2つの扉から薪や炭のつぎたし可能、脚は2段階高さ調節可能、煙突は3段階高さ調節可能。
ネジ不要で、脚を広げるだけで簡単に組み立てができます。
網サイズ(mm)約255×230
セット内容本体1、煙突2、煙突(蓋付き)1、角蓋1、丸蓋(大)1、丸蓋(小)1、バーベキュー網1、ジョイント脚4、キャップ4、ガラス窓1、蝶ネジ1、収納バック1
外径(Φmm)約100(煙突)
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約480×270×265
質量(kg)10(セット)
高さ(mm)約440/685(焼き面まで)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ハイ:600×510×1070/1415/1770、ロー:470×360×830/1180/1530(組立時)
材質本体・扉・蓋・脚・煙突:鉄(焼付塗装)、バーベキュー網:鉄(クロムめっき)、ガラス窓:耐熱ガラス、収納バック:ポリエステル
1個
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
1個
¥32,900
税込¥36,190
4日以内出荷
ミリタリーグリーンの本体がおしゃれなアウトドア用ストーブ。持ち運びがしやすい取手付き。
用途カマド、かまど、釜戸、薪ストーブ、クッキングストーブとして。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×350×450
セット内容エビ曲1個、半直筒1本、T笠1個、目皿1個
質量(kg)6
直径(Φmm)(煙突)100
1台
¥14,900
税込¥16,390
5日以内出荷
変わらぬデザインが懐かしい日本の薪ストーブ。すぐに使える煙突付き。暖房、野外調理、防災用品と様々な用途で使用できる優れもの。ストーブ本体はステンレスを使用しており、錆びにくく美しい見た目が特長。天板には鍋やヤカンを置いて調理等に活用可能。26cm、28cm、30cmの羽釜をセットでき、薪の炎で美味しいご飯が炊ける。
用途カマド、かまど、釜戸、薪ストーブ、クッキングストーブとして。
暖房の目安10-15坪
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×600×1260
仕様最大薪長さ:500mm、対応羽釜:26~30cm
セット内容エビ曲90度1個、半直筒2本、トップ1個、二つ割1個
材質ステンレス(SUS430)
質量(kg)7
直径(Φmm)(煙突)106
熱出力(kW[kcal/h])3600
1セット
¥20,900
税込¥22,990
5日以内出荷
多目的な丸型ストーブカマド。
用途カマド、かまど、釜戸、薪ストーブ、クッキングストーブとして。
セット内容エビ曲、ロストル、中仕切り、2ツ割
直径(Φmm)(煙突)120
フレキシブルで簡単組立の利点からいろいろな生産現場で使われているパイプラックシステム用パイプです。
定尺(m)(呼び)4
呼び外径(mm)Φ28
材質ステンレスパイプ(AIS 439番)
材質煙突トップ:耐熱鋼板(溶融アルミメッキ鋼板)タンク:PP樹脂
タンク容量(L)4
使用の目安約10坪(33m2)/1台
点火方式マッチ点火
発熱量(kcal/h)660
燃焼持続時間(h)50~60
1台
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
寸法t(mm)0.6
材質亜鉛鋼板
暖炉や薪ストーブなどの煙突の掃除に
用途煙突の掃除時に煙突の太さに合わせて使い分ける
取付ねじ3/8
アウトドアシーンに合わせた5つの用途に使えるかまど型の煙突ストーブ。※組立にはプラスドライバーなどの工具が必要です。
材質本体・ツバ・扉・脚部:普通鋼板(表面加工=ほうろう)、バーベキュー網・目皿・ハンドル・組蓋:鉄(クロムめっき)、煙突:ステンレス鋼
寸法(mm)本体サイズ:(約)外径360×高さ550、網サイズ:(約)360×360
質量(kg)約6.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約450×550×950
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
使い勝手の良い多目的小型カマド。
用途カマド、かまど、釜戸、薪ストーブ、クッキングストーブとして。
セット内容エビ曲1個、半直筒2本、T笠1個
質量(kg)7
直径(Φmm)(煙突)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×560×1500
1台
¥14,900
税込¥16,390
3日以内出荷
耐熱・耐蝕性が高いのでサビにくく長期間ご使用できます。
触る可能性のある箇所はすべて研磨、もしくは折り曲げ処理がしてあります。又、子供の手が入らないよう工夫した空気穴など、随所に気配りした設計です。
ロストル・灰掻棒以外はすべてステンレス材を使用してます。
材質ステンレス
材質亜鉛めっき鋼板
厚さt(mm)0.6
ステンレス帯鋼を特殊造管機で密着被膜しました。
機械構造用炭素鋼鋼管(内管)に、極薄肉ステンレス帯鋼を外側に被覆させ、重ね合わせ部をシーム溶接したクラッド管です。研摩仕上げを施しておりますが、外皮ステンレスの重ね合わせ部の筋が軽く残っております。
用途店舗装飾・建築・家具・自動車など多用途
材質機械構造用炭素鋼+ステンレス鋼
仕上#400鏡面研磨(横目)
仕様養生袋有り
塗膜は速乾性で600℃の高温に耐えられます。
変色が少なく、付着性に優れています。
用途ストーブ、煙突、焼却炉、自動車、オートバイのマフラーなど耐熱性を要する鉄部。
仕様丸パターン、ツヤなし、ガス抜きキャップ付き
タイプシリコン樹脂塗料
乾燥時間(分)30~60(20℃)
塗布面積(m2/缶)2回塗り/0.8~1.2m2たたみ/0.5~0.7枚
塗り重ね可能時間(時間)1以上(20℃)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
材質ステンレス
対応商品WoodstoveAURAver.2/AURAver.2SUS/AURA/EMO/2020WIDE/OVENSTOVE
ヒートフレア構造で遠赤外線量アップします。
トラスコ品番688-9137
幅(mm)700
色ホワイト
高さ(mm)593
奥行(mm)410
電源(V)単相100
燃料消費量(L/h)0.909-0.198
暖房の目安(コンクリート)23畳
暖房の目安(木造)17畳
機能ヒートフレア
暖房出力(kW)6.45-1.41kW/h
1台
¥97,980
税込¥107,778
3日以内出荷
材質ステンレス
質量(g)130
寸法長さ32.5cm、有効長27.5cm、(オス)内径58mm、外径59mm、厚み0.5mm
対応商品WoodstoveMICRO/COZY/COMPACT
こんなお得な商品も!

耐熱スプレー
モノタロウ
¥799
税込¥879
手軽に塗装できるから暖房器具、自動車やバイクのマフラー、各種設備の加熱機器の補修などに最適です。
さまざまなシーンによってお選びいただけます。
用途ストーブの補修、自動車の補修、2輪車の補修、煙突の補修、焼却炉の補修、屋内加熱機器・設備外面の補修
危険等級Ⅱ
乾燥時間(時間)常温乾燥/24以上 (焼付乾燥/20~30分(180℃))
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
「UG-51 KAMADO(かまど)煙突角型ストーブ」・「UG-75 KAMADO(かまど)煙突ガラス窓付角型ストーブ」、交換用煙突。
適合適応ストーブ:UG-51 KAMADO(かまど)煙突 角型ストーブ、UG-75 KAMADO(かまど)煙突 ガラス窓付 角型ストーブ
材質鉄(焼付塗装)
1個
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
ホンマ製作所のベストセラー、変わらぬデザインが懐かしい日本の薪ストーブ。暖房、野外調理、防災用品と様々な用途でお使いいただける優れものです。天板には鍋やヤカンを置いて調理等にも活用可能。本体の後方(炎が向かう方)に鍋や羽釜をセットできるので、効率よく鍋や羽釜を加熱できます。26cm、28cm、30cmの羽釜をセットでき、薪の炎で美味しいご飯が炊けます。別売の煙突、半直筒2本、エビ曲90度1本、T笠1本を本体内に収納できます。
用途ストーブ、カマド、かまど、釜戸、薪ストーブ、クッキングストーブとして。調理/防災用品/日本製/暖炉/テント/煙突/小型/コンパクト/テント
材質亜鉛めっき鋼板(SGCC)
長さ(mm)最大薪:500
質量(kg)5.9
径(Φmm)煙突:106
最大出力(kW)熱:4.2
位置煙突:背面
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)400×600×345
暖房の目安10~15坪量
1台
¥8,490
税込¥9,339
6日以内出荷
高さがありスペースを広々使える2~3人用のワンポールテントです。換気口、防炎布、煙突穴つきなので薪ストーブが楽しめます。テントの中に薪ストーブを入れて暖かく過ごせます。ポールが少なくシンプル構造なので簡単に設置ができます。軽量、コンパクトで持ち運びラクラク。耐水圧2,000mmの高い耐水性で、雨や雪でも安心してお使いいただけます。
用途・BBQや川遊び、キャンプなどに。
セット内容テント本体×1、ポール×1、防炎布、ロープ×4、ペグ×12、収納袋
質量(kg)1.5
色グリーン
直径(Φcm)320
高さ(cm)160
収納時寸法(cm)W41×D15×H15
1台
¥15,273
税込¥16,800
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

スパイラルダクト 亜鉛鋼板
モノタロウ
¥719~
税込¥791~
スパイラル状に鋼板を機械巻きしたスパイラルダクトです。一般空調用に最も多く使用されています。
寸法t(mm)0.5
寸法W(mm)6.5
大きな窓で炎の”ゆらぎ”を魅せる。持ち運びが楽な薪ストーブです。フロントの大きな耐熱ガラスで火の具合が確認しやすく、燃料も投入しやすい。広い天板でラクラク調理ができ、丸蓋を開けることで直火の調理も可能!。空気を取り込み煙を逃がす。上部から空気を取り込むことにより、煙が煙突を通りやすくなり、煙たさが軽減されます。灰受けのノブでストーブ内に送る空気を調節できます。灰受けでしっかりと灰を確保。引火を防ぎ、汚さずに薪等を燃やすことができます。
用途・バーベキュー、キャンプ、災害時などに。
セット内容ストーブ本体、スパークアレスター、煙突パーツ×5。丸蓋、灰受け、収納バッグ
質量(kg)19
幅(cm)44
耐荷重(kg)30
長さ(cm)煙突:1本/32.5(直径8)
高さ(cm)212(煙突・パーツ含む)
奥行き(cm)33
収納時寸法(cm)W44×D33×H41.7
1台
¥51,637
税込¥56,801
5日以内出荷
厚いアルミ箔に熱に強い粘着剤を塗布した耐熱テープです。
用途石油ストーブ、風呂の煙突、温風ダクトなど高温になる部分の補修、補強に最適です。
基材厚さ(mm)0.05
粘着力(N/10mm)4.70
粘着力(N/25mm)11.75
特性耐熱、屋外・屋内用
こんなお得な商品も!

ノスドリル 13型
モノタロウ
¥1,998~
税込¥2,198~
溝長(mm)80
全長(mm)137
材質ハイス(高速度鋼)HSS
シャンク径(Φmm)13
先端角(°)118
表面処理黒色表面処理
こんなお得な商品も!

耐熱スプレー
モノタロウ
¥799
税込¥879
変色が少なく600℃からの冷水による熱衝撃でも剥離しません。
融雪剤などの塩害から守ります。
用途自動車、バイクのマフラー、ストーブ、煙突、焼却炉、蒸気配管など。
色シルバー
成分シリコーン樹脂、顔料、トルエン、キシレン、LPG/DME
耐熱温度(℃)600
指触乾燥時間(分)15~20
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量135mL
危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
暖炉や薪ストーブなどの煙突の掃除に
用途煙突掃除時にブラシをネジで取り付けて延長して長さを調整できます。
長さ(cm)123(1本)、2本接続時/245、3本接続時/367
1セット(3本)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
こんなお得な商品も!

耐熱スプレー
モノタロウ
¥799
税込¥879
変色が少なく600℃からの冷水による熱衝撃でも剥離しません。
融雪剤などの塩害から守ります。
用途自動車、バイクのマフラー、ストーブ、煙突、焼却炉、蒸気配管など。
色黒
仕様ツヤなし
成分シリコーン樹脂、顔料、トルエン、キシレン、LPG/DME
耐熱温度(℃)600
指触乾燥時間(分)15~20
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量125mL
危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
収納・持ち運び可能なコンパクトサイズでどこでも手軽に使えるハンディ薪ストーブです。野外での暖房器具としてはもちろん、天板の熱を利用して湯沸かしや、加熱調理にも使用できます。キャンプやアウトドアにはもちろん、災害時など、もしもの時の備えにもなります。薪を燃やして温められたストーブから放射される輻射熱で身体を暖めます。また、燃える炎の灯りが心にやすらぎを与えます。煙突をはずし、脚を折りたたむことで手軽に持ち運ぶことができ、専用の収納バッグで収納もラクラク。
用途・キャンプ、バーベキュー、災害時などに。
セット内容薪ストーブ本体、丸蓋、灰受け、煙突×5、スパークアレスター(火花防止装置)、固定用ロープ、ペグ×10(予備1本含む)、収納バッグ
質量(kg)約12.5
幅(cm)55
耐荷重(kg)約30
長さ(cm)煙突:1本/約40(直径約6)
高さ(cm)50(煙突・パーツ含めた高さ:254)
内寸(cm)本体:約W24×D40.5×H18.2
奥行き(cm)83.5
1台
¥21,637
税込¥23,801
5日以内出荷
■[耐熱塗料] 500℃(瞬間最高600℃)に耐えて、変色が少なく、付着性のよい耐熱塗料です。 ※乾燥後に加熱(180℃以上で20~30分程度)すれば、塗膜が完全に硬化します。
用途■耐熱が必要な鉄部 ストーブ / 煙突 / 焼却炉 ※ただし、火が直接当たらない所に塗装してください。
仕様乾燥時間:約60分(20℃)、約2時間(冬)
質量(g)300
容量(L)0.3
塗布面積(m2)1.4~2.3
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
シリコン樹脂を使用し、最高600℃まで耐えられます。
優れたさび止め効果で、塗装部分を守ります。
速乾性で、塗装後約1時間で使用できます。
用途ストーブ・焼却炉・煙突・自動車・バイクのマフラー部に
仕様常温で被塗物(ストーブなど)を塗装し、乾燥後熱を加えることにより、性能を発揮します。
危険等級Ⅲ
乾燥時間(時間)約1(夏30℃)、約1.5(冬10℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.135L
標準塗り面積(1回塗り)(m2)約2
危険物の性状非水溶性
耐熱性・密着性抜群。
耐熱性にすぐれ、最高600℃に耐えます。
変色が少なく密着性にすぐれています。
ガス抜きキャップ付き。
用途ストーブ、煙突、焼却炉、自動車のマフラー等の鉄部(メッキ面 を除く)
使用温度範囲(℃)600
主な用途鉄部
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.12L
油性 or 水性油性
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐熱
塗り面積(1回塗り)(m2)1.3~1.6
乾燥時間夏期/20~30分、冬期/30~50分
危険物の性状非水溶性
薪ストーブと煙突を一緒に収納でき、キャンプやアウトドアへの持ち運びが便利な専用バッグ。巾着式に開口部が閉じられるので中身がこぼれにくい。
用途薪ストーブの収納袋として。収納/持ち運び/コンパクト/まとめる/シーズンオフ/保管/ストーブ
材質ポリエステル
質量(kg)0.4
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)55×40×40
1個
¥3,690
税込¥4,059
6日以内出荷
「UG-75 KAMADO(かまど)煙突ガラス窓付角型ストーブ」用、耐熱ガラス窓。
適合適応ストーブ:UG-75
材質耐熱ガラス
寸法(mm)約200×100×厚さ5
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
650℃の耐熱性を持ち高温個所の補修に適します。溶剤やアスベストを含まず、火を近づけても燃えず安全で金属、モルタル、レンガなどの材質に良く接着します。チューブから絞ってそのまま使用できるので便利です。
用途エキゾーストパイプ、マフラー、ボイラー、ストーブ、煙突、湯沸かし器の穴やひび割れに。
トラスコ品番252-2326
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ