425件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(10個)
1,398 税込1,538
6日以内出荷

1箱(90個)ほか
259,800 税込285,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

JKL COMPONENTSJKL Components 照明用コネクタ
エコ商品
仕様色:白●タイプ:結合コネクタ●定格電流:5A●JKL Components ZFSフレキシブルLEDテープ用コネクタ. JKL Componentsのこのシリーズのコネクタは、同社のZFSシリーズの8 mmフレキシブルLEDテープと組み合わせて使用するように設計されています。 プラスチックコネクタと合わせて使用すると、2~4本のLEDストリップを連結することができます。 ユニークな形状は、鋭い角がある場所など様々な用途に適合します。. コネクタ形状: ZFS-CNL-8J - L型 ZFS-CNX-8J - X型 ZFS-CNT-8J - T型 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)ほか
1,798 税込1,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様ポール形式:2●シリーズ:ST18●オス・メス:オス●極数:2●プラグ/ソケット:プラグ●色:白●タイプ:コネクタ●定格電流:25A●定格電圧:48 V●IP保護等級:IP20●ケーブルサイズ:0.5 → 2.5 mm2●ストレインリリーフ:あり●端子方法:埋め込みネジ●UL認定、CSA認定、OVE、SEV、N、UL、FI、VDE. ST16 2極コンパクトコネクタ. オス / メス接続が同じハウジングに用意された、低電圧照明用途に最適なコネクタシステムです。リードは直列接続できるほか、セキュアロッキングラッチを使用する配電ブロック経由でも接続できます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
32,980 税込36,278
7日以内出荷

1袋(10個)
1,398 税込1,538
5日以内出荷

Wago端子ストリップ(押ボタン付き)、ピッチ間隔2.5 mm。Wagoでは、押ボタンとスズめっきコンタクトの付いた基板端子ストリップを提供しています。ピン間隔2.5 mm。特長と利点。コンパクトな端子ストリップ(押ボタン付き) 単線導体とフェルール付き導体のシンプルなプッ
仕様●ポール形式:8●シリーズ:250●オス/メス:メス●極数:8●プラグ/ソケット:ソケット●色:グレー●タイプ:基板端子ストリップ●実装タイプ:PCBマウント●定格電流:2 (CSA) A, 4 (IEC/EN 60664-1) A, 5 (UL) A●定格電圧:320 V●適合電線サイズ:24 → 20 AWG●結線方法:プッシュインケージクランプ●コード番号:126-8908 アズワン品番65-7665-21
1袋(5個)
1,998 税込2,198
欠品中

Wago操作工具(2060シリーズ用)。このWago製の操作工具を使用すれば、押ボタンを軽く押すことで細より線導体の挿入 / 取り外しが可能です。Wago 2060シリーズに適しています。
仕様●シリーズ:206●色:黒、緑●タイプ:操作工具●コード番号:126-8949 アズワン品番65-7727-25
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

単線/より線をワンタッチで中継できるコネクター!
用途仮設工事や照明配線などに最適です。 定格電流(A)20/24 引出し線長さ(mm)9~11 材質導電部/電気銅スズメッキ 種類差込形電線コネクタ 適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品 材質(ハウジング)耐熱性66ナイロン 連続使用温度(℃)(最高)105 材質(スプリング)ステンレス鋼
1箱(100個)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
セット内容コネクター(オス・メス)、端子×極数分 (カプラー)ナチュラル
1セット
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

平型端子をハウジングにセットする事で脱着が便利になります。 ロック機能付き。
使用可能電力DC12V 140W以下 / DC24V 280W以下 材質ハウジング/樹脂、端子/黄銅 適合電線0.5~1.25sq 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(10個)
1,698 税込1,868
当日出荷

極数3P 端子間ピッチ(mm)5 グレー 取付方式プリント基板 定格電圧(V)320 ピン形式千鳥 適合電線径0.5-2.5sq/0.8-2.0Φmm AWG20-12 操作ボタン有り ピン数(ピン)2 結線方式スクリューレス RoHS指令(10物質対応)対応 定格電流(IEC)(A)24 定格電流(UL)(A)B:10/D:10
1袋(5個)
1,098 税込1,208
6日以内出荷

より線/より線仕様。 仮設工事や照明配線等に最適です。 PSEマーク適合
種類差込形電線コネクタ 定格電圧(V)400 定格電流(A)20 長さ(mm)(むき出し)9~11 適合電線より線0.5~2.5mm2
1パック(10個)
2,198 税込2,418
当日出荷

極数4P 端子間ピッチ(mm)3.5 グレー 取付方式プリント基板 定格電圧(V)320 ピン形式千鳥 適合電線径0.5-1.2Φmm AWG24-16 操作ボタン有り 結線方式スクリューレス RoHS指令(10物質対応)対応 定格電流(IEC)(A)8 定格電流(UL)(A)B:5/D:5
1袋(5個)
1,398 税込1,538
6日以内出荷

仕様ポール形式:5●シリーズ:ST18●オス・メス:オス to メス●極数:5●プラグ/ソケット:プラグ, ソケット●色:黒●タイプ:配電ブロック●定格電流:16A●定格電圧:400 V●IP保護等級:IP20●ケーブルサイズ:0.5 → 2.5 mm2●ストレインリリーフ:あり●コンタクト材質:真鍮●UL listed, CSA certified, OVE, SEV, N, UL, FI, VDE. The 5 way distribution block stock no. ; 213-4694 213-4694 is only suitable for use with jumper leads not with the rewireable connectors. ST18 Accessories. 再配線可能なコネクタのため、柔軟性が向上 密結合モジュールの直接リンク RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
249,800 税込274,780
7日以内出荷

極数6P 端子間ピッチ(mm)5 グレー 取付方式プリント基板 定格電圧(V)320 ピン形式直列 適合電線径0.4-1.6Φmm AWG26-14 操作ボタン有り 結線方式スクリューレス RoHS指令(10物質対応)対応 定格電流(IEC)(A)17.5 定格電流(UL)(A)B:2/D:2
1袋(5個)
1,998 税込2,198
6日以内出荷

。Wago操作工具(2059シリーズ用)。このWago製の操作工具を使用すれば、押ボタンを軽く押すことで細より線導体の挿入 / 取り外しが可能です。Wago 2059シリーズに適しています。
仕様●シリーズ:206●色:黒、緑●タイプ:操作工具●コード番号:126-8953 アズワン品番65-7728-53
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

770シリーズ照明コネクタ - 分配器。照明コネクタ、分配器、3極及び5極 誤接続を防止する確実なコネクタ 手動ですばやく簡単に取り外し可能 3極 / 5極分配器用の取り付け支持プレートは別売り
仕様●ポール形式:3●シリーズ:770●オス/メス:メス, オス●極数:3●プラグ/ソケット:プラグ, ソケット●色:黒●タイプ:WINSTA MINI H配電コネクタ●実装タイプ:ケーブルマウント●定格電流:25A●定格電圧:250 V●適合電線サイズ:12 AWG●結線方法:圧着●コード番号:126-8936 アズワン品番65-7785-06
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

890シリーズプラグ可能コネクタ、2 → 3極。890シリーズWINSTAR MINIプラグ可能コネクタは、省スペースの用途において電気設備を素早く接続するのに最適です。コンパクトな設計とプラグアンドプレイ機能を採用しており、センサ、アクチュエータ、ライト、バスケーブルなどのコンポーネントに適しています。0.25 → 1.5 mm2の導体に適しています。プッシュインCAGE CLAMPR接続技術を採用しており、単線導体と細より線のフェルール付き導体を直接挿入できます。特長と利点。誤かん合及び接点保護による優れた信頼性 CAGE CLAMPRスプリングコンタクトにより迅速で信頼性の高い配線
仕様●ポール形式:2●シリーズ:890●オス/メス:メス●極数:2●プラグ/ソケット:ソケット●色:黒●タイプ:WINSTA MINIソケット●実装タイプ:ケーブルマウント●定格電流:16A●定格電圧:250 V●適合電線サイズ:22 → 16 AWG (単線), 22 → 18 AWG (より線)●ストレインリリーフ:あり●コンタクト材質:銅合金●コード番号:126-8938 アズワン品番65-7785-12
1個
699 税込769
7日以内出荷

。890シリーズプラグ可能コネクタ、2 → 3極。890シリーズWINSTAR MINIプラグ可能コネクタは、省スペースの用途において電気設備を素早く接続するのに最適です。コンパクトな設計とプラグアンドプレイ機能を採用しており、センサ、アクチュエータ、ライト、バスケーブルなどのコンポーネントに適しています。0.25 → 1.5 mm2の導体に適しています。プッシュインCAGE CLAMPR接続技術を採用しており、単線導体と細より線のフェルール付き導体を直接挿入できます。特長と利点。誤かん合及び接点保護による優れた信頼性 CAGE CLAMPRスプリングコンタクトにより迅速で信頼性の高い配線
仕様●ポール形式:3●シリーズ:890●オス/メス:メス●極数:3●プラグ/ソケット:ソケット●色:黒●タイプ:WINSTA MINIソケット●実装タイプ:ケーブルマウント●定格電流:16A●定格電圧:250 V●適合電線サイズ:22 → 16 AWG (単線), 22 → 18 AWG (より線)●ストレインリリーフ:あり●結線方法:プッシュインケージクランプ●コード番号:126-8939 アズワン品番65-7695-81
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

890シリーズ配電コネクタ、2 → 3ピン。スペースが限られている高速電気設備に最適な890シリーズWINSTAR MINI配電コネクタは、LED用途に適合。特長と利点。プラグ x 1 / メスコネクタ x 2 誤かん合及び接点保護による優れた信頼性 CAGE CLAMPRスプリング接続により迅速で信頼性の高い配線
仕様●ポール形式:3●シリーズ:890●オス/メス:メス, オス●極数:3●プラグ/ソケット:プラグ, ソケット●色:黒●タイプ:WINSTA MINI H配電コネクタ●実装タイプ:ケーブルマウント●定格電流:16A●定格電圧:250 V●結線方法:圧着●コード番号:126-8943 アズワン品番65-7784-98
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

890シリーズ配電コネクタ、2 → 3ピン。スペースが限られている高速電気設備に最適な890シリーズWINSTAR MINI配電コネクタは、LED用途に適合。特長と利点。プラグ x 1 / メスコネクタ x 2 誤かん合及び接点保護による優れた信頼性 CAGE CLAMPRスプリング接続により迅速で信頼性の高い配線
仕様●ポール形式:3●シリーズ:890●オス/メス:メス, オス●極数:3●プラグ/ソケット:プラグ, ソケット●色:黒●タイプ:WINSTA MINI BT配電コネクタ●実装タイプ:ケーブルマウント●定格電流:16A●定格電圧:250 V●コンタクト材質:銅合金●コード番号:126-8942 アズワン品番65-7784-93
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

890シリーズプラグ可能コネクタ、2 → 3極。890シリーズWINSTAR MINIプラグ可能コネクタは、省スペースの用途において電気設備を素早く接続するのに最適です。コンパクトな設計とプラグアンドプレイ機能を採用しており、センサ、アクチュエータ、ライト、バスケーブルなどのコンポーネントに適しています。0.25 → 1.5 mm2の導体に適しています。プッシュインCAGE CLAMPR接続技術を採用しており、単線導体と細より線のフェルール付き導体を直接挿入できます。特長と利点。誤かん
仕様●ポール形式:3●シリーズ:890●オス/メス:オス●極数:3●プラグ/ソケット:プラグ●色:黒●タイプ:WINSTA MINIプラグ●実装タイプ:ケーブルマウント●定格電流:16A●定格電圧:250 V●適合電線サイズ:22 → 16 AWG (単線), 22 → 18 AWG (より線)●ストレインリリーフ:あり●結線方法:プッシュインケージクランプ●コード番号:126-8941 アズワン品番65-7784-90
1個
999 税込1,099
7日以内出荷

770シリーズ照明コネクタ - 分配器。照明コネクタ、分配器、3極及び5極 誤接続を防止する確実なコネクタ 手動ですばやく簡単に取り外し可能 3極 / 5極分配器用の取り付け支持プレートは別売り
仕様●ポール形式:3●シリーズ:770●オス/メス:メス, オス●極数:3●プラグ/ソケット:プラグ, ソケット●色:黒●タイプ:WINSTA MINI H配電コネクタ●実装タイプ:ケーブルマウント●定格電流:25A●定格電圧:250 V●適合電線サイズ:12 AWG●結線方法:圧着●コード番号:126-8937 アズワン品番65-7785-07
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

Siemens 6FX シリーズは、4 極絶縁体ユニオン(ナット)の 4 x ソケットコンタクト接続で S-1FL6 LI 接続するための電源コネクタです。4 極絶縁物( 5 個)が付属しています
仕様●ポール形式:4●シリーズ:6FX●極数:4●プラグ/ソケット:ソケット●タイプ:ストレート●コード番号:211-0199 アズワン品番65-7535-36
1個
53,980 税込59,378
欠品中


TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 照明用コネクタ 2 2271180-1
エコ商品
オレンジ タイプ電線対電線 極数2 形式【ポール】2 ソケットorプラグプラグ 定格電圧600 V ac/dc 定格電流(A)4 適合電線サイズ18 → 22 AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法プッシュイン オス・メスオス 実装タイプケーブルマウント
1袋(10個)
669 税込736
7日以内出荷

1箱(100個)ほか
50,980 税込56,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 照明用コネクタ 2 2271183-1
エコ商品
オレンジ タイプ電線対電線 極数2 形式【ポール】2 ソケットorプラグソケット 定格電圧600 V ac/dc 定格電流(A)4 材質(コンタクト)銅合金 適合電線サイズ18 → 22 AWG RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 実装タイプケーブルマウント
1袋(10個)
839 税込923
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 照明用コネクタ 2 2271180-1
エコ商品
オレンジ タイプ電線対電線 極数2 形式【ポール】2 ソケットorプラグプラグ 定格電圧600 V ac/dc 定格電流(A)4 材質(コンタクト)銅合金 適合電線サイズ18 → 22 AWG RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス 実装タイプケーブルマウント
1袋(500個)
32,980 税込36,278
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity Hermaphroditicシリーズ 照明用コネクタ 2058703-2
エコ商品
タイプ基板対基板 シリーズHermaphroditic 定格電圧125 V ac/dc 定格電流(A)6 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ 実装タイプ表面実装
1個
299 税込329
5日以内出荷

極数8P 端子間ピッチ(mm)5 グレー 取付方式プリント基板 定格電圧(V)320 ピン形式直列 適合電線径0.4-1.6Φmm AWG26-14 操作ボタン有り 結線方式スクリューレス RoHS指令(10物質対応)対応 定格電流(IEC)(A)17.5 定格電流(UL)(A)B:2/D:2
1袋(5個)
2,598 税込2,858
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity CTシリーズ 照明用コネクタ 173977-2
エコ商品
ナチュラル タイプケーブルアセンブリ 極数2 シリーズCT 定格電圧125 V ac/dc 定格電流(A)2 材質(コンタクト)リン青銅 適合電線サイズ28 → 26 AWG RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス
1袋(25個)
619 税込681
7日以内出荷

1袋(5個)
3,898 税込4,288
5日以内出荷

1袋(5個)
1,898 税込2,088
6日以内出荷

1袋(5個)
3,500 税込3,850
5日以内出荷

1袋(5個)
1,898 税込2,088
5日以内出荷

極数2P 端子間ピッチ(mm)5 グレー 取付方式プリント基板 定格電圧(V)320 ピン形式直列 適合電線径0.4-1.6Φmm AWG26-14 操作ボタン有り 結線方式スクリューレス RoHS指令(10物質対応)対応 定格電流(IEC)(A)17.5 定格電流(UL)(A)B:2/D:2
1袋(10個)
1,198 税込1,318
6日以内出荷

極数5P 端子間ピッチ(mm)5 グレー 取付方式プリント基板 定格電圧(V)320 ピン形式千鳥 適合電線径0.5-2.5sq/0.8-2.0Φmm AWG20-12 操作ボタン有り ピン数(ピン)2 結線方式スクリューレス RoHS指令(10物質対応)対応 定格電流(IEC)(A)24 定格電流(UL)(A)B:10/D:10
1袋(5個)
1,598 税込1,758
5日以内出荷

1袋(5個)
特価
2,458 税込2,704
当日出荷