21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個(600mL)ほか
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個(600mL)ほか
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柿渋の大きな欠点だった独特の強い臭いを解消。3年熟成させた柿渋を充填しています。
用途柿渋染めの染料や建築材の塗料に 成分天然素材(無臭柿渋) 使用方法塗る前に必ずサンドペーパーをしっかりかけて素地の調整をする。ペーパーは180番くらいの粗いものを使用するとよい。木に汚れがついている場合、ペーパーでよく落としておかないと、柿渋を塗った後にはっきり目立ってしまう。木目にそって、一定方向に刷毛を動かして塗っていく。柿渋は、水のようにさらりとしているので塗りやすい。刷毛は、普通のペンキ用のものでよい。使った刷毛は、よく水洗いする。濃くなりすぎると薄くすることができないので最初は2倍ぐらいに水で希釈して使用するとよい。 塗り終わると表面に細かい気泡や、ムラがあったりするのでウェス(布)で均一になるようにふき取る。その後は自然乾燥。(約24時間) 主な用途布、建築材 標準使用量100mL/m2(1回あたり) 希釈剤 乾燥時間(時間)24以上
1缶(0.5L)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

医薬品医療機器等法医薬部外品 繰り返し・詰め替え対応
1パック(3個)
489 税込538
当日出荷

天然由来成分柿渋エキス〔保湿成分カキタンニン〕配合殺菌成分イソプロピルメチルフェノール配合ニオイの元を殺菌・消毒。体臭・汗臭をしっかり防ぐ。 フレッシュシトラスの香り。 1プッシュでたっぷり出てくるふんわり泡がお肌を包み込み、素手洗いでやさしく洗えます。 高保湿成分ヒアルロン酸、コラーゲン、シアバター配合。 お風呂上りのお肌にうるおいとハリを与えます。お肌と同じ弱酸性で低刺激。
商品タイプ本体
1個(500mL)
769 税込846
当日出荷

天然しぶ柿の塗料・染料です。 塗布することで防虫防腐効果が得られ耐水性や光沢を出すことができます。 近年ではシックハウス対策として見直され、重要文化財などにも使用されております。
用途無垢の木材への着色、害虫からの保護、耐水性撥水効果の向上、和紙や繊維などの補強染色などあらゆる分野に使用できます。 無垢の木材、和紙、布、塗装の下地などにご使用できます。 特性耐水 使用方法(1)塗装準備上柿渋と刷毛(ステイン刷毛又はニス刷毛)・研磨紙・マスキングテープ・水道水・ポリ容器(ポリバケツなど)を用意します。(2)木地の調整空研ぎ研磨紙#400番程度で木地表面を平滑にします。毛羽立ちや凹凸がひどい場合は#240番ぐらいで荒削りし細かく研磨します。(3)マスキング作業塗装しない箇所にマスキング(養生)します。(4)配合上柿渋を同量程度の水道水で希釈します。(例 上柿渋1:1水道水)※原液で塗布した場合、塗りムラや皮膜が厚くなり過ぎて、はく離する場合がございますので、希釈(薄めて)することをお勧めします。(5)塗布配合した上柿渋を毛の柔らかい刷毛でのばしながら塗布します。(6)乾燥十分乾燥させます。また、塗り重ねる場合は、十分乾燥させるか半日ほど乾燥させた後に塗布してください。 ※上柿渋は乾燥後、日にちが経過するごとに色が濃くなります。 主な用途布、木材、紙 希釈剤 指触乾燥時間(時間)2~4
1本(100mL)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

天然由来成分 柿渋エキス〔保湿成分 カキタンニン〕配合 殺菌成分 イソプロピルメチルフェノール配合 ニオイの元を殺菌・消毒。体臭・汗臭をしっかり防ぐ。フレッシュシトラスの香り 1プッシュでたっぷり出てくるふんわり泡がお肌を包み込み、素手洗いでやさしく洗えます。 高保湿成分 ヒアルロン酸、コラーゲン、シアバター配合。お風呂上りのお肌にうるおいとハリを与えます。 お肌と同じ弱酸性。低刺激。
商品タイプ詰替
1個(700mL)
679 税込747
当日出荷

植物成分を主成分とした、お肌にとってもやさしいボディソープです。植物エキス・ローズマリー&アロエ配合でお肌にうるおいを与え、しっとり保ちます。
使用場所浴室 商品タイプ業務用 液色緑色パール状
1箱(18L)
5,998 税込6,598
当日出荷

古色をすぐに表現するために開発された着色専用の渋です。 通常柿渋では月日は経たないと色が発色しませんが、色人は塗布した時点で古色塗りを短期間に仕上げることができます。 染料など着色料は一切使用していません。 近年では天然の渋からできたものなので重要文化財の修復などにも使用されております。
用途無垢の木材、集成材などへ着色、和紙や繊維などの染色などに使用できます。 主な用途木、紙 希釈剤 指触乾燥時間(時間)2~4
1本(100mL)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

素肌とおなじ弱酸性。生まれたときからの肌の状態<弱酸性>をくずさず洗えます。洗い上がりはみずみずしい、すべすべの素肌に。赤ちゃんのデリケートな肌もやさしく洗えます。
使用場所浴室 シリーズビオレ
1箱(10L)ほか
7,898 税込8,688
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

体臭、汗臭及びにきびを防ぐボディシャンプー 薬用ニキビ肌ケアです。殺菌成分トリクロカルバン配合。皮フの清浄、殺菌、消毒し、体臭やにきびを防ぎます。さらに柿渋エキス(柿タンニン)配合。洗い上がりしっとり。ペパーミントの香りでさっぱりと洗い上げます。
使用場所浴室 医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(450mL)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

赤サビを黒サビに変換して、鉄の腐食を防ぐ塗料です。赤錆び(Fe2O3)は、次々と酸素と結びついて鉄の腐食が促進します。サビチェンジは赤サビを黒サビ(Fe3O4)に変換します。南部鉄器や砂鉄に代表される黒サビは表面が大変緻密で固く、内部を保護するため腐食が進みません。一般錆び止め塗装よりももっと強力に錆を止めることができます。水性なのでタッチアップ後の刷毛仕舞いも簡単です!
特性錆止め 仕様(素地調整)錆び箇所での旧塗膜並びに浮錆を除去してください。ケレンは3種程度でいいです。 使用の目安50~80g/m2 主な用途 塗装(方法)刷毛塗り又は吹付塗装(高粘度向けスプレーガンを使用してください。)(回数)1~2回 乾燥時間(時間)3~4(20℃) 使用場所屋内 アズワン品番1-2087-01 希釈原則としてそのまま塗装してください。濃すぎる印象を受けるときは、重量比で5%程度の水で希釈してください。 危険物の類別非危険物 使用可能材質 上塗塗装可能時間2~3時間
1個(1kg)
7,798 税込8,578
当日出荷

素朴な味わいが和み、温かさ、親近感を生むクラフト素材の袋です。
用途米用包装資材 品種なし 表示部規格欄:なし 窓枠窓なし
1パック(100枚)ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

お肌本来の大切なうるおいを守りながら、皮脂などの汚れだけを洗い落とします。 石けんが主成分なのでスッキリ、しっとりとした洗い上がりです。 天然保湿成分アロエエキス、ローズマリーエキス、海藻エキス、タイムエキス配合でお肌がうるおいます。 洗浄成分は植物性原料を使用。 高級感のあるパールタイプ。
使用場所浴室 商品タイプ業務用 容量(L)4
1個(4L)
2,598 税込2,858
当日出荷

連休期間の大量の新聞もスッポリ大量収納。
材質18-8ステンレス シルバー 種別A4封筒が入る、ハガキが取出しやすいエンボス付
1台
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

植物を主成分とした髪の毛や肌にやさしいボディソープです。 保湿成分のハーブを配合し、肌にうるおいを与え、しっとりと保ち、グリーンフローラル系の心地良い香りで洗い上がりさわやかです。
使用場所浴室 液性弱アルカリ性 使用希釈倍率原液 商品タイプ業務用
1箱(18L)
4,998 税込5,498
当日出荷

瞬間浸透※1うるおいミルク※2配合。お風呂上りもうるおい続く。すこやかなもっちり肌に。リッチなクリーミー泡でうるおいを守りながら肌をやさしく洗う。トリプルセラミド※3新配合。 ※1角質層内。※2ステアリン酸、セラミドNG、ココイルグリシンK、ビタミンB3、ワセリン、ヒドロキシステアリン酸、グリセリン水溶液:うるおい成分。※3セラミドNP、セラミドAP、セラミドEOP:保湿成分。
シリーズダヴ
1個(330g)ほか
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ゆたかな泡立ちで、きれいに洗えます。
成分石ケン素地、パーム脂肪酸、グリセリン、香料、グルコン酸Na、エチドロン酸、塩化Na、ペンテト酸5Na、水、BHT、PEG-6、酸化チタン
1パック(85g×3個)
209 税込230
当日出荷

天然素材で化学物質を一切発生しない、人体に無害な塗料です。
用途家具、フローリング、建具、おもちゃ。 成分 質量混合比渋柿:水=100:0~300 塗布方法刷毛塗り、タンポ塗り 乾燥時間(時間)4以上(20℃) 色調茶褐色 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗り面積(2回塗り)(m2)約10(3倍希釈の場合)
1缶(1.8L)
5,598 税込6,158
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個(100g)
499 税込549
当日出荷

1個(130g)
269 税込296
翌々日出荷