CPUとヒートシンクなどの間に塗り、熱伝導の効率を高めます。大容量タイプ。低粘度で塗りやすい。グリスを塗布する際に便利なへら付き。塗布用へらは寝かせて使用すると綺麗にムラなく仕上げられます。
付属品グリス塗布用へら
熱伝導率(W/mk)3.8
動作温度(℃)-50~150
RoHS指令(10物質対応)対応
熱抵抗値(℃/W)0.017
人気のハイエンドグリスに手に取りやすい価格の小容量版が登場!!
高性能なハイエンドグリスをリーズナブルに使って見たいという声にお応えしました。標準サイズの容量を半分にし価格を抑えた、SMZ-01R 1g版の登場です。
プロオーバークロッカー清水貴裕氏とのコラボレーションモデル
日本のオーバークロック第一人者であるプロオーバークロッカー清水貴裕氏と、長年PC向け熱伝導素材を手掛けてきたメーカーがタッグを組んで開発したコラボレーションモデル。自信を持っておすすめできるハイエンドグリスが完成しました!
常用環境でのオーバークロックに特化
空冷や水冷での使用に重点を置き、常用温度域で最もパフォーマンスが出るようにプロオーバークロッカー清水氏が徹底検証。あえて極冷オーバークロック時の性能を重視しない事でクラストップの性能を実現しました。
13.2W/m・Kという高い熱伝導率
塗りやすさを重視した低粘度マテリアルをベースとしながらも、各素材の見直しにより13.2W/m・Kと高い熱伝導率を実現しました。
特殊配合で抜群の塗りやすさと馴染みを実現
伸びやすい材質のため、簡単に塗布可能で初期の馴染みも抜群。極限まで薄塗り可能なため、グリス膜が厚くなり冷却力が低下する事もありません。
非導電性
非導電性のため、ショートの心配がありません。
色ライトグレー
容量約1g
耐熱温度(℃)-50~250
粘度90~100pas
熱伝導率(W/mk)13.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(1g)
¥659
税込¥725
当日出荷
自信を持っておすすめできるハイエンドグリスが完成しました!
空冷や水冷での使用に重点を置き、常用温度域で最もパフォーマンスが出るようにプロオーバークロッカー清水氏が徹底検証。あえて極冷オーバークロック時の性能を重視しない事でクラストップの性能を実現しました。
塗りやすさを重視した低粘度マテリアルをベースとしながらも、各素材の見直しにより13.2W/m・Kと高い熱伝導率を実現しました。
伸びやすい材質のため、簡単に塗布可能で初期の馴染みも抜群。極限まで薄塗り可能なため、グリス膜が厚くなり冷却力が低下する事もありません。
非導電性のため、ショートの心配がありません。
色ライトグレー
容量(g)約2
耐熱温度(℃)-50~250
粘度90~100pas
熱伝導率(W/mk)13.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
超音波振動と流体を持ちいた独自の研磨技術により、極めて細かい熱伝導物質の粒子を作成し、グリス全体の高い熱伝導性能をデザインしました。ご使用開始時の熱伝導性は12.8 W/m・Kを以上を有します。Intel社CORE i9 13900Kなどの常温オーバークロック運用に好適です。最新の14900シリーズにもお勧めです。4年間ご利用いただいた後の熱伝導性期待値は8.8 W/m・Kで、一度塗布した後メンテナンスを行わなくても、市販ミドルクラス以上の熱伝導グリスに匹敵する性能を有します。高い熱伝導性能を得るために熱伝導物質の粒子が多量に含まれ、それらを密接に結合するために粘度は低めになりますが、同時に塗布を容易にします。CPU中央部に0.5~最大1.0g程度を置き、CPUクーラーを取り付けて締めるだけで、塗布は完了します。清掃時は軽くアイドル動作を行い、熱を持つうちであれば揮発材などを用いなくても綺麗に拭き取れます。RoHS指令対応品です。
仕様【主成分研磨技術】流体超音波振動、【MSDSSAFETYDATASHEET】非該当証明書有り(AD66版)、【清拭方法】清拭前にCPUをある程度発熱させてから、テイッシュなどでの清拭。
セット内容グリス本体(シリンジ)×1
色グレー
主成分極めて微粒子化された、酸化アルミニウム、酸化亜鉛
比重2.6g/cm
耐熱温度(℃)-50~220
熱伝導率(W/mk)(初回使用時)12.8、(5年経過後)8.8
導電性非導電性
塗布方法CPU中央に0.5~1g程度を置き、クーラーを固定する際の圧力で拡散。
粘度(mPa・s)4800000/22℃
使用期間(年)5年
RoHS指令(10物質対応)対応
熱抵抗値(℃/W)0.07°cm2/W、60Psi
1個(4g)
¥799
税込¥879
当日出荷
用途放熱用
タイプCPU、パワーICの放熱用
使用温度範囲(℃)-40~150
比重2.30(25℃)
体積抵抗率(Ωcm)2.0×1015
燃性3t以上の場合、消防法指定可燃物 合成樹脂類に該当
臭気微臭あり
揮発分0.5%(150℃/24h)
外観白色グリース状
混和ちょう度300
熱伝導率(W/mk)0.84
加熱減量(%)0.1(150℃/24h)
誘電率5.0(60Hz)
誘電正接0.006(60Hz)
溶解度不溶
危険等級その他のもの
離油度(%)0.5(150℃/24h)
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
商品タイプオイルコンパウンド
適合用途放熱用
●ARCTICブランドのベストセラーハイエンドグリス「MX-4」
●クーラーとCPUの微細な凹凸を埋めるカーボン微粒子で構成
●柔らかく伸びが良く塗りやすい、その安定性により、初心者でも簡単に塗布することが可能
●金属を含ないメタルフリーであり、導電性もありません、ショートや腐食の心配もありません
●塗布後、8年間塗り直しが不要な高耐久性
●リサイクル可能なパッケージ採用することで、CO2排出量の削減を図り、環境問題に配慮
●RoHS対応の環境配慮型プロダクト
●保証期間:初期不良のみ
粘度870poise
密度(g/cm3)2.50
熱伝導率(W/mk)8.5
保証期間初期不良のみ
仕様●体積抵抗率:3.8 X 10^13Ω-cm
RoHS指令(10物質対応)対応
スズ、ガリウム、インディウムをベースに特別な配合で作られた極めて熱伝導率の高い液体金属です。 取り扱いが難しくなりますが、最高の放熱性能を目指している経験豊富なユーザーにお勧めします。 非常に高い熱伝導率を長期間持続でき、安定性に優れています。 先端が細い金属針でできた新型アプリケーター「マイクロティップ」により、適量の液体金属を滴下することができます。 包装袋は再封可能なジッパー付を採用しており、余ったパッドを乾燥から守るり劣化を抑えながら長期間保管することができます。
セット内容本体(シリンジ)、マイクロティップ(新型アプリケーター)、吸引ティップ(従来型アプリケーター)、クリーニングクロス×2、綿棒×2、クイックスタートガイド、正規品認証コード(オンライン正規品証明書)
耐熱温度(℃)10~140
熱伝導率(W/mk)73
粘度(Pa・s)0.0021
RoHS指令(10物質対応)対応
最先端のサーマルコンパウンド「GC-4」の1g入りモデル CPU、GPU、チップセットからの究極の熱伝導性を実現 非導電性、超耐久性・非硬化性がありブリード現象などもなく、扱い易くユーザーフレンドリーな仕様 高分子マトリックス複合材料により、導電性を高め、隙間を埋め、最適な粘度を確保 塗布用ヘラ付属 RoHS対応の環境配慮型プロダクト
使用温度範囲(℃)-30~150
容量(g)1
粘度1000poise
保証期間初期不良のみ
密度2.30g/cm3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥499
税込¥549
5日以内出荷
Ovel Clock CPUに好適な熱伝導グリス「あるてぃめいと」を上回る熱伝導性を備えた製品です。 GPUなど直接ダイに塗布するのにも好適です。 あるてぃめいとと同様に高い耐久性を有しており、不揮発性が高く長期間の運用に好適です。 非導電性なので安全にご利用いただけます。 粘度はあるてぃめいとより硬めです。 塗布時は中央部に1g程度を盛るか、より少ない量で5点程盛っていただき、クーラー取付の圧着力で拡げる塗布を推奨いたします。 簡易水冷クーラーのラジエーターや大型ヒートシンクなど、熱交換容量が大きいほど効果を発揮します。
仕様●塗り易さ:4.0/7段階指標●気化率:0.00001●熱伝導性:6.5/7段階指標
成分シリコン他
耐熱温度(℃)-50~250
耐久性7.0/7段階指標
RoHS指令(10物質対応)対応
熱抵抗値(℃/W)0.03℃・mm2/W
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
Ovel Clock CPUに好適な熱伝導グリス「あるてぃめいと」比較で熱伝導性が僅かに下がりますが、非常に塗り易い製品です。 CPUだけでなく、GPUやノートPCのCPUの様な直接ダイに塗布するのにも好適です。 あるてぃめいとと同様に高い耐久性を有しており、不揮発性が高く長期間の運用に好適です。 非導電性なので安全に利用できます。 粘度はあるてぃめいとより柔らかく、えくすとりーむぐりす4G(CWTP-EG4G)相当です。 塗布方法は中央盛りはもちろん、ヘラやカードを利用した塗布がし易いです。 簡易水冷クーラーのラジエーターや大型ヒートシンクなど、熱交換容量が大きいほど効果を発揮します。
仕様●塗り易さ:6.0/7段階指標●気化率:0.00001●熱伝導性:5.5/7段階指標
成分シリコン他
耐熱温度(℃)-50~250
耐久性7.0/7段階指標
RoHS指令(10物質対応)対応
熱抵抗値(℃/W)0.03℃・mm2/W
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
熱伝導率の高い特殊加工されたカーボン素材と、微細化された酸化金属とシリコンで構成された、極めて熱伝導性能が高いグリスです。 CWTPが実施した検証では360mm簡易水冷を組み合わせる事で、ハイエンドゲーム含む高負荷環境のピーク時でもサーマルスロットリングをほぼ回避できます。 特殊加工されたカーボン、極めて微粒子化された酸化金属類とシリコンで構成され、高い熱伝導率を実現しています。 熱伝導率が高いため、発熱が大きい半導体と容積の大きなラジエーターやヒートシンクとの組み合わせた時に、より高い効果を発揮します。 構成素材は温度や空気による劣化に強く気化率は0.001%のため、長期運用時でもほとんど性能は劣化しません。 一度塗布した後は、期待値で5年以上の連続運用をいただけます。 CPUや半導体に塗布する際の危険性が無い様、構成する素材はいずれも非導電性です。 粘度は100CPSと、一般的な高性能グリスやハンドクリームなどに似た硬さです。
成分副成分:カーボン他
色グレー
内容量(g)4
主成分シリコン、酸化金属類
比重2.6g/cm3
使用時間推奨:5年
耐熱温度(℃)-50~250
粘度100CPS
熱伝導率(W/mk)初回使用時:20.0以上
導電性非導電性
蒸発量(%)気化率(硬化含む劣化率):0.001
RoHS指令(10物質対応)対応
熱抵抗値(℃/W)0.03 (℃/cm2/W)
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
シリコーンオイルを基油にしていますので使用温度範囲が広く放熱性に優れています。
用途放熱用
タイプ汎用放熱用
使用温度範囲(℃)-50~200
外観白色グリース状
比重2.45(25℃)
引火点(℃)330
体積抵抗率(Ωcm)2.0×1014
揮発分0.4%(150℃/24h)
混和ちょう度310
熱伝導率(W/mk)0.84
加熱減量(%)0.1(150℃/24h)
誘電率5.0(60Hz)
誘電正接0.006(60Hz)
危険等級その他のもの
発火点(℃)450
溶解度不溶
離油度(%)0.4(150℃/24h)
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
商品タイプオイルコンパウンド
適合用途放熱用
CPUとヒートシンクなどの間に塗り、熱伝導の効率を高めます。
優れた低熱抵抗と高い熱伝導率で、高性能CPU/GPUに最適です。
硬化しにくいです。
非導電性です。
耐食性があります。
扱いやすい注射器タイプです。
付属のウェットクリーナーでヒートシンクからグリスを効果的に除去できます。
グリスを塗布する際に便利なへら付き。
従来品 (ID-TG15) から熱伝導性能と塗りやすさが向上しました。
付属品グリス用ウェットクリーナー、グリス塗布用へら
色グレー
熱伝導率(W/mk)10.5
動作温度(℃)-40~180
粘度(Pa・s)560
RoHS指令(10物質対応)対応
熱抵抗<0.05℃・cm2/W
比重(g/cm3)2.6
1個(2g)
¥989
税込¥1,088
4日以内出荷
放熱グリス5個入りパック:ヒートシンクに塗布しCPUその他コンピュータチップの動作熱を冷却する金属化合物ベースのサーマルペースト。微小な電気伝導性で標準的なグリスよりも高い熱伝導性を提供。高性能グリス:摂氏-30~180度の使用温度に対応し、25度以上で3.07 W/m-Kの熱伝導率。ワークステーション、デスクトップCPU、GPUなどの保守に最適。便利なサイズ:1本の1.5gチューブで4回から6回の塗布が可能。注射器タイプで塗布しやすく、グリスが乾かない再封タイプ。ワークスペースでの分配に便利な5個入りパック。安全性認証:CEおよびRoHsに対応、安心して使えるシリコングリス。50%シリコン、30%炭素、20%金属酸化物組成。ITプロのための製品:業務用に便利な5個入りパック。2年間保証、無期限無料技術サポート(月-金)を提供
用途複数のワークステーションでの使用に最適。ワークステーション、デスクトップPC、サーバーの保守に使用
熱伝導率(W/mk)3.07以上 (25℃の時)
長さ(mm)67
幅(mm)20
高さ(mm)20
保証期間2年間
保存温度範囲(℃)-30~180
動作温度範囲(℃)-30~180
使用湿度(%RH)50~80
組成概略50%シリコン、30%炭素、20%金属酸化物
熱抵抗0.120℃-in2/W (25℃の時)
比重1.7 (25℃の時)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
粘土状の熱伝導パテです。CPU・GPU・M.2 SSD・メモリチップなどのチップセットとヒートシンクの間に挟んで使えます。形が調整できるため、凹凸の激しい表面を埋めるのに適しています。拡張カード・メモリ・マザーボードなどのチップセットに合わせて使えます。形が自由のため、2230/2242/2260などのサイズのM.2 SSDにも対応します。自由に整形できるため、さまざまな用途に使えます。絶縁/難燃の性質があります。粘着性がないため、冷やしたいものの表面を損傷しません。
色グレー
使用温度(℃)-20~150
内容量(g)5
熱伝導率(W/mk)6
絶縁破壊電圧(kV/mm)>2.5
抵抗値【熱】0.025℃・in2/W
RoHS指令(10物質対応)対応
比重(g/cm3)3.2
1個
¥559
税込¥615
4日以内出荷
CPUやチップとヒートシンクの間に挟んで使用します。熱により軟化して密着性が向上することで放熱性能を発揮します。7.5W/m・Kの高い熱伝導率です。50℃~70℃の間で軟化すると、初期パッドの厚さは35μmほどの薄いボンドラインまで減少します。接触面の優れた濡れ性と空気の置換があいまって、優れた低熱抵抗です。2000時間のさまざまなエージング試験の結果、動作温度150℃での信頼性が実証されています。特殊ポリマーマトリックスは、熱伝導グリスや他のフェイズチェンジマテリアルと比較して、優れた耐ポンプアウト性を提供します。シリコーン非配合により、適度な粘着性があります。Laird Technologies, Inc.製 Tpcm 7125
色グレー
使用温度(℃)-40~125
厚さ(μm)【ボンドライン(BLT)】35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×35×0.13
体積抵抗率(Ωcm)5.4×1015Ω・cm
難燃性UL94 V-0
熱伝導率(W/mk)7.5
誘電率31.54 (1MHz)
軟化温度(℃)50~70
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
熱抵抗0.10℃・cm2/W (10psi/70℃時)、0.06℃・cm2/W (50psi/70℃時)
1個
¥839
税込¥923
4日以内出荷
容量5倍!!たっぷり使える10g
標準サイズに比べて容量が5倍となっていますので、使用量の多い方におすすめです。自信を持っておすすめできるハイエンドグリスが完成しました!
空冷や水冷での使用に重点を置き、常用温度域で最もパフォーマンスが出るようにプロオーバークロッカー清水氏が徹底検証。あえて極冷オーバークロック時の性能を重視しない事でクラストップの性能を実現しました。
塗りやすさを重視した低粘度マテリアルをベースとしながらも、各素材の見直しにより13.2W/m・Kと高い熱伝導率を実現しました。
伸びやすい材質のため、簡単に塗布可能で初期の馴染みも抜群。極限まで薄塗り可能なため、グリス膜が厚くなり冷却力が低下する事もありません。
非導電性のため、ショートの心配がありません。
色ライトグレー
容量(g)約10
耐熱温度(℃)-50~250
粘度90~100pas
熱伝導率(W/mk)13.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
自信を持っておすすめできるハイエンドグリスが完成しました!
長期使用時のドライアウトによる性能低下の少ない独自マテリアルを採用した高耐久性モデル。 冷却性能はSMZ-01Rより若干下がるものの、常用での実使用温度域にターゲットを絞った設計で抜群のコストパフォーマンスを実現しました。
メンテがしにくく長期間グリスを塗り直さない事が多い本格水冷PCや、長期間高負荷で稼働させる業務用PCに適したモデルです。
非導電性のため、ショートの心配がありません。
色ライトグレー
容量(g)約2
耐熱温度(℃)-50~250
粘度125~165pas
熱伝導率(W/mk)11.7
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥899
税込¥989
6日以内出荷
CPUとヒートシンクなどの間に塗り、熱伝導の効率を高めます。
JP-DX1よりさらなる進化を遂げた設計で、よりハードな使用に適します。
ナノテクノロジーにより、新しく開発された最高品質のダイヤモンドグリスです。
高純度熱伝導材料で作られ、ナノスケール処置で生み出される微細な分子構造によって、熱伝導が優れています。
高い化学的安定性、非腐食性、抗酸化性、非毒性、不揮発性、不燃性、非皮膚刺激性などの優れた特性を持っています。
優れた低熱抵抗です。
非導電性です。
長期保存ができ、固化しにくく、塗布しやすいです。
扱いやすい注射器タイプです。
グリスを塗布する際に便利なへら付き。
色グレー
主成分ナノダイヤモンド、シリコン
使用時間CPU上:最長4年
粘度5000000cps
熱伝導率(W/mk)17
動作温度(℃)-150~350
RoHS指令(10物質対応)対応
保持期間使用前:最長3年
熱抵抗値(℃/W)0.048
比重(g/cm3)2.9
1個(3g)
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
銀ベースの熱伝導グリスです。
CPUとヒートシンクなどの間に塗り、熱伝導の効率を高めます。
高い熱伝導率。
流れず、染み出しが少ない。
扱いやすい注射器タイプです。
容量(g)1.5
使用温度(℃)0~200
熱伝導率(W/mk)9.24
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
シリコーンオイルコンパウンドは、シリコーンを基油に、シリカ微粉もしくは金属粉を配合した製品です。
広い温度範囲にわたって電気特性は、撥水性に優れ、また熱や酸化に対しても非常に安定しています。
このため、電気絶縁・シール・放熱・撥水などに幅広く使われています。
放熱用(高信頼性)はいずれも熱伝導充填剤を配合したオイルコンパウンドで熱伝導性・電気特性に優れています。
一般用に比べ、耐ポンプアウト性・耐ズレ性・耐離油性に優れ、長期信頼性の求められる箇所の適用が可能です。
使用温度範囲(℃)-40~200
外観白色グリース状
熱伝導率(W/mk)1.3
低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)100以下
高い熱伝導率を誇るダイヤモンドグリス
CPUの熱をヒートシンクへ効率よく伝える
非導電性でショートの心配なし
質量(g)約1.5
熱伝導率(W/mk)4.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
高密度でナノサイズの微粒子が接触面を多くし、熱伝導率を高めます。CPUとヒートシンクなどの間に塗り、熱伝導の効率を高めます。熱伝導率9.0W/m・Kの高性能グリスです。標準グリスの約15倍の熱伝導率!! (メーカー製GS-01との比較)。高密度でナノサイズの微粒子が接触面を多くし、熱伝導率を高めます。純度99.9%の超微粒子の純銀を含有。シリコーンは含まれていません。特殊オイル使用により長期間硬化しません。分離や移動、にじんだりしません。非導電性でショートの心配がありません。 。標準的なグリスに比べて、全負荷時に3~12℃もCPU温度を下げます。(製造元調べ)。小型注射器は扱いやすく、ピストン棒を最後まで押し込むと、グリスを使い切ったのがわかるように設計されています。
付属品グリス塗布用へら
内容量(g)3.5(0.08mmの厚さで、約10cm角分ほど塗れます。)
熱伝導率(W/mk)9
許容温度(℃)瞬間最大:180、通常:-50~130
RoHS指令(10物質対応)対応
粒子サイズ平均490
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
CPUとヒートシンクなどの間に塗り、熱伝導の効率を高めます。
ナノサイズのカーボンを配合しています。
ナノサイズの微粒子が接触面を多くし、熱伝導率を高めます。
極度のオーバークロックはもちろん、水冷や空冷にも適しています。
硬化しにくく、長期間安定しています。
非導電性です。
扱いやすい注射器タイプです。
グリスを塗布する際に便利な、カード型へら付きです。
保存に優れたジッパー付きバッグに入っています。
付属品グリス塗布用カード型へら
使用温度(℃)-250~350
内容量(g)0.5
熱伝導率(W/mk)>13.4
RoHS指令(10物質対応)対応
熱抵抗値(℃/W)<0.001
比重(g/cm3)2.5
組成金属酸化物、カーボン、シリコーン
1個
¥639
税込¥703
4日以内出荷
ヒートシンク・冷却ファンの効率を高めるための熱伝導グリス。CPUやビデオチップなどとヒーシンクの間に塗布して使用します。1回分使い切りサイズのシリコーングリスです。
内容量(g)1.5
熱伝導率(W/mk)0.55
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥229
税込¥252
4日以内出荷
オーバークロッキングコミュニティの非常に厳しい要求に応えるため、非常に優れた熱伝導性能を発揮し、高性能な冷却システムの能力を十分に引き出すことができます。 ペーストに含まれる微粒子化されたアルミニウムとスズの酸化物がCPUなどの熱媒体とヒートシンクのわずかな凸凹を補間し、優れた熱伝導率を実現しています。 80℃の高温においても乾燥が進まない特別な配合を行っており、長期間硬化せず安定した特性を維持します。 CPUにグリスを適量塗布することのできる、専用アプリケーターが付属しています。 包装袋は再封可能なジッパー付を採用しており、余ったグリスを乾燥から守るり劣化を抑えながら長期間保管することができます。 非導電性のため、ショートの心配がありません。
セット内容グリス本体(シリンジ)、塗布用アプリケーター
色ライトグレー
耐熱温度(℃)-200~350
熱伝導率(W/mk)12.5
粘度(Pa・s)120~170
RoHS指令(10物質対応)対応
上質な質感を持った金属のようにデザインされた樹脂製グリス塗布用カードです。 一般的なヘラと異なりカード形状により、幅広い面積へグリスを均一に塗布することができます。 日本のオーバークロック第一人者であるプロオーバークロッカー清水貴裕氏と、長年PC向け熱伝導素材を手掛けてきた親和産業がタッグを組んで開発したコラボレーションモデルです。 白金に輝くプラチナグリスカードに加えて、存在感溢れるゴールドグリスカードの新色が仲間入りしました。 柔軟性があり適度にしなるため、ソケット回りがタイトなマザーボードにも塗布が可能です。
セット内容本体、シミオシシール
材質PVC
寸法(mm)53.98×85.6×0.76
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥489
税込¥538
5日以内出荷
話題のハイエンドグリスをリーズナブルに試してみたいユーザーにおすすめな小容量お試しモデルです。 オーバークロッキングコミュニティの非常に厳しい要求に応えるため、非常に優れた熱伝導性能を発揮し、高性能な冷却システムの能力を十分に引き出すことができます。 ペーストに含まれる微粒子化されたアルミニウムとスズの酸化物がCPUなどの熱媒体とヒートシンクのわずかな凸凹を補間し、優れた熱伝導率を実現しています。 80℃の高温においても乾燥が進まない特別な配合を行っており、長期間硬化せず安定した特性を維持します。 グリスを塗布するのに便利な、Thermal Grizzly社ロゴ入り特製へらが付属しています。 包装袋は再封可能なジッパー付を採用しており、余ったグリスを乾燥から守るり劣化を抑えながら長期間保管することができます。 非導電性のため、ショートの心配がありません。
セット内容グリス本体(シリンジ)、メーカーロゴ入り特製へら、クイックスタートガイド、正規品認証コード(オンライン正規品証明書)
色ライトグレー
容量(g)約1
耐熱温度(℃)-200~350
熱伝導率(W/mk)12.5
粘度(Pa・s)120~170
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
CPUとヒートシンクなどの間に塗り、熱伝導の効率を高めます。優れた熱伝導性能のナノダイヤモンド粒子を採用し、高発熱のCPU/GPUにも対応します。非導電性です。塗布/拭き取りしやすい粘度です。特殊なナノダイヤモンドを使用しているため、接触する金属の表面を酸化/侵食させません。扱いやすい注射器タイプです。付属のウェットクリーナーでヒートシンク/CPUからグリスを効果的に除去できます。ウェットクリーナーが3枚付属します。グリスの拭き取りや塗り直しに重宝します。グリスを塗布する際に便利なへら付き。3g入り。
付属品グリス用ウェットクリーナー×3、グリス塗布用へら
色グレー
使用温度範囲(℃)-50~250
主成分ナノダイヤモンド化合物、シリコーン化合物
熱伝導率(W/mk)15.6
RoHS指令(10物質対応)対応
比重(g/cm3)>2.6
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
高密度でナノサイズの微粒子が接触面を多くし、熱伝導率を高めます。CPUとヒートシンクなどの間に塗り、熱伝導の効率を高めます。酸化アルミと酸化亜鉛、立方晶窒化ホウ素の超微粒子が主成分です。高密度でナノサイズの微粒子が接触面を多くし、熱伝導率を高めます。超微粒子と新混合技術により、従来品 (AS-04) に比べて熱性能と安定性が向上しました。分離や移動、にじんだりしません。非導電性でショートの心配がありません。標準的なグリスに比べて、全負荷時に2~10℃もCPU温度を下げます。(製造元調べ)。小型注射器は扱いやすく、ピストン棒を最後まで押し込むと、グリスを使い切ったのがわかるように設計されています。イソプロピルアルコールなどで簡単に拭き取れます。
付属品グリス塗布用へら
内容量(g)2.7(0.08mmの厚さで、約10cm角分ほど塗れます。)
熱伝導率(W/mk)5.1
許容温度(℃)瞬間最大:185、通常:-150~130
RoHS指令(10物質対応)対応
粒子サイズ平均360nm
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
上質な質感を持った金属のようにデザインされた樹脂製グリス塗布用カードです。 一般的なヘラと異なりカード形状により、幅広い面積へグリスを均一に塗布することができます。 日本のオーバークロック第一人者であるプロオーバークロッカー清水貴裕氏と、長年PC向け熱伝導素材を手掛けてきた親和産業がタッグを組んで開発したコラボレーションモデルです。 白金に輝くプラチナグリスカードに加えて、怪しく輝くブラックグリスカードの新色が仲間入りしました。 柔軟性があり適度にしなるため、ソケット回りがタイトなマザーボードにも塗布が可能です。
セット内容本体、シミオシシール
材質PVC
寸法(mm)53.98×85.6×0.76
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥489
税込¥538
5日以内出荷
高性能グリスでおなじみのKryonautをベースに改良を加え、特別設計された上位モデルです。 粒子の大きさを高度な技術を用いて、可能な限り微細化することに成功しました。 グリスをより薄く塗ることが可能となり、CPUの発熱をさらに効率よくヒートシンクへ伝えることができるようになります。 液体窒素を使用した極低温オーバークロックのような極限環境下においても、極めて高い能力を発揮することが確認されています。 高性能な冷却システムの能力を余すことなく引き出すことができる、非常に高性能な熱伝導グリスです。 高温においても乾燥が進まない特別な配合を行っています。長期間硬化せず安定した特性を維持します。 CPUにグリスを適量塗布することのできる、専用アプリケーターが付属しています。 包装袋は再封可能なジッパー付を採用しており、余ったグリスを乾燥から守るり劣化を抑えながら長期間保管することができます。 非導電性のため、ショートの心配がありません。
セット内容グリス本体(シリンジ)、塗布用アプリケーター×2、クイックスタートガイド、正規品認証コード(オンライン正規品証明書)
色桃色
容量(g)約2
耐熱温度(℃)-250~350
熱伝導率(W/mk)14.2
粘度(Pa・s)130~180
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
大人気の高性能グリスに大容量モデル。頻繁に塗り直しを行うオーバークロッカーにおすすめです。 オーバークロッキングコミュニティの非常に厳しい要求に応えるため、非常に優れた熱伝導性能を発揮し、高性能な冷却システムの能力を十分に引き出すことができます。 ペーストに含まれる微粒子化されたアルミニウムとスズの酸化物がCPUなどの熱媒体とヒートシンクのわずかな凸凹を補間し、優れた熱伝導率を実現しています。 80℃の高温においても乾燥が進まない特別な配合を行っており、長期間硬化せず安定した特性を維持します。 CPUにグリスを適量塗布することのできる、専用アプリケーターが付属しています。 包装袋は再封可能なジッパー付を採用しており、余ったグリスを乾燥から守るり劣化を抑えながら長期間保管することができます。 非導電性のため、ショートの心配がありません。
セット内容グリス本体(シリンジ)、塗布用アプリケーター×2
色ライトグレー
容量(mL)10(37g)
耐熱温度(℃)-200~350
熱伝導率(W/mk)12.5
粘度(Pa・s)120~170
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
CPUとヒートシンクなどの間に塗り、熱伝導の効率を高めます。JP-DX2よりさらなる進化を遂げた設計で、よりハードな使用に適します。多面体状ナノダイヤモンド粒子により、空間を埋める効率が従来品より25%向上しました。優れた低熱抵抗です。非導電性です。長期保存ができ、固化しにくく、塗布しやすいです。扱いやすい注射器タイプです。ウェットクリーナーと塗布用へらが付属します。
仕様推奨保管時間(使用前):最長3年
付属品グリス用ウェットクリーナー、グリス塗布用へら
色グレー
主成分ナノダイヤモンド、シリコン
比重2.58g/cm3
使用時間CPU上:最長4年(推奨)
粘度3900000cps
熱伝導率(W/mk)18.3
動作温度(℃)-40~180(推奨)、50~200(ピーク)
RoHS指令(10物質対応)対応
熱抵抗0.008℃・cm2/W
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
リーズナブルに試してみたいユーザーにおすすめな小容量お試しモデルです。 ハイエンドモデルと比べるとわずかに熱伝導率が抑えられておりますが、リーズナブルでありながら高い効果が得られる高性能グリスです。 金属粒子の含有率を抑えたことにより表面に細かいキズが付きにくく、ハイエンドモデルより扱い易くなっており、自作初心者にもおすすめできます。 長期間硬化せず安定した特性を維持します。 グリスを塗布するのに便利な、Thermal Grizzly社ロゴ入り特製へらが付属しています。 包装袋は再封可能なジッパー付を採用しており、余ったグリスを乾燥から守るり劣化を抑えながら長期間保管することができます。 非導電性のため、ショートの心配がありません。
セット内容グリス本体(シリンジ)、メーカーロゴ入り特製へら、クイックスタートガイド
色グレー
容量(g)1
耐熱温度(℃)-150~200
熱伝導率(W/mk)8.5
粘度(Pa・s)110~160
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,069
税込¥1,176
5日以内出荷
●オーバークロック向けに非常に優れた熱伝導性能を発揮します。
●優れた安定性
長期間硬化せず安定した特性を維持します。
●シリコンフリー
シリコンを含まないため、非常に軽く柔軟性があり適量を簡単に塗布することができます。
また、低分子シロキサンガス発生等による接点障害を起こしません。
●塗布用アプリケーター付
CPUにグリスを適量グリスを塗布することのできる、アプリケーターが付属しています。
●再封可能な包装袋
包装袋は再封可能なジッパー付を採用しております。
余ったグリスを乾燥から守ることができ、劣化を抑えながら長期間保管することができます。
●非導電性
非導電性のため、ショートの心配がありません。
熱伝導率(W/mk)11.8
粘度140~190pas
耐熱温度(℃)-200~350
色グレー
仕様●容量:3ml (7.8g)●パッケージ内容:本体、塗布用アプリケーター、クイックスタートガイド、正規品認証コード(オンライン正規品証明書)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
14日以内出荷
使用頻度の高い方におすすめな大容量モデルです。 ハイエンドモデルと比べるとわずかに熱伝導率が抑えられておりますが、リーズナブルでありながら高い効果が得られる高性能グリスです。 金属粒子の含有率を抑えたことにより表面に細かいキズが付きにくく、ハイエンドモデルより扱い易くなっており、自作初心者にもおすすめできます。 長期間硬化せず安定した特性を維持します。 グリスを塗布するのに便利な、Thermal Grizzly社ロゴ入り特製へらが付属しています。 包装袋は再封可能なジッパー付を採用しており、余ったグリスを乾燥から守るり劣化を抑えながら長期間保管することができます。 非導電性のため、ショートの心配がありません。
色グレー
容量(mL)10
使用温度範囲(℃)-150~200
内容グリス本体(シリンジ)、塗布用アプリケーター、クイックスタートガイド、正規品認証コード(オンライン正規品証明書)
容量(g)26
粘度110~160pas
熱伝導率(W/mk)8.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,898
税込¥7,588
5日以内出荷
ハイエンドモデルと比べるとわずかに熱伝導率が抑えられておりますが、リーズナブルでありながら高い効果が得られる高性能グリスです。 金属粒子の含有率を抑えたことにより表面に細かいキズが付きにくく、ハイエンドモデルより扱い易くなっており、自作初心者にもおすすめできます。 長期間硬化せず安定した特性を維持します。 CPUにグリスを適量グリスを塗布することのできる、アプリケーターが付属しています。 包装袋は再封可能なジッパー付を採用しており、余ったグリスを乾燥から守るり劣化を抑えながら長期間保管することができます。 非導電性のため、ショートの心配がありません。
セット内容グリス本体(シリンジ)、塗布用アプリケーター
色グレー
容量(mL)1.5(3.9g)
耐熱温度(℃)-150~200
熱伝導率(W/mk)8.5
粘度(Pa・s)110~160
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,088
税込¥2,297
5日以内出荷
オーバークロック向けに非常に優れた熱伝導性能を発揮します。 長期間硬化せず安定した特性を維持します。 シリコンを含まないため、非常に軽く柔軟性があり適量を簡単に塗布することができます。また、低分子シロキサンガス発生等による接点障害を起こしません。 CPUにグリスを適量グリスを塗布することのできる、アプリケーターが付属しています。 包装袋は再封可能なジッパー付を採用しており、余ったグリスを乾燥から守るり劣化を抑えながら長期間保管することができます。 非導電性のため、ショートの心配がありません。
セット内容グリス本体(シリンジ)、塗布用アプリケーター、クイックスタートガイド、正規品認証コード(オンライン正規品証明書)
色グレー
容量(mL)1.5 (3.9g)
耐熱温度(℃)-200~350
熱伝導率(W/mk)11.8
粘度(Pa・s)140~190
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
【プロオーバークロッカー清水貴裕氏とのコラボレーションモデル】
日本のオーバークロック第一人者であるプロオーバークロッカー清水貴裕氏と、長年PC向け熱伝導素材を手掛けてきたメーカーがタッグを組んで開発したコラボレーションモデルです。
【グリス塗布用マスキングシール】
Intel LGA1700 CPUに最適化したグリス塗布用マスキングシールです。
【テストにより導き出した最適な塗布が可能!!】
清水氏が数々のテストにより導き出した最適な厚みと寸法により設計されたマスキングシールにより、パーフェクトな塗布が簡単に実現できます。※別売のカード型塗布ツール「プラチナグリスカード」を併用することで、むらなく均一な厚みに塗布することができ、最大限の効果を発揮します。
【ロゴシール付き】
マスキング作業で取り外した未使用の中央部分は、「シミラボ」ロゴシールとしてお使い頂けます。
外形寸法(mm)約74×64
内径寸法(Φmm)約34×24
仕様●対応CPU:Intel LGA1700●材質:PET●パッケージ内容:グリスマスキングシール for LGA1700×3、取扱説明書
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥199
税込¥219
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ