45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
各種加速試験に対して物性が極めて安定しており、長期信頼性に優れています。耐熱性に優れており、200℃でもグリス状を保つことができます。
用途ヒートシンクへの放熱伝導などに。電気・電子用途の放熱に。IGBTの放熱などに。 トラスコ品番836-3293 材質主成分:シリコーン 使用温度範囲-40~200℃ 容量(g)90 熱伝導率(W/mk)3.2 危険物の類別非危険物 熱抵抗21[[平米]]・K/W 2018年トラスコ掲載ページ3 1330 商品タイプオイルコンパウンド 適合用途放熱用
1本(90g)
13,980 税込15,378
当日出荷

熱伝導性に優れたオイルコンパウンドです。 電気特性にも優れます。
用途発熱部の放熱に。 シリコーン樹脂封止型トランジスタ用。 トラスコ品番215-1022 使用温度範囲-50~100℃ ちょう度320(25℃/JIS・混和) 比重2.65(25℃) 熱伝導率(W/mk)0.92 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量0.2kg 商品タイプオイルコンパウンド 適合用途放熱用
1本(200g)
6,698 税込7,368
当日出荷

CPUとヒートシンクなどの間に塗り、熱伝導の効率を高めます。 ナノダイヤモンドパウダー配合です。 非常に低い熱抵抗のため、優れた熱性能となっています。 扱いやすい注射器タイプです。
熱伝導率(W/mk)8.3 成分シリコーン、金属酸化物 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23×13×120 内容量(g)2.8 アズワン品番64-0868-65
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

熱伝道率の高いペースト状シリコンです。200度までの使用環境に耐えます。
用途発熱部品と放熱ファン、熱交換器との間の熱伝導率改善に。 種類その他 トラスコ品番327-5311 形状チューブ入り 質量(g)20 耐熱温度(℃)200 熱伝導率(W/mk)0.84 体積固有抵抗(Ωcm)2.0×1014 危険等級その他のもの アズワン品番1-9259-01 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量20g
1個
999 税込1,099
当日出荷

熱伝導性に優れた放熱用シリコーングリースです。
種類その他 主成分シリコーン 外観白色グリース 熱伝導率(W/mk)0.84
1個(100g)ほか
5,398 税込5,938
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

プーリーへの使用に特化させた高性能高級グリス。耐熱性・熱伝導性・化学安定性に優れた窒化ホウ素(ボロン)を配合することにより、ボアアップ等のハイチューニングで高熱を持ったプーリーにも安定した潤滑効果を発揮します。 変速用プーリーローラー、ベアリング各部に最適。 モリブデン系グリス。
成分精製鉱油・有機モリブデン・リチウム複合石けん・窒化ホウ素(ボロン) 温度範囲(℃)-20~300 危険物の類別非危険物
1本(5g)
399 税込439
当日出荷

一般放熱用オイルコンパウンドです。 熱伝導性、電気特性に優れています。
用途トランジスタ、サーミスタなどの半導体素子や各種熱伝導媒体の放熱、絶縁。 ちょう度325 主成分シリコーン 使用温度範囲(℃)-55~200 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 商品タイプオイルコンパウンド 適合用途放熱用
1本(200g)ほか
6,598 税込7,258
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

熱伝導率の高い1液型室温硬化タイプの固まる放熱用シリコーンです。 CPUとヒートシンク間に塗るだけで熱伝導性を改善し、固定します。 適度な粘度を持ち作業性に優れています。
トラスコ品番327-5329 容量(mL)9 体積抵抗率(Ωcm)1.0×1015 外観白色ペースト状 硬化条件(hr/℃)72/25・(hr/℃)24/25 熱伝導率(W/mk)0.92 粘度(Pa・s)85~108 誘電率(1MHz)4.1 タックフリータイム(分)20 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量0.009L
1本(9mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

シリコーンオイルを基油にしていますので使用温度範囲が広く放熱性に優れています。
用途放熱用 タイプ汎用放熱用 使用温度範囲(℃)-50~200 外観白色グリース状 比重2.45(25℃) 引火点(℃)330 体積抵抗率(Ωcm)2.0×1014 揮発分0.4%(150℃/24h) 混和ちょう度310 熱伝導率(W/mk)0.84 加熱減量(%)0.1(150℃/24h) 誘電率5.0(60Hz) 誘電正接0.006(60Hz) 危険等級その他のもの 発火点(℃)450 溶解度不溶 離油度(%)0.4(150℃/24h) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 商品タイプオイルコンパウンド 適合用途放熱用
1本(200g)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

熱伝道率の高いペースト状シリコンです。300度までの使用環境に耐えます。
用途発熱部品と放熱ファン、熱交換器との間の熱伝導率改善に。 種類その他 形状注射容器入り 質量(g)12 耐熱温度(℃)300 熱伝導率(W/mk)0.96 体積固有抵抗(Ωcm)5.2×1013
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

モメンティブジャパン(旧:GE東芝)放熱用シリコーンオイルコンパウンド
油分離が非常に小さな白色の放熱用シリコーンオイルコンパウンドです。 熱伝導性に優れています。 油分離がほとんどありません。 低分子シロキサン低減品です。
用途電子部品の放熱用 サーミスタ、熱電対などと測定箇所の密着用 仕様低分子シロキサン(D3-D10):30ppm 使用温度範囲(℃)-50~+200 比重2.45 体積抵抗率(Ωcm)2.0×1014 外観白色グリース状 混和ちょう度290 熱伝導率(W/mk)0.84 加熱減量(%)0.4(150℃、24h) 誘電率5.0(60Hz) 誘電正接0.006(60Hz) 離油度(%)0.0(150℃、24h) 危険物の類別非危険物 熱伝導率(cal/s・cm・℃)2.0×10-3 商品タイプオイルコンパウンド 適合用途放熱用
1個(200g)ほか
7,398 税込8,138
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリコーンオイルコンパウンドは、シリコーンを基油に、シリカ微粉もしくは金属粉を配合した製品です。 広い温度範囲にわたって電気特性は、撥水性に優れ、また熱や酸化に対しても非常に安定しています。 このため、電気絶縁・シール・放熱・撥水などに幅広く使われています。 放熱用(一般用)は熱伝導性充填剤を配合したオイルコンバウンドで、熱伝導性・電気特性に優れています。 特にトランジスタやサーミスタなどの半導体素子や各種熱伝導媒体の放熱・絶縁用として最適です。
用途放熱用 仕様(体積抵抗率)2.5TΩ・m 使用温度範囲(℃)-50~150 ちょう度(25度/混和)328 比重(25度)2.65 絶縁破壊電圧(kV)3.7 揮発分(200度/24h)0.06% 外観白色グリース状 粘度(25℃)(Pa・s[P])50 熱伝導率(W/mk)0.9 低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)100以下 危険等級その他のもの 離油度(%)(200度×24h)0.01 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 商品タイプオイルコンパウンド 適合用途放熱用
1個(200g)ほか
6,898 税込7,588
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シリコーンオイルコンパウンドは、シリコーンを基油に、シリカ微粉もしくは金属粉を配合した製品です。 広い温度範囲にわたって電気特性は、撥水性に優れ、また熱や酸化に対しても非常に安定しています。 このため、電気絶縁・シール・放熱・撥水などに幅広く使われています。 放熱用(高信頼性)はいずれも熱伝導充填剤を配合したオイルコンバウンドで熱伝導性・電気特性に優れています。 一般用に比べ、耐ポンプアウト性・耐ズレ性・耐離油性に優れ、長期信頼性の求められる箇所の適用が可能です。
用途放熱用 使用温度範囲(℃)-40~200 外観白色グリース状 低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)100以下 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 商品タイプオイルコンパウンド 適合用途放熱用
1個(200g)ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリコーンオイルコンパウンドは、シリコーンを基油に、シリカ微粉もしくは金属粉を配合した製品です。 広い温度範囲にわたって電気特性は、撥水性に優れ、また熱や酸化に対しても非常に安定しています。 このため、電気絶縁・シール・放熱・撥水などに幅広く使われています。 放熱用(高信頼性)はいずれも熱伝導充填剤を配合したオイルコンバウンドで熱伝導性・電気特性に優れています。 一般用に比べ、耐ポンプアウト性・耐ズレ性・耐離油性に優れ、長期信頼性の求められる箇所の適用が可能です。 ※カートリッジタイプの商品になります。
用途放熱用 使用温度範囲(℃)-40~150 外観白色グリース状 熱伝導率(W/mk)3.6 低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)300以下 商品タイプオイルコンパウンド 適合用途放熱用
1個(1kg)ほか
79,980 税込87,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

人気のハイエンドグリスに手に取りやすい価格の小容量版が登場!! 高性能なハイエンドグリスをリーズナブルに使って見たいという声にお応えしました。標準サイズの容量を半分にし価格を抑えた、SMZ-01R 1g版の登場です。 プロオーバークロッカー清水貴裕氏とのコラボレーションモデル 日本のオーバークロック第一人者であるプロオーバークロッカー清水貴裕氏と、長年PC向け熱伝導素材を手掛けてきたメーカーがタッグを組んで開発したコラボレーションモデル。自信を持っておすすめできるハイエンドグリスが完成しました! 常用環境でのオーバークロックに特化 空冷や水冷での使用に重点を置き、常用温度域で最もパフォーマンスが出るようにプロオーバークロッカー清水氏が徹底検証。あえて極冷オーバークロック時の性能を重視しない事でクラストップの性能を実現しました。 13.2W/m・Kという高い熱伝導率 塗りやすさを重視した低粘度マテリアルをベースとしながらも、各素材の見直しにより13.2W/m・Kと高い熱伝導率を実現しました。 特殊配合で抜群の塗りやすさと馴染みを実現 伸びやすい材質のため、簡単に塗布可能で初期の馴染みも抜群。極限まで薄塗り可能なため、グリス膜が厚くなり冷却力が低下する事もありません。 非導電性 非導電性のため、ショートの心配がありません。
ライトグレー 容量約1g 耐熱温度(℃)-50~250 粘度90~100pas 熱伝導率(W/mk)13.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(1g)
659 税込725
当日出荷

アイネックスナノダイヤモンドグリス
RoHS
CPUとヒートシンクなどの間に塗り、熱伝導の効率を高めます。 JP-DX1よりさらなる進化を遂げた設計で、よりハードな使用に適します。 ナノテクノロジーにより、新しく開発された最高品質のダイヤモンドグリスです。 高純度熱伝導材料で作られ、ナノスケール処置で生み出される微細な分子構造によって、熱伝導が優れています。 高い化学的安定性、非腐食性、抗酸化性、非毒性、不揮発性、不燃性、非皮膚刺激性などの優れた特性を持っています。 優れた低熱抵抗です。 非導電性です。 長期保存ができ、固化しにくく、塗布しやすいです。 扱いやすい注射器タイプです。 グリスを塗布する際に便利なへら付き。
グレー 主成分ナノダイヤモンド、シリコン 使用時間CPU上:最長4年 粘度5000000cps 熱伝導率(W/mk)17 動作温度(℃)-150~350 RoHS指令(10物質対応)対応 保持期間使用前:最長3年 熱抵抗値(℃/W)0.048 比重(g/cm3)2.9
1個(3g)
1,998 税込2,198
当日出荷

発熱体(CPU等)と放熱体(ヒートシンク等)の間に塗り、熱伝導の効果を高めます。 灰色グリース状で、薄膜塗工が可能です。 耐熱性・耐寒性・耐水性・撥水性に優れ、腐食性がなく過酷な環境下でも長期に渡り性能を発揮、維持します。
用途放熱用 仕様(絶縁破壊強度)測定限界以下、(低分子シリコーン含有率)100ppm以下 付属品塗布用ヘラ 使用温度範囲-50~+120℃ 危険物の類別非危険物 商品タイプオイルコンパウンド 適合用途放熱用
1個
999 税込1,099
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

非常に柔らかい熱伝導ゲルです。 高い熱伝導率を有し、放熱に優れた効果を発揮します。 優れた柔軟性と粘着性で凹凸面に密着し、接触面に空気層を作りません。 電気絶縁性および難燃性に優れています。 幅広い温度範囲で使用可能です。
用途パソコン内部(CPU、ボードなど)の放熱。 パワートランジスタ、電源部品の放熱。 電子機器など発熱する半導体素子の放熱。 材質シリコーンゲル、熱伝導性フィラー 使用温度範囲(℃)-40~150 硬度90(針入度1/10mm) 伸び(%)480 体積抵抗率(Ωcm)3.1×1013 引張強度(MPa)0.14 熱伝導率(W/mk)1.9(メーカー測定法)、1.2(熱線法) 絶縁破壊電圧(kV/mm)16.5 危険物の類別非危険物
1枚
5,398 税込5,938
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CPUとヒートシンクなどの間に塗り、熱伝導の効率を高めます。 熱伝導率18.0W/m・K! 高性能CPU/GPUに適したハイエンドグリスです。 塗りやすいように組成物を配合し、初心者にもオススメです。 極度のオーバークロックはもちろん、水冷や空冷にも適しています。 硬化しにくく、長期間安定しています。 非導電性です。 扱いやすい注射器タイプです。 グリスの塗布に便利な、ウェットクリーナーと大小2種類の塗布用へらが付属します。 保存に優れたジッパー付きバッグに入っています。
付属品グリス用ウェットクリーナー、グリス塗布用カード型へら、グリス塗布用へら 使用温度(℃)-40~120 熱伝導率(W/mk)18.0 熱抵抗値(℃/W)0.008 @50psi 比重(g/cm3)2.4 組成金属酸化物、酸化亜鉛、シリコーン
1個(2g)
1,498 税込1,648
当日出荷

優れた潤滑離型特性(摩擦係数(μ)0.18~0.2)、優れた耐酸化特性(約900℃まで安定) 優れた化学的安定性(Fe、Si、AI、Ag、Zn、Sn、Ni、Mn、Ga-砒素、ガラス等に対して濡れや反応を起こさない) 高い熱伝導性、優れた電気絶縁性。 耐熱性のある特殊有機バインダーにボロンナイトライドを分散しています。 耐熱温度は800℃ですが、特に400℃までの密着強度に優れています。 使用部位に応じて、乾燥性が選べます。
用途ダイヤモンド工具の成型、焼結金属の金型。 熱硬化、熱可塑樹脂の成型。 スパッターの付着防止。 アルミ鋳物、低圧鋳物の離型。 アルミやSUSの押出し、引抜成型。 高温下のコンベアの潤滑、ボルトやキー等のかじり防止。 るつぼの内面保護。 種別中乾 タイプバインダー/有機バインダー 主成分窒化ホウ素 耐熱温度(℃)800 噴射剤ブタン・プロパン・DME 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量420mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
3,298 税込3,628
当日出荷

放熱グリス:ヒートシンクに塗布しCPUその他コンピュータチップの動作熱を冷却する金属化合物ベースのサーマルペースト。微小な電気伝導性で標準的なグリスよりも高い熱伝導性を提供。高性能熱伝導率:摂氏-30&deg~180&degでの使用に適しており、25&deg以上で3.07W/m・Kの熱伝導率を持ち、ワークステーションやデスクトップのCPU/GPUのサービスやメンテナンスに最適。便利なサイズ:1本の1.5gチューブで4回から6回の塗布が可能。使用後の乾燥を防ぐため、再封可能なシリンジタイプ。安全性認証:CEおよびRoHsに対応、安心して使えるシリコングリス。50%シリコン、30%炭素、20%金属酸化物組成。ITプロに選ばれ続ける対応:メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途オーバークロックや高性能CPU等、要求の高いアプリケーション。古くなった(乾いてしまった)サーマルグリスと交換 幅(mm)20 シルバー 質量(g)4 長さ(cm)67 動作温度(℃)-30~180 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
949 税込1,044
当日出荷

放熱グリス5個入りパック:ヒートシンクに塗布しCPUその他コンピュータチップの動作熱を冷却する金属化合物ベースのサーマルペースト。微小な電気伝導性で標準的なグリスよりも高い熱伝導性を提供。高性能グリス:摂氏-30~180度の使用温度に対応し、25度以上で3.07 W/m-Kの熱伝導率。ワークステーション、デスクトップCPU、GPUなどの保守に最適。便利なサイズ:1本の1.5gチューブで4回から6回の塗布が可能。注射器タイプで塗布しやすく、グリスが乾かない再封タイプ。ワークスペースでの分配に便利な5個入りパック。安全性認証:CEおよびRoHsに対応、安心して使えるシリコングリス。50%シリコン、30%炭素、20%金属酸化物組成。ITプロのための製品:業務用に便利な5個入りパック。2年間保証、無期限無料技術サポート(月-金)を提供
用途複数のワークステーションでの使用に最適。ワークステーション、デスクトップPC、サーバーの保守に使用 熱伝導率(W/mk)3.07以上 (25℃の時) 長さ(mm)67 幅(mm)20 高さ(mm)20 保証期間2年間 保存温度範囲(℃)-30~180 動作温度範囲(℃)-30~180 使用湿度(%RH)50~80 組成概略50%シリコン、30%炭素、20%金属酸化物 熱抵抗0.120℃-in2/W (25℃の時) 比重1.7 (25℃の時) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

Clock Work Tea Party熱伝導グリス
RoHS
超音波振動と流体を持ちいた独自の研磨技術により、極めて細かい熱伝導物質の粒子を作成し、グリス全体の高い熱伝導性能をデザインしました。ご使用開始時の熱伝導性は12.8 W/m・Kを以上を有します。Intel社CORE i9 13900Kなどの常温オーバークロック運用に好適です。最新の14900シリーズにもお勧めです。4年間ご利用いただいた後の熱伝導性期待値は8.8 W/m・Kで、一度塗布した後メンテナンスを行わなくても、市販ミドルクラス以上の熱伝導グリスに匹敵する性能を有します。高い熱伝導性能を得るために熱伝導物質の粒子が多量に含まれ、それらを密接に結合するために粘度は低めになりますが、同時に塗布を容易にします。CPU中央部に0.5~最大1.0g程度を置き、CPUクーラーを取り付けて締めるだけで、塗布は完了します。清掃時は軽くアイドル動作を行い、熱を持つうちであれば揮発材などを用いなくても綺麗に拭き取れます。RoHS指令対応品です。
仕様【主成分研磨技術】流体超音波振動、【MSDSSAFETYDATASHEET】非該当証明書有り(AD66版)、【清拭方法】清拭前にCPUをある程度発熱させてから、テイッシュなどでの清拭。 セット内容グリス本体(シリンジ)×1 グレー 主成分極めて微粒子化された、酸化アルミニウム、酸化亜鉛 比重2.6g/cm 耐熱温度(℃)-50~220 熱伝導率(W/mk)(初回使用時)12.8、(5年経過後)8.8 導電性非導電性 塗布方法CPU中央に0.5~1g程度を置き、クーラーを固定する際の圧力で拡散。 粘度(mPa・s)4800000/22℃ 使用期間(年)5年 RoHS指令(10物質対応)対応 熱抵抗値(℃/W)0.07°cm2/W、60Psi
1個(4g)
799 税込879
当日出荷

CPUとヒートシンクなどの間に塗り、熱伝導の効率を高める高熱伝導率・非導電性のグリス。
仕様タイプ:注射器タイプ重量:内容量:1g特徴:ナノダイヤモンド配合
1個
899 税込989
3日以内出荷

INNOVATION COOLINGダイヤモンドグリス
RoHS
高い熱伝導率を誇るダイヤモンドグリス CPUの熱をヒートシンクへ効率よく伝える 非導電性でショートの心配なし
質量(g)約1.5 熱伝導率(W/mk)4.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

炭素繊維の高い熱伝導率と密着性に優れる柔軟な特性を兼ね備えた高性能なサーマルパッドです。 独自の炭素繊維構造により62.5W/m・Kもの高い熱伝導率を生み出し、熱伝導グリスの代替品として優れた能力を発揮します。 柔軟性があり小さな圧力で設置面の凸凹に密着し、炭素繊維の持つ優れた熱伝導性能を十分に活かすことができます。 Nvidia RTX 2080 Ti CPUのヒートスプレッダサイズに最適化されており、該当モデルには加工せずにそのまま使用できます。 再利用が可能なため経済的です。 ドライアウト(硬化不良)をおこさず、長期間に渡って安定した冷却性能を維持できます。
適合【GPU】Nvidia RTX 2080 Ti セット内容サーマルバッド、クイックスタートガイド、正規品認証コード(オンライン正規品証明書) 寸法(mm)31×25×0.2 使用温度範囲(℃)-250~150 熱伝導率(W/mk)62.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

CPUやチップとヒートシンクの間に挟んで使用します。熱により軟化して密着性が向上することで放熱性能を発揮します。7.5W/m・Kの高い熱伝導率です。50℃~70℃の間で軟化すると、初期パッドの厚さは35μmほどの薄いボンドラインまで減少します。接触面の優れた濡れ性と空気の置換があいまって、優れた低熱抵抗です。2000時間のさまざまなエージング試験の結果、動作温度150℃での信頼性が実証されています。特殊ポリマーマトリックスは、熱伝導グリスや他のフェイズチェンジマテリアルと比較して、優れた耐ポンプアウト性を提供します。シリコーン非配合により、適度な粘着性があります。Laird Technologies, Inc.製 Tpcm 7125
グレー 使用温度(℃)-40~125 厚さ(μm)【ボンドライン(BLT)】35 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×35×0.13 体積抵抗率(Ωcm)5.4×1015Ω・cm 難燃性UL94 V-0 熱伝導率(W/mk)7.5 誘電率31.54 (1MHz) 軟化温度(℃)50~70 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 熱抵抗0.10℃・cm2/W (10psi/70℃時)、0.06℃・cm2/W (50psi/70℃時)
1個
839 税込923
4日以内出荷

放熱用シリコーンオイルコンパウンドは、シリコーンオイルを基油にアルミナなど熱伝導性のよい粉末を配合したグリース状の製品です。広い温度範囲にわたり優れた熱酸化安定性、電気特性などを有し、高い放熱効果を発揮します。
用途パワートランジスタ、IC、CPUなど半導体デバイスの放熱。サーミスタ、熱電対などの測定個所との密着。熱機器類発熱体とヒートシンクとの間の充填など 使用温度範囲(℃)-40~200 ちょう度190 比重(25℃)3.2 外観白色グリース状 熱伝導率(W/mk)3.3 粘度(Pa・s)(25℃)140 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(90g×1本)ほか
14,980 税込16,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CPUとヒートシンクなどの間に塗り、熱伝導の効率を高めます。低粘度で塗りやすい。 。非導電性です。扱いやすい注射器タイプです。グリスを塗布する際に便利なへら付き。
付属品グリス塗布用へら グレー 使用温度(℃)-50~280 内容量(g)1.5 主成分シリコーン化合物 粘度95,000mPa・s 熱伝導率(W/mk)14.8 抵抗値【熱】<0.613℃・cm2/W RoHS指令(10物質対応)対応 比重(g/cm3)2.8
1個
999 税込1,099
4日以内出荷

炭素繊維の高い熱伝導率と密着性に優れる柔軟な特性を兼ね備えた高性能なサーマルパッドです。 独自の炭素繊維構造により62.5W/m・Kもの高い熱伝導率を生み出し、熱伝導グリスの代替品として優れた能力を発揮します。 柔軟性があり小さな圧力で設置面の凸凹に密着し、炭素繊維の持つ優れた熱伝導性能を十分に活かすことができます。 Intel 115X CPUのヒートスプレッダサイズに最適化されており、該当モデルには加工せずにそのまま使用できます。 再利用が可能なため経済的です。 ドライアウト(硬化不良)をおこさず、長期間に渡って安定した冷却性能を維持できます。
適合【GPU】Intel 115X シリーズ セット内容サーマルバッド、クイックスタートガイド、正規品認証コード(オンライン正規品証明書) 寸法(mm)32×32×0.2 使用温度範囲(℃)-250~150 熱伝導率(W/mk)62.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

Clock Work Tea Party熱伝導グリス
RoHS
Ovel Clock CPUに好適な熱伝導グリス「あるてぃめいと」比較で熱伝導性が僅かに下がりますが、非常に塗り易い製品です。 CPUだけでなく、GPUやノートPCのCPUの様な直接ダイに塗布するのにも好適です。 あるてぃめいとと同様に高い耐久性を有しており、不揮発性が高く長期間の運用に好適です。 非導電性なので安全に利用できます。 粘度はあるてぃめいとより柔らかく、えくすとりーむぐりす4G(CWTP-EG4G)相当です。 塗布方法は中央盛りはもちろん、ヘラやカードを利用した塗布がし易いです。 簡易水冷クーラーのラジエーターや大型ヒートシンクなど、熱交換容量が大きいほど効果を発揮します。
仕様●塗り易さ:6.0/7段階指標●気化率:0.00001●熱伝導性:5.5/7段階指標 成分シリコン他 耐熱温度(℃)-50~250 耐久性7.0/7段階指標 RoHS指令(10物質対応)対応 熱抵抗値(℃/W)0.03℃・mm2/W
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

プロオーバークロッカー清水貴裕氏とのコラボレーションモデル 日本のオーバークロック第一人者であるプロオーバークロッカー清水貴裕氏と、長年PC向け熱伝導素材を手掛けてきたメーカーがタッグを組んで開発したコラボレーションモデルです。 プロ技グリス塗布キット プロ級グリス塗布に必要なツール3点をセットにした、Intel LGA115X系およびLGA1200CPU向けグリス塗布用キットです。対応CPUに最適化されたマスキングシールと塗布用カードによりグリスをむらなく均一な厚みに塗布することができます。 数々のテストにより最適化されたグリスマスキングシール!! 清水氏が数々のテストにより導き出した最適な厚みと寸法により設計された、Intel LGA115X系およびLGA1200CPU向けグリス塗布用マスキングシールです。 まるで金属のような質感のプラチナグリスカード!! 上質な質感を持った金属のようにデザインされた樹脂製グリス塗布用カードです。カード形状により、幅広い面積へグリスを均一に塗布することができます。柔軟性があり適度にしなるため、ソケット回りがタイトなマザーボードにも塗布が可能です。 熱伝導グリスの拭き取りに最適化したグリスクリーニングシート!! CPUやヒートシンクの接触面にこびりついたグリスを効率よくきれいに拭き取ることのできる、アルコール成分を配合した不織布素材のグリスクリーニングシートです。1枚ごとに個別包装された使い切り仕様となっており、残ったシートの長期保管による品質劣化を防ぎます。
セット内容グリスマスキングシール for LGA115X & 1200 x 4、プラチナグリスカード x 1、グリスクリーニングシート x 4シミオシシール x 1、取扱説明書 材質グリスマスキングシール : PET / プラチナグリスカード : PVC / グリスクリーニングシート : 不織布(アルコール成分含有) 寸法【グリスマスキングシール】 外径:約59 x 59mm / 内径:約25 x 25mm、【プラチナグリスカード】 53.98 x 85.6 x 0.76mm、【グリスクリーニングシート】 約90 x 60mm 使用CPUIntel LGA1151系、Intel LGA1200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
629 税込692
4日以内出荷

アイネックスPolartherm X-8グリス
RoHS
ドイツ・Thermal Grizzly社が開発した、性能と扱いやすさを両立した熱伝導グリスです。メインストリームPCユーザーに好適です。シリコーンオイルベースのキャリア材に、アルミニウムと酸化亜鉛の粉末をバランスよく配合することで、優れた熱伝導性と塗布性を実現しています。塗布が容易で、CPUクーラーの圧力だけで自然に均一に広がるため、付属のへらやアプリケーターを使わずに塗布できます。非導電性です。扱いやすい注射器タイプです。グリスを塗布する際に便利なへら・アプリケーター付き。
その他電気伝導性なし (非導電性) 付属品グリス塗布用へら、グリス塗布用アプリケーター、取扱説明書 (各国語) グレー 使用温度(℃)-50~150 内容量(g)2 ベースシリコーンオイル RoHS指令(10物質対応)対応 比重(g/cm3)2.6
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

アイネックスPolartherm X-10グリス
RoHS
ドイツ・Thermal Grizzly社が開発した革新的な高性能熱伝導グリスです。DIY PCビルダー、ゲーマー、そして安定した静音動作を求めるプロフェッショナルに好適です。あらゆる作業負荷で、クールかつ安定したパフォーマンスを実現します。アルミニウムと酸化亜鉛の粉末を高濃度で配合した改良型シリコーンオイルベースのキャリア材を採用することで、X-10は優れた熱伝導性、低熱抵抗、そして高粘度による長期安定性を実現しています。X-10はX-8より高粘度で、ポンプアウト効果を受けにくい設計です。向上した熱伝導率で、TDP 70W超の高負荷CPUに好適です。非導電性です。扱いやすい注射器タイプです。グリスを塗布する際に便利なへら・アプリケーター付き。
その他電気伝導性なし (非導電性) 付属品グリス塗布用へら、グリス塗布用アプリケーター、取扱説明書 (各国語) グレー 使用温度(℃)-50~150 内容量(g)2 ベースシリコーンオイル RoHS指令(10物質対応)対応 比重(g/cm3)2.6
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

Bergquist Sil-pad 2000。Bergquist Sil-pad 2000 は、軍事 / 航空宇宙などの過酷な商業用途向けに設計された、高性能で熱伝導性の高い絶縁体です。SIL-pad 2000 は、グリース不要の適合性の高い素材で、信頼性の高い電子パッケージアプリケーションの熱要件と電気要件の両方を満たすことができます。高性能絶縁体、熱伝導、超高信頼性 非常に要求の厳しい軍用及び航空宇宙用途向けです 用途における軍事規格に準拠する 窒化ホウ素強化シリコンエラストマ Sil-pad 2000 は、熱 / 誘電性能を最大限に高めるように設計された絶縁体です
仕様●寸法:25.4 x 19.05mm●厚さ:0.015インチ●長さ:25.4mm●幅:19.05mm●熱伝導率:3.5W/m・K●材料:ファイバーグラス●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+200℃●硬さ:Shore A 90●材料商標名:Sil-Pad 2000●動作温度範囲:-60 → +200℃●コード番号:169-2391 アズワン品番65-8053-19 危険物の類別非危険物
1袋(10個)
5,598 税込6,158
7日以内出荷

親和産業グリスカード
RoHS
上質な質感を持った金属のようにデザインされた樹脂製グリス塗布用カードです。 一般的なヘラと異なりカード形状により、幅広い面積へグリスを均一に塗布することができます。 日本のオーバークロック第一人者であるプロオーバークロッカー清水貴裕氏と、長年PC向け熱伝導素材を手掛けてきた親和産業がタッグを組んで開発したコラボレーションモデルです。 白金に輝くプラチナグリスカードに加えて、怪しく輝くブラックグリスカードの新色が仲間入りしました。 柔軟性があり適度にしなるため、ソケット回りがタイトなマザーボードにも塗布が可能です。
セット内容本体、シミオシシール 材質PVC 寸法(mm)53.98×85.6×0.76 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
489 税込538
5日以内出荷

親和産業グリスカード
RoHS
上質な質感を持った金属のようにデザインされた樹脂製グリス塗布用カードです。 一般的なヘラと異なりカード形状により、幅広い面積へグリスを均一に塗布することができます。 日本のオーバークロック第一人者であるプロオーバークロッカー清水貴裕氏と、長年PC向け熱伝導素材を手掛けてきた親和産業がタッグを組んで開発したコラボレーションモデルです。 白金に輝くプラチナグリスカードに加えて、存在感溢れるゴールドグリスカードの新色が仲間入りしました。 柔軟性があり適度にしなるため、ソケット回りがタイトなマザーボードにも塗布が可能です。
セット内容本体、シミオシシール 材質PVC 寸法(mm)53.98×85.6×0.76 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
489 税込538
5日以内出荷

炭素繊維の高い熱伝導率と密着性に優れる柔軟な特性を兼ね備えた高性能なサーマルパッドです。 独自の炭素繊維構造により62.5W/m・Kもの高い熱伝導率を生み出し、熱伝導グリスの代替品として優れた能力を発揮します。 柔軟性があり小さな圧力で設置面の凸凹に密着し、炭素繊維の持つ優れた熱伝導性能を十分に活かすことができます。 AMD Socket TR4 CPUのヒートスプレッダサイズに最適化されており、該当モデルには加工せずにそのまま使用できます。 再利用が可能なため経済的です。 ドライアウト(硬化不良)をおこさず、長期間に渡って安定した冷却性能を維持できます。
使用温度範囲(℃)-250~150 内容パッケージ:サーマルバッド、クイックスタートガイド、正規品認証コード(オンライン正規品証明書) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)51×68×0.2 対応GPU:AMD Socket TR4 熱伝導率(W/mk)62.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,898 税込7,588
10日以内出荷

プロオーバークロッカー清水貴裕氏とのコラボレーションモデル 日本のオーバークロック第一人者であるプロオーバークロッカー清水貴裕氏と、長年PC向け熱伝導素材を手掛けてきたメーカーがタッグを組んで開発したコラボレーションモデルです。 プロ技グリス塗布キット プロ級グリス塗布に必要なツール3点をセットにした、AMD AM2 / 2+ / 3 / 3+ / 4 & FM1 / 2 / 2+とIntel LGA20XX系CPU向けグリス塗布用キットです。対応CPUに最適化されたマスキングシールと塗布用カードによりグリスをむらなく均一な厚みに塗布することができます。 数々のテストで最適化されたグリスマスキングシール!! 清水氏が数々のテストにより導き出した最適な厚みと寸法により設計された、AMD AM2 / 2+ / 3 / 3+ / 4 & FM1 / 2 / 2+とIntel LGA20XX系CPU向けグリス塗布用マスキングシールです。 まるで金属のような質感のプラチナグリスカード!! 上質な質感を持った金属のようにデザインされた樹脂製グリス塗布用カードです。カード形状により、幅広い面積へグリスを均一に塗布することができます。柔軟性があり適度にしなるため、ソケット回りがタイトなマザーボードにも塗布が可能です。 熱伝導グリスの拭き取りに最適化したグリスクリーニングシート!! CPUやヒートシンクの接触面にこびりついたグリスを効率よくきれいに拭き取ることのできる、アルコール成分を配合した不織布素材のグリスクリーニングシートです。1枚ごとに個別包装された使い切り仕様となっており、残ったシートの長期保管による品質劣化を防ぎます。
セット内容グリスマスキングシール for AM4 & LGA20XX x 4、プラチナグリスカード x 1、グリスクリーニングシート x 4シミオシシール x 1、取扱説明書 材質グリスマスキングシール : PET / プラチナグリスカード : PVC / グリスクリーニングシート : 不織布(アルコール成分含有) 寸法【グリスマスキングシール】 外径:約62 x 62mm / 内径:約32 x 32mm、【プラチナグリスカード】 53.98 x 85.6 x 0.76mm、【グリスクリーニングシート】 約90 x 60mm 使用CPUAMD Socket AM2 / 2+ / 3 / 3+ / 4、AMD Socket FM1 / 2 / 2+、Intel LGA20XX系 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
629 税込692
6日以内出荷

炭素繊維の高い熱伝導率と密着性に優れる柔軟な特性を兼ね備えた高性能なサーマルパッドです。 独自の炭素繊維構造により62.5W/m・Kもの高い熱伝導率を生み出し、熱伝導グリスの代替品として優れた能力を発揮します。 柔軟性があり小さな圧力で設置面の凸凹に密着し、炭素繊維の持つ優れた熱伝導性能を十分に活かすことができます。 Nvidia RTX 2080 CPUのヒートスプレッダサイズに最適化されており、該当モデルには加工せずにそのまま使用できます。 再利用が可能なため経済的です。 ドライアウト(硬化不良)をおこさず、長期間に渡って安定した冷却性能を維持できます。
適合【GPU】Nvidia RTX 2080 セット内容サーマルバッド、クイックスタートガイド、正規品認証コード(オンライン正規品証明書) 寸法(mm)25×25×0.2 使用温度範囲(℃)-250~150 熱伝導率(W/mk)62.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
10日以内出荷