・抗菌ハンドル
用途一般地、寒冷地共用
付属品長尺断熱キャップ
呼び径(mm)13
吐水口長さ(mm)190
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
仕様上部耐熱固定コマ(一般地・寒冷地共用)、フッ素ゴムパッキン
厚さ(mm)5~35
使用温度範囲(℃)1~95
規格JIS規格
取付穴径(Φmm)22~27
アズワン品番64-6487-10
1個
¥7,688
税込¥8,457
当日出荷
熱湯や水等から足元をしっかりガードします。むれを軽減する透湿防水素材。ワンタッチで着脱可能なクリップ止め式
色ブルー
全長(cm)53
アズワン品番64-6229-15
EBM品番3063750
靴タイプ長靴
1個
¥2,698
税込¥2,968
欠品中
500℃で炭化する高耐熱繊維を使用しています。溶融や収縮を起こさず、洗濯や摩耗による難燃性能劣化もほとんどありません。通気性がよく、作業の快適性を保ちます。革製品と違い軽くしなやかで、吸水性に優れるため乾きも早いです。また、ナイロン・エステル繊維と比べ、2倍以上の強度があります。
用途鉄工所、造船所、製鉄所、炉前作業など熱い熱がかかる所や火の粉が飛散する場所・切創の危険がある場所での作業。
材質トワロン(パラ系アラミド繊維)と難燃繊維の混紡(杉綾織)
色オレンジ
耐熱温度(℃)-60~250
目付(g/m2)260
生地厚(mm)約0.5
種別上着
機能耐熱、耐切創
職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事
80℃~120℃程度でクリーンな作業が必要とされる現場に好適です。
全面に防塵性に優れるポリウレタンラミネート生地採用。
また食品衛生法にも適合しております。
シンプルなマチなしスタイルですのでコストパフォーマンスに優れます。
機能耐熱
色ホワイト
全長(cm)40
入数(双)1
耐熱温度(℃)80~120
材質ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン
厚さ(mm)3.2
材質(甲)表面ポリウレタン+PUラミネート、内側ポリエステル
材質(掌側)表面ポリエステル+PUラミネート、内側ポリエステルメッシュ
給湯圧力が低い開放式のEWS/EWRシリーズでもスムーズにミキシング。
配管方法に応じて、埋め込み配管型・立ち上がり配管型・露出配管型、埋め込み露出配管型の4タイプ。
また、熱湯口の付いていない混合栓のみのタイプもあります。
シリーズMZ-N3シリーズ
適合機種EWS/EWRシリーズ用:MZ-1/2/3/7/8/9N3(熱湯口付)、MZ-1/4/6N3(熱湯口なし)
給水圧力(MPa)0.05~0.3
蛇口付近のタイルやステンレス板等に直接貼り付けるのに便利です。
取付方式ステッカー
シリコーンは200℃の熱を加えても、樹脂が溶ける心配がありません。(200℃の物を掴んで熱が伝わるまで15秒)
人の手を基に作られた手形を使用し製造しているので、手の形に添ったフイット感があります。疲れにくい仕様。
-196℃の液体窒素取扱いに対応。
食品現場で使用される次亜塩素酸にも使用可能。完全防水なので液体の侵入も心配ありません。
ダイローブの耐熱用手袋はそのシリコーンをアウター手袋に使用し、インナー手袋には断熱素材を使用して熱の伝わりを抑えた二重構造の手袋です。また、手に触れる面にはメーカー独自の特殊加工を施しているので、発塵しにくい構造となっています。
クリーンルーム内での耐熱作業時に活躍します。
※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途半導体、シリコンウェーハ製造、潤滑油製造、自動車部品製造、工業用ゴム製品製造、冷熱システム製造、化粧品製造、鋳鉄製造、食品業界(菓子製造、パン製造工場、水産練り製品製造、飲料製造、乳製品製造、肉製品製造、レトルト製造、給食センター等)、熱湯での洗浄作業、メッキ工場、ファーストフード店、マントルヒーターなどクリーンルーム内での耐熱作業時、オートクレーブ取扱いに。
55cmの長手なので浸漬作業、飛沫対策にもお役立ていただけます。
サイズL
全長(cm)55
仕様発塵抑制
適合食品衛生法
材質シリコーン、インナー:断熱布
厚さ(mm)2.95
色白
入数(双)1
機能耐熱・低発塵・完全防水・-196℃
中指長(cm)7.4
耐熱温度(℃)200
材質(表面/裏面)シリコーン/化繊
手の平幅(cm)13.1
材質(インナー)断熱布
RoHS指令(10物質対応)対応
1双
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
5本指仕様の耐熱手袋で、作業性が飛躍的に向上しています。不織フェルトの断熱性と全面耐熱バリア加工が、最高200℃のドライな対象物を断続的に取り扱う作業での使用を可能としています。繰り返しの洗濯と漂白殺菌が可能です。表面のニトリルコーティングにより、優れた耐油性、耐久性があります。(完全防水ではありません)。ドライまたはオイルが付着した場合でも優れたグリップ性能を発揮します。
用途オーブン皿の取り扱い。射出成形品などの高温物の取り扱い。高温物の取り扱い
機能耐熱/耐油/耐久性
色グレー
全長(cm)35.6
入数(双)1
耐熱温度(℃)200
材質【裏】起毛ポリエステル【表】ポリエステル+コットン(ニトリル含浸加工)
厚さ(mm)約5.2
規格【耐熱規格EN407(接触熱)】レベル2(250℃ <15secs)
RoHS指令(10物質対応)対応
用途水栓の吐水口からの水モレを止めるパッキンです。
材質EPDM
耐熱温度(℃)80
最高耐熱温度(℃)80
グッドデザイン賞を受賞したスタイリッシュな見た目の熱湯口付単水栓
使用地区一般地・寒冷地共用
タイプ非自動
水栓タイプ単水栓
取付方式全交換(台付)
吐水口長さ(mm)自在170
取付穴径(Φmm)24±2
仕様電気温水器専用
1個
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
誤操作防止付で安心の熱湯用ハンドルを採用したツーホールタイプの 熱湯口付水栓。
使用地区一般地・寒冷地共用
タイプ非自動
水栓タイプ混合栓
取付方式全交換(壁付)
吐水口長さ(mm)自在154
取付穴径(Φmm)24±2
仕様電気温水器専用
1個
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
誤操作防止付で安心の熱湯用ハンドルを採用した熱湯口付水栓。
使用地区一般地・寒冷地共用
タイプ非自動
水栓タイプ混合栓
取付方式全交換(台付)
吐水口長さ(mm)自在154
仕様電気温水器専用
1個
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
熱、炎、フラッシュファイヤーから身を守ります。
洗濯可能です。
選択する時は、刺激性の少ない合成洗剤をご使用ください。
塩素系の漂白剤は使用しないでください。
74℃以上の熱湯につけますと耐炎能力が落ちますのでご注意ください。
首と腰でサイズ調整ができます。
用途溶接用エプロン
種別エプロン
職業別シーン溶接工
ひも長(mm)700
シリコーンは200℃の熱を加えても、樹脂が溶ける心配がありません。(200℃の物を掴んで熱が伝わるまで15秒)
人の手を基に作られた手形を使用し製造しているので、手の形に添ったフイット感があります。疲れにくい仕様。
-196℃の液体窒素取扱いに対応。
食品現場で使用される次亜塩素酸の取扱い使用可能。完全防水なので液体の侵入も心配ありません。
ダイローブの耐熱用手袋はそのシリコーンをアウター手袋に使用し、インナー手袋には断熱素材を使用して熱の伝わりを抑えた二重構造の手袋です。
手に触れる面にはメーカー独自の特殊加工を施しているので、発塵しにくい構造となっています。クリーンルーム内での耐熱作業時に活躍します。
※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途半導体、シリコンウェーハ製造、潤滑油製造、自動車部品製造、工業用ゴム製品製造、冷熱システム製造、化粧品製造、鋳鉄製造、食品業界(菓子製造、パン製造工場、水産練り製品製造、飲料製造、乳製品製造、肉製品製造、レトルト製造、給食センター等)、熱湯での洗浄作業、メッキ工場、ファーストフード店、マントルヒーターなどクリーンルーム内での耐熱作業時に。
色白
厚さ(mm)2.95(裏地含む)
材質(裏)化繊
規格CEマーキング
機能耐熱・低発塵・完全防水・-196℃
入数(双)1
耐熱温度(℃)200
熱湯で7分 かつお出汁仕立てのスープ コンパクトに収納可能
仕様フォーク付
種類うどん
賞味期限5年
カロリー(kcal)254
原材料【めん】米粉(米(国産))、でん粉/加工でん粉、増粘剤(アルギン酸エステル)【かやく】食塩、食用植物油脂、ぶなしめじ、乾燥人参、たけのこ、砂糖、乾燥椎茸、なめこ、乾燥きくらげ、水煮わらび、鰹節エキス/ソルビトール、調味料(アミノ酸)、酸化防止剤(ビタミンE)【調味粉末】食塩、ぶどう糖、コーンスターチ、砂糖、たん白加水分解物、鰹節エキス、酵母エキス、昆布エキスパウダー、食用植物油脂、唐辛子/調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、香料、微粒酸化ケイ素、リン酸Ca
栄養成分(71.5g)熱量254kcal、たんぱく質4.1g、脂質1.6g、炭水化物55.7g、食塩相当量3.1g
1箱(71.5g×30袋)
¥12,980
税込¥14,018
5日以内出荷
用途厨房用
呼び径(mm)13
ハンドル形状レバーハンドル
使用地区一般地・寒冷地
パイプ長(mm)170
パイプ形状Uパイプ
商品タイプ横形
ワンタッチ脱着タイプ。紐を使用しないため、長時間作業でも肩がこりません。
種別前掛
厚さ(mm)0.35
サイズフリー
質量(g)500
幅(cm)94
混率(%)塩化ビニール100%
着丈(cm)115
かわいい顔をした陶器の人形に熱湯をかけるとおしっこが噴水のように吹き出します。
よく土産物などで見られるこの人形は熱膨張によって起こる現象を利用しています。
材質陶器
寸法(mm)約45×70
1個
¥980
税込¥1,078
4日以内出荷
熱湯を注げる耐熱タイプ。
見やすく計量しやすい目盛りを採用。
材質(本体)AS
最小目盛(mL)10
色クリアー
食器洗浄・乾燥機が使えます。
変形しにくく、包丁の刃を傷めにくい。
黄色ブドウ球菌・大腸菌の減菌率99%以上。
熱湯消毒OK
塩素漂白OK
両面使用OK
食器洗浄機家庭用
材質ポリエチレン
耐熱温度(℃)90
熱湯OK。耐熱計量カップ。
容量(mL)500
1目盛(mL)50以上は10
材質AS樹脂
直径×高さ(mm)90×110
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
型取りくんはプラリペアで部品の修理をしたり、造形を行うとき、型を簡単に作ることができる粘土です。熱湯で柔らかくして型取りする部分に押し当てて型取りします。何度も使えて経済的です。
使用方法(1)1熱湯(約90度)に3分間位漬けて軟化させます。全体が粘土状になればOKです。 (2)やわらかくなったら、ピンセットや箸などで取り出します(熱湯には充分注意してください) (3)手で触れても大丈夫な温度になってから、水気を充分きりボール上に丸めます。 (4)型取くんを、型を当てたい部分に押し当てて型取りします。冷えるとゴム状になり出来上がりです。
危険物の類別非危険物
爪中と指先のガンコな汚れを同時に洗浄。しぶきが飛ばず、しかも除菌効果抜群。
洗剤または殺菌液をブラシの側面と底面に2、3滴ふりかけてブラッシングしてください。
側面ブラシを指でつまみ、引きますと本体とはずれます。
側面ブラシだけで手の甲や手のひらの頑固な汚れを洗浄する事が出来ます。
ラッカー、シンナー及び100℃の熱湯にもびくともしません。
クリーン時代の要請に応えて、除菌効果抜群です。
用途一般工場、整備工場、印刷工場、化学工場、製薬工場、ガソリンスタンド、水産・食品・食肉加工場、給食及び外食産業、病院及び医療機関、学校関連及び一般家庭など
仕様除菌、抗菌ブラシ使用
再生紙使用マーク適合
片手でオープン
本体も蓋も熱湯OK(耐熱100℃)
大型の2.8Lはハンドル付で簡単に取り出せます。
材質本体・キャップ:ポリプロピレン蓋・ロック:AS樹脂パッキン:シリコンゴム
補強層が2S構造となっているため、安全性が高く、耐熱性、耐摩耗性に優れています。
用途蒸気・熱湯
使用流体蒸気、熱湯
特性耐熱性、耐摩耗性
最高使用圧力(MPa)1.8
補強層(高張力スチール)2S
使用温度(℃)-40~+200
材質内面ゴム:クロロブチルゴム、外面ゴム:EPDM
電子レンジ用サーバーです。熱湯にご使用頂けます。
材質耐熱ガラス
ポリエステルの毛を一束ずつステンレス製留め具で留めてあるので、毛が抜けにくい。
熱湯(120℃)・洗浄・消毒剤・酸・アルカリ・油に非常に強い。
ほこりやバクテリアを吸収しない。
毛丈(mm)36
材質(ボディ)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル
質量(g)235
外形寸法(mm)400×70×60
耐熱温度(℃)121
熱湯OK。上白糖・薄力粉計量目安ライン付。扱いやすいプラスチック製。食器洗い乾燥機対応
材質本体:AS樹脂、ハンドル:アクリル樹脂
●化学調味料を使用せず、おいしく仕上げたイザメシのごはんシリーズです。
●アレルギー27品目を持ち込まない工場で製造しておりますので、どなたでも安心して召し上がっていただけます。
●お湯か水があれば完成する手軽さも魅力。長期保存食として、またはアウトドアシーンでも重宝します。
【調理方法】
1.開封後、調理前には必ず脱酸素剤とスプーンを袋から取り出してください。
2.熱湯、または水を袋内側の注水線(160ml)まで注ぎ、よくかき混ぜてください。
3.袋のチャックをしめてお待ちください。[熱湯で15分、水(15℃)の場合は60分]"
シームレスで洗いやすい冷水筒。
パッキン付きで横置きしても漏れにくく、棚に寝かせて置くことができます。
熱湯OKなので、沸かしたてのお茶を注ぐことができます。※常温まで十分に冷ましてからフタを閉めきって下さい。
材質ハンドル付フタ/ポリプロピレン、中栓・レバー/ABS樹脂、パッキン/熱可塑性エストラマー、本体/AS樹脂
5本指クッキンググローブは指先が5本指に分かれているので、従来のミトンより掴む・持つ 等の作業がしやすく、約220℃に耐えるシリコン製なので熱い物の移動や熱湯の中へも入れられます。
用途じゃがいもの皮むきや瓶の蓋開け、ミトン、クッキンググローブとして。耐熱/ミトン/グローブ/オーブン/シリコン
材質シリコーンゴム
色グリーン
耐熱温度(℃)220
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
より手になじみやすい持ち手になりました。ポリエステルの毛を一束ずつステンレス製留め具で留めてあるので、毛が抜けにくい。熱湯(120℃)・洗浄・消毒剤・酸・アルカリ・油に非常に強い。ほこりやバクテリアを吸収しない。
用途厨房、食品工場、食品加工場などの調理用品の掃除時に。
HACCP環境が必要な場所に。
材質(ボディ)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル
外形寸法(mm)250×70×60
質量(g)200
耐熱温度(℃)121
熱湯OK。
容量(L)1.8
対応BNW-1A・WX-1/2
抗菌耐熱100℃。熱湯をかけても変形・変質しにくくなり、使用前・使用後の 熱湯(100℃)消毒が可能になりました。食器洗い乾燥機(100℃以内)による消毒もできます。しかも 木の感触に近い刃あたりは従来品と変わりません。リサイクルシステム対応。従来のまな板は70~80℃まで、100℃まで対応可能なまな板が出来ました!殺菌庫にも対応可能
材質ポリエチレン
※食器洗浄乾燥機使用不可,熱湯消毒不可,煮沸消毒不可。※煮沸消毒と熱湯消毒の違い 。・煮沸消毒:消毒するモノを水に入れ、水から徐々に沸かしたお湯で殺菌する方法 。・熱湯消毒:消毒するモノに熱湯を瞬時にかけ消毒する方法
材質キャップ:メタクリル樹脂、パッキン:ポリエチレン
耐熱温度(℃)キャップ:メタクリル樹脂:耐熱70、パッキン:ポリエチレン:耐熱40
マーク表示:大 SB-FAL、小 SB-FAS耐熱温度:110℃。熱湯をかけても変形・変質しにくくなり、使用前・使用後の熱湯(100℃)消毒が可能になりました。食器洗い乾燥機(110℃以内)による消毒もできます。抗菌加工。食器洗浄機対応
材質ポリエチレン
※食器洗浄乾燥機使用不可,熱湯消毒不可,煮沸消毒不可。※煮沸消毒と熱湯消毒の違い 。・煮沸消毒:消毒するモノを水に入れ、水から徐々に沸かしたお湯で殺菌する方法 。・熱湯消毒:消毒するモノに熱湯を瞬時にかけ消毒する方法
材質ポリエチレン
質量(g)1
耐熱温度(℃)ポリエチレン:40
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ