106件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユタカメイク金具 端末爪 7mm×15mm
エコ商品
トラスコ品番113-3881 質量(g)10 包装形態 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4袋)
138 税込152
当日出荷

ユタカメイク金具 端末爪 39mm×11mm
エコ商品
トラスコ品番113-2361 質量(g)10 適合ベルト幅(mm)38 包装形態 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(2袋)
149 税込164
翌々日出荷

ユタカメイク金具 端末爪 25.5mm×10mm
エコ商品
トラスコ品番113-2274 質量(g)10 適合ベルト幅(mm)25 包装形態 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(4袋)
119 税込131
当日出荷

ペンチでカシメるだけでロープや紐の先端の振れ止めが出来ます。
用途ロープ、紐の先端ホツレ止め。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)ほか
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ユタカメイク金具 端末爪 10mm×15mm
エコ商品
質量(g)10 包装形態 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(2袋)
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユタカメイク金具 端末爪 31.5mm×10mm
エコ商品
トラスコ品番113-3916 質量(g)10 適合ベルト幅(mm)30 包装形態 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(2袋)
119 税込131
翌々日出荷

5ミリ厚の鏡に対応
用途鏡を壁面に固定するための金具です。 付属品木ネジ、アンカープラグ 材質ステンレスSUS430
1パック(4個)
479 税込527
当日出荷

1セット(20個)
415 税込457
当日出荷

ロープ先端に、簡単にアイ加工(輪)が作れます。
用途ロープの先端に輪が必要なシーンに。 トラスコ品番367-5661 質量(g)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
959 税込1,055
当日出荷

用途鏡止め用、スポンジ付です。 付属品取付ビス×4本 材質ステンレスSUS430 寸法(mm)30×28×10 生地
1パック(4個)
429 税込472
当日出荷

BXカネシンダンタックル
断熱材がボ一ドタイプでもマットタイプでも対応できます。断熱材の厚み(30mrrv 55mm)に合せて、爪を付け ていますので、位置決めが楽に行えます。
用途床に敷設する断熱材を保持します。 材質JIS G 3302 SGCC or SGHC 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z12以上)
1個ほか
19 税込21
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロープ先端に、簡単にアイ加工(輪)が作れます。
用途ロープの先端に輪が必要なシーンに。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋(4個)
679 税込747
当日出荷

1個
275 税込303
当日出荷

木材を簡単に接続!接続プレートです。ハンマー等で叩きこんで爪を木材に固定してください。木材に切り欠き不要・釘も不要です。
材質1.0mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27) 幅×長さ(mm)25×102
1個
129 税込142
当日出荷

本体の板厚が0.6mmのため構造用合板及びALC等の外壁材をそのまま張ることができます。 右勝手左勝手がなくとても便利です。 軽量のため現場作業が容易です。 土台、横架材から離れた位置に接合できるため、かど金物との干渉を回避できます。 爪がついているため、柱の側面に合わせることにより容易に位置決めができます。 ステンレス製のため耐食性に優れています。
用途壁倍率1.5倍用の筋かい(90、105×30)、壁倍率2倍用の筋かい(90、105×45)、または壁倍率3倍用の筋かい(90、105×90)を容易かつ強固に接合する金物です。 材質NSS431DP-2
1セット(5個)
1,998 税込2,198
3日以内出荷

木材を簡単に接続!接続プレートです。ハンマー等で叩きこんで爪を木材に固定してください。木材に切り欠き不要・釘も不要です。
材質1.0mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27) 幅×長さ(mm)50×102
1個
159 税込175
当日出荷

コードステッカー モノタロウ 動画あり
粘着式配線留金具です。
用途狭い場所やくぎを打てない場所での配線の固定に 材質亜鉛メッキ鋼板 厚さ(mm)約0.5 両面テープ発泡アクリル基材
1パック(100個)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ROYAL(ロイヤル)ウェルドブラケット
エコ商品
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの特注腕金具製作のための溶接用爪金具 適合(振れ止め)LK、またはPLの爪側使用 材質スチール特殊鋼 生地 角度(°)腕金具0.75アップ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
289 税込318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ROYAL(ロイヤル)ウェルドブラケット
エコ商品
のみ寸0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの特注腕金具製作のための溶接用爪金具 適合(振れ止め)SL 材質スチール特殊鋼 生地 角度(°)腕金具0.75アップ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
279 税込307
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイズは、石膏ボード(JIS基準)の厚み12.5mmと9.5mmの2通りをご用意しています。ステンレス製で耐食性に優れています。
用途天井への石膏ボード貼りの受け材に使用する金物です。 材質JIS G 4305 SUS430 表面処理2B材(生地) 板厚(mm)0.7
1個
51 税込56
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。
用途電線管、丸形ケーブルやケーブルラック、ダクトなどの支持に用いるハンガーです。
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

根太の側面より掛けて床下の断熱材を支える金物です。 床下の断熱材をフロアーの裏側にピッタリと密着させる為の受け金物です。 2つの爪は、一度に打ち込めるようになっていますので施工性に優れます。 ステンレス材を使用していますので耐食性に優れています。
1箱(500個)ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取り付け作業が簡単!N値計算で最もよく使用される0.65以下に適した接合金物です。仮止めの爪がついているため、特に柱頭部の施工が楽に行えます。外周部に金物を出さずに接合できます。軽量コンパクト設計なので、現場での持ち運びが楽に行えます。かど金物(CP-L)に比べてビスが少数で接合できます。接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。本体・ビス共にクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。
用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。 材質ZAM(MSM-HC-DZC90もしくはMSM-CC-DZC90) 付属品ビスCPQ-45(グレー)×4本 規格(財)建材試験センター 品質性能試験報告書 受付第09A0880号 表面処理溶融亜鉛-6%アルミニウム-3%マグネシウム合金めっき鋼板 法規制告示 平12建告第1460号第2号(ろ) N値0.79 耐力試験短期基準接合引張耐力(P0t):4.2kN
1セット
70 税込77
当日出荷

従来品に比べ全長が190mmとコンパクトな設計であるため、納まりやすい仕様になっております。片面で13.1kN、両面使いで26.3kNと高耐力のため、耐震等級の横架材接合部チェックが有利になります。金物中央部の爪により位置決めが容易で、まっすぐに取り付けられます。
用途横架材継ぎ手を補強する金物です。 材質NSS431DP-2(高強度複相組織ステンレス鋼) 付属品ビスCPQ-45(グレー)×12本 寸法(mm)190×70 規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験HP10-KT083 板厚(mm)0.6 RoHS指令(10物質対応)対応 短期許容引張耐力(kN)1枚(片面)使い13.1、2枚(両面)使い26.3 N値1枚(片面)使い2.4、2枚(両面)使い4.9
1枚
349 税込384
当日出荷

ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。 ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。
1本
3,500 税込3,850
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

狭いスペースの有効活用に最適です。棚板の各コーナーがL型取付金具とボルト1本でしっかり固定される設計です。女性でも簡単に組立てることができます。50mmピッチで棚板の位置設定も自由です。柱の爪とL型取付金具とで完全な直角を保ちます。ボルト1本を各コーナーにしめるだけで固定できます。
用途室内や狭いスペースの有効活用に。 ホワイト セット内容柱アングル×4、棚板×3、L型取付金具×12、ビス×12、ベースキャップ×4、スパナ×1 質量(kg)6 高さ(mm)730 材質(本体)スチール 奥行(mm)310 間口(mm)610 棚段数3 均等耐荷重(kg/段)50
1台
6,698 税込7,368
翌々日出荷

1枚で10.8kN、2枚使いで21.6kNと高耐力のため、耐震等級の接合部チェックが有利になります。2枚で使用する場合は、並列使いや両面使いで施工することができます。板厚が0.6mmなので構造用合板及び下地材をそのまま張ることができます。金物中央部の爪により位置決めが容易で、刻印線によりまっすぐに取付けられます。
用途継手の補強に使用します。(BS-S240)。継手の補強、通し柱を介した胴差の相互、横架材を介した管柱の相互の連結時の補強に使用します。(BS-L360) 材質ZAM(MSM-CK590-DZC90) 付属品ビスCPQ-45(グレー)×10本 表面処理溶融亜鉛-6%アルミニウム-3%マグネシウム合金めっき鋼板 板厚(mm)0.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネグロス電工ワールドダクター
ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。 ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。
材質ステンレス鋼 質量(kg)3.31 タイプD2 寸法L(mm)2000 寸法t(mm)1.5
1本
8,398 税込9,238
16日以内出荷


狭いスペースの有効活用に最適です。棚板の各コーナーがL型取付金具とボルト1本でしっかり固定される設計です。女性でも簡単に組立てることができます。50mmピッチで棚板の位置設定も自由です。柱の爪とL型取付金具とで完全な直角を保ちます。ボルト1本を各コーナーにしめるだけで固定できます。
用途室内や狭いスペースの有効活用に。 セット内容柱アングル×4、棚板×5、L型取付金具×20、ビス×20、ベースキャップ×4、スパナ×1 質量(kg)11 ブラック 高さ(mm)1480 材質(本体)スチール 奥行(mm)310 間口(mm)610 段数5 耐荷重(kg/段)50 棚段数5 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)610×310×1480 均等耐荷重(kg/段)50
1台
11,980 税込13,178
翌々日出荷

Panasonic(パナソニック)Eハンガー・30H型
30型の本体に35mmピッチでΦ14のの穴加工を施してあります。溝のローレット加工で、配管支持金具の爪部の引っかかりが良好です。穴あけの目安になるセンターライン付
材質溶融亜鉛めっき鋼版製 質量(kg)4.1 30(40×30) 標準長さ(mm)2500 板厚t(mm)2
1個
5,298 税込5,828
9日以内出荷

無駄なく整理し快適空間が創れます。50mmピッチで棚板の位置設定も自由です。柱の爪とL型取付金具とで完全な直角を保ちボルトをしめるだけで確かな直立が保てます。
用途大きな物の収納に最適です。 アイボリー セット内容柱アングル×4、棚板×5、L型取付金具×20、ボルト・平ワッシャー×20、ベースキャップ×4 質量(kg)33.5 高さ(mm)1790 材質(本体)スチール 奥行(mm)460 間口(mm)1210 棚段数5 均等耐荷重(kg/段)130~150
1台
23,980 税込26,378
翌々日出荷

トップ工業ハイラッチ
アルマイト処理により耐久性・耐摩耗性がアップ。高級感のあるディープレッドカラーを採用。2段爪の採用で電路支持金具等の締め付けに十分な強度があり、本締めができます。
用途従来品の1/2の振り幅でもギア送り可能。空転トルクが軽く、使い心地の良い板ラチェット。電路支持金具などの取り付けに 仕様保証トルク(N・m) 8×10×12×13:16.8/28.0/60.0/70.0 材質(本体プレート/ソケット)アルミ合金/Cr-V 全長(mm)146.5 質量(g)145 対辺寸法(mm)8×10、12×13 ギア数36
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

無駄なく整理し快適空間が創れます。50mmピッチで棚板の位置設定も自由です。柱の爪とL型取付金具とで完全な直角を保ちボルトをしめるだけで確かな直立が保てます。
用途大きな物の収納に最適です。 アイボリー セット内容柱アングル×4、棚板×5、L型取付金具×20、ボルト・平ワッシャー×20、ベースキャップ×4 質量(kg)43 高さ(mm)1790 材質(本体)スチール 奥行(mm)460 間口(mm)1510 棚段数5 均等耐荷重(kg/段)130~150
1台
27,980 税込30,778
翌々日出荷

鉄製の爪で耐摩耗性が向上しています。ジャングルジムシリーズ接続金具(Φ12)に直接取付けが可能です。
高さ(mm)13 奥行(mm)98
1個
14,900 税込16,390
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

受骨のハトメを外してください。破損した受金具を外し間接爪をかぶせます。ペンチ等で骨を巻く様に爪を折り曲げて取り付けてください。受骨を受金具の穴に合わせ、ハトメを差込みペンチ等で強く押さえて完成です。ハトメが使用できない場合は針金を使用下さい。
材質 規格親骨用 6mm
1パック(4個)
189 税込208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)Eハンガー
Eハンガーは、電線管やケーブルの配管・配線をはじめ、ケーブルラックの支持や各種電気設備の支持・固定など、幅広くご使用いただける多目的ハンガーです。各種のEハンガークリップにより、スピーディーに、効率よく作業が進められます。溝のローレット加工で、配管支持金具の爪部の引っかかりが良好です。穴あけの目安になるセンターライン付
標準長さ(mm)2500
1個ほか
2,898 税込3,188
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

無駄なく整理し快適空間が創れます。50mmピッチで棚板の位置設定も自由です。柱の爪とL型取付金具とで完全な直角を保ちボルトをしめるだけで確かな直立が保てます。
用途大きな物の収納に最適です。 セット内容柱アングル×4、棚板×5、L型取付金具×20、ボルト・平ワッシャー×20、ベースキャップ×4 質量(kg)49.5 アイボリー 高さ(mm)1790 材質(本体)スチール 奥行(mm)460 間口(mm)1810 段数5 耐荷重(kg/段)130~150 棚段数5 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1810×460×1790 均等耐荷重(kg/段)130~150
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷

コンドーテックLSダブルフック3.2T
クレーンフックに掛ければ両爪フックに。接続金具不要、LSダブルフックのみで4点吊りセットとして使用できます。4点吊りでワイヤーロープ、ベルトスリングを4本かける場合にもかさばらずに安全に使用可能。60°の吊り角度表示刻印入りで安心。
使用荷重(t)3.2 単重3kg
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷