357件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
天然無害!固形タイプ(木酢/にんにく)でのらネコを寄せ付けない!雨にも強い!置くだけ簡単!60日と長持ち!
成分木酢、にんにく、特殊セラミック 対象動物ねこ
1パック(30g)
329 税込362
当日出荷

30年以上変わらないスタイルは信頼のあかし。職人が熟練の技でひとつひとつ組立てています。長年作り続けられている定番品です。
用途丈夫なバネ・小型で軽量・やさしいキャッチ 対象動物タヌキ、ヌートリア 仕様ソフトタッチ付 付属品タグ 材質鉄(塗装仕上げ)、バネ:焼入れ加工 質量(kg)0.6 作動方式バネタイプ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×81×235
1個
5,098 税込5,608
当日出荷

臭いに敏感なネコの大変嫌う 香料を使って寄せ付けない砂粒タイプの忌避剤。 ワンタッチキャップで場所を選ばず簡単にまける。お手頃サイズ。 効果は約2週間~1ヶ月持続。
用途侵入防止 質量(g)580 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×80×190 主成分天然香材(シトロネラオイル・柑橘系精油・木酢液) 対象動物ネコ
1袋(500g)
759 税込835
3日以内出荷

ガーデンバリア(ネコよけ・ネコ被害防止) ユタカメイク 動画あり
野良猫の被害でお困りの方へ 超音波でネコの糞害やイタズラを軽減します センサーがネコをキャッチし、超音波を放射! 波長の変化でネコの慣れ防止。 配線不要の簡単設置。 雨天時設置OK! 人体、環境に無害!ネコも傷つきません。
用途ネコの糞尿やイタズラを軽減 センサー赤外線(熱感知式) RoHS指令(10物質対応)対応 対象動物ネコ
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丈夫なバネで小型、軽量。
用途有害動物の捕獲に。 仕様ソフトキャッチ付 付属品取扱説明書、タグ 材質鉄(塗装仕上げ) 作動方式バネタイプ
1セット(2個)ほか
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

REP-600 ネコを寄せ付けない ネコよけセンサー「猫しっし」 ムサシ 動画あり
猫のフン尿被害や侵入被害でお困りの方、忌避剤やトゲマット等、様々な方法を試してみたけど効果がイマイチな方へお勧めします。 ネコを傷つけずスマートでシンプルなデザイン、庭に溶け込むカラーなので見栄えがきになる場所に置いても違和感がありません。 こだわりのガーデニングや建物、ホテルや店などの商業施設にもマッチします。 センサーがネコの接近をキャッチし変動する超音波を放射し、追い払います。 1種の超音波だと、ネコも慣れて再び近寄って来ます。 しかし、「猫しっし」にはネコを慣れさせないようにするため、2種類の強力な変動超音波を内蔵し、切替可能。 お気に入りのお庭を、丹精込めた花壇や家庭菜園を猫から守ります。 車のタイヤやボンネットへの侵入防止、ひっかき傷防止にも役立ちます。 センサー感知範囲は最大約90°、最遠約7m。防滴構造だから屋外でも設置可能です。
用途ネコのフン尿被害を軽減 対象動物ネコ 付属品台座 質量(g)320(台座含む・乾電池除く) 電源アルカリ単二乾電池4本(別売) モード切替切/超音波A/超音波B 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×108×227(台座取付時) センサー探知範囲最大約90°、最遠7m(付属台座取付時) 電池寿命約120日(1日10回動作時) 設置場所屋内/屋外(防滴構造) アズワン品番64-8965-84
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

30年以上変わらないスタイルは信頼のあかし。職人が熟練の技でひとつひとつ組立てています。長年作り続けられている定番品です。
用途丈夫なバネ・小型で軽量・やさしいキャッチ 対象動物ハクビシン、アライグマ、キツネ 仕様ソフトタッチ付 付属品タグ 材質鉄(塗装仕上げ)、バネ:焼入れ加工 質量(kg)0.8 作動方式バネタイプ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×75×355
1個
6,198 税込6,818
当日出荷

樹脂製なので小動物を傷つけません。ジョイント式なので同じサイズのマットを連結する事ができます。
用途庭、花壇、ベランダ、軒下、駐車場など。 対象動物ネコ 材質ポリプロピレン 長さ(mm)約210 幅(mm)約160 ブラック 高さ(mm)約27
1パック(3枚)
159 税込175
当日出荷

改良版登場! 改良点は 1.内部構造の改良により防水性能がアップ。 それによる長寿命化も実現しています。 2.超音波の性質がアップ。 従来品の60dBから80dBに向上しています。 3.LEDチップの改良 STMタイプのチップを搭載。 これにより、安定発光と長寿命化を実現。 4.超音波と警告音で効果的に害獣を撃退! 音波や光で動物をよせつけない! 2つのコントロールボタンでセンサー感知範囲設定 稼動モードの選択が可能です 動物を怪我させずに追い払うソーラー式ガーディアン 防滴構造で雨天使用可能 土面に突き刺すか置いたり掛けたりできる簡単設置です。 太陽光パネル搭載のソーラー式だから 配線や電源の心配をする必要もいりません。 ※USB充電コードが付属しており、室内の充電も対応できます。
質量(g)約350 電源ソーラーパネル:充電式電池 800MA (3×AA 1.2V)付属 寸法(縦×横×厚さ)(mm)約143×105×75 支柱の高さ(mm)約240 防水保護等級IPX4 対象動物ネコ 感知距離(m)8m / 110°/ 水平 (天候、充電池残量により変動)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

EVA樹脂で雨に濡れてもサビません。目玉は反光性のある特殊ガラスです。
材質硬質EVA、反光ガラス 質量(g)62 寸法(cm)H15×W31×5 対象動物
1個
529 税込582
当日出荷

猫のフン尿被害や侵入被害でお困りの方、忌避剤やトゲマット等、様々な方法を試してみたけど効果がイマイチな方へお勧めします。ネコを傷つけずにネコ対策。スマートでシンプルなデザイン、庭に溶け込むカラーなので見栄えがきになる場所に置いても違和感がありません。こだわりのガーデニングや建物、ホテルや店などの商業施設にもマッチします。センサーがネコの接近をキャッチし変動する超音波を放射し、追い払います。1種の超音波だと、ネコも慣れて再び近寄って来ます。しかし、「猫しっしソーラー」にはネコを慣れさせないようにするため、3種類の強力な変動超音波を内蔵し、切替可能。お気に入りのお庭を、丹精込めた花壇や家庭菜園を猫から守ります。車のタイヤやボンネットへの侵入防止、ひっかき傷防止にも役立ちます。センサー感知範囲は最大約90°、最遠約7m。防水構造だから屋外でも設置可能です。ソーラー発電式なので電池交換は不要のメンテナンスフリーでご使用いただけます。日当たりの悪い場所に設置する場合はUSBで充電して使用することも可能です。
用途ネコのフン尿被害を軽減する 付属品台座・台座固定ねじ・USBケーブル (Type-C、充電用、長さ約95cm)※USB充電器は付属しておりません 質量(g)390 モード切替超音波A/超音波B/AUTO 充電時間6時間 定格1A以上/5VのUSB充電器と付属のUSBケーブルで充電した場合 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×110×142 電池リチウムイオン電池 3.7V 2600mAh (充電池交換不可) 寿命充放電サイクル500回 探知能力(範囲)最大90° 最遠7m 範囲約25m2(付属台座取付け時)、集電型赤外線センサー ソーラーパネル出力5V/0.6W(結晶太陽電池) 動作回数(満充電時)約1000回(1日10回動作として100日) ※使用環境により異なります。(ソーラー発電時)春夏秋 平均1日約180回/ 冬 平均1日約100回※春夏秋=充電可能な平均日照時間約3時間冬=充電可能な平均日照時間約2時間 (東京) 設置場所屋内 屋外(保護等級 IP65) 取扱説明書(2MB) 対象動物ねこ 電源スイッチの種類ON/OFF (探知時:10秒動作)
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

のら猫よけのキャットカットは、取付け簡単で、庭やプランターなど、猫の糞尿被害をシャットアウト。 ベランダの手すりや植え木の幹にまいて、いたずら予防に! キャットカットの連結部分を必要な大きさにまでつなぎ合わせ、キャットカットの矢印をトゲのない方に折り曲げます。 折り曲げた矢印を地中に差し込んで固定して下さい。
用途のら猫の侵入防止に。 対象動物 材質ポリプロピレン 長さ(mm)210 幅(mm)175 ブラック 高さ(mm)27
1袋(6枚)
599 税込659
当日出荷

ねこを傷つけずにフン害を軽減できます。 猫の侵入を熱線センサーで検知し、人に害の無い超音波を発生させます。 乾電池式で簡単に設置でき、防雨型で屋外で使用できます。
用途ネコのフン害の軽減に 仕様1日10回動作で約半年使用可能 トラスコ品番733-7990 セット内容広角アダプター 材質ABS樹脂 保護構造IPX3(防雨形) 電源単1乾電池×2本(別売) 有効面積(m2)約38 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)133×120×244.5
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

30年以上変わらないスタイルは信頼のあかし。職人が熟練の技でひとつひとつ組立てています。長年作り続けられている定番品です。
用途丈夫なバネ・小型で軽量・やさしいキャッチ 対象動物イタチ(オス)、ウサギ 仕様ソフトタッチ付 付属品タグ 材質鉄(塗装仕上げ)、バネ:焼入れ加工 質量(kg)0.4 作動方式バネタイプ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×75×200
1セット(2個)
6,698 税込7,368
当日出荷

被害場所に向けて置くだけで、赤外線センサーが猫の動きを感知し、自動でスプレーを噴射。猫の聴覚、視覚、触覚を強烈に刺激し、驚かせて追い払います。イヤなニオイがないのでお庭で安心してお使いいただけます。 器具の前を通る際に手を叩くと、音を感知して3分間センサーの感知とスプレーの噴射が止まる一時停止モードを採用しています。 雨に強いので、庭先や花壇など猫が現れるいろいろな場所に設置できます。電池式なので配線も不要。コンセントの有無も問いません。
対象動物 付属品単3電池×4本 トラスコ品番759-3741
1セット
4,498 税込4,948
当日出荷

【立入禁止忌避のしくみ】 猫の優れた嗅覚と同じ場所でフン尿を繰り返す習性を利用し、嫌なニオイで近づけないようにするしくみ。 猫が過剰に嫌がる植物由来成分を配合した猫専用忌避剤です。 粒状だから庭などで使いやすく、大容量なので広い範囲にたっぷり使えます。 土壌にやさしいゼオライトを使用しています。 【猫が嫌がる植物由来成分】 シトロネラ:レモンに似た香りのするイネ科の植物 ユーカリ:ミント系の香りのするフトモモ科の植物
用途【使い方】 (1)猫の残したフン尿やニオイを取り除く。フン尿やその周辺の土を取り除き、きれいにする。 ※本品の使用前に姉妹品「ネコ専用立入禁止フン尿消臭液」で消臭すると効果的です。 (2)本品を散布する。 フン尿の被害を受けた場所、猫の侵入口、通り道等に散布する。 ※雨水などにより、忌避成分が流れ効果が弱まった場合は、再度散布してください。 ※本品は猫がイヤな所には近づきたくないという「学習効果」を利用したものです。繰り返し使用すると効果的です。 (3)本品を保管する。 使用後はキャップをしっかりと締め、直射日光を避けた冷暗所に保管する。 【使用の目安】約1m間隔で小山ができるように50g程度を散布する。 【使用場所】庭・花壇まわり・駐車場など ※植物は枯れるおそれがあるため、あらかじめ目立たない場所で薬害の有無を確認してからご使用ください。 対象動物ネコ 有効成分植物精油(シトロネラ・ユーカリ・カンファ)など
1個(1000g)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

被害場所に向けて置くだけで、赤外線センサーが猫の動きを感知し、自動でスプレーを噴射。猫の聴覚、視覚、触覚を強烈に刺激し、驚かせて追い払います。イヤなニオイがないのでお庭で安心してお使いいただけます。 器具の前を通る際に手を叩くと、音を感知して3分間センサーの感知とスプレーの噴射が止まる一時停止モードを採用しています。 雨に強いので、庭先や花壇など猫が現れるいろいろな場所に設置できます。電池式なので配線も不要。コンセントの有無も問いません。
トラスコ品番759-3759 対象動物
1本
979 税込1,077
当日出荷

忌避成分は、香料(シナモン系、シトラス系、フルーツ系など)、ペッパーオイル、サリチル酸メチルです。 甘い柑橘系の香りで、人に不快感を与えません。 雨に流されにくく約2~4週間効果が持続します。 消臭成分が縄張りの原因となる糞尿臭を抑え忌避効果アップします。
用途花壇、庭、駐車場への糞尿被害防止。 成分香料(シナモン系、シトラス系、フルーツ系など)、ペッパーオイル、サリチル酸エチル、ミカン科植物油など 種別普通物 対象動物犬猫
1本(850g)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,940 税込5,434
翌日出荷

超音波とフラッシュライト。けがをさせずに野生動物(猫、犬、ネズミ、キツネ、鳥、げっ歯類など)を追い払うことができます。動きを感知して動物が苦手な超音波や光を使って糞尿やいたずらを防ぎます。防水構造なので野外での使用、雨天でも安心してお使いいただけます。完全防水ではないので、浸水や積雪のない場所、湿気の少ない場所へ設置をお勧めいたします。<最大100平方メートルの感知範囲>。センサー感知範囲のつまみを調整することで、25~100平方メートルまで調整することが可能です。庭の花壇や玄関前、砂場や菜園など、いろんな場面で活用できます。砂場に設置することで野良猫の糞を防ぐことや、駐車スペースに設置することで愛猫にとっても事故防止につながります。<多種多様な動物に効果あり>。ネズミ、犬、猫、イノシシなど多種多様な動物に効果を発揮します。本体についているツマミを切り替えることで、様々な動物に限定して効果を発揮します。超音波振動周波数は発振の都度、自動的に変動して動物の慣れを防ぎます。人体・環境には無害だから安心です。ただし、超音波やフラッシュライトを利用しておりますので、人に向けたり、長時間スピーカー部に耳を近づけないでください。また、飼いネコなどペットにストレスを与える恐れもありますので、設置場所・方向に十分配慮してお使いください。<電池交換不要>。ソーラー式なので電池変える必要はありません。(USBでの充電も可能です)。付属のアルミスパイクを利用することで固定することが可能。背面にはフックをかけられるように穴があいていますので、吊り下げて使用することもできます。もちろん置いて使用することも可能です。
用途動物の糞尿被害やいたずらを軽減 付属品ニッケル水素充電式単三電池×3本、アルミスパイク(1本140mm)、USBケーブル(DC充電アダプター含まず)、説明書 材質本体:ABS樹脂、スパイク:アルミニウム 電源ソーラーパネル:アモルファスニッケル水素充電式電池:800(3×AA 1.2V)(満充電で約1ヵ月稼働。野外での仕様は充電不要(ソーラー充電))、DC充電:DC 5V(充電時間12時間後) 本体質量(g)約236 センサーパッシブ赤外線センサー 使用場所庭、マンションベランダ、農園、畑等 アズワン品番65-2352-33 RoHS指令(10物質対応)対応 センサー感知範囲10~12m/110°/水平(天候により変動)、モード1、2、3、5:最大約100平方メートル/モード4:最大約25平方メートル
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

猫の爪も入らない細かく丈夫なメッシュ素材の網戸。 目が細かいので防虫効果も。 線が細く(0.18mm)、網目が細かい(32メッシュ)ので、開口率の低下を防ぎ、十分な風通しを実現。 開き目が細かいので小さい虫も排除でき、猫の対策に加えて、防虫効果にも優れます。 ステンレス製なので燃えることがなく、一度施工した後は張替えがほとんど必要なく、防犯性の面からも有利。 通常のステンレス防虫網より線が細かいので、カットしやすく、張りやすいです。
開口率(%)0.6
1巻
6,798 税込7,478
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

効力: ノミ・マダニ・蚊からしっかり守る(約1カ月) 拡散: すばやく広がり、すみずみまで行きわたる 安心: 幼猫にも使える安心処方※(生後3カ月~) 低臭: 低臭処方でニオイが少ない(食品原料使用) 使いやすい: 使いやすいピペット形状で、液だれしにくい
用途猫に寄生するノミ、マダニの駆除及び蚊の忌避 使用方法被毛をかき分け後頭部及び肩甲骨間の2点の皮膚に約1/2量ずつ滴下する。(0.8g入り容器1本全量) 適合生後3カ月未満の幼猫 有効成分フェノトリン、ピリプロキシフェン、その他:中鎖脂肪酸トリグリセライド、他 種類猫用
1個ほか
399 税込439
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4分割タイプ2パック入り。 天然植物エキスを抽出した特殊な臭いでのら猫を忌避。 効果は約2ヶ月。雨にも強く、通り道や侵入口に置くだけ。有効範囲約60cm。
成分木酢、にんにく、特殊セラミック 対象動物ネコ
1パック(30g×2個)
639 税込703
欠品中

●犬猫の嫌がる天然ハーブ成分のニオイが忌避効果を発揮、お散歩中の犬猫のフン尿被害、侵入を防ぎます。 ●スプレーしたところは乾くと跡が残らないので、使っていることを他の人に気づかれにくく、一戸建てやマンションの玄関や外壁等に使いやすい商品です。 ●見えないガード ●オシッコ被害に ※本品は屋外専用です。室内でのご使用はおやめください。
用途犬猫の忌避 対象動物イヌ、ネコ 成分植物精油(シトロネラ、ユーカリ)など タイプスプレー 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)92×184×53 適合場所屋外専用 使用の目安フン尿の被害を受けた場所・侵入口・通り道等に、約15cm離し、数回スプレーする。 使用場所玄関、外壁、ベランダ、道路、電柱など 剤形スプレー
1個(260g)
699 税込769
当日出荷

天然無害! 固形タイプ(木酢とにんにく)でのらネコを寄せ付けない300g! 雨にも強い! 置くだけ簡単!60日と長持ち!
成分木酢、にんにく、特殊セラミック トラスコ品番819-4106 アズワン品番65-1227-18 対象動物ネコ
1本(300g)
1,590 税込1,749
当日出荷

天然無害!粒状タイプ(木酢/にんにく/ハーブ)でのらネコを寄せ付けない!まくだけ簡単!
成分木酢、にんにく、ハーブ、特殊セラミック 対象動物のら猫・イヌ
1パック(100g)
109 税込120
欠品中

【16時間持続】【平均52℃】レギュラーサイズの貼れないタイプのカイロ、猫のデザインです。
用途通勤通学時に。スポーツ観戦やアウトドアに。冷え性対策に。防災用品として非常用の備えにも。 質量(g)46 タイプ貼らないタイプ 最高温度(℃)68 寸法(縦×横)(mm)125×95 主要材質鉄粉、水、バーミキュライト、活性炭、塩類、高吸収性樹脂 温度持続時間16時間 平均温度(℃)52 関連資料アイリスオーヤマ_カイロ_ラインナップ表(0.81MB) アイリスオーヤマ_カイロラインナップ表_温度時間比較グラフ(1.12MB)
1個
259 税込285
3日以内出荷

天然無害!固形タイプ(木酢/にんにく)でのらネコを寄せ付けない300g!雨にも強い!置くだけ簡単!60日と長持ち!
成分木酢、にんにく、特殊セラミック アズワン品番65-1226-90 対象動物ネコ・イヌ
1本(200g)
1,198 税込1,318
当日出荷

「柑橘の香り」「メンソールの香り」「メンソールの香り」のローテーション使用で臭いの慣れを防ぎ効果が長持ちします。 消臭効果があり、ナワバリの原因となる糞尿のニオイを押さえ忌避効果をさらにアップします。 忌避成分、消臭成分は安全性の高い植物性です。土壌や植物、人体に影響を与えません。 忌避成分をマイクロカプセル化し、軽石に特殊コーティングしていますので、雨に強く、効果が持続します。 分包タイプなので猫を寄せ付けたくない場所に置くだけで後処理も簡単です。 【使用方法】 糞尿がある場合はあらかじめ取り除き、水で洗い流してください。 糞尿の被害を受けた場所、ネコの侵入口、通り道に約1m間隔で置いてください。
成分(粒)軽石、アクリルエルマジョン樹脂、【忌避剤】(柑橘の香り)リモネン・シトロネラなど、(フローラルの香り)フローラルなど、(メントールの香り)メントールなど 有効期間約1ヶ月(散布場所や天候、季節などにより持続期間は異なる) 対象動物
1箱(13g×18個)
699 税込769
欠品中

猫や犬は、体を舐める習性があり、毛や異物を飲み込み消化不良や胃腸障害を起こすことがあるとされています。そのため胃の正常な状態を保とうとして本能的に細く先端の尖った草を食べ、胃を刺激して飲み込んだ毛や異物を吐き出す行動を取るとされています。エン麦はその中でも猫が好んで口にする草で、「猫草」とも呼ばれ、猫や犬のための草として愛用されています。本商品は薬剤処理をしていないエン麦を使用しており、安心してペットに与えることができます。
タイプ 使用の目安15cm鉢に2~3回分 まきどき通年 発芽適温(℃)15~20
1セット(30g×5袋)ほか
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

さりげなく猫好きをアピール。手触りの良いボア生地を使用。ストッパー付きでクッションのズレ落ち防止!
材質(本体)(表地)ポリエステル、(中材)ウレタンフォーム、(裏地)ポリエステル 質量(g)210 タイプシングルクッション 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×450×25 寸法(cm)(角型)45×45
1個
979 税込1,077
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

猫好き集まれ! 猫パンチのシルエットが愛くるしい防水シートカバー キズや汚れに強い!防水素材使用 丸洗いOK 取り付けがとっても簡単にできます 固定ベルト付きで乗降時にカバーがズレない 軽自動車から普通車までほとんどのシート形状に対応します
材質(本体)ポリエステル(裏面PVCコーティング) サイズ前席1席分 質量(g)340
1枚
1,998 税込2,198
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねこと一緒に楽しくお料理! メーカー売れ筋商品の性能を活かしつつ、キッチンの雰囲気を邪魔しない形でネコモチーフを取り入れました。ネコ好きの方もそうでない方も『欲しい!使いたい!』と思える、ほどよいネコ感を大切にしています。おすわりねこの握りやすいハンドルが特長の、フライパンを傷つけにくいナイロン製ビーターです。食洗機対応。
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)320×75×20 質量(g)47 材質(柄部)ポリプロピレン 材質ステンレススチール(金属部)、ナイロン(先部) 耐熱温度(℃)110・200
1個
479 税込527
3日以内出荷

ねこと一緒に楽しくお料理! メーカー売れ筋商品の性能を活かしつつ、キッチンの雰囲気を邪魔しない形でネコモチーフを取り入れました。ネコ好きの方もそうでない方も『欲しい!使いたい!』と思える、ほどよいネコ感を大切にしています。おすわりねこの握りやすいハンドルが特長の、フライパンを傷つけにくいナイロン製ターナーです。食洗機対応。
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)305×77×35 質量(g)57 材質(柄部)ポリプロピレン 材質ステンレススチール(金属部)、ナイロン(先部) 耐熱温度(℃)110・200
1個
499 税込549
3日以内出荷

ねこと一緒に楽しくお料理! メーカー売れ筋商品の性能を活かしつつ、キッチンの雰囲気を邪魔しない形でネコモチーフを取り入れました。ネコ好きの方もそうでない方も『欲しい!使いたい!』と思える、ほどよいネコ感を大切にしています。計る調味料や液体の色によって見やすいネコが変わる、白と黒の2色目盛りです。どこから注いでも液だれしにくい設計で手や置き場所を汚しにくくなっています。
材質AS樹脂 耐熱温度(℃)100 耐冷温度(℃)-30
1個
519 税込571
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねこと一緒に楽しくお料理! メーカー売れ筋商品の性能を活かしつつ、キッチンの雰囲気を邪魔しない形でネコモチーフを取り入れました。ネコ好きの方もそうでない方も『欲しい!使いたい!』と思える、ほどよいネコ感を大切にしています。おすわりねこの握りやすいハンドルが特長の、ベーシックサイズのあくとりです。
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)300×102×74 質量(g)49 材質(柄部)ポリプロピレン 材質18-8ステンレススチール(網部)、ステンレススチール(その他金属部) 耐熱温度(℃)110
1個
469 税込516
3日以内出荷

ねこと一緒に楽しくお料理! メーカー売れ筋商品の性能を活かしつつ、キッチンの雰囲気を邪魔しない形でネコモチーフを取り入れました。ネコ好きの方もそうでない方も『欲しい!使いたい!』と思える、ほどよいネコ感を大切にしています。おすわりねこの握りやすいハンドルが特長の、ベーシックサイズの泡立てです。食洗機対応。
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)290×65×65 質量(g)47 材質(柄部)ポリプロピレン 材質ステンレススチール(金属部)
1個
479 税込527
3日以内出荷

ねこと一緒に楽しくお料理! メーカー売れ筋商品の性能を活かしつつ、キッチンの雰囲気を邪魔しない形でネコモチーフを取り入れました。ネコ好きの方もそうでない方も『欲しい!使いたい!』と思える、ほどよいネコ感を大切にしています。おすわりねこの握りやすいハンドルが特長の、ベーシックサイズのかすあげです。
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)305×102×74 質量(g)50 材質(柄部)ポリプロピレン 材質ステンレススチール(その他金属部)、18-8ステンレススチール(網部) 耐熱温度(℃)110
1個
469 税込516
3日以内出荷

ねこと一緒に楽しくお料理! メーカー売れ筋商品の性能を活かしつつ、キッチンの雰囲気を邪魔しない形でネコモチーフを取り入れました。ネコ好きの方もそうでない方も『欲しい!使いたい!』と思える、ほどよいネコ感を大切にしています。おすわりねこのにぎりやすいハンドルが特長のフライパンです。
用途IH対応 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)365×210×65 質量(g)380 表面処理フッ素樹脂塗膜(内面)、耐熱焼付け塗装(外面) 材質(本体)アルミニウム合金 材質ステンレススチール(貼り底)、フェノール樹脂(取手) 底面の厚さ(mm)2.6 材質(取付金具)アルミニウム合金 耐熱温度(℃)150
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷

天然木以外の成分を一切含んでいないので、愛猫に安心して使える楽ちん猫トイレ専用サンドです。天然木に含まれている成分「フィトンチッド」が、菌の繁殖を制御し、ニオイの発生も抑えます。サンドが減ったらつぎ足して捨てるだけなので、砂交換の手間がありません。(Ag+トレーと組み合わせて、楽ちん猫トイレと一緒にお使いください)
材質パインサンド:天然木(松) 質量(g)3500
1個
799 税込879
翌々日出荷