91件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KFC(ケー・エフ・シー)ホーク・鉄筋アンカー"雷電"
エコ商品
あと施工アンカーと異形棒鋼を溶着融合させる比類なき製法により、安定したアンカー性能を提供する本体打込み式「鉄筋アンカー」が実現しました。
仕様(使用手ハンマー)1.3kg RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50本)ほか
6,498 税込7,148
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Mokuba(小山刃物製作所)鉄筋曲パイプハンドル
パイプ付きでそのまま使用できます。
用途鉄線材・異形鉄筋等の曲げ作業。
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


近江屋ロープ異形Lアンカー
鉄製の異形鉄筋です。鉄製なのでプラスチックより硬く丈夫で、地中が硬いところでも最適なアンカーです。先端が4面加工のため地中に打ち込みやすい仕様になっています。
材質 シルバー 質量(g)17.9(1箱あたり) 短辺(mm)50 長辺(mm)600 線径(mm)10
1箱(50本)
6,998 税込7,698
翌々日出荷

コンクリートブロック壁や基礎工事などに使用する丸棒 スチール素材の異型丸棒です
材質スチール
1個
489 税込538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

合鐵産業異形 直ピン
エコ商品
素材には国内メーカーの鉄筋を使用。ミルシート発行可能。
用途シートやネット、金網などを地面に固定するために使用します。 材質SD295 表面黒皮 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100本)ほか
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(10本)
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

アンカー拡張部と異形棒鋼をプレス機でかしめて一本化した商品です。 専用の打込棒が不要でハンマーで叩くとコンクリート内に固定されます。 作業工程がカットされ効率が大幅にアップします。
1箱(50本)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種別全ねじ 材質鉄/ユニクロメッキ 全長(mm)285 表面処理ユニクロメッキ ねじ山種類メートル並目
1本
81 税込89
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

D-5 ベンダー付鉄筋カッター Mokuba(小山刃物製作所) 動画あり
切る!曲げる!。最大口径14.5mmで異形鉄筋(段付鉄筋)もラクラク切断出来ます。ベンダー部は引き上げ式です。特長は加工する鉄筋が作業者の前方に置くことが出来るので、足元が邪魔にならず安全に作業する事が出来ます。一工程にて90度曲げ・135度曲げが出来ます。鉄筋とロールにハメ替える事により180度曲げも出来ます。安全ストッパーが付いています。本体を持ち運びの際、ハンドル部をワンタッチで固定出来ますので、安全で大変便利です。刃部・ロッド及び各ボルト類は特殊鋼を使用し安全熱処理を施しておりますので、切味・耐久力は抜群です。本品は作業台の上、その他任意の所へボルト等で簡単に取付けて連続作業を行うことが出来ます。
切断能力(mm)10~13 トラスコ品番403-0303 質量(g)10700
1台
33,980 税込37,378
当日出荷

金具 ロープ止め用 丸型 異形 モノタロウ 動画あり
地面に打込んでロープ張りに使用します。
用途区画、進入禁止、園芸、テントなど各ロープ設置用に。 材質 線径(Φmm)13 口径(Φmm)53 表面処理ユニクロメッキ 頭部形状丸型/異形
1本
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本ほか
特価
109 税込120
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (879種類の商品があります)

1パック(10本)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

全ねじで長さ調節が楽です。
用途軽工作品に。 建設・設備関連に。 締付けねじ,取付けねじ等、長さを調節して使用。 天井吊など多用途。 種別全ねじ 材質/仕上鉄/ユニクロメッキ
1本
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ハンドルホルダー不要で本体を打ち込むだけの簡単施工です。
用途コンクリート用。 間仕切り用差筋、ブロック積用差筋、土間スラブなど。 材質スチール 表面処理三価クロメート処理 適合材コンクリート
1箱(50本)ほか
7,798 税込8,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

熟練工でなくても異形鉄筋の結束作業が簡単に行えます。(ハッカー等の工具を使用しません)。バネ鋼なので取り外して、取り付け位置の変更ができます。2本使用することで固定の強度を上げることができます。(ダブル使い)
材質バネ鋼(ニッケルメッキ) 線径(Φmm)約2.2 関連資料(2.23MB)
1袋(10本)ほか
429 税込472
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハイビスカス(ランドアート)鉄筋ゲージ
異形鉄筋のサイズ確認用。 あったサイズの凹みにあてるだけで測定・撮影も簡単にできます。
用途異形鉄筋のサイズ確認・撮影用 材質ステンレス 厚さ(mm)1.2
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MCC(松阪鉄工所)鉄筋カッタ
安定性、切れ味、使いやすさ、耐久性に重点をおいた設計。 安定感のある可鍛鋳鉄のベース・スチールパイプのハンドル、 切れ味と耐久性を兼ね備えた特殊鋼の刃により、楽に、早く作業効率が大きく向上。 切断加工対象材/鉄筋コンクリート用棒鋼(JIS G 3112)、 SR295またはSD295引張り強さ 590N/平方ミリメートル以下(約60kgf/平方ミリメートル以下)。
用途鉄筋コンクリート用棒鋼・異形棒鋼の切断専用
1個
26,980 税込29,678
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

素材には国内メーカーの鉄筋を使用。ミルシート発行可能。
用途シートやネット、金網などを地面に固定するために使用します。 材質SD295 表面黒皮 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50本)ほか
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

MCC(松阪鉄工所)鉄筋カッター
安定性、切れ味、使いやすさ、耐久性に重点をおいた設計。
切断能力棒鋼(7、10)異形棒鋼(D6、D10) 材質特殊鋼 質量(kg)4 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×766×116
1個
15,980 税込17,578
翌日出荷

異形棒鋼を能率よく切断!。ハイパワーモータで切断が速い!
切断能力(mm)鉄工3~16 電源(V)単相100 電流(A)11 消費電力(W)1050 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号251 切断時間(秒)1.5 仕様二重絶縁 付属品六角棒レンチ3、4、5(各1本)、両口スパナ14-17、油圧オイル(35mL入)、プラスチックケース 質量(kg)8
1台
179,800 税込197,780
3日以内出荷

異形棒鋼を能率よく切断!。パワフル710W! 切断スピード1.2秒!
切断能力(mm)鉄工3~13 電源(V)単相100 電流(A)7.5 消費電力(W)710 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号322 切断時間(秒)1.2 仕様二重絶縁 付属品六角棒レンチ3、4、5(各1本)、両口スパナ14-17、油圧オイル(35mL入)、スチールケース 質量(kg)7.2
1台
169,800 税込186,780
3日以内出荷

Mokuba(小山刃物製作所)鉄筋曲S型パイプハンドル
パイプ付きでそのまま使用できます。
用途鉄線材・異形鉄筋等の曲げ作業。
1本
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

工業用特殊鋼材を使用しており、熱処理ボス使用で強力・長持ちです。
用途鉄筋棒・鉄線材・異形鉄筋の曲げ作業に。
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途鉄筋棒・鉄線材・異形鉄筋の曲げ作業に 仕様使用鉄筋径:Φ16mm 材質工業用特殊鋼材 全長(mm)500 質量(g)1270 アズワン品番64-7868-27
1個
4,060 税込4,466
翌日出荷

1個ほか
32,980 税込36,278
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヒット万能ベンダー付鉄筋カッターは、切断能力および、ベンダー機能(曲げ加工)の両機能を備えた優秀な機種です。 ハンドルのパイプ径を太くしてあるのでたわみが少なく、切断しやすいです。
切断能力(mm)(異形棒鋼)D10・D13、(棒鋼)10・13 全長(mm)1070 質量(kg)10.5 トラスコ品番254-2111
1丁
36,980 税込40,678
3日以内出荷

用途鉄筋棒・鉄線材・異形鉄筋の曲げ作業に 材質工業用特殊鋼材 寸法(mm)13×500 質量(g)890 アズワン品番64-7868-33
1個
3,110 税込3,421
翌日出荷

電動ハンマーに装着し異形鉄筋及び差し筋アンカーの10mm・13mm・16mmを打ち込むためのアダプターです。 ハンマーで打ち込むよりも数倍早く安全に打ち込めますので、作業効率がアップします。 その他、アース棒等の打ち込みにもご使用いただけます。
シャンク形状SDS-max 適合機種【ボッシュ 電動ハンマー】GSH4/N、GSH5、GSH5CE/N、GSH5CE/N2、GSH5E、GSH10C、GSH11E、GSH388【ボッシュ ハンマードリル】GBH5DCE、GBH5-38D、GBH5-40DE、GBH5-40DCE、GBH7DE、GBH7-45DE、GBH7-46DE、GBH8-45DV、GBH8-65DCE、GBH10DC、GBH11DE、GBH38/N【ヒルティ 電動ハンマー】TE504、TE505、TE500-AVR、TE700-AVR、TE704、TE705、TE706、TE706-AVR【ヒルティ ハンマードリル】TE50-AVR、TE54、TE55、TE56、TE56-ATC、TE60-ATC、TE60-ATCAVR、TE70、TE70-ATC、TE74、TE75、TE76、TE76-ATC、TE80-ATCAVR、TE52(旧タイプ)、TE72(旧タイプ)【マキタ 電動ハンマー】HM0860C、HM0871C、HM1100C、HM1201C、HM1202C、HM1213C【マキタ ハンマードリル】HR3541FC、HR4000C、HR4002、HR4011C、HR4013C、HR5001C、HR5211C【日立 電動ハンマー】H41MA、H41MB、H45MR、H60MB、H60MRV【日立 ハンマードリル】DH38MS、DH40MA、DH40MB、DH40MR、DH40MRY、DH50MB、DH50MRY【リョービ ハンマードリル】ED-400、ED-400E【マックス ハンマードリル】PK-R451 寸法(mm)Φ18×265 全長(mm)265 内径(Φmm)20 シャンク径(Φmm)18 穴深さ(mm)50
1本
3,298 税込3,628
当日出荷

電動ハンマーに装着し異形鉄筋及び差し筋アンカー等を打込む為のアダプターです。ハンマーで打込むより数倍早く安全に打ち込めますので、作業効率がアップします。
用途異形鉄筋及び差金し筋アンカーの10mm・13mm・16mmの打込み作業 アース棒等の打込み作業 内径(Φmm)20 穴深さ(mm)50
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途鉄筋棒・鉄線材・異形鉄筋の曲げ作業に 材質工業用特殊鋼材 寸法(mm)10×450 質量(g)650 アズワン品番64-7868-32
1個
2,900 税込3,190
翌日出荷

用途鉄筋棒・鉄線材・異形鉄筋の曲げ作業に 材質工業用特殊鋼材 寸法(mm)16×500 質量(g)1270 アズワン品番64-7868-34
1個
4,360 税込4,796
翌日出荷

電動ハンマーに装着し異形鉄筋及び差し筋アンカーを打ち込むためのアダプターです。ハンマーで打ち込むよりも数倍早く安全に打ち込めますので、作業効率がアップします。その他、アース棒や、農業用パイプ等の打ち込みにもご使用いただけます。
用途・異形鉄筋及び差し筋アンカーのD19・D22の打ち込み作業 。・ビニールハウスで使用する農業用パイプの22.2Φ、25.4Φの打ち込み作業 。・防獣用パイプ支柱25.4Φの打ち込み作業。・その他園芸支柱等の打ち込み作業 寸法(mm)17×270 内径(mm)27
1個
4,498 税込4,948
翌々日出荷

工業用特殊鋼材を使用しており、独自の熱処理加工で高い耐久性を実現しました。パイプ取り付け作業が不要で、すぐに使用できます。
用途鉄筋棒・鉄線材・異形鉄筋の曲げ作業に。 仕様曲棒(長ハンドル)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電動ハンマーに装着し異形鉄筋及び差し筋アンカーを打ち込むためのアダプターです。ハンマーで打ち込むよりも数倍早く安全に打ち込めますので、作業効率がアップします。その他、アース棒や、農業用パイプ等の打ち込みにもご使用いただけます。
用途・異形鉄筋及び差し筋アンカーのD19・D22の打ち込み作業 。・ビニールハウスで使用する農業用パイプの22.2Φ、25.4Φの打ち込み作業 。・防獣用パイプ支柱25.4Φの打ち込み作業。・その他園芸支柱等の打ち込み作業 寸法(mm)18×270 内径(mm)27 関連資料SDS-max軸適合機種例(0.22MB)
1個
6,198 税込6,818
翌々日出荷

グリッパー M16アンカーボルト支持器具 鉄筋結束 ティカトウ 動画あり
アンカーボルトと異形鉄筋の緊結に、簡単施工、アンカーボルトの精度向上!。アンカーボルトをしっかりホールドするのでズレにくく、きれいに揃います。確実な固定で、アンカーボルトの自沈や横倒れを解決します。取付もワンタッチで簡単スピーディーに。あらかじめ埋込深さも設定出来ます。
用途アンカーボルト支持器具 材質ポリプロピレン 寸法D(mm)23
1ケース(100個)ほか
2,398 税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

グリッパー M12アンカーボルト支持器具 鉄筋結束 ティカトウ 動画あり
アンカーボルトと異形鉄筋の緊結に、簡単施工、アンカーボルトの精度向上!。アンカーボルトをしっかりホールドするのでズレにくく、きれいに揃います。確実な固定で、アンカーボルトの自沈や横倒れを解決します。取付もワンタッチで簡単スピーディーに。あらかじめ埋込深さも設定出来ます。
用途アンカーボルト支持器具 材質ポリプロピレン 寸法D(mm)17
1箱(50個)ほか
769 税込846
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コンクリートの付着面積が大きく引き抜き耐力が抜群! 埋め込み深さ200mmでOK! 「告示1460号第二号(ぬ)引き寄せ金物15kN用×2本」の箇所も、ビス止めホールダウンU35kNを本商品で取り付けることにより1本で対応可能なため、ボルト孔などの柱の欠損を最小限に抑えます。 通常のアンカーボルトに比べ、埋め込み長さが短くすむため、施工が容易となります。
用途基礎と土台、基礎と引き寄せ金物の接合に。 材質JIS G 3112 SD295A(鉄筋コンクリート用棒鋼) 付属品六角ナットM16×1個 規格財・建材試験センター 性能試験 第02A2149号 表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)2種2級 Ep-Fe/Zn 5/CM2
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

異形棒鋼、丸棒鋼の吊り上げに最適です。ロックは2本のロープを引っ張らないと外れないダブルロック式です。遠隔操作によるクランプの取り外しが可能です。
用途PC柱や鉄筋壁など構造物のつり上げに。 仕様ダブルロック式ストッパー付 直径(Φmm)【丸棒】48~59 呼び径【使用鉄筋】D51 寸法(高さH×奥行D×厚さt)(mm)200×20×16
1台
179,800 税込197,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

異形棒鋼、丸棒等のつり上げに最適。ロックは2 本のロープを引っ張らないと外れないダブルロック式。遠隔操作によるクランプの取り外しが可能。アジャスター式で広範囲の寸法にご使用いただけます。各品番とも大容量(1 .5 t ・2 .0 t )のものもあります。・主寸法(mm):H:200、d:20、t:16。・使用鉄筋呼び径:19~41
質量(kg)9.4
1個
159,800 税込175,780
4日以内出荷