53件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プロ品質の高耐久、超疎水性能を持ちながら使いやすく、お求めやすい価格の"CMXセラミックスプレーコーティング"が洗車に革命を起こします。MOTHERS"CMXセラミックスプレーコーティング"は、SiO2(二酸化ケイ素)とTio2(二酸化チタン)を配合したコーティング剤をスプレーして拭き取るだけの簡単施工を実現しました。この強力な"CMXセラミックスプレーコーティング"は、様々な外的要因から超長期的に保護し、深い艶とガラスのような光沢を保持します。単独の製品としてはもちろん、既に施工されているコーティング剤の補強材としても使用できます。塗装面の深み、耐久性、保護力を高めるためには重ね塗りをおすすめします。一度施工をすると、愛車の洗車の手間がかつてないほどにラクになります。
用途塗装面のワックス及びコーティング 容量(mL)710 アズワン品番64-3280-09 危険物の類別非危険物 特性高耐久、超疎水性、光沢
1個
5,998 税込6,598
6日以内出荷

521 スムースエッグ ハイドロフラッシュ SOFT99 動画あり
新配合のハイドロポリマーが疎水膜を形成し、ポリマー自体が汚れと共に流れ落ちることにより、雨ジミや水アカを低減する新発想コーティングです。 特殊レべリング剤の効果により、ハイドロポリマーをボディに定着させ、均一な疎水膜をキープします。 「スムースエッグ」シリーズならではの、ツヤ&つるるん仕上げの簡単コーティング。
対応ボディー色全塗装車 特性防汚 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×200×52 液性水性 作業量(目安)中型車約8台分 危険物の類別非危険物
1本(230mL)
1,698 税込1,868
当日出荷

洗車後(濡れたまま)直接車のボディーへスプレーし拭きあげるだけで、キズが付きにくい堅いガラス膜(コーティング)を形成し、深い光沢がでます。 使えば使うほどにガラス成分がボディーを覆うのでより艶が出ます。 また手がかからなくなり、キズ・ホコリ・汚れがつきにくくなります。 ボディー以外にも窓ガラスやヘッドライト、ホイール、ダッシュボードにご使用頂けます。
特性耐傷、防汚 適合全色対応 種類液体 作業量(目安)普通・中型車3~4台分 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.2MB)
1本(300mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

1732 Stoner スピードビード 呉工業(クレ) 動画あり
疎水性ポリマーテクノロジーにより水をはじく強固なワックスコートを形成します。 耐熱性カルナバワックスが細かなキズを埋め、深みのある輝きを与えます。 汚れや油分等をすばやく落とします。 樹脂パーツやガラスにも使用できます。 ノーコンパウンドタイプです。 コーティング施工車にも使用できます。
用途自動車及びマリーン用 外装塗装、プラスチックの汚れ落とし・ツヤ出し・コーティング 特性傷消し、防汚 成分疎水性ポリマー、カルナバワックス、界面活性剤 トラスコ品番828-2671 液性弱酸性 危険物の類別非危険物 適合塗装色オールカラー
1本(651mL)
2,698 税込2,968
当日出荷

省資源化とゴミの削減に配慮したパウチタイプのつめかえ品です。 注ぎ口はハサミを使わず手で開けられます。 注ぎ口が細かいのでこぼれにくく、襤褸つにつめかえやすくなっています。
対応ボディー色全塗装車 液性水性 作業量(目安)中型車7台分 危険物の類別非危険物
1個(200mL)
849 税込934
当日出荷

【簡単施工でショーカーの仕上がり】 さらなる美観を求め、従来のWハイブリッドポリマーに高密着レジンをプラス。 バリアスコートリキッドで得たノウハウを駆使し、簡単施工でさらなる深みのあるツヤや光沢を実現しました。 【耐久性に優れる】 施工面とWハイブリッドポリマー層を強固に結び付け、耐久性の高い保護層を実現。持続力は最長6ヶ月。 コーティング後のメンテナンスは非常に簡単で、水洗いだけで光沢を保持できます。 【洗浄剤成分の高精度製度化により、危険有害性と臭気を低減しつつ洗浄力を強化】 高精製度ハイドロカーボン系洗浄剤とポリマー、界面活性剤の効果で、タイヤカスやピッチ、タール、グリースといった頑固な油性汚れを強力クリーニング。 また、中性でコンパウンドを使用していないので、樹脂へも安心して使用できます。 【施工した実感が湧くきれいな水玉撥水】 表層は強化した滑り性と見るからにコーティングがかかっていることを伺わせる水玉撥水により洗車が楽しくなります。 【簡単・短時間施工】 水洗い洗車後、スプレーして拭き取るだけの簡単作業。 水が残っていても施工できます。
用途自動車・オートバイ・自転車等のボディーやホイール等の塗装面全般。 各車両の金属やプラスチック類の保護・ツヤ出し。 付属品専用ふき取りクロス(特殊マイクロファイバークロス)付 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.3L 危険物の性状非水溶性
1缶(300mL)
4,790 税込5,269
当日出荷

プロにご愛好いただいたフラッシュリーδ プロフェッショナルタイプの後継品になります。 ガラス質コーティング剤の施工キットです。 作業性が非常に良く、安心して作業していただけます。 施工作業性にも優れた全色対応の製品です。 "完全硬化(25℃7日)8H の被膜を形成します。 高硬度でありながらクラックの発生を軽減させる改質添加材をハイブリッド配合 しております。 ※タックフリー:≒3時間(施工条件 温度25℃・湿度65%) 5年間持続。 防汚性、耐熱性、傷防止、艶、耐候性 ※初期の撥水性は徐々に疎水反応に変化致します。 車のボディ以外にも使用可。 樹脂パーツ・ヘッドライト(ポリカーボネイト)・アルミホイール スマートフォン・陶器 ※ガラスには不可。
用途ガラスコーティング 成分アルコキシド、シロキサン、アルコキシシラン、メタノール(不純物)、1-ブタノール セット内容撥水ガラスコーティング剤×1、小分け用容器×1、専用スポンジ×1、専用マイクロファイバー×1 タイプ撥水性 形式液体 保存方法冷暗所保存 完全硬化時間常温1週間 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.2L 指触乾燥時間(時間)2 適合塗装色全色 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 取扱説明書(0.5MB) 危険物の性状非水溶性
1セット(200mL)
6,898 税込7,588
当日出荷

ガラス被膜になる有効成分85%の最高級ガラスコーティング剤。 5年以上の持続性と最高の光沢をお望みの場合、高純度の8500をオススメします。
用途自動車ボディ用ガラスコーティング剤 適合塗装色全色対応 成分シリコーンオリゴマー タイプ撥水性 形式液体 保存方法冷暗所保存 有効成分85% 完全硬化時間常温7日 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.2L 指触乾燥時間(時間)2 危険物の性状非水溶性 施工可能台数約2~3(二度塗り)
1本(200mL)
13,980 税込15,378
当日出荷

自動車ボディー用ワックス(フラッシュリーα) モノタロウ 動画あり
自動車ボディー用のプレミアムワックスです。新車時の光沢が蘇ると同時に特殊高分子ポリマーがボディを強く保護します。 洗車後、濡れた状態で使用でき作業効率UP拭上げが簡単で、作業効率がよく、ツルツル・スベスベのボディに仕上げます。 防錆作用や静電気防止効果で、美しいボディを維持します。
用途自動車塗装面のつや出し及び保護 適合塗装色全塗装色対応 仕様液体・研磨剤なし 成分カルナバワックス、シリコーンオイル、ポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル(C12-15)、陽イオン界面活性剤、メタノール、イソプロピルアルコール、フッ素系樹脂、有機酸、防腐剤、水 使用方法1.洗車後タオルやクロス等に適量を取りボディに薄くムラなく塗り拡げる。2.きれいなタオルで拭き残しのないようにムラなく拭きあげる。 使用量乗用車約5~6台分(目安) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量0.2L 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1本(200mL)
379 税込417
当日出荷

ノースサイドONE UNIT
油脂成分0%の本格ガラスコート剤の1台分使い切りセット。 濃色車もムラにならず、樹脂パーツやメッキ、ホイールなどあらゆる所に施工可能。 耐久年数は水洗いのみで最高の仕上がりを保証します。
用途自動車ガラスコーティング剤 仕様疎水性・液体 形式塗布タイプ 保存方法冷暗所保存 危険物の類別非危険物 適合塗装色全色対応 関連資料(0.49MB) 施工可能台数1台(1度塗り) 硬化速度(日)完全:常温14日
1セット
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラス系コーティング剤 Si-700 クリスタルプロセス 動画あり
猫も爪が立たずに滑って落ちてしまう超スベリ性! さらに、180日以上の持続性があり、塗布後30分後には素晴らしい光沢と超撥水被膜ができるガラス系コーティング剤。
有効成分7% 危険物の類別非危険物
1本(300mL)ほか
6,198 税込6,818
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハイブリッドコートZERO 撥水道場 動画あり
簡単・手軽に施工できる 1 液性のプラズマコーティングです。 洗車時には疎水効果で水滴がほとんど残らず、洗車時の摩擦により雨天時は低撥水が 5 年以上持続します。 マスキング作業は必要なく、施工直後から雨に打たれても問題ありません。
用途自動車用ボディコーティング剤 タイプ疎水性 形式液体 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(30mL)ほか
3,298 税込3,628
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ワックス・コーティングのリンレイから、お掃除の手間軽減のための家庭内コーティングシリーズを発売。第1弾は、キッチンや水まわりのはっ水コート剤。水を強力に弾いて表面に残さない。汚れの原因となる水アカを付きにくくして、日ごろのお手入れの手間を軽減します。ハウスキーピングの新習慣をご提案します。
液性弱アルカリ性 商品タイプ本体
1個(500mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

車のボディ・ガラスを撥水コーティングし、強力に水を弾きます。 洗車後の濡れたボディを拭き上げながら、短時間で施工ができます。 撥水レジンとシリコーンが耐久性のある撥水被膜を形成し、汚れからボディを保護します。 中型乗用車約90台分の施工ができます。
付属品専用スプレーボトル、マイクロファイバークロス 2枚、4L容器用移し替えノズル タイプ業務用 容量(L)4 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4L)
2,798 税込3,078
当日出荷

ふき取り不要のキズ消しコート。キズを消して圧倒的な艶を実現。塗装以外に樹脂やメッキパーツにも使えます。
用途塗装の保護及びつや出し 対応ボディー色ブラック、ダークグリーン、レッド、ダークブルー、ダークメタリック、ブラウン 特性傷消し 付属品クロス 成分合成ロウ、シリコーン、石油系溶剤(25%)、研磨剤 形式液体 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×190×65 危険物の類別非危険物
1個(200mL)
1,998 税込2,198
当日出荷



詰め替え用が付属したお得なバリューパックです。 洗車後(濡れたまま)直接車のボディーへスプレーし拭きあげるだけで、キズが付きにくい堅いガラス膜(コーティング)を形成し、深い光沢がでます。 使えば使うほどにガラス成分がボディーを覆うのでより艶が出ます。 また手がかからなくなり、キズ・ホコリ・汚れがつきにくくなります。 ボディー以外にも窓ガラスやヘッドライト、ホイール、ダッシュボードにご使用頂けます。
特性耐傷、防汚 適合全色対応 種類液体 作業量(目安)普通・中型車6~8台分 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(300mL×2本)
2,698 税込2,968
当日出荷

内側に耐油ゴム、外側に耐熱ネオプレーンを使用した2層構造でエンジン等の熱源からホースを守ります。
長さ(m)1 仕様クリップ付 耐熱温度(℃)120 耐油温度(℃)100
1本
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

(帯電防止効果)ホコリの付着を低減し、防汚効果を高め、ウォータースポットの発生を起こりにくくします。(超光沢効果)本物の漆のごとく、重ね塗りを行うほど光輝きます。細かな雨では撥水効果が表れ、大雨の時には疎水性を発揮します。
用途本格的プロコーティングがこれ1本でお手軽に。 容量(mL)150 液性中性 サイズ(mm)135×220×57 危険物の類別非危険物
1個
7,398 税込8,138
4日以内出荷

油脂成分0%の本格ガラスコート剤。塗ってすぐ伸ばして拭き上げるだけ。 濃色車もムラにならず、樹脂パーツやメッキ、ホイールなどあらゆる所に施工可能。 耐久年数は水洗いのみで最高の仕上がりを保証します。
用途自動車ガラスコーティング剤 仕様疎水性・液体 容量(mL)50 形式塗布タイプ 保存方法冷暗所保存 危険物の類別非危険物 適合塗装色全色対応 関連資料(0.49MB) 硬化速度(日)完全:常温14日
1本(50mL)
17,980 税込19,778
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウォッチプロテクター(時計ガラス風防 コーティング剤) polyWatch(ポリウォッチ) 動画あり
時計風防・バンド用 コーティング剤。時計の風防や金属部分の表面に疎水性のガラス被膜をコーティングすることで、水垢や指紋、埃などの付着や、小傷ができるのを防止します。持続効果は約1年です。
用途ガラス被膜コーティング 付属品シーラー2セット、マイクロファイバークロス、手袋
1箱
1,998 税込2,198
6日以内出荷

油脂成分0%の本格ガラスコート剤。塗ってすぐ伸ばして拭き上げるだけ。濃色車もムラにならず、樹脂パーツやメッキ、ホイールなどあらゆる所に施工可能。
仕様●適合塗装色:全色対応●タイプ:疎水性●形式:液体●保存方法:冷暗所保存●完全硬化:常温14日●施工可能台数:4~5台(1度塗り)●内容量(mL):50 アズワン品番65-8897-65 危険物の類別非危険物
1本
25,980 税込28,578
8日以内出荷

Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)キュノ ポリプロクリーン・カプセル
少量生産ラインに適用。ハウジングなしでそのままラインにつなげることができます。 接液部は純水洗浄処理済みですので、超純水の立ち上がりを短時間で達成します。 メルトブロー不織布のろ材ですので、流出がほとんどありません。 疎水性。最終フィルターとして安心して使用可能。
用途カラーレジスト、フォトレジスト、コーティング剤、オーバーコート液(LCD用カラーフィルター、CD等)、純水、各種溶剤などに 材質PP(ポリプロピレン) 寸法(mm)Φ77×125 構造不織布デプスフィルター積層型 使用温度(℃)60℃以下(温水・連続使用の場合) 耐圧(MPa)常温正圧/0.49(液体)・0.29まで(気体)、逆左/0.20まで 接続入口・出口1/4”オスNPT 滅菌方法5% H2O2使用可
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

全く手間の掛からない美しい仕上がりポーラーウォッシュで作られたパーフェクトな状態のボディーに吹きかけ、洗い流すだけで、あっという間に光沢感のある美しい仕上がりを実現します。 防汚性に優れた保護性能疎水層コーティングを施し、ボディーに汚れが付着するのを防ぎます。
用途高圧洗浄機用撥水コーティング剤 容量(mL)1000 区分ボディー用 使用方法1.洗車後の車にポーラーシールを使用します。ポーラーブラストやポーラーウォッシュを施工した後に使用していただくとより効果的です。2.ポーラーシール(40mL以下、4カプセル程度)をフォームガンの液体ボトル(※ポーラーブラスターを推奨します。)に入れて、約200mLの水を加えます。これだけですべての準備が完了です。3.ポーラーシールを車全体に吹き付けます。ただし、フロントガラスへの直接吹き付けは避けてください。4.その後、水で完全に洗い流します。アクア・ドライ等、柔らかい布で拭き上げるだけで、疎水性コーティングにより保護された、光沢のある仕上げになります。5.ポーラーシールのついたフロントガラスとワイパーブレードをそのままにするとびびりの原因となりますので、オートグリムファーストグラスを使用して掃除してください。
1個
7,598 税込8,358
8日以内出荷

全く手間の掛からない美しい仕上がり ハイフォームTFRで作られたパーフェクトな状態のボディーに吹きかけ、。洗い流すだけで、あっという間に光沢感のある美しい仕上がりを実現します。防汚性に優れた保護性能 疎水層コーティングを施し、ボディーに汚れが付着するのを防ぎます。
用途高圧洗浄機用 疎水コーティング剤
1個(5L)
23,980 税込26,378
8日以内出荷

Thermo Fisher ScientificART 1000XL LR 2179-05シリーズ
全容量でローリテンション(LR)タイプを展開ARTローリテンションタイプは、チップの内壁表面の疎水性を高めており、サンプル液の親水性吸着を抑制する効果があります。コーティングや添加剤による加工ではないため溶出リスクがありません。微量分注、粘度の高いサンプルの分注で再現性や正確度を向上できます。ARTバリアフィルターチップ独自のセルフシーリングバリアフィルターが気体も液体も100%遮断。チップ内のサンプル汚染やDNA、ウィルス、放射線標識物質などを扱う際のコンタミネーションを防ぎます。
全長(mm)88.9 フィルターあり
1箱(8パック×96本)ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

油脂成分0%の本格ガラスコート剤。塗ってすぐ伸ばして拭き上げるだけ。濃色車もムラにならず、樹脂パーツやメッキ、ホイールなどあらゆる所に施工可能。
仕様●適合塗装色:全色対応●タイプ:疎水性●形式:液体●保存方法:冷暗所保存●完全硬化:常温14日●施工可能台数:3~5台(1度塗り)●内容量(mL):50 アズワン品番65-8897-66 危険物の類別非危険物
1本
17,980 税込19,778
10日以内出荷

Thermo Fisher ScientificART 10 リーチ 2140シリーズ
全容量でローリテンション(LR)タイプを展開ARTローリテンションタイプは、チップの内壁表面の疎水性を高めており、サンプル液の親水性吸着を抑制する効果があります。コーティングや添加剤による加工ではないため溶出リスクがありません。微量分注、粘度の高いサンプルの分注で再現性や正確度を向上できます。ARTバリアフィルターチップ独自のセルフシーリングバリアフィルターが気体も液体も100%遮断。チップ内のサンプル汚染やDNA、ウィルス、放射線標識物質などを扱う際のコンタミネーションを防ぎます。マイクロポイントデザインの採用チップ先端がBlunt-Endチップより50%肉薄で、Beveled-Endチップよりも先が細くなっています。チップ先端の表面張力を抑え、少量サンプルを扱う時には特に、正確性が高くなっています。
全長(mm)43.3
1箱(10パック×96本)ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Thermo Fisher ScientificART 200 2069シリーズ
全容量でローリテンション(LR)タイプを展開ARTローリテンションタイプは、チップの内壁表面の疎水性を高めており、サンプル液の親水性吸着を抑制する効果があります。コーティングや添加剤による加工ではないため溶出リスクがありません。微量分注、粘度の高いサンプルの分注で再現性や正確度を向上できます。ARTバリアフィルターチップ独自のセルフシーリングバリアフィルターが気体も液体も100%遮断。チップ内のサンプル汚染やDNA、ウィルス、放射線標識物質などを扱う際のコンタミネーションを防ぎます。マイクロポイントデザインの採用チップ先端がBlunt-Endチップより50%肉薄で、Beveled-Endチップよりも先が細くなっています。チップ先端の表面張力を抑え、少量サンプルを扱う時には特に、正確性が高くなっています。
全長(mm)58.8
1箱(10パック×96本)ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Thermo Fisher ScientificART 20P 2149Pシリーズ
全容量でローリテンション(LR)タイプを展開ARTローリテンションタイプは、チップの内壁表面の疎水性を高めており、サンプル液の親水性吸着を抑制する効果があります。コーティングや添加剤による加工ではないため溶出リスクがありません。微量分注、粘度の高いサンプルの分注で再現性や正確度を向上できます。ARTバリアフィルターチップ独自のセルフシーリングバリアフィルターが気体も液体も100%遮断。チップ内のサンプル汚染やDNA、ウィルス、放射線標識物質などを扱う際のコンタミネーションを防ぎます。マイクロポイントデザインの採用チップ先端がBlunt-Endチップより50%肉薄で、Beveled-Endチップよりも先が細くなっています。チップ先端の表面張力を抑え、少量サンプルを扱う時には特に、正確性が高くなっています。
全長(mm)50.7
1箱(10パック×96本)ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

P128 ポリマーメンテナンス ファイバースポンジ PROSTAFF(プロスタッフ) 動画あり
コーティング被膜にやさしい、プレミアムマイクロファイバーと作業性に優れた柄(グリップ)付きスポンジがひとつになりました。 約2.1ミクロンの超極細繊維をツイスト状に加工した、プレミアムマイクロファイバーが、凹凸や隙間に入り込み汚れをしっかり絡め落とします。 表面のマイクロファイバー層の内側に、ソフトな弾力のウレタンスポンジを内蔵しているから、ボディーへ均等に力が加わり、洗いムラがありません。さらに、ウレタンスポンジが水分を適度に保持し、洗浄力を高めます。また、グリップ部は手にぴったりフィットして作業性に優れ、先端にホースを付けてすすぎ洗いができるホースストッパー仕様です。 ポリマー系・ガラス系・フッ素系・疎水系・撥水系コーティングに対応。
適合用途洗車(コーティング施工車対応洗車) 材質マイクロファイバー、ウレタン 質量(g)163 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)450×133×113 危険物の類別非危険物
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

Eppendorf(エッペンドルフ)ep Dualfilter T.I.P.S. SealMax
再現性を最大限にするための極めて均一な表面。 サンプルの損失を最低限に抑える超疎水性表面。 ピペッティング中の泡の発生を大幅に低減。 再現性の向上、例:敏感な PCRおよびリアルタイム PCR アプリケーションの場合など。 極めて高い耐薬品性。 PCR cleanおよび Eppendorf Qualityで利用できます。 PCR clean/Sterile(Sterileおよび Pyrogen-free)のDualfilter T.I.P.S. としても提供されます。 コーティングなし。
用途細胞培養(培地) ゲノミクス: PCR、RT-PCR、qPCRおよび他の全タイプのPCR 酵素反応(制限酵素処理、ライゲーション) 核酸の分離と精製 ゲル電気泳動(例えば構成済みの DNAラダー)の代表的な界面活性剤:SDS、Triton X-100, Brij 35、Tween 20、CHAPS プロテオミクス(あらゆる種類のタンパク質実験) タンパク質の分離と精製
1箱(96本×10ラック)
32,980 税込36,278
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タンパク質の抽出及び量・濃度の測定、微量分析に最適。MPCポリマー処理により、プラスチックへのタンパク吸着を極限まで抑えます。熱、解凍融解に対して高い安定性があり、アセトニトリル、DMSOに耐性があります。オートクレーブ可(121℃ 20分)。備考:MPCポリマー(2-methacryloyloxyethyl phosphorylcholine polymer)は重合可能構造、リン脂質類似構造の共重合体で、親水性を有します。プラスチック表面の蛋白吸着の原因は、プラスチックの樹脂表面の疎水性基と蛋白質中の疎水性基とが結合する疎水性相互作用が主とされており、親水性のファクターを持つMPCポリマーをプラスチック表面にコーティングすることでその働きを阻害し吸着を防ぎます。
材質PP
1セット(500個)
19,980 税込21,978
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れた事前洗浄効果高圧洗浄機を使用し吹きかけると、高密度な泡が車両を大きな泡の毛布で包み込んだかの様に覆い、汚れをほぐします。 洗車時の傷付きを防ぐ泡で汚れをほぐした後は再び高圧洗浄機を使用して水で洗い流します。 これにより、表面の砂や泥汚れが除去され、スポンジを使用した際の引っかき傷や渦巻き傷を防止します。 ボディーに悪影響を与えない中性成分により、既存のワックス等を落としません。
用途高圧洗浄機用事前洗車シャンプー 容量(mL)2500 区分ボディー用 使用方法1.ポーラーブラストは、汚れ具合に応じて、様々な希釈率で使用できます。平均的にはフォームガンの液体ボトル(※ポーラーブラスターを推奨します。)に100mLの製品を入れて、500mLの水で希釈します。希釈率は汚れ具合によって変えてください。また、泡の増減はフォームガンの設定で調整する必要があります。2.ポーラーブラストを車の下部からスプレーし、ガラスやホイールを含む全ての外装がすっぽりと覆われたことを確認します。3.そのまま最大10分間放置して、汚れが浮いてくるのを待ちます。ただし、あまり長く置いて、表面が乾燥しないように注意してください。4.汚れが浮いてきた頃を見計らって下から上へ完全に洗い流します。5.施工後、ポーラーウォッシュを使用して濃厚な泡で手洗い洗車をした後、ポーラーシールでコーティングすればツヤが出て水捌けが良い疎水性の保護膜が形成されます。
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

Thermo Fisher ScientificART 20E 2149Eシリーズ
全容量でローリテンション(LR)タイプを展開ARTローリテンションタイプは、チップの内壁表面の疎水性を高めており、サンプル液の親水性吸着を抑制する効果があります。コーティングや添加剤による加工ではないため溶出リスクがありません。微量分注、粘度の高いサンプルの分注で再現性や正確度を向上できます。ARTバリアフィルターチップ独自のセルフシーリングバリアフィルターが気体も液体も100%遮断。チップ内のサンプル汚染やDNA、ウィルス、放射線標識物質などを扱う際のコンタミネーションを防ぎます。マイクロポイントデザインの採用チップ先端がBlunt-Endチップより50%肉薄で、Beveled-Endチップよりも先が細くなっています。チップ先端の表面張力を抑え、少量サンプルを扱う時には特に、正確性が高くなっています。
全長(mm)45.7 フィルターあり
1箱(10パック×96本)ほか
14,980 税込16,478
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コクゴepTIPS
超疎水性の極めて均一な表面を持ち、分子レベルの革新的処理を通して実現されます。チップはコーティングされておらず、添加物フリーで、サンプルに溶出しません。界面活性剤を含む液体は完全に排出できるため、チップには液体がほとんど残りません。
用途細胞培養(培地)、 酵素反応(制限酵素処理、ライゲーション)。核酸の分離と精製、 ゲル電気泳動、 プロテオミ
1箱(500本×2袋)ほか
6,998 税込7,698
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

繰り返されるカーケアで、いつの間にか増えてしまう磨き傷。塗装面を永く美しく保つ為に少しでも磨き傷は減らしたい。そんなオーナー様のリクエストにお応えして、ナノテクノロジーシーラントが生まれました。特別な技術は必要なく簡単に施工ができます。磨き傷対策を初め、美観向上や防汚性能において、大変お役に立てるコーティング剤となっています。
適合ボディ・窓・ホイール・モール・バンパー・ヘッドライト・レンズ 対象ウレタン塗装面、アクリル塗装面、アルマイト処理面、クロームメッキ面、コーティング処理面、プラスチック製品、ガラス(外側)、金属製品、カーボン製品(※1)、チタン製品、マット塗装面、ステッカー類、ラッピングシート 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性 効果シラン有機ポリマーによるコーティング保護(6~12ヶ月間の防汚効果)施工面の耐スクラッチ、耐摩耗性向上スーパーハイグロスフィニッシュ超疎水性被膜(水滴跡が形成されづらい)磨き傷を隠蔽する効果UVカット効果帯電防止効果
1個(340g)
3,498 税込3,848
8日以内出荷

色のにじみを抑えて鮮明でクリアな視界を実現したEDガラスの採用。グラスファイバー強化樹脂製のタフで軽量コンパクトなデザイン。雨天でも安心して使用できる防水型ボディと疎水性マルチコーティングを採用。メガネを掛けていても快適な視界が得られるハイアイポイント設計。季節を問わずアウトドアで使用可能な作動温度範囲-15/+60°。昆虫や草花などの自然観察に有効な最短合焦距離1.6m。グリップエリアには安定感あるラバーが施され手の平全体にフィット
付属品ハードケース 質量(g)725 寸法(幅W×高さH)(mm)120×142 倍率(倍)8 調整範囲(mm)58~76(目幅) 視界125m(1000m先)、56°(見かけ) 最短合焦距離1.6m 対物レンズ有効径(mm)42 防水性窒素ガス充填/100mbar ひとみ径(Φmm)5.3 アイレリーフ(mm)18
1個
79,980 税込87,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)