タック付なのでどこにでも付けられる!10対
材質プラスチック
寸法(mm)Φ15
質量(g)4.5
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
連続伝票用紙など薄手の書類のとじ穴の補強・修理にお使いください。
穴径(mm)Φ6
寸法t(mm)0.05
材質PET
前後の足を動かして歩くトラ型ロボットの組立キット。モーターの回転をクランクで前足に伝え、その動きをリンクロッドで往復運動に変えて後ろ足に伝えます。透明なギヤボックスで動きのしくみもよく見える。逆転スイッチも透明パーツ、スプリング製の尻尾つき。トラの顔と模様のシール付。
仕様ギヤボックス、モーター、逆転スイッチ付、組み立て用ドライバー付
全長(mm)約155
質量(g)105
電源単3電池×1本使用(乾電池は付属していません)
材質(ボディ)ABS樹脂
走行時間アルカリ乾電池使用で約2時間
1個
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
食器の種類和食器
材質耐熱ABS樹脂
直径(mm)150
貼ってはがせるふくわらいシールブック!全16ページ
材質紙
寸法(mm)181×181
形態包装:ヘッダー付PP袋入
ページ数16
1個
¥428
税込¥471
当日出荷
食器の種類和食器
材質耐熱ABS樹脂
直径(mm)150
こんなお得な商品も!
目玉クリップ 箱売り
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
箱入りタイプ。大型。とじ枚数220枚
用途抜き差ししやすく、書類やメモをサッと整理。使い勝手に合わせて、サイズと入り数を選べる。
色シルバー
繰り返し・詰め替え対応
ごっこ遊びで学べるシールブック。
用途張って剥がして繰り返し遊べるシールブック
材質本体・シール:紙
寸法(mm)190×158×3
内容イラスト:8ページ、シール:2ページ
1個
¥109
税込¥120
当日出荷
ぬいぐるみや編みぐるみに付けるとかわいい目のパーツです。ボンドで簡単に貼ることができ、揺らすと黒目がキョロキョロと動きます。テディベアなどのぬいぐるみはもちろん、毛糸などで作ったポンポンに目のパーツを付けるだけでキュートなキャラクターが完成します。
材質プラスチック
色赤
資料を束ねるのに便利です。
材質(本体)スチール
色シルバー
表面処理ニッケルメッキ
繰り返し・詰め替え対応
こんなお得な商品も!
オイルシール S型 NBR
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。
材質NBR
型式UE
使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)
使用圧力(MPa)0.03以下
接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
こんなお得な商品も!
天井補修用シール
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
貼るだけで簡単に天井の穴や傷。シミ、汚れを隠すことができます。
天井の柄に合わせてデザインを選べます。
角が丸くてはがれにくく、貼っても目立ちません。
剥離紙にスリットが入っているので、貼り付け作業が簡単です。
PP合成紙を使用、耐水性もございます。
用途リフォームや居抜き店舗の改装等の際、前のレイアウトで空いていた穴隠しに。
学校やオフィスで空いてしまった穴の簡易補修に。
材質PP合成紙
傘の石突きが底抜けにくい底シールタイプです。
吊下げ可能な紐付きです。
袋1枚づつ取外ししやすいミシン目加工付きです。
用途雨天時に屋内へ傘持ち込みする際、雨濡れの傘から垂れる雫防止用カバーとして
材質HEPE(高密度ポリエチレン)
厚さ(mm)0.012
色半透明
入数(枚)100
縦(mm)750
横(mm)120
寸法(横×縦)(mm)120×750
1パック(100枚)
¥169
税込¥186
当日出荷
異物混入などの改ざん防止・未開封のアピールに!。100枚単位で購入可能な熱収縮フィルム。ジャム、はちみつ、佃煮など、小ロットの瓶詰め加工食品にも手軽に使えます。キャップシールをすることにより未開封が確認できるので、お客様が安心して商品を購入することができます。ミシン目が入っているのでキレイに開封できます。
材質PVC(食品衛生法適合品)
RoHS指令(10物質対応)対応
浸透性のよいシール剤なのでつなぎ目の内側に確実に入りこみ、危険なガス漏れを防ぎます。耐熱、耐振にすぐれています。
用途車のマフラー/エキゾーストパイプ接合部のシールに。マニホールドフランジ部のシールに
適合鉄・非鉄金属
色白
質量(g)75
耐熱温度(℃)1000
危険物の類別非危険物
硬化時間8時間(20℃)、アイドリング加熱の場合30分(80℃)
1本(75g)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
こんなお得な商品も!
ワンタッチ継手 ストレート
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。
形状ハーフユニオン
シール方式(おねじ)シール剤付
保証耐圧力(MPa)3
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。
形状エルボユニオン
シール方式(おねじ)シール剤付
保証耐圧力(MPa)3
アイガーケース付錐はサイズ別にシールが色分けしてありますので選びやすくなっています
刃先の保護ケースも付いているので怪我もしにくく安全です
材質スチール・木
空圧、油圧、および燃料系統に使用する特殊グレード。
振動、衝撃、および熱に対して優れた耐性を有します。
バルブや小さいオリフィスに目詰まりを生じさせる粒子は一切含有していません。
高圧系統のシールに最適です。燃料、作動油、薬剤などの耐性に優れています。
中強度で分解可。
PT3/4 以下に適す。
用途油圧、空圧、ねじ継手用
使用温度範囲(℃)-55~150(目安)
粘度(mPa・s[cP])400~800チキソ
液色茶
破壊トルク/脱出トルク(Nm)15
主成分嫌気性樹脂
液シール時間速い
耐圧性(MPa)68.9
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
10%~90%OFFまで品揃えを拡大しました!ミシン目入りで再値下げや割引率の変更もラクラク。
材質透明ネーマー
寸法(cm)3×2.5
50cmごとにミシン目が入っているため、カッターやハサミを使わず手で簡単キレイにカットできます。
クッション性に優れています。
軽量かつ透明度の高い緩衝材です。
酸、アルカリ、油など、耐薬品性に優れています。
裁断、熱シール、打ち抜きなどの加工が容易です。
用途弱電製品、家具、ガラス類の保護・緩衝材、機械・食品などの梱包用
仕様2層タイプ
厚さ(mm)4
セール用のOFFシールです。
セール終了時や割引変更時にはミシン目から切り離しが可能です。
半糊部分は貼付け面に残る仕様なので、切り離した跡が目立ちません。
用途雑貨店や衣料品店などのセール時に。
割引率変更予定品のセール時に。
材質PET50μm/アクリル粘着剤/両面PEラミ上質紙アイボリー(剥離紙)
ラベルサイズ(mm)30×25
裏紙をはがすだけで簡単に貼れます。
今、貼ってあるカベ紙の上に、直接貼ることができます。
カベ紙の基材に寸法安定性の良いPETシートを使用しているので、ジョイント部分の目開きがほとんどありません。
特殊粘着剤が古いカベ紙の凹凸面にもしっかりと密着します。
つきつけ貼りや重ね貼りのような手軽な貼り方もできます。
用途カベ紙貼り用
適合ビニルカベ紙、紙カベ紙、ベニヤ板、化粧合板、シックイ壁、ツヤあり塗装面、ツヤ消し塗装面
材質基材:塩化ビニル、PET、粘着剤:アクリル樹脂、裏紙:紙
幅(cm)92
使用の目安【貼れる面積(必要な長さ)】一般的なトイレ:幅92cm×約15m、4.5畳:幅92cm×約25m、6畳:幅92cm×約30m、8畳:幅92cm×約35m
RoHS指令(10物質対応)対応
不適合布カベ紙、砂壁、せんい壁、天井、浴室内などの水のかかる場所、レンジまわりなどの火気のある壁面、屋外
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。
形状エルボユニオン
使用流体空気、水
色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
女性でも、一人でも、簡単!貼るだけ敷くだけ「フロアタイル」。大理石風・モルタル・コンクリート風の床を簡単に実現できるフロアシートです。カッターで切れるので、角や建具の周りなども加工しやすく、DIY初心者や女性でも安心です。1枚1枚の石目柄シール(のり付きのシート)を貼り合わせていくだけで特別な道具は不要。1枚が長さ50cm×幅50cm×厚さ2mmのシートなので、貼り合わせもラクラク。ホームセンターのクッションフロアのロールのように大きく広げたりする手間も不要。リアルな質感と高級感!おしゃれで格安に好みの色の大理石風フローリングに簡単チェンジ!。パネルを1つ1つ貼りあわせるだけなので玄関や洗面所、トイレなどの狭い場所にも貼りやすいです。厚手で傷に強い、しっかりした素材。古くなって汚れたり、ペットの爪で痛めたフローリングの上から貼って、低価格で床の補修、模様替えが行えます。耐水で汚れに強いためキッチンや洗面所に、滑りにくく、傷にも強いフローリングシートなので土足で使用でき、ペットの爪とぎ傷防止、ワークチェアやダイニングチェアの傷防止や床の保護にもおすすめ。
用途リビング、キッチン、洗面所、店舗や事務所にも
仕様施工目安:約4畳分
材質PVC
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)500×500×2
ひと目でわかるカート専用分別表示シール。
材質合成紙
寸法(mm)240×186
ミシン目入りの半糊タイプです。糊部分:約10mm デザイン部分:約15mm
寸法(mm)25×30
材質透明PET50ミクロン
ひと目で温度判別!
用途機械、設備の温度管理。 高温の注意喚起。
仕様可逆性
寸法(mm)24
直径(Φmm)24
表示1点表示
精度(℃)±1
変色温度(℃)43以上(赤)、43以下(緑)
RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(10枚)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
提札の下部などに貼付して使用する割引シールです。文字が大きく、割引ミシン目入りなので、セール終了時や割引変更時に切り離せます。200片入り(10片×20シート)
材質透明ネーマー
寸法(mm)25×30
タイプセール対象外
メーカー商品コード007037298
1パック(200片)
¥669
税込¥736
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ