特殊熱処理により、統一した品質です。ブリキ板の切断・平タガネとしても使用できます。
用途ブロック・レンガ・コンクリートのハツリ作業。
タガネ用特殊鋼材を使用。高周波焼入。
用途耐火レンガ、ブロック割り作業に最適です。
特殊熱処理加工により統一された品質を確保しています。鉄板の切断、平タガネとして使用できます。ピータイルのハガシ及びスクレッパーとしても使用できます。
用途ブロック・レンガ割り作業及び、ボルト切断及びスポットはがし作業。
仕様ニス仕上
全体焼き入れで強いです。
高周波処理しています。
用途ブロック、レンガ割り作業に、P-タイル等のハガシ及び道路標識のラインファルト作業に最適。
特殊熱処理により、統一した品質です。ブリキ板の切断・平タガネとしても使用できます。
用途ブロック・レンガ・コンクリートのハツリ作業。
幅(mm)60
1本
¥969
税込¥1,066
翌々日出荷
ラクダワイドチゼルは従来のレンガタガネを基に、より多用途に使用できるよう改良された商品です。ハガス、ハツル、割る、切断する等、力強い荒仕事に最適な多用途工具です。
用途ブロックやレンガ割に
ボルト、ビスの切断、その他ハツリ作業に
Pタイルのハガシ、タイルの張り替え作業に
薄鉄板、針金の切断に
古ペンキ削りや、サビ落しに
アスファルトカッターに
スレート・石綿用ハクソー250ミリ金切フレーム用
仕様荒目・JISB4751-1適合
材質SK-3(ハイカーボンスチール・SK-105)
幅(mm)12
厚さ(mm)0.64
寸法(mm)265×12×0.64
全長(mm)250
質量(g)14
タイプ250mm金切ノコフレーム用
枚数3枚
山数10山/インチ当り
1個
¥209
税込¥230
4日以内出荷
板金加工の折曲げ線をつけたり折曲げ加工後に内側よりコーナーをたたいて角をきれいに仕上げます。
材質S45C
危険物の類別非危険物
こんなお得な商品も!

平タガネ
モノタロウ
¥239~
税込¥263~
ニッケルクロムモリブデン鋼製の強靭タイプです。高周波焼き入れ加工品です。
用途薄い鉄板の切断、コンクリートのハツリ作業に。
材質ニッケルクロムモリブデン鋼
日曜大工はもちろん、模型・ 竹細工・ 穴操り・ 園芸・ 学校工作に!
細部の切り出し・ 木工細工・ 竹細工に最適!
ハガシ、割る、切る等力強い荒仕事に最適な超強力平タガネです。
刃先部に特殊合金工具鋼を摩擦圧接により接合してありますのでより薄くし、切断、ハガシ作業の能力アップができます。
特にタイルハガシ、溶接のハガシ、バリ取りに威力を発揮します。
鍛造熱処理後、水研ぎした非常に鋭利な刃を持っています。刃のボディ部分が替刃式と違いうすくできています。そのためPタイル等ボード状のものに奥まで打ち込み差し込みできます。刃そのものが鍛造で一体構造、シャフトも熱処理していますので、バールのような使用が可能です。
高周波焼き入れをしています。
用途ハツリ、穴あけ、ポンチ作業に。
鉄工所、自動車整備、農機具等の修理作業等に便利なセットです。
仕様●サイズ(W):207mm●サイズ(H):30mm●重量:120g●材質:ABS樹脂
100%/70%/30%の3段階調光機能付き
タッチ式センサーで点灯/消灯/調光の切り換えができます
光が必要な場所に届くフレキシブルアーム
多重影を大幅に軽減し、やさしいあかりで目が疲れにくい
まぶしさや照射面の反射を軽減、学習や読書におすすめ
LED使用で省エネ(蛍光灯タイプと比較した場合)
付属品保証書付取扱説明書
スイッチタッチ式スイッチ
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
長さ(cm)31(セード)/54(アーム)
本体質量(g)約580
全光束(Lm)約350
平均演色評価数(Ra)82
光源チップ型LED使用(交換不可)
光源色昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)約63.6
照度(Lux)約1000(直下35cmの高さ)
使用場所屋内
クランプ取付幅(mm)10~38以下
アームフレキシブル
調光率(%)100/70/30(3段階調光)
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
塩ビ・プラスチック・厚物用ハクソー250ミリ金切フレーム用 折れにくい高周波焼き入れ
材質SK-3炭素工具鋼
質量(g)50
1個
¥259
税込¥285
4日以内出荷
メンテナンスが楽な作業性抜群のテフリック加工のクシメ鏝です。
背金式タイプで背金は特殊接着剤で取り付けているため、シンナー系の溶剤でも取れません。
鏝部はフッ素加工を施しており、作業中は材料離れ良く、使用後のメンテナンスも楽々です。
背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。
スプリング効果でヒズミにも強く長時間使用できます。
用途タイル貼り付け前の接着剤の目切。
仕様背金式ハードトランダム接着・フッ素加工
材質鏝板:焼入鋼 柄首:SPHC 柄:天然木
食器の種類和食器
材質耐熱ABS樹脂
色(柄)若葉刷毛目タタキ
耐熱温度(℃)90
直径×高さ(mm)76×80
1個
¥769
税込¥846
5日以内出荷
切り屑を逃がす穴を持った雌ネジ形の工具です。調整ねじ付きです。
用途加工ねじ:ユニファイ並目ねじ。雄ねじ加工用。被削材:低炭素鋼
付属品調整ねじ付き
トラスコ品番125-0510
材質合金工具鋼(SKS2)
呼び寸法1/4
山数20
外径(mm)25
加工ねじユニファイねじ
1個
¥4,298
税込¥4,728
6日以内出荷
切り屑を逃がす穴を持った雌ネジ形の工具です。調整ねじ付きです。
用途加工ねじ:ユニファイ並目ねじ。雄ねじ加工用。被削材:低炭素鋼
付属品調整ねじ付き
材質合金工具鋼(SKS2)
外径(mm)50
加工ねじユニファイねじ
タイル貼り付け前の接着剤の目切に使用。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。
背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。スプリング効果でヒズミにも強く長時間使用できます。実用新案登録です。
用途タイル工事全般、床とこ工事全般用の鏝。
材質鏝板:焼入鋼 柄:木
板厚(mm)0.5
材質(柄部)中首
タイル貼り付け前の接着剤の目切に使用します。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。スプリング効果でヒズミにも強く長時間使用できます。実用新案登録です。
用途タイル工事全般、床とこ工事全般用の鏝。
仕様ハードトランダム接着、【目】10mm
材質鏝板:焼入鋼、柄:木柄
板厚(mm)0.5
柄中首
1丁
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
驚異的な切削力を実感してください!!この挽目、この寸法精度、この工具寿命、ステンコロリンの一滴は切削加工を大きく変えました。加工時の発熱を抑えるため、適正な構成刃先が得られる。仕上面が驚くほどきれいにあがる。難しい加工が容易になります。プレス加工、タッピングマシン、マシニングセンター、旋盤、自動盤、ホブ盤等の添加剤としても使用できます。(水溶性にはまざりません)
用途タップ・ダイス加工:ピッチの細かいネジ、小径ネジ等の山とび及びムシレがなくスムーズに切削できます。ドリル加工:切粉のぬけがよくスムーズに切削できるので下穴径のパラツキが少なく挽目も荒れず一定するのでタップ及びリーマ加工が容易になります。リーマ加工:小径の穴仕上げ及び穴仕上げも寸法、挽目が簡単に出しやすくなります。被削材:ステンレス、アルミニウム(アルミダイカスト)銅、チタン合金、インコネル及びその他、加工困難な材料
被削材ステンレス、アルミニウム(アルミダイカスト)銅、チタン合金、インコネル及びその他、加工困難な材料
色赤
適合工具タップ、ダイス、リーマ、ドリル(小径ドリル、センタードリルを含む)、ホールソー、切断工具(セーバーソー)、エンドミル、フライス、旋盤及び各種切削加工
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
化学物質安全性参考資料(0.5MB)
こんなお得な商品も!

タッピングスプレー 塩素フリー
モノタロウ
¥499
税込¥549
驚異的な切削力を実感してください!!この挽目、この寸法精度、この工具寿命、ステンコロリンの一滴は切削加工を大きく変えました。加工時の発熱を抑えるため、適正な構成刃先が得られる。仕上面が驚くほどきれいにあがる。難しい加工が容易になります。プレス加工、タッピングマシン、マシニングセンター、旋盤、自動盤、ホブ盤等の添加剤としても使用できます。(水溶性にはまざりません)
用途タップ・ダイス加工:ピッチの細かいネジ、小径ネジ等の山とび及びムシレがなくスムーズに切削できます。ドリル加工:切粉のぬけがよくスムーズに切削できるので下穴径のパラツキが少なく挽目も荒れず一定するのでタップ及びリーマ加工が容易になります。リーマ加工:小径の穴仕上げ及び穴仕上げも寸法、挽目が簡単に出しやすくなります。被削材:純鉄、鉄全般。ステンレス、チタン合金、アルミニウム(アルミダイカスト)等のあらゆる金属
摘要切削潤滑剤
被削材純鉄、鉄全般。ステンレス、チタン合金、アルミニウム(アルミダイカスト)等のあらゆる金属
色緑
適合工具タップ、ダイス、リーマ、ドリル(小径ドリル、センタードリルを含む)、ホールソー、切断工具(セーバーソー)、エンドミル、フライス、旋盤及び各種切削加工
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
用途一般鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ、耐熱鋼、高硬度鋼用。
地球に優しい再生紙100%のペーパーウエスです。
切りやすいミシン目入りです。
しっかり拭き取れ破れにくい4層構造です。
用途現場での油、溶剤、水、汚れなどの拭き取り作業に。
機械や工具などの汚れ拭き等に。
色ホワイト
幅(mm)248
シートサイズ(mm)248×300
長さ(m)150
仕様1ロールが500シート
トラスコ品番329-5010
材質再生紙
質量(kg)1
タイプ詰替用ロール
紙管内径(mm)38
直径(mm)230
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
用途一般鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ、耐熱鋼、高硬度鋼用。
用途一般鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ、耐熱鋼、高硬度鋼用。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ