フレームの直角接続用。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等
付属品フォローセットボルト M6X10
適合【部品例】System40フレーム共通
材質ダイキャスト(本体)
色シルバー
質量(g)64
表面処理亜鉛メッキ
1個
¥549
税込¥604
5日以内出荷
シャーシに基板を垂直に取付けるのに便利です。
メイン基板に表示基板を簡単に固定できます。
種類その他
材質(本体)真鍮
適合ねじM3
仕上処理ニッケル
セット内容アングルブラケットSS×1、六角穴付ボルト(M5×8)×2、TナットSS(M5)×2
材質A6N01SS-T5
質量(g)4
表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
1セット
¥228
税込¥251
当日出荷
セット内容ハードブラケットL×1、六角穴付ボルト(M8×20)×2、TナットL(M8)×2
材質A6N01SS-T5
質量(g)66
表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
1セット
¥399
税込¥439
当日出荷
4面にネジ穴がある10mm角のキューブスペーサーです。ネジサイズはM3、M4の2種類からお選びいただけます。基板を垂直に立てて使用したり、金属板を垂直に立てる際にご利用下さい。
材質亜鉛ダイキャスト
外形寸法(mm)10×10
RoHS指令(10物質対応)対応
パイプに傷を付けることなく、摺動や仮り止めが簡単に。
仮り押さえ用ネジ(樹脂)機能を付加しました。
用途カメラ・センサー、測定器などの位置決め作業のスベリ止めと微調整に。
材質/仕上アルミ(A2017)/アルマイト
付属品回転止めネジ(本体付属)、レンチ
材質亜鉛
形状クロームチーズ
仕上クロームメッキ
適合SF4045シリーズ
材質A6N01SS-T5、アルマイト表面処理、直角面機械加工仕上げ
質量(g)66
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。
AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。
各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等
付属品フォローセットボルト M5X8
適合【部品例】System30フレーム共通
材質ダイキャスト(本体)
色シルバー
質量(g)22
表面処理亜鉛メッキ
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
適合SF20シリーズ
材質A6N01S-T5、アルマイト表面処理
質量(g)4
1個
¥99
税込¥109
当日出荷
材質快削黄銅(C3604BD) カドミウム含有量75ppm未満
表面処理ニッケルメッキ(Ni)
RoHS指令(10物質対応)対応
適合SF30シリーズ
材質A6N01S-T5、アルマイト表面処理、直角面機械加工仕上げ
質量(g)44
1個
¥165
税込¥182
当日出荷
パイプをジョイントするクランプにブッシュやインサートを組み合わせることで、パイプ径の変更や丸パイプと角パイプの交換を可能にします。同シリーズの製品同士で幅広い互換性があるため、拡張性に優れています。堅牢・高耐荷重・高精度。硬質ガラス入りポリアミド(PA)が従来の樹脂ジョイントのような誤差を解消し、高精度にジョイントできます。また堅牢で、高い荷重にも耐えられます。驚きの軽さ。樹脂製のため、非常に軽量です。アルミ合金製や鋼製のパイプジョイントに比べて、移動や組み換えも容易に行えます。耐水性・耐食性。ポリアミド製の本体に加え、ステンレス鋼製ボルトを使用しているため、耐水性、耐食性に優れています。
用途錆に強く、研究所や食品工場、湿気の多い飲料工場などに最適です。
材質ポリアミド
色ブラック
材質ジュラコン(R)
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法H(mm)10
材質PPS
RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板を垂直に取付ける場合に使用して下さい。
材質黄銅
仕上ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
セット内容ハードブラケットSS×1、六角穴付ボルト(M5×14)×2、TナットSS(M5)×2
材質A6N01SS-T5
質量(g)15
表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
1セット
¥264
税込¥290
当日出荷
油圧パイプ等の異型ジョイントや取り出し口の方向を変える為の部品です。
材質SS400
形状ティー
表面処理無電解ニッケルメッキ
接続ねじ種類Rc
適合SF20シリーズ
材質A6N01S-T5、アルマイト表面処理
質量(g)15
1個
¥154
税込¥169
当日出荷
キワ切りに最適!
ロックナットがあたらず直角部分もきれいに切断可能
用途コンクリート・ブロック用
適合材コンクリート、ブロック
外径(Φmm)105
刃厚(mm)2
チップ高さ(mm)6
内径(Φmm)M10
1枚
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
キワ切りに最適
ロックナットがあたらず直角部分もきれいに切断可能。
用途コンクリート、ブロックの切断
外径D(Φmm)105
刃厚T(mm)2
内径H(Φmm)M10
適合材コンクリート、ブロック
チップ高さX(mm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
ロックナットがあたらず直角部分もきれいに切断可能。
ステンレス基板+レーザー溶接で基板強度アップ
用途石材の切断
刃厚T(mm)2.4
適合材石材
チップ高さX(mm)7
RoHS指令(10物質対応)対応
ロックナットがあたらず直角部分もきれいに切断可能。ステンレス基板+レーザー溶接で基板強度アップ 。セグメントタイプ。
用途コンクリート、ブロック、レンガ等に。
形状オフセット型
最大回転数(min-1[r.p.m])14500
1枚
¥10,900
税込¥11,990
翌日出荷
締付けてナットが砥石にスッポリ入ります。
鋲や小径ボルトの切断が根元から出来ます。
隅部の直角切りが出来ます。
金属全般の小径棒・小径パイプ・薄板鋼板・波トタン・軽量鉄骨・小形鋼等の切断。
粒度30
砥材NX
硬度S
ロックナットがあたらず直角部分もきれいに切断可能。
プロテクト効果。被削材との接触による基板摩耗や反り返り(変形)の発生を防止。
ストッパー効果。ワッシャー状のストッパーが基板凸部と被削材の接触による破損を防止。
用途コンクリート、ブロックの切断
外径D(Φmm)105
刃厚T(mm)1.8
内径H(Φmm)20
トラスコ品番826-6636
質量(g)127
適合材コンクリート、ブロック
チップ高さX(mm)6
1枚
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
ナット仮留め機構付き!壁面や梁部での直角曲げに対応
リンクアームとしてはもちろん軸受け材や構造材などに幅広く使えるI形アームとL形アームをそれぞれ4個セットしました。I形アームは中央に5mm間隔で3mmの穴があり、ニッパーやカッターで手軽に切断できます。L形アームも5mm間隔で3mmの穴があき、軸受け材やベースに対して直角面を作る構造材として使えます。また樹脂製ナットやパイプ材、ビスなども付いています。
1セット
¥399
税込¥439
欠品中
銅管のフレアー箇所を本体とナットの部分にて圧着し接続します。耐振動性にすぐれております。水・エアー・油等の配管に適しています。取付、取出しが簡単で狭い場所でも容易にできます。《ご注意》銅管を直角に切断し、管の内外面のバリを取り除きフレアーナットを取付けてください。
仕様●材質:黄銅製
銅管のフレアー箇所を本体とナットの部分にて圧着し接続します。耐振動性にすぐれております。水・エアー・油等の配管に適しています。取付、取出しが簡単で狭い場所でも容易にできます。《ご注意》銅管を直角に切断し、管の内外面のバリを取り除きフレアーナットを取付けてください。
仕様●材質:黄銅製
銅管のフレアー箇所を本体とナットの部分にて圧着し接続します。耐振動性にすぐれております。水・エアー・油等の配管に適しています。取付、取出しが簡単で狭い場所でも容易にできます。《ご注意》銅管を直角に切断し、管の内外面のバリを取り除きフレアーナットを取付けてください。
仕様●材質:黄銅製
軸方向に対しセットスクリューが直角になっており、且つ3分割(120度等配)となっております。
尚、ねじ方向に対し、振れ精度が3ミクロン以下の研磨仕上げの高精度ロックナットです。
その為、セットスクリューを3方向から均等に締め付けることにより、シャフトとの同芯も容易に得られ、軸方向に対し高精度な振れの少ない安定した組立てが短時間で行えます。
用途工作機械主軸用ベアリングの固定。
ボールネジサポートベアリングの固定。
高速回転軸及び高精度を要するベアリングの固定。
形状丸形
種類ロックナット
硬度HRC28-32
精度ISO 4H
表面処理なし
材質(ナット)SCM440
オリジナル工作を色鮮やかに演出!リンクアームとしてはもちろん軸受け材や構造材などに幅広く使えるI形アームとL形アームをそれぞれ4個セット。I形アームは中央に5mm間隔で 3mmの穴があり、ニッパーやカッターで手軽に切断できます。L形アームも5mm間隔で3mmの穴があり、軸受け材やベースに対して直角面を作る構造材として使えます。また樹脂製ナットやパイプ材、ビスなども付いています。色はオレンジ。鮮やかなカラーがオリジナル工作の楽しい動きをいっそう強調します。
1セット
¥399
税込¥439
欠品中
ボッシュ レックスロスのアルミフレーム(ベーシック メカニカル エレメント)10mm溝用ガセット エレメントキットです。キットにはファスナー セット(10mm 溝に固定できる接合用のボルトとナット)が付属しており、使用時フレームへの端面加工は不要です。10mm溝に対して直角に又はプレート上に直接組み付ける際にはセンタリング用ツメを折って使用してください。別売りのキャップを使用いただくと内部へ塵やほこりなどの堆積を防ぎ、外見のデザイン性も良くなります。
用途材 質 。ガセット エレメント(A):アルミ ダイカスト。別売キャップ(B):PP、シグナルグレー RAL7004又は黒色(ESD対応)
締付トルク(N・m)25
RoHS指令(10物質対応)対応
[クランピア]丸パイプジョイント金具・単管48.6Φ用ケラバ三方。屋根の端部のケラバを支柱と梁とを直角と垂直に交差させる金具。屋根の勾配に合わせて角度の調整が可能です。根角ボルト、ナット付き (ドブメッキ仕上)。
用途フェンス工事・ビニールハウス・店舗や倉庫などの収納整理棚、パイプ手すりジョイント(柵/傾斜地/避難用)など
材質新溶融メッキ鋼板(ZAM)
1個
¥3,898
税込¥4,288
翌々日出荷
金属検出機で検出可能です。異物混入リスクを低減します。ブラシ部を直角(90°)に曲げることができるので、機械や棚の下の清掃に最適です。ステンレス製蝶ボルトとロックナットの組み合わせにより、脱着の容易性はそのままに、脱落が発生しにくい機構を採用しました。
用途ホコリ・粉体清掃および一般清掃用。
全長(mm)1130
トラスコ品番856-3168
質量(g)366
アズワン品番64-5184-81
2018年トラスコ掲載ページ9 0319
1本
¥6,998
税込¥7,698
翌日出荷
金属検出機で検出可能です。異物混入リスクを低減します。ブラシ部を直角(90°)に曲げることができるので、機械や棚の下の清掃に最適です。ステンレス製蝶ボルトとロックナットの組み合わせにより、脱着の容易性はそのままに、脱落が発生しにくい機構を採用しました。
用途ホコリ・粉体清掃および一般清掃用。
全長(mm)1130
トラスコ品番856-3169
質量(g)347
アズワン品番64-5184-82
2018年トラスコ掲載ページ9 0319
1本
¥6,898
税込¥7,588
9日以内出荷
ボッシュ レックスロスのアルミフレーム(ベーシック メカニカル エレメント)6mm溝用ガセット エレメントキットです。キットにはファスナー セット(6mm 溝に固定できる接合用のボルトとナット)が付属しており、使用時フレームへの端面加工は不要です。6mm溝に対して直角に又はプレート上に直接組み付ける際にはセンタリング用ツメを折って使用してください。別売りのキャップを使用いただくと内部へ塵やほこりなどの堆積を防ぎ、外見のデザイン性も良くなります。別売りのスペーサーを使用すれば一回り大きい8mm溝にガセット エレメントをセンター合わせして使用可能です。
用途材 質 。ガセット エレメント(A):アルミ ダイカスト。別売キャップ(B):PP、シグナルグレー RAL7004又は黒色(ESD対応)。別売スペーサー(C):PA、黒色
締付トルク(N・m)3
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料ガセット エレメント製品資料(0.63MB)
プロファイル使用可能:20. 30シリーズ
関連キーワード
1
2
次へ