211件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
379 税込417
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
15,700 税込17,270
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


適度な強度と展延性を持ち、鋳造・加工が容易です。
用途液体のろ過や異物除去などのフィルターに。
1枚
13,980 税込15,378
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


1個
309 税込340
当日出荷

ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 電気伝導性・熱伝導性・加工性に優れた銅素材のメッシュタイプです ホビーや工作、各種補修などに最適です
1枚ほか
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
特価
269 税込296
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (252種類の商品があります)




ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
材質真鍮 サイズ910×1000mm
1枚
19,980 税込21,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)




泰豊トレーディング銅金網
金属素材シリーズ 加工性、熱伝導率に優れた銅素材
用途工作やDIYなどに
1個
399 税込439
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)



1個
28,980 税込31,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

平織の丹銅メッシュを実験、試作等にお使い易い様にカットしております。ふるい、フィルター等様々な用途にお使い頂けます。
1枚
16,100 税込17,710
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

風合いがしなやかで、シワがつきにくく、現場の美観を引き立てます。目合い1mm以下。軽くて作業性抜群。廉価で経済的。焼却処理時、有害な塩化水素ガス、ダイオキシン類の発生が軽減されました。
用途建築工事、塗装工事用防炎メッシュ。 仕様目合い(網目の大きさ)/約1mm、消防法で定められた防災物品 形状折りたたみタイプ 材質/仕上シート材質:ポリプロピレンハトメ材質:真鍮 引裂強度(N)縦320、横320 認定番号(消防庁登録者番号)AFE-33-0085 引張強度(N/cm)縦630/3、横560/3 特性防炎
1枚
4,798 税込5,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

本体にメッシュ素材を採用、4mm幅の網目を通して風抜けがよく、ターポリン製の同型商品と比較しても風圧抵抗は約1/2なので強風対策に最適です。単管等に簡単に設置できます。
用途工事現場での安全対策に。 トラスコ品番106-0100 材質本体:ポリエステル、黄黒部:ターポリン、ハトメ部:真鍮ニッケル 質量(g)130 取付方式裏面マジックテープ式、ハトメ式 縦(mm)710 横(mm)450 表示内容立入禁止
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷

接続方式ねじ込み形 材質(本体)CAC(青銅鋳物) 材質スクリーン:SUS304、ガスケット:ノンアスベストシート、シールリング:PTFE 分類ストレーナ 最高許容圧力(MPa)(120℃以下の静流水)1.6 種別青銅 材質(ボンネット)C3771BE クラス150
1台
5,998 税込6,598
翌々日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

チャック部分は、ディスクブレーキ・スプロケットと干渉しにくい90度タイプのためバイクタイヤの空気圧を測定しやすくなっています。 バイクタイヤの空気圧を測定する場合は一般的な45度タイプと比較してダントツに使いやすく、ホース部分はステンレスメッシュタイプで、しかも両端が360度回転するので非常に使いやすくホースがねじれるようなことが発生しづらくなっています。 ゲージの側面にリリースボタンが付いているので微調整の際に大変便利です。 またチャックヘッドに付いているプッシュピンでタイヤの空気を抜く事も可能です。 ホールド機能付きなのでバルブからチャックを放してもゲージの針は測定値を指したままです。 ゲージは保護ラバー付です。
用途バイクタイヤ(米式バルブ)の空気圧の測定。(自動車タイヤの空気圧測定にも使用頂けますが標準の45度タイプと比べて非常に使いずらいのでご注意ください) 測定範囲(kPa)30~400 最小目盛(kPa)10 適合米式タイヤバルブ 材質チャック部分:真鍮、ホース部分:ゴム(内部)ステンレス(外部)、ゲージの保護板:アクリル 寸法(mm)ゲージ直径:63mm(ゲージ保護ラバー含む) 質量(g)298 ホース長さ(mm)約300 ゲージ目盛(kPa)10 取扱説明書(1.1MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

本体にメッシュ素材を採用、4mm幅の網目を通して風抜けがよく、ターポリン製の同型商品と比較しても風圧抵抗は約1/2なので強風対策に最適です。単管等に簡単に設置できます。
用途工事現場での安全対策に。 トラスコ品番106-0109 材質本体:ポリエステル、黄黒部:ターポリン、ハトメ部:真鍮ニッケル 質量(g)130 取付方式裏面マジックテープ式、ハトメ式 縦(mm)710 横(mm)450 表示内容関係者以外 立入禁止
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷

本体にメッシュ素材を採用、4mm幅の網目を通して風抜けがよく、ターポリン製の同型商品と比較しても風圧抵抗は約1/2なので強風対策に最適です。単管等に簡単に設置できます。
用途工事現場での安全対策に。 トラスコ品番106-4850 材質本体:ポリエステル、黄黒部:ターポリン、ハトメ部:真鍮ニッケル 質量(g)130 取付方式裏面マジックテープ式、ハトメ式 縦(mm)710 横(mm)450 表示内容注意 端部開口部
1枚
3,998 税込4,398
翌々日出荷

平織の真鍮メッシュを実験、試作等にお使い易い様にカットしております。ふるい、フィルター等様々な用途にお使い頂けます。
1枚
11,500 税込12,650
8日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

粒度400 ベルト幅(mm)8 ベルト長さ(mm)300 トラスコ品番852-9686 質量(g)60 対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1袋(20枚)
6,598 税込7,258
翌々日出荷

粒度220 ベルト幅(mm)8 ベルト長さ(mm)300 トラスコ品番852-9683 質量(g)60 対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1袋(20枚)
6,598 税込7,258
翌々日出荷

粒度800 ベルト幅(mm)8 ベルト長さ(mm)300 トラスコ品番852-9688 質量(g)60 対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1袋(20枚)
6,598 税込7,258
翌々日出荷

粒度600 ベルト幅(mm)8 ベルト長さ(mm)300 トラスコ品番852-9687 質量(g)60 対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1袋(20枚)
6,598 税込7,258
翌々日出荷

鋳鉄製フランジ形のY形ストレーナです。コンパクトで濾過面積が大きく、自動弁のラインに使用します。
仕様汎用品 形状Y形 流体温度(℃)184以下 ハンドル形状なし 適合流体蒸気・気体・液体 適合圧力(MPa)1.0以下 材質(網)SUS 網目60メッシュ バルブ種類ストレーナ
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

本体にメッシュ素材を採用、4mm幅の網目を通して風抜けがよく、ターポリン製の同型商品と比較しても風圧抵抗は約1/2なので強風対策に最適です。単管等に簡単に設置できます。
用途工事現場での安全対策に。 トラスコ品番354-6078 材質本体部:ポリエステル 黄黒部:ビニールターポリン ハトメ部:真鍮ニッケルメッキ 質量(g)140 取付方式マジックテープ固定 縦(mm)710 横(mm)450 表示内容最大積載荷重1スパン250Kg
1枚
3,998 税込4,398
翌日出荷

ねじ込形のY形ストレーナです。コンパクトで濾過面積が大きく、自動弁のラインに使用するストレーナです。
形状Y形 流体温度(℃)184以下 ハンドル形状なし 適合流体蒸気・気体・液体 適合圧力(MPa)1.0以下 材質(網)SUS 網目60メッシュ バルブ種類ストレーナ
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
7,698 税込8,468
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

本体にメッシュ素材を採用、4mm幅の網目を通して風抜けがよく、ターポリン製の同型商品と比較しても風圧抵抗は約1/2なので強風対策に最適です。単管等に簡単に設置できます。
用途工事現場での安全対策に。 トラスコ品番354-6088 材質本体部:ポリエステル 黄黒部:ビニールターポリン ハトメ部:真鍮ニッケルメッキ 質量(g)140 取付方式マジックテープ固定 縦(mm)710 横(mm)450 表示内容最大積載荷重1スパン200Kg
1枚
3,998 税込4,398
翌々日出荷

本体にメッシュ素材を採用、4mm幅の網目を通して風抜けがよく、ターポリン製の同型商品と比較しても風圧抵抗は約1/2なので強風対策に最適です。単管等に簡単に設置できます。
用途工事現場での安全対策に。 トラスコ品番354-6097 材質本体部:ポリエステル 黄黒部:ビニールターポリン ハトメ部:真鍮ニッケルメッキ 質量(g)140 取付方式マジックテープ固定 縦(mm)710 横(mm)450 表示内容最大積載荷重1スパン150Kg
1枚
3,998 税込4,398
翌々日出荷

簡単装着!面ファスナータイプ/クランプ式にも取付け可能/手研磨でも使える/快適!目詰まりしない網目状シート
用途木材・金属の研磨に、さび・塗装落としに 寸法(mm)約93×230 適合材木材・金属
1袋(3枚)
719 税込791
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)