211件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベアメタル(表面処理されていない金属)専用のコンパウンドです。 ステンレスマフラーや古いアルミホイール、錆付いてしまったメッキ部品など、経年変化による変色や、表面の酸化(錆)により、本来の輝きと魅力を失ってしまった金属パーツを復活させることができます。
使用方法(1)メタルポリッシュの磨き作業には、ネルクロスやマイクロファイバークロスをおススメいたします。クロスはあらかじめ2~3枚をご用意いただくと効率よく作業を進められます。(2)砂やホコリなどの汚れは作業前に水洗いなどで綺麗に除去してください。(3)作業前に施工箇所が冷えている事を確認します。作業箇所が熱い時は作業を行わないでください。(4)メタルポリッシュを取り出し、作業箇所へ大まかに塗布します。この時、一度に広範囲へ塗布してしまうと、作業中に本剤が乾いてしまい作業が出来なくなってしまいます。作業の進行に合わせて、付け足しながらご使用いただく方法をおススメいたします。(5)磨き作業を行います。力で磨くというより、こする回数で磨くという要領で作業を行います。(6)磨き作業が終了したら、新しいクロスに変えて、仕上げ拭き作業を行います。仕上げ拭き作業を行うと、クロームクリーナーと一緒に黒い磨きカスが取れ、施工面が次第に輝きを増していきます。丁寧に拭き仕上げ作業を行ってください。 適合材鉄・アルミ・ステンレス・真鍮・マグネシウム・メッキ 危険物の類別非危険物
1個(140mL)
2,598 税込2,858
当日出荷

燻し加工等の仕上げ完了後に塗布すると、腐食や変色を防ぎ、ツヤを保ちます。
種別銅用仕上液
1本(50mL)ほか
637 税込701
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本メカケミカルメカファインコートM-1
速乾性で透明クリヤーな耐水性、撥水性に優れた光沢被膜を形成
用途金属製品の防蝕。電気、電子製品の保護。耐薬品、耐腐蝕、耐排気ガス性面。木材、プラスチック製品の保護 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量4000mL 危険物の性状非水溶性
1個(4L)
23,980 税込26,378
3日以内出荷

ホワイトダイヤモンド・メタルポリッシュは、アルミ、ステンレス、クロームメッキ、真鍮等の表面をお手軽に磨き上げる速乾性の研磨剤です。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.355L 危険物の性状非水溶性
1本(355mL)
2,598 税込2,858
当日出荷

金属の表面の酸化・サビ・汚れ等を除去し、シリコンコーティングします。 アルミ、マグネシウム、金、銀、銅、ステンレス等に使用出来ます。
用途アルミホイルのツヤ出しに。 危険物の類別非危険物
1本(100g)ほか
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)P&S プレートサポート2889MS5
滑りにくいゴム付ガラス棚受です。ガラスとの接触部には、プラスチック製の保護材が付属しています。棚板を両側に付ける仕様です。
材質黄銅 材質/仕上黄銅(真鍮)/ニッケルめっき 仕上ニッケルめっき 対応ガラス板厚(mm)6~8 推奨ねじ径(下穴)ガラス加工寸法はΦ8mmです。 耐荷重(N)100
1個
999 税込1,099
4日以内出荷

乳化性液状金属磨きです。 あらゆる金属の磨き作業に抜群の効果を発揮します。 特にステンレスに最適です。
用途アルミ、ステンレス、銅、ニッケル、クローム、真鍮などの金属磨き / 器具・機械の汚れ落としなど 適合材アルミ、ステンレス、銅、ニッケル、クローム、真鍮など 成分研磨剤(20% アルミナ系鉱物)、脂肪酸、灯油 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(4kg)ほか
4,808 税込5,289
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

万能金属用磨き剤 金属表面の錆やキズの付いた表面を素早く磨き上げる金属磨き剤です。 特殊コンパウンドの働きで、アルミ表面などはきれいな仕上げができます。 また、非常に伸びが良いので少量で作業が簡単に済み、経済的です。
形状ねり状 容量(g)120 危険物の類別非危険物
1本(120g)
2,040 税込2,244
当日出荷

今や磨き材の定番中の定番”マグポリ”です。 マグネシウム、アルミニウムパーツを磨くのに最適です。 驚くほど簡単に輝きを取り戻せます。
用途金属磨き 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1個(141g)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途金型、精密部品、電極等の速乾型洗浄剤。精密金型製作時の汚れ除去。放電加工電極の清掃。精密電気機器の汚れ除去。精密部品の清掃、精度測定時の汚れ除去。プラスチック金型の成型使用後の残留離型剤、樹脂分の除去。マジックインキ、クレヨンの書跡除去 付属品細ノズル 使用方法缶を垂直に持ち被洗浄物から15~20cm離してスプレー 容器420mLエアゾール 外観原液/無色透明 危険等級 含有量(wt%)ジクロロメタン/90~100 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量210mL 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,898 税込2,088
当日出荷

銅を黒くいぶす時に使います。5倍にうすめてお使いください。
危険物の類別非危険物
1本(50mL)
455 税込501
当日出荷

用途金型、精密部品、電極等の速乾型洗浄剤。精密金型製作時の汚れ除去。放電加工電極の清掃。精密電気機器の汚れ除去。精密部品の清掃、精度測定時の汚れ除去。プラスチック金型の成型使用後の残留離型剤、樹脂分の除去。マジックインキ、クレヨンの書跡除去。塩素フリー型 外観原液/無色透明 容器420mLエアゾール 付属品細ノズル 含有量(wt%)アセトン/20~30ノルマルヘキサン/60~70 使用方法缶を垂直に持ち被洗浄物から15~20cm離してスプレー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量210mL 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,498 税込1,648
当日出荷

新冷媒対応品
用途ロウ付け時、配管内の酸化皮膜の発生を防ぎます。 銅管を腐食しないノンアルコールタイプの酸化防止剤 トラスコ品番833-8703 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.18L 危険物の性状非水溶性
1本(180mL)
6,798 税込7,478
当日出荷

ワックスがけの要領で作業をするだけで、シルクは下地処理作業と同時にボディーに均一なポリマー被膜を形成します。 ボディーはもちろん、ホイールやガラス、樹脂製レンズ/スクリーンなどにも使用することが可能です。
適合ボディー・ホイール・ガラス・ライトレンズ・ウインドウバイザ 使用方法(1)施工面を水洗いし砂や泥を除去します。水洗い後は軽く水分を拭き取ってください。車両が濡れた状態でも作業は可能ですが、特に屋外作業で風のある日は、濡れたボディーに砂やホコリが再付着すると磨き傷の原因となりますのでご注意ください。(2)本剤は使用前によく振ってください。半乾き程度の清潔なクロスに本剤を適量とり、円を描くように塗りこみます。特に水滴跡や雨シミなどが気になる箇所は念入りに磨きます。また本剤は良く伸びますので、厚塗りにならない様、十分に伸ばしてください。(3)施工作業はパネル毎に行い、本剤を塗りこんだ後は乾燥を待たず、乾いた柔らかいマイクロファイバークロスで拭き取りを行います。 種別ポリマーコート 危険物の類別非危険物
1本(473mL)
2,898 税込3,188
当日出荷

592018 トラッカーズプロ クリスタルメタルポリッシュ JET INOUE(ジェットイノウエ) 動画あり
トラックの金属パーツ磨き・研磨・仕上げ剤として超微粒子コンパウンド配合で本来の輝きを取り戻します。
用途ステンレス・アルミの研磨仕上げ 形状液体 仕様メタルポリッシュ 成分研磨剤/石油系溶剤/鉱油/脂肪酸 容量(mL)300 希釈原液使用 関連資料パンフレット(10.4MB)
1本(300mL)
2,998 税込3,298
当日出荷

伝統のドイツブランド「AUTOSOL」製品は、世界各国で自動車・バイクや工業機械・金型などのクリーニングとケアに使用されています。あらゆるタイプの金属に使用でき、高光沢で美しい仕上げが可能です。スピーディーな作業性が特長で、汚れ落とし・サビ落としと同時に表面保護コーティングを行い、簡単に美しい仕上がりを実現します。
用途乗用車、トラック、オートバイ、自転車、照明器具、金属製家具などの金属部分(クロム、真鍮、銅、ニッケル、ステンレスなど)の研磨つや出し。汚れを落とし、つやと美しい光沢が得られ、表面保護やサビ取りの効果があります。工業機械や金型のメンテナンスにも最適です。 成分研磨材(39%)、脂肪酸、有機溶剤、界面活性剤 規格NSF A7認定 危険物の類別非危険物
1本(75mL)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

乳化性液状金属磨きです。 特にステンレスに最適です。 チューブタイプ(クリーム状)で使い勝手に優れてます。
用途アルミ、ステンレス、銅、ニッケル、クローム、真鍮などの金属磨き / 器具・機械の汚れ落としなど あらゆる金属の磨き作業に抜群の効果を発揮します 適合材各種金属 成分研磨剤(25% アルミナ系鉱物)、脂肪酸、有機溶剤(灯油)、界面活性剤 トラスコ品番293-8863 発火点(℃)200以上
1本(150g)
585 税込644
当日出荷

金属表面のサビ、汚れを除去し輝きを出す!! 使い方はとってもシンプル。磨いて乾かして拭き取るだけ。 ハイテククリーナーの驚きの磨き効果とワックス効果により 様々な金属パーツの磨きから仕上げまで オールマイティーに使用可能。
用途ステンレス・クロームメッキ・アルミニューム・銅・銀・真鍮・メッキ 等の洗浄、保護、修復 使用方法容器を良く振ってから、乾いた綺麗な布に付けて磨いて下さい。乾いたら綺麗なタオルで拭き取ればOKです。※ご使用方法・注意事項を良くお読みになりご使用ください。使用方法を誤ると商品やボディーにキズが付く恐れがございます。
1本
3,098 税込3,408
当日出荷

日本メカケミカルメカファインメイトOH-2
油性脱脂洗浄剤
用途金属部品、製品の油汚れ、油性マーカー、塗料、青ニス等の脱脂洗浄 成分ジクロロメタン、アルコール系溶剤、炭化水素、LPG、その他 容量(mL)420 対応材質金属部品 容器エアゾール缶 主な用途油汚れ 外観無色透明液体 動粘度(mm2/s)0.50(原液/15℃) 危険物の類別非危険物 比重(at15℃)1.01(原液)
1本(420mL)ほか
2,698 税込2,968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本メカケミカル銅用油性防錆剤
油剤成分が表面に強力に吸着することにより、銅、銅合金の防食や変色を抑制します。低動粘度(2mm2 /s以下)、極薄軟質油膜(1~2μm)で塗布後10~15分で指触乾燥する速乾タイプです。変色防止期間3ヶ月を実現。水置換性能付与。放置時間30分程度で密着被膜形成。伸展性に優れています。
用途銅及び銅合金ワークの屋内防錆、変色防止 対応材質銅、銅合金 主な用途防錆、変色防止 外観無色~淡黄色透明液体 比重(at15℃)0.76 動粘度(mm2/s)1.3(40℃) 引火点(℃)23 乾燥時間(分)45 成分炭化水素系溶剤、鉱油、防錆添加剤 使用方法ワークを侵漬し有機材対応スプレーまたは刷毛で塗布して下さい。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性 繰り返し・詰め替え対応
1缶(4L)ほか
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

握り部の木柄(パーム)は間伐材です。自然環境保護も考慮しています。
材質(ブラシ部)真鍮 全長(mm)240 寸法(mm)75×17(ブラシ) トラスコ品番373-9392 形状直(頭部) 質量(g)38 タイプ真鍮ブラシ 線径(Φmm)0.14 柄の形状 材質(柄部) 行数4
1個
399 税込439
当日出荷

ハマイ独自のシンプルなロック機能を搭載した黄銅製ボールバルブです。ワンタッチで全開/全閉状態に固定することが可能で、ハンドルへの接触による事故を防止し、装置・配管設備の故障防止や安全対策として効果を発揮します。RoHS2対応です。黄銅鍛造材による高靱性ボディを採用しました。鋳造製品に比べて、配管時にねじ込み部が割れるなどのリスクを軽減しました。
用途水・油・ガス用。 材質黄銅(C3771) 使用温度範囲(℃)-10~120(不凍) 接続RC×RC RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類ボールバルブ
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

RS Pro バナナコネクタ - メス RS Pro では、独自のテストリードを作成することをお勧めしており、メスバナナコネクタに追加するのに最適です。このソケットコネクタは、お客様の仕様に適合するテストリードを作成するのに最適なソリューションです。点検時に、このソケットは高品質プラスチック絶縁体を備え、センターコンタクトは銀めっき黄銅製で、転送終端処理が施されています。厚さ 13.5 mm までのパネルに適合し、標準の 4 mm 絶縁バナナプラグ又は非絶縁バナナプラグに対応する設計になっています。 特長と利点 メスバナナプラグ 銀めっき黄銅コンタクト ケーブルや機器を安全に保管します 定格電圧: 50 V 定格電流: 10 A ポリプロピレン絶縁材で、丈夫で Durable なプラグを確実にします 動作温度範囲: -20 → +147 用途 バナナプラグコネクタにはさまざまな種類があるため、特にマルチメータ、電圧計、オシロスコープを頻繁に使用する場合は、さまざまな長さのケーブルリードを用意することが重要です。最もコスト効率の高い方法は、独自のものを作ることです。つまり、ワークステーションやベンチトップをセットアップして生産性を高めることができます。バナナプラグは、テスト機器、オーディオリード、及びその他のさまざまなテスト / 設置用途のパッチコードの終端処理に最も一般的に使用されます 電気・電子機器の修理 自動車 保守 バナナプラグテストリードはどのように作成しますか. プラグコネクタの終端は非常に簡単です。センターコンタクトには、はんだ付けするケーブルワイヤ用の開口部があります。はんだ付けが完了したら、すべてのプラグエレメントを元に戻します。これでテストリードを使用できるようになります。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様色 = 青オス/メス = メス端子方法 = はんだ定格電圧 = 50V定格電流 = 10Aコンタクト仕上げ = シルバーコンタクト材質 = 真鍮絶縁材 = ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,598 税込2,858
翌々日出荷

RS Pro バナナコネクタ - メス RS Pro では、独自のテストリードを作成することをお勧めしており、メスバナナコネクタに追加するのに最適です。このソケットコネクタは、お客様の仕様に適合するテストリードを作成するのに最適なソリューションです。点検時に、このソケットは高品質プラスチック絶縁体を備え、センターコンタクトは銀めっき黄銅製で、転送終端処理が施されています。厚さ 13.5 mm までのパネルに適合し、標準の 4 mm 絶縁バナナプラグ又は非絶縁バナナプラグに対応する設計になっています。 特長と利点 メスバナナプラグ 銀めっき黄銅コンタクト ケーブルや機器を安全に保管します 定格電圧: 50 V 定格電流: 10 A ポリプロピレン絶縁材で、丈夫で Durable なプラグを確実にします 動作温度範囲: -20 → +147 用途 バナナプラグコネクタにはさまざまな種類があるため、特にマルチメータ、電圧計、オシロスコープを頻繁に使用する場合は、さまざまな長さのケーブルリードを用意することが重要です。最もコスト効率の高い方法は、独自のものを作ることです。つまり、ワークステーションやベンチトップをセットアップして生産性を高めることができます。バナナプラグは、テスト機器、オーディオリード、及びその他のさまざまなテスト / 設置用途のパッチコードの終端処理に最も一般的に使用されます 電気・電子機器の修理 自動車 保守 バナナプラグテストリードはどのように作成しますか? プラグコネクタの終端は非常に簡単です。センターコンタクトには、はんだ付けするケーブルワイヤ用の開口部があります。はんだ付けが完了したら、すべてのプラグエレメントを元に戻します。これでテストリードを使用できるようになります。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様色 = 赤オス/メス = メス端子方法 = はんだ定格電圧 = 50V定格電流 = 10Aコンタクト仕上げ = シルバーコンタクト材質 = 真鍮絶縁材 = ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,598 税込2,858
5日以内出荷

RS Pro 4 mm バナナプラグ - オス RS Pro は、独自のテストリードを作成するのに最適な 4 mm バナナプラグに加えて使用できます。このニッケルめっきプラグは、テストリードを仕様にするのに最適なソリューションです。よく調べることで、このプラグコネクタは高品質のアセタールプラスチック絶縁部とニッケルめっき黄銅製のセンターコンタクトを備え、はんだ、圧着、ねじ終端方式に対応しています。直径 7.1 mm のテストリードケーブルに対応し、 4 mm の絶縁ソケット又は非絶縁ソケットに適しています。 特長と利点 4 mm オスバナナプラグ ニッケルめっきコンタクト ケーブルや機器を安全に保管します 定格電圧: 50 V 定格電流: 16A アセタール絶縁材で、頑丈で Durable なプラグを確保しています 用途 バナナプラグコネクタにはさまざまな種類があるため、特にマルチメータ、電圧計、オシロスコープを頻繁に使用する場合は、さまざまな長さのケーブルリードを用意することが重要です。最もコスト効率の高い方法は、独自のものを作ることです。つまり、ワークステーションやベンチトップをセットアップして生産性を高めることができます。バナナプラグは、テスト機器、スピーカー / ラウドスピーカー、アンプ、ヘッドホンジャック、オーディオリード、その他のテスト及び設置用途のパッチコードの終端処理によく使用されます 電気・電子機器の修理 自動車 保守 バナナプラグテストリードはどのように作成しますか? プラグコネクタの終端は非常に簡単です。センターコンタクトには、はんだ付けするケーブルワイヤ用の開口部があります。はんだ付けが完了したら、すべてのプラグエレメントを元に戻します。これでテストリードを使用できるようになります。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様色 = 赤オス/メス = オス端子方法 = 圧着,ねじ,はんだ定格電圧 = 50V定格電流 = 16Aコンタクト仕上げ = ニッケルばね接点 = ありコンタクト材質 = 真鍮絶縁材 = アセタールC 27021 R RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,798 税込3,078
5日以内出荷

銅ベースの焼付防止材で、高温の焼付やかじりに対し保護膜を形成し保護します。 982℃までの耐熱性があり、金属部品のサビ、腐食、かじり、焼付から守ります。 高温の焼付きやかじりに対し保護膜を形成し保護します。
用途銅、真鍮、鋳鉄、スチールやステンレスなどの合金、あらゆるプラスチック/非金属ガスケット材、銅、真鍮、鋳鉄、スチールやステンレスなどの合金 使用温度範囲(℃)-29~982 主成分銅ベース 液性ペースト状 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1本(28g)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サビ取りストロング 呉工業(クレ) 動画あり
呉工業(クレ)サビ取りストロング
RoHS
即効性強力サビ取り剤 高濃度チオグリコール酸塩×無機酸塩が頑固なサビを強力に溶解&徹底除去する即効性の強力サビ取り剤。 高いサビ除去効果と素材への安全性を両立した弱酸性タイプです。 サビを溶解しながら紫色に変化するので効果を視認できます。 錆びた金属から移るもらいサビもすっきり落とします。 素材に密着するリキッドジェルタイプです。
用途鉄・銅・真鍮などのサビの除去。 アルミ・ステンレス・陶器・樹脂などに付着したもらいサビの除去。 液性弱酸性 危険物の類別非危険物
1本(250g)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

針金ブラシには真鍮めっきを施し耐久性がアップしました。 握り部の木柄(パーム)は間伐材です。自然環境保護も考慮しています。
材質(ブラシ部) 全長(mm)260 寸法(mm)67(ブラシ) トラスコ品番807-0824 形状直(頭部) 質量(g)87 タイプ金柄ワイヤブラシ 線径(Φmm)0.25 柄の形状 材質(柄部)スチール
1個
349 税込384
当日出荷

RS Pro バナナコネクタ - メス RS Pro では、独自のテストリードを作成することをお勧めしており、メスバナナコネクタに追加するのに最適です。このソケットコネクタは、お客様の仕様に適合するテストリードを作成するのに最適なソリューションです。点検時に、このソケットは高品質プラスチック絶縁体を備え、センターコンタクトは銀めっき黄銅製で、転送終端処理が施されています。厚さ 13.5 mm までのパネルに適合し、標準の 4 mm 絶縁バナナプラグ又は非絶縁バナナプラグに対応する設計になっています。 特長と利点 メスバナナプラグ 銀めっき黄銅コンタクト ケーブルや機器を安全に保管します 定格電圧: 50 V 定格電流: 10 A ポリプロピレン絶縁材で、丈夫で Durable なプラグを確実にします 動作温度範囲: -20 → +147 用途 バナナプラグコネクタにはさまざまな種類があるため、特にマルチメータ、電圧計、オシロスコープを頻繁に使用する場合は、さまざまな長さのケーブルリードを用意することが重要です。最もコスト効率の高い方法は、独自のものを作ることです。つまり、ワークステーションやベンチトップをセットアップして生産性を高めることができます。バナナプラグは、テスト機器、オーディオリード、及びその他のさまざまなテスト / 設置用途のパッチコードの終端処理に最も一般的に使用されます 電気・電子機器の修理 自動車 保守 バナナプラグテストリードはどのように作成しますか. プラグコネクタの終端は非常に簡単です。センターコンタクトには、はんだ付けするケーブルワイヤ用の開口部があります。はんだ付けが完了したら、すべてのプラグエレメントを元に戻します。これでテストリードを使用できるようになります。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様色 = 黄オス/メス = メス端子方法 = はんだ定格電圧 = 50V定格電流 = 10Aコンタクト仕上げ = シルバーコンタクト材質 = 真鍮絶縁材 = ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷

RS Pro バナナコネクタ - メス RS Pro では、独自のテストリードを作成することをお勧めしており、メスバナナコネクタに追加するのに最適です。このソケットコネクタは、お客様の仕様に適合するテストリードを作成するのに最適なソリューションです。点検時に、このソケットは高品質プラスチック絶縁体を備え、センターコンタクトは銀めっき黄銅製で、転送終端処理が施されています。厚さ 13.5 mm までのパネルに適合し、標準の 4 mm 絶縁バナナプラグ又は非絶縁バナナプラグに対応する設計になっています。 特長と利点 メスバナナプラグ 銀めっき黄銅コンタクト ケーブルや機器を安全に保管します 定格電圧: 50 V 定格電流: 10 A ポリプロピレン絶縁材で、丈夫で Durable なプラグを確実にします 動作温度範囲: -20 → +147 用途 バナナプラグコネクタにはさまざまな種類があるため、特にマルチメータ、電圧計、オシロスコープを頻繁に使用する場合は、さまざまな長さのケーブルリードを用意することが重要です。最もコスト効率の高い方法は、独自のものを作ることです。つまり、ワークステーションやベンチトップをセットアップして生産性を高めることができます。バナナプラグは、テスト機器、オーディオリード、及びその他のさまざまなテスト / 設置用途のパッチコードの終端処理に最も一般的に使用されます 電気・電子機器の修理 自動車 保守 バナナプラグテストリードはどのように作成しますか. プラグコネクタの終端は非常に簡単です。センターコンタクトには、はんだ付けするケーブルワイヤ用の開口部があります。はんだ付けが完了したら、すべてのプラグエレメントを元に戻します。これでテストリードを使用できるようになります。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様色 = 白オス/メス = メス端子方法 = はんだ定格電圧 = 50V定格電流 = 10Aコンタクト仕上げ = シルバーコンタクト材質 = 真鍮絶縁材 = ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,398 税込2,638
7日以内出荷

RS Pro バナナコネクタ - メス RS Pro では、独自のテストリードを作成することをお勧めしており、メスバナナコネクタに追加するのに最適です。このソケットコネクタは、お客様の仕様に適合するテストリードを作成するのに最適なソリューションです。点検時に、ソケットは銀めっき黄銅製のセンターコンタクトとはんだ終端方式の高品質プラスチック絶縁体を備えています。厚さ 13.5 mm までのパネルに適合し、標準の 4 mm 絶縁バナナプラグ又は非絶縁バナナプラグに対応する設計になっています。 特長と利点 メスバナナプラグ 銀めっき黄銅コンタクト ケーブルや機器を安全に保管します 定格電圧: 250 V ac 定格電流: 10 A ポリプロピレン絶縁材で、丈夫で Durable なプラグを確実にします 用途 バナナプラグコネクタにはさまざまな種類があるため、特にマルチメータ、電圧計、オシロスコープを頻繁に使用する場合は、さまざまな長さのケーブルリードを用意することが重要です。最もコスト効率の高い方法は、独自のものを作ることです。つまり、ワークステーションやベンチトップをセットアップして生産性を高めることができます。バナナプラグは、テスト機器、オーディオリード、及びその他のさまざまなテスト / 設置用途のパッチコードの終端処理に最も一般的に使用されます 電気・電子機器の修理 自動車 保守 バナナプラグテストリードはどのように作成しますか. プラグコネクタの終端は非常に簡単です。センターコンタクトには、はんだ付けするケーブルワイヤ用の開口部があります。はんだ付けが完了したら、すべてのプラグエレメントを元に戻します。これでテストリードを使用できるようになります。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様色 = 白オス/メス = メス端子方法 = はんだ定格電圧 = 50V定格電流 = 10Aコンタクト仕上げ = シルバーコンタクト材質 = 真鍮絶縁材 = ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,198 税込2,418
7日以内出荷

RS Pro バナナコネクタ - メス RS Pro では、独自のテストリードを作成することをお勧めしており、メスバナナコネクタに追加するのに最適です。このソケットコネクタは、お客様の仕様に適合するテストリードを作成するのに最適なソリューションです。点検時に、ソケットは銀めっき黄銅製のセンターコンタクトとはんだ終端方式の高品質プラスチック絶縁体を備えています。厚さ 13.5 mm までのパネルに適合し、標準の 4 mm 絶縁バナナプラグ又は非絶縁バナナプラグに対応する設計になっています。 特長と利点 メスバナナプラグ 銀めっき黄銅コンタクト ケーブルや機器を安全に保管します 定格電圧: 250 V ac 定格電流: 10 A ポリプロピレン絶縁材で、丈夫で Durable なプラグを確実にします 用途 バナナプラグコネクタにはさまざまな種類があるため、特にマルチメータ、電圧計、オシロスコープを頻繁に使用する場合は、さまざまな長さのケーブルリードを用意することが重要です。最もコスト効率の高い方法は、独自のものを作ることです。つまり、ワークステーションやベンチトップをセットアップして生産性を高めることができます。バナナプラグは、テスト機器、オーディオリード、及びその他のさまざまなテスト / 設置用途のパッチコードの終端処理に最も一般的に使用されます 電気・電子機器の修理 自動車 保守 バナナプラグテストリードはどのように作成しますか. プラグコネクタの終端は非常に簡単です。センターコンタクトには、はんだ付けするケーブルワイヤ用の開口部があります。はんだ付けが完了したら、すべてのプラグエレメントを元に戻します。これでテストリードを使用できるようになります。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様色 = 赤オス/メス = メス端子方法 = はんだ定格電圧 = 50V定格電流 = 10Aコンタクト仕上げ = シルバーコンタクト材質 = 真鍮絶縁材 = ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷

RS Pro バナナコネクタ - メス RS Pro では、独自のテストリードを作成することをお勧めしており、メスバナナコネクタに追加するのに最適です。このソケットコネクタは、お客様の仕様に適合するテストリードを作成するのに最適なソリューションです。点検時に、ソケットは銀めっき黄銅製のセンターコンタクトとはんだ終端方式の高品質プラスチック絶縁体を備えています。厚さ 13.5 mm までのパネルに適合し、標準の 4 mm 絶縁バナナプラグ又は非絶縁バナナプラグに対応する設計になっています。 特長と利点 メスバナナプラグ 銀めっき黄銅コンタクト ケーブルや機器を安全に保管します 定格電圧: 250 V ac 定格電流: 10 A ポリプロピレン絶縁材で、丈夫で Durable なプラグを確実にします 用途 バナナプラグコネクタにはさまざまな種類があるため、特にマルチメータ、電圧計、オシロスコープを頻繁に使用する場合は、さまざまな長さのケーブルリードを用意することが重要です。最もコスト効率の高い方法は、独自のものを作ることです。つまり、ワークステーションやベンチトップをセットアップして生産性を高めることができます。バナナプラグは、テスト機器、オーディオリード、及びその他のさまざまなテスト / 設置用途のパッチコードの終端処理に最も一般的に使用されます 電気・電子機器の修理 自動車 保守 バナナプラグテストリードはどのように作成しますか. プラグコネクタの終端は非常に簡単です。センターコンタクトには、はんだ付けするケーブルワイヤ用の開口部があります。はんだ付けが完了したら、すべてのプラグエレメントを元に戻します。これでテストリードを使用できるようになります。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様色 = 黄オス/メス = メス端子方法 = はんだ定格電圧 = 50V定格電流 = 10Aコンタクト仕上げ = シルバータイプ = バナナソケット絶縁材 = ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

RS Pro バナナコネクタ - メス RS Pro では、独自のテストリードを作成することをお勧めしており、メスバナナコネクタに追加するのに最適です。このソケットコネクタは、お客様の仕様に適合するテストリードを作成するのに最適なソリューションです。点検時に、ソケットは銀めっき黄銅製のセンターコンタクトとはんだ終端方式の高品質プラスチック絶縁体を備えています。厚さ 13.5 mm までのパネルに適合し、標準の 4 mm 絶縁バナナプラグ又は非絶縁バナナプラグに対応する設計になっています。 特長と利点 メスバナナプラグ 銀めっき黄銅コンタクト ケーブルや機器を安全に保管します 定格電圧: 250 V ac 定格電流: 10 A ポリプロピレン絶縁材で、丈夫で Durable なプラグを確実にします 用途 バナナプラグコネクタにはさまざまな種類があるため、特にマルチメータ、電圧計、オシロスコープを頻繁に使用する場合は、さまざまな長さのケーブルリードを用意することが重要です。最もコスト効率の高い方法は、独自のものを作ることです。つまり、ワークステーションやベンチトップをセットアップして生産性を高めることができます。バナナプラグは、テスト機器、オーディオリード、及びその他のさまざまなテスト / 設置用途のパッチコードの終端処理に最も一般的に使用されます 電気・電子機器の修理 自動車 保守 バナナプラグテストリードはどのように作成しますか. プラグコネクタの終端は非常に簡単です。センターコンタクトには、はんだ付けするケーブルワイヤ用の開口部があります。はんだ付けが完了したら、すべてのプラグエレメントを元に戻します。これでテストリードを使用できるようになります。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様色 = 茶オス/メス = メス端子方法 = はんだ定格電圧 = 50V定格電流 = 10Aコンタクト仕上げ = シルバーコンタクト材質 = 真鍮絶縁材 = ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

RS Pro スタッカブル 4 mm バナナプラグ - オス RS Pro は、独自のテストリードを作成する用途を考えており、スタッカブル 4 mm バナナプラグに最適な製品です。このニッケルめっきプラグは、テストリードを仕様にするのに最適なソリューションです。検査時に、このプラグコネクタは高品質 PVC プラスチック絶縁体を備え、ニッケルめっき黄銅製のセンターコンタクトとねじ終端方式を採用しています。直径 4 mm のテストリードケーブルに対応し、 4 mm の絶縁ソケット又は非絶縁ソケットに適合します。 特長と利点 4 mm オスバナナプラグ ニッケルめっきコンタクト Ability サイドスタッカブルプラグで、最大限の使用が可能です スペースの ケーブルや機器を安全に保管します 定格電圧: 50 V 定格電流: 16A PVC 絶縁材を使用し、頑丈で Durable なプラグを確実にしています 用途 バナナプラグコネクタにはさまざまな種類があるため、特にマルチメータ、電圧計、オシロスコープを頻繁に使用する場合は、さまざまな長さのケーブルリードを用意することが重要です。最もコスト効率の高い方法は、独自のものを作ることです。つまり、ワークステーションやベンチトップをセットアップして生産性を高めることができます。バナナプラグは、テスト機器、スピーカー / ラウドスピーカー、アンプ、ヘッドホンジャック、オーディオリード、その他のテスト及び設置用途のパッチコードの終端処理によく使用されます 電気・電子機器の修理 自動車 保守 バナナプラグテストリードはどのように作成しますか. プラグコネクタの終端は非常に簡単です。センターコンタクトには、はんだ付けするケーブルワイヤ用の開口部があります。はんだ付けが完了したら、すべてのプラグエレメントを元に戻します。これでテストリードを使用できるようになります。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様色 = 黄オス/メス = オス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 50V定格電流 = 16Aコンタクト仕上げ = 銅に光沢ニッケルめっきばね接点 = ありコンタクト材質 = 真鍮絶縁材 = PVC RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
4,998 税込5,498
7日以内出荷

RS Pro バナナコネクタ - メス RS Pro では、独自のテストリードを作成することをお勧めしており、メスバナナコネクタに追加するのに最適です。このソケットコネクタは、お客様の仕様に適合するテストリードを作成するのに最適なソリューションです。点検時に、このソケットは高品質プラスチック絶縁体を備え、センターコンタクトは銀めっき黄銅製で、転送終端処理が施されています。厚さ 13.5 mm までのパネルに適合し、標準の 4 mm 絶縁バナナプラグ又は非絶縁バナナプラグに対応する設計になっています。 特長と利点 メスバナナプラグ 銀めっき黄銅コンタクト ケーブルや機器を安全に保管します 定格電圧: 50 V 定格電流: 10 A ポリプロピレン絶縁材で、丈夫で Durable なプラグを確実にします 動作温度範囲: -20 → +147 用途 バナナプラグコネクタにはさまざまな種類があるため、特にマルチメータ、電圧計、オシロスコープを頻繁に使用する場合は、さまざまな長さのケーブルリードを用意することが重要です。最もコスト効率の高い方法は、独自のものを作ることです。つまり、ワークステーションやベンチトップをセットアップして生産性を高めることができます。バナナプラグは、テスト機器、オーディオリード、及びその他のさまざまなテスト / 設置用途のパッチコードの終端処理に最も一般的に使用されます 電気・電子機器の修理 自動車 保守 バナナプラグテストリードはどのように作成しますか. プラグコネクタの終端は非常に簡単です。センターコンタクトには、はんだ付けするケーブルワイヤ用の開口部があります。はんだ付けが完了したら、すべてのプラグエレメントを元に戻します。これでテストリードを使用できるようになります。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様色 = 緑オス/メス = メス端子方法 = はんだ定格電圧 = 50V定格電流 = 10Aコンタクト仕上げ = シルバーコンタクト材質 = 真鍮絶縁材 = ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

RS Pro 4 mm バナナプラグ - オス RS Pro は、独自のテストリードを作成するのに最適な 4 mm バナナプラグに加えて使用できます。この銀めっきプラグは、テストリードを仕様に準拠させるのに最適なソリューションです。よく調べることで、このプラグコネクタは高品質のアセタールプラスチック絶縁と、銀めっき黄銅製のセンターコンタクト及びはんだ終端方式を採用しています。直径 4 mm のテストリードケーブルに対応し、 4 mm の絶縁ソケット又は非絶縁ソケットに適合します。 特長と利点 4 mm オスバナナプラグ 銀めっきコンタクト ケーブルや機器を安全に保管します 定格電圧: 50 V 定格電流: 10 A アセタールプラスチック絶縁材は、頑丈で Durable を確保しています プラグ 用途 バナナプラグコネクタにはさまざまな種類があるため、特にマルチメータ、電圧計、オシロスコープを頻繁に使用する場合は、さまざまな長さのケーブルリードを用意することが重要です。最もコスト効率の高い方法は、独自のものを作ることです。つまり、ワークステーションやベンチトップをセットアップして生産性を高めることができます。バナナプラグは、テスト機器、スピーカー / ラウドスピーカー、アンプ、ヘッドホンジャック、オーディオリード、その他のテスト及び設置用途のパッチコードの終端処理によく使用されます 電気・電子機器の修理 自動車 保守 バナナプラグテストリードはどのように作成しますか. プラグコネクタの終端は非常に簡単です。センターコンタクトには、はんだ付けするケーブルワイヤ用の開口部があります。はんだ付けが完了したら、すべてのプラグエレメントを元に戻します。これでテストリードを使用できるようになります。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様色 = 茶オス/メス = オス端子方法 = はんだ定格電圧 = 50V定格電流 = 10Aコンタクト仕上げ = シルバーばね接点 = ありコンタクト材質 = 真鍮絶縁材 = アセタール RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

RS Pro バナナコネクタ - メス RS Pro では、独自のテストリードを作成することをお勧めしており、メスバナナコネクタに追加するのに最適です。このソケットコネクタは、お客様の仕様に適合するテストリードを作成するのに最適なソリューションです。点検時に、ソケットは銀めっき黄銅製のセンターコンタクトとはんだ終端方式の高品質プラスチック絶縁体を備えています。厚さ 13.5 mm までのパネルに適合し、標準の 4 mm 絶縁バナナプラグ又は非絶縁バナナプラグに対応する設計になっています。 特長と利点 メスバナナプラグ 銀めっき黄銅コンタクト ケーブルや機器を安全に保管します 定格電圧: 250 V ac 定格電流: 10 A ポリプロピレン絶縁材で、丈夫で Durable なプラグを確実にします 用途 バナナプラグコネクタにはさまざまな種類があるため、特にマルチメータ、電圧計、オシロスコープを頻繁に使用する場合は、さまざまな長さのケーブルリードを用意することが重要です。最もコスト効率の高い方法は、独自のものを作ることです。つまり、ワークステーションやベンチトップをセットアップして生産性を高めることができます。バナナプラグは、テスト機器、オーディオリード、及びその他のさまざまなテスト / 設置用途のパッチコードの終端処理に最も一般的に使用されます 電気・電子機器の修理 自動車 保守 バナナプラグテストリードはどのように作成しますか. プラグコネクタの終端は非常に簡単です。センターコンタクトには、はんだ付けするケーブルワイヤ用の開口部があります。はんだ付けが完了したら、すべてのプラグエレメントを元に戻します。これでテストリードを使用できるようになります。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様色 = 緑オス/メス = メス端子方法 = はんだ定格電圧 = 50V定格電流 = 10Aコンタクト仕上げ = シルバータイプ = バナナソケット絶縁材 = ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,198 税込2,418
7日以内出荷

RS Pro 4 mm バナナプラグ - オス RS Pro は、独自のテストリードを作成するのに最適な 4 mm バナナプラグに加えて使用できます。このニッケルめっきプラグは、テストリードを仕様にするのに最適なソリューションです。検査時、このプラグコネクタは高品質のアセタールプラスチック絶縁部と、ニッケルめっき黄銅製のセンターコンタクト及びねじ終端方式を備えています。直径 7.1 mm 、導体径 3.5 mm のテストリードケーブルに対応します。 特長と利点 4 mm オスバナナプラグ ニッケルめっき黄銅コンタクト トリプルコンタクトプラグ ケーブルや機器を安全に保管します 定格電圧: 50 V 定格電流: 10 A アセタールプラスチック絶縁材は、頑丈で Durable を確保しています プラグ 用途 バナナプラグコネクタにはさまざまな種類があるため、特にマルチメータ、電圧計、オシロスコープを頻繁に使用する場合は、さまざまな長さのケーブルリードを用意することが重要です。最もコスト効率の高い方法は、独自のものを作ることです。つまり、ワークステーションやベンチトップをセットアップして生産性を高めることができます。バナナプラグは、テスト機器、スピーカー / ラウドスピーカー、アンプ、ヘッドホンジャック、オーディオリード、その他のテスト及び設置用途のパッチコードの終端処理によく使用されます 電気・電子機器の修理 自動車 保守 バナナプラグテストリードはどのように作成しますか. プラグコネクタの終端は非常に簡単です。センターコンタクトには、はんだ付けするケーブルワイヤ用の開口部があります。はんだ付けが完了したら、すべてのプラグエレメントを元に戻します。これでテストリードを使用できるようになります。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様色 = 黄オス/メス = オス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 50V定格電流 = 10Aコンタクト仕上げ = ニッケルばね接点 = ありコンタクト材質 = 真鍮絶縁材 = アセタールC 27021 R RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,398 税込2,638
7日以内出荷

RS Pro 4 mm バナナプラグ - オス RS Pro は、独自のテストリードを作成するのに最適な 4 mm バナナプラグに加えて使用できます。このニッケルめっきプラグは、テストリードを仕様にするのに最適なソリューションです。検査時、このプラグコネクタは高品質のアセタールプラスチック絶縁部と、ニッケルめっき黄銅製のセンターコンタクト及びねじ終端方式を備えています。直径 7.1 mm 、導体径 3.5 mm のテストリードケーブルに対応します。 特長と利点 4 mm オスバナナプラグ ニッケルめっき黄銅コンタクト トリプルコンタクトプラグ ケーブルや機器を安全に保管します 定格電圧: 50 V 定格電流: 10 A アセタールプラスチック絶縁材は、頑丈で Durable を確保しています プラグ 用途 バナナプラグコネクタにはさまざまな種類があるため、特にマルチメータ、電圧計、オシロスコープを頻繁に使用する場合は、さまざまな長さのケーブルリードを用意することが重要です。最もコスト効率の高い方法は、独自のものを作ることです。つまり、ワークステーションやベンチトップをセットアップして生産性を高めることができます。バナナプラグは、テスト機器、スピーカー / ラウドスピーカー、アンプ、ヘッドホンジャック、オーディオリード、その他のテスト及び設置用途のパッチコードの終端処理によく使用されます 電気・電子機器の修理 自動車 保守 バナナプラグテストリードはどのように作成しますか. プラグコネクタの終端は非常に簡単です。センターコンタクトには、はんだ付けするケーブルワイヤ用の開口部があります。はんだ付けが完了したら、すべてのプラグエレメントを元に戻します。これでテストリードを使用できるようになります。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様色 = 赤オス/メス = オス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 50V定格電流 = 10Aコンタクト仕上げ = ニッケルばね接点 = ありコンタクト材質 = 真鍮絶縁材 = アセタールC 27021 R RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,198 税込2,418
7日以内出荷