46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
泰豊トレーディング真鍮粉
金属素材シリーズ 加工に優れた真鍮素材
用途工作やDIYなど 材質真鍮
1パック
999 税込1,099
当日出荷

マグナアロイアンドリサーチ銅.真鍮.ブロンズ用粉体DELTA 3000 250G
銅.真鍮.ブロンズ用粉体
用途接着低温シャフト上肉盛り用 適合鋼鉄、銅合金、ステン、工具鋼、鋳物等 硬度ブロンズ粉体 容器仕様ポリ容器 形態粉体 溶接方法酸素アセチレンガス 溶融温度(℃)1091-1166 材質規格Cu,ZnNiMnAl.Si
1缶
19,980 税込21,978
5日以内出荷

名称銅(粉末) 等級一級 化学式Cu 濃度(%)≧99.6 化学組成Cu 労働安全衛生法の表示労57,57-2 アズワン品番89-0063-86 危険物の類別非危険物 特性アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ、呼吸器への刺激のおそれ、臓器の障害 (消化器) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 平均分子量63.546 CAS登録番号7440-50-8
1本(500g)
2,998 税込3,298
当日出荷

金属素材シリーズ 加工性、熱伝導率に優れた銅素材
用途工作やDIYなどに 材質 容量(g)30
1個
849 税込934
当日出荷

金属素材シリーズ 加工に優れたアルミ素材
用途工作やDIYなど 材質アルミ 質量(g)10 危険物の類別非危険物
1袋
539 税込593
当日出荷

リペアの達人専用 パウダー密着液と一緒にご使用ください。 主にパテで補修した箇所の着色、木目書きに使用します。 超微粒子粉末着色剤です。 パウダーを混ぜ合わせ任意の色を作れます。
用途パテで補修した箇所の着色、木目書きに 成分【カラーパウダー】顔料、他 危険物の類別非危険物
1セット
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

名称Aluminium, Powder 等級化学用 CP 種別一般用試薬(研究実験用) 化学式Al 濃度(%)≧99 比重d≒2.699 化学組成Al 労働安全衛生法の表示労57,57-2 アズワン品番89-0062-93 危険物の類別非危険物 特性水に触れると可燃性ガスを発生、臓器の障害 (呼吸器系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (呼吸器系) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 平均分子量26.98 CAS登録番号7429-90-5
1本(500g)
3,198 税込3,518
4日以内出荷

きれいに塗れて乾きの早いカブレない『うるし塗料』です。
用途釣具全般、家具、家庭用品等の製作、補修等 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.00015L 危険物の性状非水溶性
1本(10g)
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

主原料は、熱帯植物中の漆科植物から採取した特殊うるしです。優美で弾力性に富んだ仕上がり、塗膜・密着力が強いのが特徴です。
用途ウキのボディーや竿などにご使用いただけます。耐久性も抜群です。仕上げにコンパウンドで磨くと、しっとりとした光沢がえられ、より優美に仕上がります。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 危険物の性状非水溶性
1個(10g)ほか
特価
339 税込373
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1箱ほか
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


自然乾燥型の油性うるし塗料
用途屋内木部全般(テーブル・襖枠・木製品など) 主な用途屋内木部全般 使用場所屋内用 塗り面積(m2)0.8 主成分油性うるし 希釈剤カシューうすめ液 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.08L 危険物の性状非水溶性 塗回数2
1缶(80mL)
899 税込989
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

和信ペイント水性工芸うるし 匠
・日本の伝統工芸であるうるし風の塗装を、手軽に体験していただくために開発しました。・安全かつ簡単にうるし風の作品作りを楽しむことができます。・屋根のある屋外で使う作品にも使用できます。・水性工芸うるし匠 同士を混ぜて、好みの色を作ることもできます。・F☆☆☆☆
用途・屋内の木彫、木工作品。・屋内木部(什器、額縁、ふすま縁など) 成分合成樹脂(アクリル)、顔料(つやあり透明を除く)、水、有機溶剤 使用方法・塗る面のゴミ、油分、サビ、カビ、ワックス等を取り、サンドペーパー(240~320番)で木目に沿って研磨します。・使用前に容器のままよく振って中身を均一にします。・ハケで薄く均一に塗り広げます。厚塗りすると乾燥不良を起こす場合があるので、一度に厚さをつけないように注意してください。・直射日光を避けて自然乾燥させます。・2~3回塗り重ねて仕上げます。塗り重ねは塗料が充分に乾いた後、サンドペーパー(400~600番)で軽く研磨し、表面を平らにしてから行います。 乾燥時間(分)約120(20℃) 液性水性 希釈剤 使用後の手入方法 危険物の類別非危険物 塗回数3
1個(45mL)ほか
特価
899 税込989
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

耐摩耗性に優れ、鉱物等の高硬度の材料粉砕に適しています。
材質タングステンカーバイト94%、コバルト6% 硬度HRA90 比重15
1箱(10個)ほか
14,980 税込16,478
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個ほか
329 税込362
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

耐水性がよい。 速乾性で作業性がよい。
用途一次防錆用。 特性耐水、速乾、防錆 タイプ一次防錆用ニス 硬化時間(分)60(23℃) 指触乾燥時間(分)5(23℃) 希釈剤メタノール 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 希釈率(%)(スプレー)10~20、(刷毛)0~10 塗り重ね可能時間(時間)2以上 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2)60~80
1缶(400mL)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
10,699 税込11,769
63日以内出荷

金型仕上専用の低揮発性のオイルです。 低粘度な不水溶性オイルで、切り粉の分散を助けガジリやキズを防止します。 溶剤で拭き取った後も防錆効果が得られます。 アルミ、真鍮、銅など非鉄金属との反応もありません。 非溶剤系オイルでPRTR法及び労働安全衛生法の指定するオイルを含まない安全なオイルです。
用途金型の仕上加工に。 トラスコ品番468-7825 容量(mL)250 質量(g)245
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

導管が目立つ素材の表面を、平滑にするために使います。
用途木部、木彫りの作品、木工作品などの目止め用。 使用場所屋内用 乾燥時間(分)約20~30(20℃) 主な用途 危険物の類別非危険物
1箱(200g)
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金、銀、銅、真鍮及びその合金製品、ステンレス製品に使用できます。湿った布かスポンジにつけて磨けます。研磨性に優れハードな光沢に仕上げます。
寸法(mm)Φ72×58 EBM品番7439300 繰り返し・詰め替え対応
1個(60g)
929 税込1,022
翌々日出荷

1個
7,698 税込8,468
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

JIS規格C2700系黄銅(63:37)を使用した、硬質線仕様のワイヤです。 自動結線に優れた真直性を有します。 平滑な表面状態とともに黄銅粉の発生を極少におさえてあります。 外径寸法精度(線径許容差)は+0、-0.002ミリで高寸法精度を有します。
用途放電加工用のワイヤー
1箱(10kg×2個)ほか
55,980 税込61,578
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

基材を傷めにくい中性タイプです。
用途大理石、御影石、タイル、コンクリートについたサビ、黄ばみ、汚れ落とし。 アルミ、ステンレス、真鍮、銅等に付着したサビ、汚れ落とし。 メッキ、塗装された金属表面に付着したサビ落とし。 自動車やオートバイの車体、アルミホイールに付着した鉄粉やサビの除去。 金属の表面に付着した手あか、黒ずみの除去。 形状液体 標準使用量10~20m2/L 商品タイプ業務用
1缶(1L)ほか
4,698 税込5,168
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルファーミラージュ真鍮ブラシ
平面や球面作業に適した線が多く幅の広い真鍮ブラシです。 ブラシ幅Φ0.08なので、微細な粉も取り除きます。
仕様12行23列 毛丈(mm)15 径(Φmm)0.08
1個
4,398 税込4,838
欠品中

NO.3 6-12プロヨウ オイル超硬ガラス切 真鍮柄 SK11 動画あり
板ガラスや鏡板の直線切・曲線切に最適です。超硬ローラーの発明開発社、日研ダイヤの独占技術により製作された、高品質ガラス切りです。グリップの形状は入力安定性の研究により生み出され、指当・定規当引きのバランスがよく、使いやすさ抜群です。オイル注入式のため切粉が出にくく安定切断ができます。重量感抜群の真鍮製ハンドルです。
用途板厚6~19mmまでの板ガラスや鏡板の切断。 切断板厚(mm)3~12
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

NO.4 12-19プロ オイル超硬ガラス切 真鍮柄 SK11 動画あり
板ガラスや鏡板の直線切・曲線切に最適です。超硬ローラーの発明開発社、日研ダイヤの独占技術により製作された、高品質ガラス切りです。 グリップの形状は入力安定性の研究により生み出され、指当・定規当引きのバランスがよく、使いやすさ抜群です。 オイル注入式のため切粉が出にくく安定切断ができます。重量感抜群の真鍮製ハンドルです。
用途板厚12~19mmまでの板ガラスや鏡板の切断。 切断板厚(mm)3~19
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

スパイラル機構により切粉を上方向に排出!。下穴作業とねじ切り作業が1本で完成!。正逆転ドリルで使用可能!。アルミ・真鍮・鉄・ステンレスに。
仕様【最大加工】6mm 材質HSS-M2
1個
特価
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

17660122100 復活洗浄剤 水栓金具・蛇口石けん・水あかクリーナー カンペハピオ 動画あり
■[石鹸あか汚れを強力に除去] 洗剤などの跳ね返りや水道水などの白くうろこ状になった石鹸あか汚れを強力に除去します。 ■[素材を傷めない] 研磨剤を配合していないので、ステンレス・メッキなど素材を傷める事無く素材の持つ本来の美しさを取り戻します。 ■[環境に優しい] 塩酸をまったく含まず、乳酸などの有機酸を主成分にしている為、環境に優しい洗浄剤です。 ■超微粒子専用パット付き
用途■表記の用途以外には使用しないで下さい。 ■今までなかなか落とす事が出来なかった石鹸垢・水垢を強力に除去し、本来の美しさを取り戻します。 ■水栓金具の各種汚れ 汚れの種類:水垢 / 石鹸垢 場所:浴室 / 洗面 / キッチンなどの蛇口 / 混合栓などの水栓金具 素材:クロムメッキ / ステンレス /樹脂製部材 【使えないもの】■[各種素材] 金メッキ / アルミ / 鉄 / 銅 / 青銅 / 真鍮 / 貴金属製品 ■劣化してはがれかけのクロムメッキ ■[塗装面] 塗料 / ニス など ■[目地] セメント / シーリング材 など ■粉体塗装などを行った素材 ■[その他] 特殊なコーティングを施した素材 / 鏡 ■[脱色する場合がある物] 衣服 【ご使用方法】[1]使用前に目立たない所でテスト洗浄を行い、素材への影響を確認して下さい。 ※素材のツヤが落ちるなど、不具合が発生した場合は、洗浄を行わないで下さい。[2] 本品は洗浄する場所に直接吹きかけず、専用パットに浸み込ませて洗浄を行ってください。 浸み込ませたら、すぐに専用パットでこすり洗いを行ってください。 ただし、強くこすると素材を傷つけるおそれがあるのでご注意ください。 ※汚れが落ちない場合はこの作業を繰り返し行ってください。 ※本品をパットしたまま長時間放置しないで下さい。 ※液が糸状に垂れないように注意してください。液ダレした場合は、液を前面に薄く引き延ばしてください。 [3] 洗浄後は本品の成分が残らないように念入りに水洗いして下さい。 水洗いができない場所は、塗れた布なので丁寧に拭き取って下さい。 液性酸性 成分乳酸、クエン酸、スルファミン酸、水、超微粒子専用パット付き 使用の目安1.3~2m2 アズワン品番64-1164-67
1缶(100mL)
999 税込1,099
当日出荷

前後・左右に並べたり、上下に積み重ねて押入れやクローゼットのスペースを有効活用。 幅方向は無段階伸縮式(約76cmから93cmまで、伸縮幅約17cm)、脚柱はジョイント部分に高さ調整機能が付いているので高さ48cmから80cmまで自由に調整可能。
ベージュ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)760~930×370×480~800 下部寸法(mm)(棚下)幅690~860×高さ410~750 耐荷重(kg)20 材質(棚板・脚)PP、(脚柱)スチール鋼管粉体塗装、(ストッパー用ボタン)真鍮、(ボタン用スプリング)ばね鋼 質量(kg)2
1セット(4個)ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(5個)
9,998 税込10,998
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質は本体が真鍮。刃はステンレス。オイル仕様で、ブレードがスムーズに動き、ガラス粉が飛散しません。替刃はEA845AJ-1。
全長(mm)180 角度(°)ホイール:138 板厚(mm)可能:3~12
1本
12,300 税込13,530
翌日出荷

特殊配合黄銅線を使用した高速加工用ワイヤ。汎用的な黄銅線に比べ導電性を向上させています。亜鉛メッキではありませんので、粉の発生は最小限に抑えられています。
材質特殊配合黄銅線 導電率25%IACS≦ 引張強度(N/mm)700以上 伸び(%)0.4以上 直径許容差(mm)±0.001 真円度(μm)1
1箱(5kg×1巻)ほか
19,980 税込21,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ダイヤモンド粒子がねじに喰らいつきカムアウト防止。マグネットでつかないステンレスも落とさない。サビに強いメッキ処理。高硬度、高靭性HRC62.5(最高硬度)。トーション部で衝撃を吸収。先端が見やすい両頭スリムタイプ。鉄粉、鉄くずがつかないマグネットなし。摩耗に強く、折れに強い。カムアウトを抑制。マグネットでつかないステンレス、真鍮、アルミ、樹脂ねじなどに。屋外作業や水廻り作業に。40V対応(18Vにも対応)。
1本
580 税込638
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

前後・左右に並べたり、上下に積み重ねて押入れやクローゼットのスペースを有効活用。 幅方向は無段階伸縮式(約76cmから93cmまで、伸縮幅約17cm)、高さは4段階(約36cm/38cm/40cm/43cm)高さ調節可能。
材質(棚板・脚)PP、(脚柱)スチール鋼管粉体塗装、(ストッパー用ボタン)真鍮、(ボタン用スプリング)ばね鋼 質量(kg)1.5 ベージュ 耐荷重(kg)30 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)760~930×370×360~430 下部寸法(mm)(棚下)幅690~860×高さ310~380
1セット(4個)ほか
14,980 税込16,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旭エンジニアリング粉体入りパテ Copper Fix
RoHS
本品は切って、揉んで、貼るだけで簡単にひび割れや穴を緊急補修する事の出来る、材質別高強度粉体入りパテです。銅・真鍮補修用です。完全硬化後は穴、ネジ切り、研磨、塗装等、追加工する事ができます。エアー、水、油、ガソリン、アセトン、キシレン、メタノール、硝酸、硫酸、塩酸、苛性ソーダー等、耐薬品性にも優れております。
用途銅・真鍮補修用 使用温度範囲(℃)-30~260 硬度82 可使時間(分)5~7 完全硬化時間1時間 強度圧縮(55mpa):8000psi 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 塗布容積(cm3)25/1本 関連資料(8.1MB) 絶縁耐力(volts/mil)300
1箱(10本)
15,980 税込17,578
翌々日出荷

ステンレス、鉄工、アルミ、真鍮の面取・バリ取りに最適。チタンコーティング仕上により、耐溶着性・耐摩耗性がアップ。シャープな刃先でスムーズな切削が出来ます。鋸刃形状の面取りドリルでは刃先に切粉がコビりつき切削力が低下し、寿命も短くなります。コニカルドリルは面取りする材質が柔らかくても切削した切粉の排出が良いので切削力や寿命が向上します。
用途ステンレス、鉄工、アルミ、真鍮の面取・バリ取りに。適応材料:ステンレス、鉄板、アルミ、真鍮、塩ビ、プラスチックなど 仕様6.35六角軸 材質コバルトハイス鋼(チタンコーティング) 刃先角度(°)90
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一軸タイプの気泡管水平器。 気泡管水平器について 取りつけ面の一軸方向の水平状態を確認できます。 金属ホルダに覆われているため耐久性があります。 フランジの底面が水平基準面です。機器・装置の水平を確認したい面にフランジ面を合わせて取りつけてください。 液体は緑色。 ホルダのカラーバリエーションは2色。
寸法A(mm)12 寸法d(mm)4.5 寸法H(mm)13 寸法L(mm)57 寸法L1(mm)37 寸法P(mm)45 寸法t(mm)1 材質(ホルダ)真鍮/粉体塗装(各色)、(気泡管)ガラス、(ベース)石膏
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

スイス・ Glardon(R)vallorbe プレミアム シリーズのヤスリです。安定した品質で作業したいプロフェッショナル向けのヤスリです。アルミニウム、真鍮、銅、軟鋼、プラスチック、木材の加工に適した独特なヤスリ目(マルチカット)を有しています。マルチカットは切削粉のはく離性に優れ、ヤスリの目詰まり現象を大幅に低減させます。表・裏でヤスリ目の粗さが違うためアラどりから仕上げまで効率よく作業ができます。
形状
1本
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

両面用です。iWoodアイウッド。天然木の風合い。松、ヒバの間伐材と特殊樹脂からなる素材で天然木に近い風合いがあり、ホルムアルデヒドをはじめとするVOCを含まず、環境にやさしい素材です。素材特性。抗菌性があり、カビがつきにくく安全で清潔です。防腐剤も必要とせず、ささくれの心配もありません。対候性、耐久性にも優れています。
その他【金属部分】ホワイトブロンズ 材質木粉+真鍮+樹脂 サイズ 高さ(mm)67 全長L(mm)490 径D(Φmm)32 足幅【P】425 サイズ(mm)【付属ビス】M8×60
1組(2本)
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)