布通りのよいメリケン針の短針・長針セットです。薄地用から厚地用まで5サイズ展開となっております。収納に便利な針ケースつきです。
材質鋼
高品質ぬい針。絹地や薄手の木綿地などに。
ニッケルメッキ後、クロバー独自の先付研磨(先直し)で、針先から0.5mmくらいの所を円すい状に研削し、尖った針先を強化。鋭く、強く、布通りのよい針先にしています。
長さ(mm)36.4
太さ(mm)0.56
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
滅菌済。
再利用(煮沸消毒)可。
全長(mm)160
サイズ青
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:08B3X00004000022
鏡面寸法(mm)Φ20
松吉医科器械コード02-4126-02
医薬品医療機器等法一般医療機器
1式(50本)
¥8,998
税込¥9,898
7日以内出荷
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
熱処理され変形しにくい先端です。
用途ハンダ付けの確認、パターンの修正、接着剤・テープ・電子部品の除去などに。
検査、微調整などにご使用ください。
TGK品番990-58-24-62
型式018
摘要フック型
1個
¥1,190
税込¥1,309
5日以内出荷
材質ステンレス
寸法(mm)155
アズワン品番8-1021-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00081000077
松吉医科器械コード02-4115-00
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥1,049
税込¥1,154
当日出荷
洋裁針と呼ばれ、主にソーイングに使用される針。金耳針同様、各種手芸にも使われます。
盛り付け・ならし・かき取り等、さまざまな用途に役立ちます。細工用に適したスパチュラタイプのツールです。
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
1本
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
NGの範囲が視覚的に分かりやすいので、量産での検査工程などに効果的。メモ用シール、短針用シール、アラートポイントの設定などに便利な矢印シール。
用途寸法検査のOK/NG判定を色で判定できるシールです。
付属品Rt-h(強粘再剥離)10枚入
材質ポビック透明#100
シール径(Φmm)(長針用)51.5、(短針用)10
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
ノブ一体型
ダイアルインジケーター
2針式のダイアルインジケーターで回転数を正確に読取りできます。
一回転させた時に長針は一回転して短針は1目盛り進みます。(逆回転は目盛りが戻ります)
色長針:赤色(透明アクリル板に印字、短針:赤色
材質(本体)アルミニウム
質量(g)100
目盛9
回転方向反時計回り
材質(窓)アクリル樹脂
材質(文字盤)脂 アルミニウム(A1050P)
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
2針式のダイアルインジケーターで回転数を正確に読取りできます。一回転させた時に長針は一回転して短針は1目盛進みます。簡単な取付けで使用できるように専用のハンドル車、ノブを用意してあります。
仕様●長針:赤色(透明アクリル板に印字)
適合・DHWダイアルハンドル車・DHKダイアルハンドノブ・DRKダイアルラウンドノブ
トラスコ品番805-6278
材質本体:スチール つや消しブラック、窓:アクリル樹脂、文字盤:アルミニウム(A1050P)、長針:赤色(透明アクリル板に印字)、短針:黒色
厚さ(mm)25
材質(本体)スチール(つや消しブラック)
質量(g)75
径(Φmm)53.9
使用温度範囲(℃)-20~60
目盛12
寸法D1(mm)52.2
許容回転数(min-1[r.p.m])300
寸法T1(mm)21.5
寸法T2(mm)20
回転方向時計回り
材質(窓)アクリル樹脂
材質(文字盤)アルミニウム(A1050P)
色(短針)黒色
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
XYZ方向の基準点を大型ダイヤルゲージ
1台で XYZ 方向の測定が可能
通電しない加工物も測定可能
加工物との干渉を考慮したコンパクト設計
スタイラスボール半径の計算が不要
型 式 3DM-10N
ボ-ルがワ-クに接触し半径移動した位置がスピンドルの中心です。
(長針・短針ともに”0”の位置)
付属品スタイラス:ST25R-3DM
質量(kg)0.6
繰返し精度(mm)0.01以下
最小目盛(mm)0.01
ストローク量(mm)XY:±4/Z:4
1個
¥85,980
税込¥94,578
当日出荷
2針式のダイアルインジケーターで回転数を正確に読取りできます。
一回転させた時に長針は一回転して短針は1目盛り進みます。(逆回転は目盛りが戻ります。)
簡単な取付けで使用できるように専用のハンドル車、ノブを用意してあります。
色長針:赤色(透明アクリル板に印字)、短針:黒色
材質(本体)スチール、つや消しブラック
質量(g)75
目盛12
許容回転数(min-1[r.p.m])300
回転方向時計回り
材質(窓)アクリル樹脂
材質(文字盤)アルミニウム(A1050P)
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌日出荷
2針式のダイアルインジケーターで回転数を正確に読取りできます。
一回転させた時に長針は一回転して短針は1目盛り進みます。(逆回転は目盛りが戻ります)
材質本体:アルミニウム、窓:アクリル樹脂、文字盤:アルミニウム(A1050P)
色長針:赤色(透明アクリル板に印字)、短針:赤色
質量(g)100
目盛本数(本)9
回転方向反時計回り
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
2針式のダイアルインジケーターで回転数を正確に読取りできます。
一回転させた時に長針は一回転して短針は1目盛り進みます。(逆回転は目盛りが戻ります。)
簡単な取付けで使用できるように専用のハンドル車、ノブを用意してあります。
色長針:赤色(透明アクリル板に印字)、短針:黒色
材質(本体)スチール、つや消しブラック
質量(g)135
目盛36
許容回転数(min-1[r.p.m])300
回転方向反時計回り
材質(窓)アクリル樹脂
材質(文字盤)アルミニウム(A1050P)
1個
¥5,298
税込¥5,828
翌日出荷
。リールクリップ付きで、クリップ部分は360度回転します。文字盤の12ポイントのドット及び短針、長針は暗いところで光る蓄光タイプです。脈拍を簡易的に計算できるパルスメーター付きです。文字盤は一目で時間がわかる、シンプルなデザインです。
仕様●色:ホワイト●★入数:1個●材質:ケース/合金、風防/ガラス、リールケース/プラスチック●時計盤サイズ:34mm●伸縮リール長:最大620mm●全長:100mm●重量:30g●電池:SR626SWボタン電池×1個(テスト用付属)
アズワン品番7-4350-01
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
小さなお子様にも教えやすい。時計の読み方がわかる知育時計。短針の指す数字を読めば「時」、長針の指す数字を読めば「分」が分かります。
用途リビングに、子供部屋に。
付属品単3乾電池×1
材質天然木・ガラス
寸法(mm)Φ315×45D
表示方式アナログ
アズワン品番64-9648-19
1個
¥5,798
税込¥6,378
4日以内出荷
2針式のダイアルインジケータで回転数を正確に読み取りできます。
一回転させた時に長針は1回転して短針は1目盛進みます。(逆回転は目盛が戻ります)
簡単な取付けで使用できるように専用のハンドル車、ノブを用意してあります。
使用温度範囲は-20~+60℃です。ただし、温度差によりアクリル板内側にくもりが発生し、見えにくくなることがあります。
水や塵埃のかかる場所は避けてください。
分銅式ですので、地面と垂直状態から60°以内でご使用ください。
RoHS指令適合製品です。
2針式のダイアルインジケーターで回転数を正確に読取りできます。
一回転させた時に長針は一回転して短針は1目盛り進みます(逆回転は目盛りが戻ります)
使用温度範囲は-20~+60℃です。ただし温度差によりアクリル板内側にくもりが発生し、見えにくくなることがあります。
水や塵埃のかかる場所でのご使用は避けてください。
分銅式ですので、地面と垂直状態から60°以内でご使用ください。
材質文字盤:アルミニウム(A1050P)
材質(本体)アルミニウム
質量(g)100
使用温度範囲(℃)-20~60
目盛本数(本)9
色(本体)シルバー
材質(窓)アクリル樹脂
保護等級IP67採用。
シャフトの回転表示ができます。
窓(アクリル)と本体(ナイロン樹脂)は超音波溶接してあり、防滴性に優れています。
一回転させた時に長針は一回転して短針は1目盛進みます。(逆回転は目盛が戻ります)
分銅式ですので、地面と垂直状態から60°以内でご使用ください。
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
おもちゃ+パズル+絵本のセットで、「いまなんじ?」が楽しくわかる!。遊んで学べる時計のセットです。時計のおもちゃは、長針に連動して短針が動くので、回して遊んでいるだけで針が進む感覚が身につきます。他にも半透明の針や、時間と時間の間がわかる見てデザイン、時刻がわかる仕組みがいっぱいです。
判型B5
著者名永岡書店編集部/Tossan Land(イラスト)
初版年月2025/01/10
1冊
¥2,980
税込¥3,278
4日以内出荷
2針式のダイアルインジケーターで回転数を正確に読取りできます。
一回転させた時に長針は一回転して短針は1目盛り進みます。(逆回転は目盛りが戻ります。)
簡単な取付けで使用できるように専用のハンドル車、ノブを用意してあります。
使用温度範囲は-20~+60℃です。ただし、温度差によりアクリル板内側にくもりが発生し、見えにくくなることがあります。
水やチリ、ホコリのかかる場所でのご使用は避けてください。
分銅式ですので、地面と垂直状態から60°以内でご使用ください。
RoHS指令適合製品です。
材質本体:スチール:つや消しブラック、窓:アクリル樹脂、文字盤:アルミニウム(A1050P)
色長針:赤色(透明アクリル版に印字)、短針:黒色
許容回転数(min-1[r.p.m])300
RoHS指令(10物質対応)対応
視認性の高い数字フォントを採用したアナログウォッチ。長針・短針・秒針と2時間ごとの目盛には「蓄光塗料」を使用し夜間でも時間が確認しやすい仕様です。カラビナ付きでバッグやパンツなどどこにでも引っ掛けて使用でき腕時計が苦手な方や医療現場で働く方、またお子様の時間確認用などにもオススメ。日常生活防水仕様です。
材質ケース:プラスチック、ベルト:ナイロン
全長(mm)130
質量(g)33
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)50×12.5
防水5気圧
2WAY仕様です。クリップとフックを用途に応じて取り替えて使用できます。、文字盤及び短針、長針は暗いところで光る蓄光タイプです。、脈拍を簡易的に計算できるパルスメーター付きです。、文字盤は一目で時間がわかる、シンプルなデザインです。、日本製ムーブメント
セット内容本体、単3電池、針(赤3本、黒2本、白4本)、留め金具、フック付
寸法(mm)(本体)55×55、(長針)77、(短針)50、(秒針)90
板厚(mm)2~4
シャフト長さ(mm)5
1個
¥664
税込¥730
当日出荷
そろえておきたい基本の道具が入ったソーイングセット。
裁ちハサミ(18cm)、握りはさみ、リッパー、ひも通し、チョークペンシル、糸通し、糸セット、針セット、オートメジャー(1m)、ピンクッション、全10アイテムを、使いやすいケースにセットしました。
使う人を選ばない、シンプルでおしゃれなソーイングセットです。
セット内容裁ちハサミ(18cm)、握りはさみ、リッパー、ひも通し、チョークペンシル、糸通し、糸セット、針セット、オートメジャー(1m)、ピンクッション
使用方法:針の軸にプーラーをはめてピン押しスクリューを時計回りに廻しながら下げていくと、プーラーが持ち上がり針を抜くことが出来ます。時計の長針と短針を重ね合せ、時計の針の軸の太さにあわせてブレードを選んで差し込んでください。
用途ゲージ類の針抜きに
ストローク(mm)引抜:15
直径(Φmm)最大:8
質量(g)45
寸法(幅W×高さH)(mm)20×49
先端径(mm)1
適合軸径(Φmm)【針】3・4・5・6
アーム寸法(mm)深さ:15
1個(1個)
¥21,900
税込¥24,090
8日以内出荷
時計の読み方を学べる知育時計としてもご使用いただけるウォールクロック。
たくさんの数字を配置しながらもスッキリとして見やすい文字盤、遊び心のあるカラフルな針、窓のついた短針などお子様が楽しく学べるのはもちろんのこと、木目の美しさが際立つ組木のフレームを採用し、大人もグッとくるこなれたデザインです。
秒針の動きが分かりやすいステップムーブメントです。
表示方式アナログ
奥行(mm)4.5
質量(kg)0.9
材質木・ガラス・プラスチック・MDF
タイプ電波ステップムーブメント
電池単3乾電池(付属)
付属品壁掛用木ネジ
直径(Φcm)30
関連キーワード
1
2
次へ