21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
9125 サンドペーパー用研磨パッド SOFT99 動画あり
サンドペーパーを巻きつけて使用します。力が均等にかかり、キレイに仕上がります。
サイズ(mm)95×68×30 危険物の類別非危険物
1個
529 税込582
当日出荷

ステンレス、鋳物、真ちゅう、クロームメッキ、アルミ製品の汚れ・サビを落とし輝きをよみがえらせます。
用途ステンレス・鋳物・真ちゅう・クロームメッキ・アルミ製品に使えます。サビの再発生を防ぐ効果があります。 材質主成分:研磨剤(29%)、脂肪酸、有機溶剤、界面活性剤キャップ:ポリプロピレンチューブ:アルミ 幅(mm)40 高さ(mm)133 奥行(mm)23 危険物の類別非危険物
1個(50g)
399 税込439
当日出荷

04101 ガラコぬりぬりコンパウンド SOFT99 動画あり
小さく硬い研磨粒子と大きく柔らかい研磨粒子のダブル効果で頑固な油膜や強力なフッ素コーティング被膜もカンタンにクリーニングできます。 液ボトルと塗り具が一体化していますので面倒な油膜消しも軽く塗りこむだけで完了します。 ガラスコーティング剤の下地処理としても大変ベンリ。
用途ガラス面の汚れ、油膜、ガラスコーティング剤の除去 タイプ塗り込みタイプ トラスコ品番799-7523 危険物の類別非危険物 特性油膜除去
1個(100mL)
839 税込923
当日出荷

09148 コンパウンド専用スポンジ SOFT99 動画あり
プロが使うスポンジバフと同じ効果が得られ、ムラなく均一に磨けるコンパウンド専用スポンジです。 手が疲れないグリップ形状になっており、99工房液体コンパウンドシリーズと組み合わせて使うと素晴らしい光沢面が復活します。
用途コンパウンドによる研磨作業用スポンジ トラスコ品番475-7459 寸法(mm)45×55×102 質量(g)100 危険物の類別非危険物
1個
579 税込637
当日出荷

耐水サンドペーパーセット SOFT99 動画あり
Sは塗装の下地作り、サビ取りに。 ロングサイズのMは研磨パッドと併用すればベスト。
セット内容#150(粗目)/1枚、#320(中目)/2枚、#600(細目)/2枚、#1000(細目)/1枚 危険物の類別非危険物
1セット(6枚)
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

09184 コンパウンドシート SOFT99 動画あり
プロのこだわり補修テクをゲット! 補修の磨き作業工程を大幅にカットするだけでなく、耐水サンドペーパーでは再現できない塗装面の微妙な肌合いを整え、補修の仕上りを格段に向上させます。プロ御用達の一品です。
用途塗装補修部の研磨 サンドペーパーの研磨跡の除去 トラスコ品番475-7475 材質ポリウレタン、ポリエチレン 寸法(mm)80×120×40 質量(g)25 危険物の類別非危険物
1個(25g)
589 税込648
当日出荷

09193 液体コンパウンドトライアルセット SOFT99 動画あり
ペイント補修の仕上げから小キズ消しまで幅広くお使いいただけるトライアルセット。 初心者でも使う順番、番手を間違えずに正しい使い方ができるように仕上げまでの番手を一式パッケージングしています。
用途塗装表面、ペイント塗装後の仕上げ、小キズ取り 形状液体 トラスコ品番475-7491 セット内容細目・極細・超極細が各80mL、それぞれの専用スポンジ 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1セット(80mL×3本)
1,898 税込2,088
当日出荷

高粘度化学合成オイルに、耐水性・耐熱性にすぐれた潤滑剤(MCA)とフッ素樹脂(PTFE)をダブル配合した高粘着潤滑スプレーです。 水に触れる箇所や熱伝導率の高い箇所に最適です。 密着性にすぐれ、飛散しません。 防錆効果もあります。
用途車のドアヒンジやスライドドア、オートバイのスタンド。 工場・遊園地・スキー場・船舶・充てん機などのコンベア。 チェーン、ワイヤー、ロープ、オープンギヤ、ベアリングなど、ウォーターポンプの駆動部。 使用温度範囲(℃)-10~200 主成分合成油、潤滑添加剤、石油系溶剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手作業で均一に研磨作業を行え、プロのバフ仕上げ並みの美しい光沢面に仕上げられる専用スポンジ。 密度ウレタンフォームを採用し、作業もラクラクです。 コンパウンドの粗さによって使い分けができる2個入りがうれしい。
適合用途コンパウンド磨き 材質ポリエチレン・ポリウレタン 寸法(mm)68×90×30 質量(g)15 危険物の類別非危険物
1袋(2個)
699 税込769
当日出荷

電動ポリシャーMCPC4-328、MCPC4-1215の専用部品です
用途車のワックスがけに 適合電動ポリシャーMCPC4-328、MCPC4-1215 セット内容ワックスがけ用バフ2枚、仕上げ用バフ1枚
1セット
549 税込604
当日出荷

プロ用超強力サビ除去液。 サビた部分を液中につけるか、サビ部分に塗布すると数秒から数十分でサビを除去することができます。
用途自動車の部品、ホイールなど バイクのホイール、タンク内側など 自転車のフレーム、ホイールなど 工具、道具、刃物、電気部品など 鉄骨、鉄板、建造物、機械など 液性酸性(PH2) 主成分無機オルトリン酸、キレート剤、精製水、他
1本(400mL)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空研ぎペーパー モノタロウ 動画あり
空砥ぎ専用のシートです。 目詰まりやからみが少なく、耐久性に優れています。
用途金属塗装面、木工生地の研磨などに。 シートサイズ(mm)230×280 厚さ(mm)0.7~1.0 基材クラフト紙CW 適合材金属、木工 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
1パック(5枚)
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

オイル処理ボックス モノタロウ 動画あり
袋閉じ用の結束バンド付なので廃棄までこのボックスで対応可能。 繊維の内部までオイルを取込む吸油性の高いコットンを使用しているので傾けてもこぼれる心配なし。 使用しているコットンは、ストローの様に繊維の真ん中が空洞になっており、繊維自体がよじれているため空間が多く、オイルを吸着しやすい構造になっています。 ポリプロピレン系と比べ温度の影響を受けにくく、極低温下でも高い吸着力を発揮します。
用途エンジンオイルやギヤオイル等の交換時に 付属品結束バンド×1本 材質コットン100% 危険物の類別非危険物
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

9219 サンドキューブ SOFT99 動画あり
塗装の下地作りがコレひとつで完了するサンドペーパー。 四角の面にそれぞれ番手の違うサンドペーパーを配置しているので、順番に使うだけで塗装前に必要な下地作りが完了します。 また、サンドペーパーの研磨面に用途と番手が印刷されているので、サンドペーパーを使ったことの無い方でも迷うことなく使用することができます。 研磨状態が一目瞭然となる水切りワイパー機能も搭載しています。
粒度♯240、♯400、♯600、♯800 トラスコ品番475-7513 寸法(mm)55×36×28 危険物の類別非危険物
1個
739 税込813
欠品中

木工・金属・車両などの下地から仕上げ研磨、プラスチックなどの研磨まで使用できます。軽い力で水研ぎや空砥ぎが可能です。
用途金属、木材、プラスチック、陶器類などの研磨に。 適合材金属、木材、プラスチック、陶器 形状シートタイプ (基材)茶色、(砥材)黒 砥材シリコンカーバイト 基材クラフト紙CW シートサイズ(mm)230×280 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1パック(5枚)ほか
168 税込185
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

04107 ぬりぬりガラコ デカ丸 SOFT99 動画あり
従来の2倍以上のどデカヘッドと手の平に絶妙にフィットするボトルのコンビネーションでスピーディかつ、スムーズな作業を実現!内容量60%UPのビッグサイズガラコ。 もちろん45km/hで雨がはじき飛び、爽快な視界が得られます。
タイプ塗り込みタイプ トラスコ品番478-7781 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量120mL 危険物の性状水溶性
1本(120mL)
999 税込1,099
当日出荷

液体コンパウンドに匹敵する超微粒子の研磨剤を使用、塗面を削りすぎることなく劣化塗膜や細かなスリキズ、シミをキレイに消し去り、光沢感のある塗面を復活させます。またワックスがけ前の下地処理として使えばワックスのノリが良けなり、仕上がりに差が出ます。プロが使うスポンジバフの効果が得られるミガキ専用スポンジをセットしました。
用途塗装面の水アカ、油汚れの除去、光沢復元 形状ねり状 目の粗さ超微粒子 付属品専用スポンジ 危険物の類別非危険物
1個(180g)
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電動ポリシャー AC100V モノタロウ 動画あり
電動ポリッシャーは車を研磨し、ワックスがけの作業効率を高めることができます。軽量でコンパクトな設計になっています。
用途車のワックスがけに 消費電力(W)40 電源コード(m)5 パット径(Φmm)152 無負荷回転数(min-1[r.p.m])3400 付属品ワックスがけ用バフ1枚、仕上げ用バフ1枚 質量(kg)約1.5(付属品除く) タイプダブルアクション 使用電源(V)AC100 定格時間(分)30 偏芯量5mm 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(2.8MB)
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

ガラスうろこ取りクリーナー モノタロウ 定期注文 動画あり
ガラスの頑固な油膜やうろこを2分でスッキリ。 プロ向け大容量とライトユーザー向け少容量をラインナップ。 スポンジで磨いたら水で流して拭くだけ。
用途自動車用窓ガラスやガラス製ミラーの油膜・カルキ・ウォータースポットの除去(うろこ取り) 適合油膜、ウロコ 成分水、軽石粉末、ペントナイト、結晶性シリカ、希土類混合酸化物 使用方法1.ガラス面の砂や泥等は、予め水洗いして、取り除いて下さい。2.本品をスポンジ(ポリッシング、ワックス用などの固めのものが適します)またはウエスに適当量取り出し、ガラス面にムラなく塗布しながら円を描くように磨いて下さい(液が乾いてきたら水を足してください)(取れにくい場合は不織布での作業をお勧めします)。3.磨いた後は十分な水で、スポンジを使い良く洗い流してください。4.最後に乾いた布で拭きとってください。5.特に汚れのひどい箇所は2、3回繰り返してください。 タイプクリーム状(ケイ素入) 種類琢磨剤タイプ 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
1袋(50g)ほか
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

04146 超ガラコ SOFT99 動画あり
従来の約6倍の寿命を実現した超持続性ガラスコーティング剤です。 年1回の使用で1年間撥水効果が持続。最新技術のフッ素処理(PAT-P)によって、ワイピングの摩擦や砂塵、洗車、洗剤にも耐える強力な被膜を維持します。
タイプ塗り込みタイプ トラスコ品番478-7820 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量70mL 特性耐砂塵 危険物の性状水溶性
1本(70mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

593024 トラッカーズプロ クリスタルマジック リミテッド JET INOUE(ジェットイノウエ) 動画あり
トラッカー必見!大ヒット商品のステンレス・アルミパーツの磨き&仕上げ研磨剤。トラックのアルミやステンレスパーツの磨き・仕上げ剤!。海外製特有ケミカルは、臭いが気になるところを、この商品は改良を重ねてこの臭いを排除しました。更にふき取りラクラク・仕上がり最高! ステンレスパーツやアルミパーツの艶と光沢を出し、表面を保護! 無臭なので快適にUP 作業が進められます! アルミホイール・シマ板・サイドバンパーの艶・光沢をだしてより輝きを増します
用途ステンレス・アルミニウム・鉄のサビ取り/FRP・車両のボディに付着した水アカ除去、塩分除去 成分研磨剤、有機溶剤、脂肪酸、ワックス 関連資料商品詳細(2.5MB) パンフレット(10.72MB)
1個(550g)
2,498 税込2,748
当日出荷