298件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(10個)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (318種類の商品があります)

YSAA 【オーダー】リニアシャフト ストレート YSAAタイプ YSK[リニアシャフト] カスタマイズ可
軸径3~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質SUJ2 軸径(Φmm)3~50 長さL(mm)10~2000 焼入硬度HRC60~(D部のみ) サービス分類オーダー・加工
1本
2,084 税込2,292
16日以内出荷

1個
2,670 税込2,937
翌日出荷

1本
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

YSSAA 【オーダー】ステンレスリニアシャフト ストレート YSSAAタイプ YSK[リニアシャフト] カスタマイズ可
軸径3~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質QPD5(SUS440C相当品) 軸径(Φmm)3~50 長さL(mm)10~1500 焼入硬度HRC56~(D部のみ) サービス分類オーダー・加工
1本
2,143 税込2,357
16日以内出荷

材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
材質SUJ2 形状中実
1本
559 税込615
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (134種類の商品があります)

仕様材料 = シルバースチールフォーム = ロッド外径 = 10mm長さ = 330mmBS1407. シルバースチール. BS1407準拠の工具用スチール 研削及び研磨されたコントローラ メートルサイズ又はインペリアルサイズ 用途: パンチ、だぼ、マンドレル、スピンドル、シャフト、ピニオン、ゲージなど RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4個)
15,980 税込17,578
7日以内出荷

1本
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1袋(30個)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (234種類の商品があります)

材料はSUS440C相当(マルテンサイト系ステンレス鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
材質SUS440C相当 形状中実
1本
特価
779 税込857
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

1本
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途機械部品、ボルト、ナット等 成分18Cr、8Ni 材質ステンレス(SUS304) 形状ピーリング丸棒 タイプ丸棒 規格参考)G4318(相当) 外径公差(mm)-0.036~0 切断方法バンドソー切断 切断公差-0~+1mm 製造方法熱間圧延 サービス分類オーダー・加工
1本
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1箱(10本)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

YSPAA 【オーダー】パイプリニアシャフト ストレート YSPAAタイプ YSK[リニアシャフト] カスタマイズ可
軸径6~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質SUJ2 軸径(Φmm)6~50 寸法L(mm)20~1500 焼入硬度HRC60~(D部のみ) サービス分類オーダー・加工
1本
2,058 税込2,264
16日以内出荷

1本
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1パック(3個)ほか
339 税込373
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (242種類の商品があります)

YSBB 【オーダー】リニアシャフト 両側めねじ YSBBタイプ YSK[リニアシャフト] カスタマイズ可
軸径6~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質SUJ2 寸法L(mm)20~1500 めねじ径N3,4,5,6,8,10,12 めねじ径M3,4,5,6,8,10,12 焼入硬度HRC60~(D部のみ) サービス分類オーダー・加工
1本
3,072 税込3,379
16日以内出荷


補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げのスチール丸棒です
材質スチール(ユニクロ仕上げ) 仕上ユニクロ
1個
739 税込813
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上
用途研磨・研削に最適 最高回転数(min-1[r.p.m])12000 外径(Φmm)15 ねじ径(M×P)10×1.5 線径(Φmm)0.27 ねじピッチ1.5 ねじ径(Φmm)10
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リフィーロールの個装タイプです。サイディングブロックと合わせてお使いください。手研磨ロールやすり(TEK100、120、180、240)とサンディングブロック(SAND YEL 64)、曲面研磨用のハンドパッドをキットにしたものです。
用途木工研磨。 粒度320 トラスコ品番829-1903 材質砥材:シリコンカーバイト 長さ(mm)2900 幅(mm)64 質量(g)40 2018年トラスコ掲載ページ5 1322
1個
739 税込813
当日出荷

リフィーロールの個装タイプです。サイディングブロックと合わせてお使いください。手研磨ロールやすり(TEK100、120、180、240)とサンディングブロック(SAND YEL 64)、曲面研磨用のハンドパッドをキットにしたものです。
用途木工研磨。 粒度400 トラスコ品番829-1904 材質砥材:シリコンカーバイト 長さ(mm)3100 幅(mm)64 質量(g)42 2018年トラスコ掲載ページ5 1322
1個
739 税込813
当日出荷

ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上
用途研磨・研削に最適 種別スチール ヨリ線 ねじピッチ1.5 最高回転数(min-1[r.p.m])12000 線径(Φmm)0.27 外径(Φmm)15 ねじ径(M×P)10×1.5 ねじ径(Φmm)10 金具径(Φmm)15
1個
589 税込648
当日出荷

NSK(ナカニシ)アングルロッド
セラファイバー、スティック砥石用のホルダーです。 ラスター専用工具です。
トラスコ品番477-2679 質量(g)4
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

外周部から入射した光を直線状に集光し、特にライン用として使用されます(※)。
材質BK-7 許容差外径:Φ+0/-0.1mm、中心厚:±0.2mm、焦点距離:±2%、表面品質:MIL60-40 屈折率1.51680/nd 設計波長(nm)587.6
1個
4,720 税込5,192
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
3,674 税込4,041
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アームを反時計回りに回すとラッチがはずれ、ラッチの向きを変えられます。 ラッチの長さがアジャスト可能です。(10~20mm) ロッドのジョイントは、リンケージブッシュによりワンタッチでできます。
用途特装車などの引戸、シャッター 材質ラッチ:ステンレス鋼材(SUS303) 材質(ケース)ステンレス鋼板(SUS304)、冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げバレル研磨 タキゲンコード21675
1個
3,093 税込3,402
当日出荷

コーナー研磨にジャストフィットします。コーナー部分・狭所のバリ取り、錆取り等に最適です。メッキした硬鋼線採用で丈夫で長持ちです。電動工具専用です。
用途100mm電気ディスクグラインダー用ワイヤーブラシ。 材質線:スチールヨリ線 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 ねじ径M10P=1.5 外径(mm)16・金具径:15・毛丈:28 線径(mm)線種:スチールヨリ線(メッキ)・5本・0.27
1個
589 税込648
翌々日出荷

NSK(ナカニシ)角バット用ロッド
セラファイバー、スティック砥石用のホルダーです。 ラスター専用工具です。
トラスコ品番477-2661 質量(g)2
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

1パック(20枚)
3,598 税込3,958
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)ロッドリンク(□8穴)
材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)54 寸法□W(mm)8 表面仕上げバレル研磨 タキゲンコード04201
1個
329 税込362
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)ロッドリンク(□10穴)
材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)51 寸法□W(mm)10 表面仕上げバレル研磨 タキゲンコード04200
1個
329 税込362
4日以内出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。 A-394-2・3用のブラケットです。
用途キュービクル・シェルターの強力密閉 材質ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げバレル研磨 タキゲンコード03088
1個
467 税込514
4日以内出荷

両面研磨されていますので、方向を気にせず使用することができます。 専用ケース入りで収納に便利です。
用途エンジンヘッドの歪み測定やシリンダー・ブロック・インテークマニホールドの平面度測定に 材質S50C(焼入) 形状アイビーム型 質量(kg)2.4 硬度HRC34~38 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)600×16×36 平行度(μm)50(商品全長に対する) 熱処理焼入あり 真直度(μm)- 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
9,998 税込10,998
当日出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。 ロッド棒の上下運動を締付け力に変えます。 密閉式のハンドルと組合せて使用することにより密閉度が高まります。 扉の締付けが簡単に行えます。 筺体に傷がつきません。
用途シェルター・キュービクルなどの強力密閉 材質ステンレス鋼板(SUS304)、ラッチ部/快削黄銅棒(C3602BD) 表面仕上げラッチ部/ニッケルめっき(MBNi)、バフ研磨 タキゲンコード03605
1個
233 税込256
4日以内出荷

<ロロック>ディスクパッドと一緒にご使用いただくことで、交換工具なしでねじによるワンタッチ着脱が可能です。 塗布研磨材のため、研削に適し、切削加工等の加工後に残る傷・バリの除去に適します。
1箱(25個)ほか
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。 ロッド棒の上下運動を締付け力に変えます。 密閉式のハンドルと組合せて使用することにより密閉度が高まります。 扉の締付けが簡単に行えます。 筺体に傷がつきません。
用途シェルター・キュービクルなどの強力密閉 材質ステンレス鋼板(SUS304)、ラッチ部:快削黄銅棒(C3602BD) 表面仕上げラッチ部:ニッケルめっき(MBNi)、バフ研磨(AC-1025-RR・RR-E) タキゲンコード01975
1個
1,427 税込1,570
4日以内出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。 ロッド棒の上下運動を締付け力に変えます。 密閉式のハンドルと組合せて使用することにより密閉度が高まります。 扉の締付けが簡単に行えます。 筺体に傷がつきません。
用途シェルター・キュービクルなどの強力密閉 材質ステンレス鋼板(SUS304)、ラッチ部:快削黄銅棒(C3602BD) 表面仕上げラッチ部:ニッケルめっき(MBNi)、バフ研磨(AC-1025-RR・RR-E) タキゲンコード03604
1個
135 税込149
4日以内出荷

材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)66.7 寸法H(mm)20 寸法□W(mm)10 表面仕上げバレル研磨 タキゲンコード04280
1個
294 税込323
4日以内出荷

材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)53.5 寸法H(mm)10 寸法□W(mm)10 表面仕上げバレル研磨 タキゲンコード04279
1個
233 税込256
4日以内出荷