六面加工がしてあります。
検査・測定から工作・組立まで幅広くご使用いただけます。
材質FC250
構造リブ構造品
熱処理焼鈍
塗装きさげ品側面
RoHS指令(10物質対応)対応
包丁・はさみなどの家庭用品からドリルビットやチップソーまで研げる水を使わない乾式タイプの刃物研ぎ機です。
ダイヤモンドホイールを使用していますので、目づまりしません。
用途チップソー・ドリル・彫刻丁・包丁などに
回転数(min-1[r.p.m])1450/1720
コード長さ(m)1.8
仕様二重絶縁
周波数(Hz)単相交流50/60
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約172×178×125
質量(kg)約1.85
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
粒度の異なる両面タイプ。
台付で作業効率アップ。
用途超硬、焼き入れ鋼、セラミック等の研磨。
庖丁、ハサミ等の研磨。
全長(mm)200
幅(mm)70
厚さ(mm)8.3
仕様乾湿両用
材質本体:スチール樹脂台:ABS
適合材超硬、焼き入れ鋼、セラミック等
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
刈払機用草刈チップソー専用の研磨機。(低速ディスクグラインダー&ダイヤ砥石付き)再研磨で草刈チップソーが活き返る!
刈払機用チップソーの様々な本格的研磨が行えます。市販されている9吋/230mmから12吋/305mmまでのサイズに使用可能!(特殊品を除く)
本体とグラインダーのセット方法で、刈払機用草刈チップソーに必要な先端逃げ角・横すくい角・山林アサリ角の研磨が誰でも出来ます。
セットのディスクグラインダーは焼戻りの極めて少ない低速回転(6000rpm)となっています。
ロックボタン付きで砥石の取り替えが簡単に行えます。誰でも解る解説用DVD付き!
用途チップソー研磨用
付属品チタンコーティングダイヤ砥石、六角レンチ、解説用DVD
寸法(mm)【チップソー使用可能】230~305
回転数(min-1[r.p.m])【グラインダー】6000
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
用途ハサミ、包丁等の刃物研磨に
砥石寸法(Φmm)外径180
砥石寸法(mm)厚さ20
砥石寸法(Φmm)穴径70
回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)400、(60Hz)470
電源(V)単相100
電流(A)1.3
消費電力(W)125
コード長さ(m)1.8
幅(mm)270
付属品#1000中砥石、刃物ガイド、スパナ、水タンク、排水ホース
定格時間(分)20
周波数(Hz)50/60
質量(kg)5
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
草刈用チップソー、ハサミ、包丁が簡単に刃とぎできます。
チップソー合わせが簡単!!
低回転研磨で刃物の焼き戻りが少なく永切れします。
ダイヤモンド砥石1枚(裏・表面使用)で約50枚研磨。
DXはモーター本体の角度を調整ができます。(0~10度)
(チップソーの斜め砥が出来ます。)
アサリ研ぎ可能。
用途草刈用チップソーの再研磨(外径230・255mm、穴径25.4mmに対応)
包丁・はさみの刃こぼれの修正(荒研ぎ)
モーター回転数(min-1[r.p.m])4800
モーター電圧(V)AC100
消費電力(W)90
定格周波数(Hz)(モーター)50/60
定格時間(分)(モーター)15
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)330×170×210(チップソー・ルーペ含まず)
付属品替えダイヤモンド砥石1枚、ルーペ
仕様チップソー(230・255mm)対応
質量(g)3800
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
箱型定盤は一般に罫書台、測定台等として使用します。シーズニングを十分に施した鋳物を使用しております。
用途ケガキ台や作業台としてご使用頂けます。磁性体なのでマグネットジグを併用することが出来ます。
種別機械仕上
材質FC250
花崗岩を使った精密定盤です。硬度が高く耐磨耗性に優れ、経年変化がほとんど無く、錆びない等の利点を持っています。
JIS 0 級相当品
用途平面度、平行度、真直度測定用として
加工品の芯出し、ケガキ作業、及び組み立て作業に
材質花崗岩
本職さんの要望にお答えした、しっかりもんの金盤を造りました。より正確なウラ研ぎ、鏡面加工に最適です。
精密研磨仕上げでヒズミが無く、両面使用可能
板厚がレギュラー11.5mm、特厚24.5mmと厚く、一般的な金盤の倍の体積を持つ
鋼のくいつきが良く、素早く仕上げることができます
面が傷んだら再研磨ができて経済的
大判は台直し、砥石面直しのペーパー台にも使えます
作業用ライト、目を保護するアイシールド付!。刈払刃やノコ刃の目立が可能な刃物研磨台付!。ノコ刃研磨用刃物台付。左右30度傾斜
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])2850/3450
研削砥石寸法(mm)(外径)150
研削砥石寸法(mm)(厚さ)(右)16、(左)6.4
研削砥石寸法(mm)(穴径)12.7
電源(V)単相100
電流(A)2.8
定格出力(W)250
コード長さ(m)2
全長(mm)375
付属品研削砥石150-A60M(A-47195)、150-WA60K(A-47818)、スパナ8-19(AL00000045)/ 10-13(AL00000044)(各1本)、ツールレスト
質量(kg)9.5
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
丈夫な鉄製フード仕様で、前面アクリルフードにより視認性も確保。集塵機と作業スペースが一体になっており、圧力損失が少なく、非常に集塵効率が高い設計です。小さいモータで最大限の集じん能力を発揮し、省エネにも直結します。乾いた微細粉じん用の高性能フィルターを内蔵しています。レイアウト変更も簡単に行えます。
用途研磨作業・エアブロー他
デジタル・電子機器・IT機器関連。
光学・精密機器・プラスチック関連。
医科・歯科・粉体・学校関連。
セル生産用集じん作業台。
比較的多くの粉じんが発生する作業。
周波数(Hz)50/60Hz兼用
電源電圧(V)単相100
集塵容量(L)0.5
ちり落とし方式無し
出力(kW)0.05
質量(kg)17
出力(W)50
モータータイプ全閉外扇型
最大静圧(kPa)0.35/0.5
フィルター1個
消費電力(W)(50/60Hz)50
騒音値(dB)56/58
最大風量(m3/min)(50/60Hz)1.6/2.0
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×310×522
集塵方式カートリッジフィルター方式
騒音レベル(dB(A))56/58
ろ過面積(m2)(_メインフィルター)0.72
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600
騒音値(dB(A))(50/60Hz)56/58
電流(A)(50/60Hz)1.0/0.9
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.35/0.5
集じん量(L)0.5
1個
¥129,000
税込¥141,900
30日以内出荷
作業工具や園芸用工具等の刃研ぎ、研磨に。固定してご使用できる為、作業がし易いです。円形刃物ガイド付です。保護用アイシールド付です。
用途作業工具や園芸用工具等の刃研ぎ、研磨に
電源(V)単相100
消費電力(W)150
電流(A)1.6
コード長さ(m)2
砥石寸法(Φmm)外径(右)150、(左)150
砥石寸法(Φmm)穴径(右)12.7、(左)12.7
砥石寸法(mm)厚さ(右)19、(左)6.4
回転数(min-1[r.p.m])2950/3500
付属品円形刃物ガイド、保護用アイシールド付
使用砥石(右)A60P、(左)A80P
アズワン品番64-3673-95
1台
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
天然石を使用し経年変化がほとんどありません。
鋳鉄に比べ硬度が約2倍で粘りが少ないため、まくれや盛り上がりがありません。
錆の発生がなくメンテナンスが容易です。
熱伝導率が低いため温度変化を受けにくく、平面精度が安定しています。JIS00級。
石場からの一貫生産のため、短納期・低コストを実現。
仕様平面等級00級
タイミングベルトの張りを容易に調整できる構造として張りすぎを防止。
ブレーカを設けて、モーター焼け防止。
用途木材、非鉄金属(マグネシウム等発火性金属は使用不可)の研磨・粗削り・バリ取り。
ディスク径(Φmm)150(ディスクペーパー)
ベルト速度(m/min)(50Hz)430、(60Hz)520
ベルト幅(mm)100
ベルト長さ(mm)915
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(ディスク)2800/3400
電源(V)単相100
電圧(V)100
定格電流(A)(50/60Hz)5.2/4.7
消費電力(W)400
コード長さ(m)2
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)450×210×290
付属品エンドレスベルト#80×1、ディスクペーパー(マジック式)#80×1、ワークテーブル、マイターケージ、ディスクカバー、ワークレスト、ダストノズル、六角棒レンチ、六角穴付ボルト(M8×30)×2、平座金M6×2
質量(kg)17
トラスコ品番781-0466
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
ハウスクリーニングのプロが推奨するアズマジックシリーズです。陶器製の洗面台についた水アカ・輪ジミに最適です。洗面台に合わせた研磨材を使用。頑固な汚れ専用の研磨パッドなので汚れ落ちが違います。水に濡らしてこするだけ。洗剤はいりません。研磨布にはスポンジが貼り合わせてあるので力が入れやすくなっています。
用途陶器製洗面台にこびりついた水アカ・輪ジミをゴシゴシこすり落とす研磨パッド
材質ポリウレタン、ポリエステル、ガラスパウダー
質量(g)約14
寸法(cm)約5×7
1パック(2個)
¥549
税込¥604
当日出荷
電動ネギ丸、手動ネギ丸に付属されている専用丸刃研磨機です。上下二つの砥石で手軽に素早く研磨できます。
鋭い切れ味を保つことで、ネギの仕上がりが良くなるだけでなく、機械全体の寿命を向上させます。
長さ(mm)215
高さ(mm)125
材質(本体)ガラス入ABS樹脂
質量(g)480
横(mm)150
材質(刃)ステンレス
1台
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
罫書台、測定台等として使用されます。用途により機械仕上、摺合仕上げの2種類があります。スクレッパーできさげ仕上げし、平面精度をあげています。修理可能です。
種別機械仕上
1枚
¥1,598
税込¥1,758
8日以内出荷
持ち運びに便利な小型・軽量の湿式タイプグラインダーです。
包丁・はさみ・鎌などの家庭用品からあらゆる刃物の研ぎに。
用途包丁の研磨、鎌などのR状の刃物も上手に研げます。
定格電圧(V)100
電流(A)1.7/1.6
定格消費電力(W)170/160
コード長さ(m)1.8
使用時間(分)30
粒度WA1000
仕様しぶきなどがかかりにくい保護カバー付、外方向回転、水量調整コック付
周波数(Hz)50/60
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)410×235×420
質量(kg)約10
1台
¥27,980
税込¥30,778
欠品中
酵素、フルーツ酸配合の食器用洗剤です。グリーンアップルの香り。ごはんや卵のこびりつきにも強い。
香りグリーンアップル
成分界面活性剤(14%直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム)、安定化剤、酵素
タイプ液体
シリーズフレッシュ
液性中性
使用場所キッチン
着香料香りあり
がんこな汚れもすっきりピカピカ!
ジフに使われている研磨剤は天然成分「カルサイト」を100%使用。油汚れ、水あか、手あかやほこりなどの頑固な汚れを落としながらガラスやステンレスよりやわらかいという特性があるのでキズをつけません。
液性弱アルカリ性
成分研磨剤(20%)、界面活性剤(9%直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩)、泡調整剤、分散剤
タイプクリーム
内容量(mL)270
刃先設定とドリル研磨が1台で出来ます。
操作方法はチャックにドリルをセットしてスライドさせるだけ。
速く、簡単にドリルを研磨できます。
1つのチャックでストレート軸・六角軸ドリルの両方に対応します。
形状の違いを意識せずに研磨できます。
定格電圧(V)AC100V(一般家庭用)
定格消費電力(W)95
モーター回転数(min-1[r.p.m])18500
研磨角度(°)118
付属品チャック
質量(g)980
角度(°)逃げ:6
本体寸法(mm)175×130×85
定格周波数(Hz)50/60
定格時間(分)15
研磨サイズ(mm)鉄工用ストレートドリル:3.0~13mm、六角軸鉄工用ドリル:3.0~13mm(但しドリル長50mm以上必要)
研磨可能ドリルハイス(HSS)ドリル、チタンコーティングハイスドリル、コバルトハイスドリル
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
あると便利な卓上アンビル。打つ・カシメ・つぶす・板金加工など机の上で気軽に作業ができます。衝撃吸収スポンジ付。
用途模型などの工作台・小物の修理台に
寸法(mm)70×70×17
質量(g)440
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
研磨力と洗浄力の相乗効果で、液体洗剤では落ちにくい油汚れやガンコな焦げ汚れなどをしっかり落とすお台所の必需品です。ペパーミントの香り。
洗面台やトイレタンクの水あか・輪ジミ落としにトイレのタンクや洗面台などの陶器についた頑固な汚れをこすって落とす、研磨剤付きクリーナー。
陶磁器の洗面台・トイレタンク専用。軽石研磨剤で、洗剤では取れないガンコな汚れをスッキリ落とします。傷を極力抑える安心タイプ。
用途陶磁器の洗面台・トイレタンク専用
仕様陶器専用
材質研磨材:軽石(有機系抗菌剤・ラベンダーオイル)、スポンジ:ポリウレタンフォーム
寸法(mm)約50×15×70H
タイプスポンジ
香りラベンダー
1枚(2枚)
¥159
税込¥175
当日出荷
普通の洗剤では落ちない汚れを落とす。「茂木和哉 極」は秋田の温泉施設の超ガンコな水アカを落とすために開発したシリーズ最大の研磨剤量配合(60%)の洗剤です。
酸と研磨剤のハイブリッド洗浄で、ガンコな水垢を簡単に落とせます。 水垢以外にもサビや焦げなども洗浄できます。
絶妙な粒子の研磨剤を選定することで、汚れが劇的に落ちるのに傷がつきにくいクレンザーの理想形ができました。 キッチン・台所・厨房や浴室などの大掃除にもおすすめ。 200mL(品番:C00791)とお試しサイズの80mL(品番:C01090)がございます。
用途浴室内の鏡、カラン (蛇口)の水アカ。IHクッキングヒーターの天板、鍋、フライパンの水アカやこびりつき。便器の黄ばみや尿石。 スチール棚やキャンプ用品、工具、自転車、ゴルフドライバーなどのサビ。
液性酸性
成分研磨材(60%)、界面活性剤(3%アルキルアミンオキシド)、スルファミン酸、pH調整剤、有機溶剤、増粘剤
シリーズ茂木和哉
商品タイプクレンザー
3Mスコッチブライト厨房用たわし。
調理場での使い勝手を考えた、豊富なバリエーションで様々な汚れによく効きます。
キズをつけにくい樹脂研磨材を含み、トイレ(衛生陶器)や洗面台、厨房機器などのキズの入りやすい清掃面に付着した汚れを効果的に除去するのに最適です。
大判板状の製品で、必要に応じて折り畳んだり、切り分けたりして使用できます。
用途ライトな汚れ用
品番NO.3008
間口W×奥行D×高さH(mm)230×150×8
TKG品番9-1302-1001
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
一台で3役(研磨、切断、剥がし)。細かな作業に最適。変速ダイアル付。取付角度調節可。
電源(V)100
消費電力(W)280
電流(A)3.2
電源コード(m)1.8
振動角度(°)3
付属品(木工カットソー、金属カットソー、スクレーパー、サンディングパッド)各1 サンディングペーパー(#30 #80 #120)各3 六角レンチ
周波数(Hz)50/60
振動数11000~21000
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
こんなお得な商品も!

鉄粉取りバフ 円形
モノタロウ
¥1,698~
税込¥1,868~
粘土はもう古い!水をかけながらこするだけで驚くほどの鉄粉除去効果!
機械作業、手作業兼用モデルです。
ハードタイプで除去性能に優れ、研磨作業前の下地作りに最適です。
ボディカラーに応じて仕様を選択して作業できます。
50台目安。
寸法(mm)Φ150
タイプハード
危険物の類別非危険物
シンク、洗面台の洗浄、グラスなどの茶渋やくすみ除去、IHコンロの清掃に。シンク職人は、キッチンや水まわりの汚れ除去のために開発された洗剤です。2種類の界面活性剤と、有機酸で汚れを溶かし、超微粒子研磨剤がキッチンシンクはもちろん、洗面台や水まわりの汚れを1枚剥がしたようにキレイに仕上げます。また、傷がつかない研磨剤を使用しているのでIHコンロのガラストップの清掃にも使用することができます。
成分ノニオン系界面活性剤、(3%ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、アニオン系界面活性剤(1%アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム)、グリコール系溶剤、有機酸、研磨剤(15%アルミナ系鉱物)、増粘剤
寸法(mm)70×42×190
質量(g)338
内容量(mL)300
液性酸性
商品タイプ本体
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
ノートPCを閉じた状態で、最大2台を縦置き収納できるスタンドです。
搭載可能な機器
最大幅40cm以内15~16型程度のノートPC
Apple Macbook Pro 16インチ
Microsoft Surface Book 3 15インチ
タブレット、スマートフォンを搭載できます。
ノートPCを最大2台、縦置き収納できるスタンド
収納スペースは40~12mmの範囲で任意に調整可能です。
筐体は重量と安定性を備えるため、アルミニウムを削り出し研磨した素材を採用。
重量は約670 g、設置面積は15x12cm。
底面には滑り止め効果の高いシリコ-ンゴム製ソールを搭載しています。
デスクの空きスペースを拡げる
閉じたノートPCを本製品に収納し、モニター横のスペースに設置すると、デスクスペースが大きく拡がります。
クラムシエルモード対応のPCの場合、そのままデスクトップPCの様にご利用いただけます。
もう一つの収納スペースに、タブレットやスマートフォンの画面を見える状態で収納できます。
デスクスペースを開放し、機能性や利便性も高まります。
クラムシェルモードに好適
ノートPCを閉じた状態でデスクトップPCの様に利用する、Macbookなどの「クラムシェルモード」に好適です。
本製品にノートパソコンを収納しワイアレスキーボードやマウスと組み合わせれば、モニターに出力するケーブルの抜き差しだけで、簡単にご利用いただけます。
しっかり固定!!自由なカスタマイズも可能
安定性の高い末広がりデザインを採用し、アルミニウム削り出し筐体の重量は約670g。
本製品の底面には滑りづらいシリコンゴムを全面に搭載。安定性の高い末広がりデザインを採用。
ノートパソコンやタブレットを挿し込むスペースは、付属L型六角レンチで簡単に調整できます。
最大40 ~ 12mmの間で自由に固定できます。
幅を広げてタブレットを少し斜めに立てかけたり、幅を狭めてしっかりパソコンを固定したり、用途にあわせて自由に調整できます。
製品を搭載する溝の幅は41~9mmの範囲で調整できます
しっかりと固定したいノートPCを搭載する溝は、ギリギリの幅に調整してしっかり固定。
すぐに持ち出すスマートフォンやタブレットは、搭載する溝を最大まで広げ、斜めに立てかけて簡単に操作しながら、簡単に持ち出せるように調整できます。
仕様製品重量:670(g) 製品サイズ:15x12x4.5 (cm) 製品可動域:収納部幅、各41~9mm(付属工具使用)
セット内容PC保護用シリコンゴム、収納部幅調整工具
保証期間ご購入日より6か月間 (日本国内での使用に限定)※領収書やレシート、又は納品書など、ご購入日とご購入店名が記された物が必要です。
素材アルミニウム、鉄、樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
作業台などに取り付ける小型の万力です。切断・研磨作業でワーク材の固定に。
左右可動式ハンドルで作業内容に合わせて角度を決めてラクラク作業!。作業に応じて速度調整できる変速ダイヤル付!。研磨粉の拡散防止!集塵機能ダストバッグ付!
スイッチを入れると偏芯回転します。研磨面にあてて押さえると偏芯回転から振動に変わります。
用途木材・金属の研磨、サビ落とし、車のワックスがけ・ツヤ出し
回転数(min-1[r.p.m])4000~12000
仕様二重絶縁構造
付属品(サンディングペーパー)荒目#60・中目#120・仕上げ#240×各2枚、布バフパット、毛バフパット、ダストバッグ
質量(kg)約1.8
容量(ダストバッグ)約200mm3
周波数(Hz)50/60
電圧(V)100
消費電力(W)420
コード長さ(m)約2.0
定格電流(A)4.4
定格時間(分)30
パット寸法(mm)約Φ123(研磨具寸法Φ125マジック式)
1台
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
チップソーに重要なチップの刃先研磨の徹底と台金の歪みを無くすための腰入れ工程を入念に施しました。
用途一般木材・集成材の切断
高精度の台金・チップの研磨により作業性・仕上がりが向上。
高水準なチップソーで耐久性アップ。
バリなく綺麗に切断。
用途[切断適合材]アルミサッシ・アルミサイディング等アルミ建材全般・非鉄金属(銅・真鍮・軽合金等)
60mm幅までの包装用粘着テープ(OPPテープ、クラフトテープ、セロハンテープ、マスキングテープ、布ガムテープ、ストアテープ等)に対応した手動式の卓上型テープカッター。
切り口がきれいな直線的仕上がり。軽い力で粘着テープが切れます。その秘密は、独自開発の特殊研磨ステンレス刃(マイクロエッジ)PAT.P。
粘着力が弱いテープも対応しています。粘着力が弱いテープは、弱粘着テープバーの下をくぐらせてからテープカットします。
24mm幅までの粘着テープ2巻を並列セットして使用可能。
カッター刃は、交換可能。
仕様テープカット:手動
付属品ツインリール
適合OPPテープ、クラフトテープ、セロハンテープ、マスキングテープ、ストアテープ等
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×230×172
本体寸法(mm)奥行230
本体寸法(mm)幅82
本体高さ(mm)172
主な機能手動式卓上型テープカッター、軽い力でキレイに直線的カット/独自開発の特殊研磨ステンレス刃(マイクロエッジ)搭載 PAT.P、60mm幅までの包装用テープに対応(リール直径76mm)、弱粘着テープも対応、堅牢&安定のメタルボディ、本体への不用意なテープ貼りつきを防ぐ非粘着塗装、ケガから守る安全カバー、持ち運びに便利なハンドル、持ち去り行為から守る防犯用穴(市販のひも等で結ぶ)、粘着テープを2巻並列使用もできるツインリール(24mm幅の粘着テープ×2巻)
RoHS指令(10物質対応)対応
カット形状直線 PAT.P
1台
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
回転精度を追求した芯ぶれの少ない精密加工向きハンドピースグラインダーです。 コレット交換がワンタッチ形式になり、2.35mm軸と3.0mm軸の先端工具の交換が簡単に行えます。コントローラーも35,000min-1[回転/分](最大)あり、正転・逆転機能も内蔵しています。便利なフットスイッチとハンドピース台も標準で付属。 精密な研磨や彫刻をする方に最適な一台です。
セット内容コントロールユニッ・精密ハンドピース(Φ3.0mm仕様)・スリーブコレット(本体装着済・フットスイッチ・調整バー(本体装着済)・カーボンブラシ2ヶ1組(予備)・ハンドピースホルダー・ハンドピース台・取扱説明書
質量(g)コントロールユニット:1250、ハンドピース:230
電源(V)コントロールユニット:100 (50/60Hz)、ハンドピース:コントロールユニットよりDC 0~32
寸法(Φmm×Lmm)30×152
機能正転・逆転可能
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127×150×84
回転速度(min-1[r.p.m])0~35000(無段変速)
接続ケーブルハンドピース:1660(カールコード最大)、フットスイッチ:1450
把握径(Φmm)3.0/2.35
ケーブル長(mm)1770
電源容量(W)100
RoHS指令(10物質対応)対応
トルク(N・cm)3
1台
¥38,980
税込¥42,878
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ