35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
彫刻刀専用砥石です。鋭い刃がよみがえります。
用途どんな彫刻刀もスムーズに研げます 寸法(mm)100×65×15 仕様特殊形状
1丁
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
3,398 税込3,738
3日以内出荷

両面タイプのひも付きで大変便利です。特殊砥材にて製作されていますので品質は永久不変で短時間で、切れ味が冴えるするどい刃が付き、作業の能率を高めます。
用途かま・ナイフ・彫刻刀用、荒研ぎ・仕上兼用 仕様両面タイプ トラスコ品番818-3855 粒度#250/#1000(荒研ぎ/中仕上) 寸法(mm)135×30×30
1個
969 税込1,066
当日出荷

音波振動のチカラで研ぐ。 京セラから新しいタイプの研ぎ器が生まれました。 鋭く!すばやく!簡単に! ファインセラミック砥石採用。 コンパクトハンディタイプなので色々な用途に使えます。 少ない研ぎ回数で、鋭い切れ味が蘇る。
用途電動研ぎ器(金属刃物用) 包丁、はさみ、彫刻刃、ニッパー、ピーラー、カッター、鏡等に。 仕様電池式 寸法(mm)38×202×57 質量(g)135 電源アルカリ単3電池2本(別売) アズワン品番65-1225-48
1台
3,618 税込3,980
当日出荷

スエヒロ砥石彫刻刀砥石
平、角、丸の彫刻刀を研ぐ際に。軽く水をかける程度で、すぐに研ぎ始められます。裏面の修正方法は、耐水ペーパーの上で擦り合わせ修正してください。ご使用後の汚れ落としは、付属品の消しゴムで擦って落として下さい。
用途彫刻刀を研ぐ際に 付属品汚れ落とし用消しゴム付 適合平・三角・○・印刃 使用方法かるく水をかけ、ご使用ください 溝数丸刃用、三角刃用の計6点
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

ダイヤモンド砥石 両面 モノタロウ 動画あり
粒度の異なる両面タイプ。 台付で作業効率アップ。
用途超硬、焼き入れ鋼、セラミック等の研磨。 庖丁、ハサミ等の研磨。 全長(mm)200 幅(mm)70 厚さ(mm)8.3 仕様乾湿両用 材質本体:スチール樹脂台:ABS 適合材超硬、焼き入れ鋼、セラミック等 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃物超仕上として開発した最高級超微粒砥材を特殊技術で焼成した最高級品です。いつも品質は変わらず刃物と砥石の吸い付きが良くて研ぎやすくしかも、刃付けが早く、刃先を傷めません。ご使用中は順次水を補給しながら研いで下さい。
用途内刃物、ステンレス刃物の超仕上用。料理包丁、ナイフ、彫刻刀、かんな、のみ、ハサミ、電気かんな刃、その他精密刃物。 粒度6000 寸法(mm)210×73×22 材質特殊砥材
1丁
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

あらゆる刃物の中研ぎ用砥石として開発された品です。特殊砥材にて製作されていますので品質は永久不変で短時間で、切れ味が冴えるするどい刃が付き、作業の能率を高めます。
用途荒研ぎ用(粒度300):かんな、のみ、各種包丁用 中仕上用(粒度800~1200):ステンレス刃物・打刃物用かんな・のみ・包丁・ハサミ・ナイフ、その他精密刃物用 寸法(mm)207×66×34(砥石のみ) 材質特殊砥材
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
220 税込242
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ピタッと止まる驚きのすべり止め効果! シート状なので彫刻刀などの使用時も対象物が沈むことなく正確な作業ができます! 対象材がブレたり、踊ったりせず、安定した鋸挽きができます。 砥石がしっかり固定され、無駄な力をかけずに刃研ぎができます。
グレー 材質生地:ポリエステル、樹脂:ウレタン 寸法(mm)300×300 質量(g)40 入数1枚入
1個
559 税込615
3日以内出荷

刃は全鋼製です。 注水式刃付け法で、切れ味抜群です。
用途版画用 セット内容切出刀(8mm)、三角刀(6mm)、中丸刀(6mm)、平刀(8mm)、小丸刀(3mm)、バレン 仕様バレン付紙箱入5本組 全長(mm)135 材質(ケース) 材質(柄部)朴の木 材質(刃)鋼(SK-5)
1セット
1,098 税込1,208
当日出荷

刃は全鋼製です。 注水式刃付け法で、切れ味抜群です。
用途版画用 セット内容切出刀(8mm)、三角刀(6mm)、中丸刀(6mm)、平刀(8mm)、小丸刀(3mm)、小切出(4mm)、バレン 仕様バレン付紙箱入5本組 全長(mm)135 材質(ケース) 材質(柄部)朴の木 材質(刃)鋼(SK-5)
1セット
1,298 税込1,428
当日出荷

スティックタイプのオイルストーンです。油砥石は仕上砥石の一種で、砥石の中でも質が細密で硬いものです。 別売のオイルストーン専用油(243514)を使用すると、より良い仕上がりが得られ、油砥石の磨耗も少なくてすみます。
用途彫刻刀やノミまたはカットしたパイプの内径に発生したバリの除去作業。 粒度320相当
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

包丁・はさみなどの家庭用品からドリルビットやチップソーまで研げる水を使わない乾式タイプの刃物研ぎ機です。 ダイヤモンドホイールを使用していますので、目づまりしません。
用途チップソー・ドリル・彫刻丁・包丁などに 回転数(min-1[r.p.m])1450/1720 コード長さ(m)1.8 仕様二重絶縁 周波数(Hz)単相交流50/60 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約172×178×125 質量(kg)約1.85
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

【M5シリーズ】清潔でコンパクトなプラスチックケースに入っていますので、持ち運びや保管に便利です。比較的ご使用量は少ないが、短時間に研げて切れ味の良さを要求される方におすすめします。砥石台兼用ケース入(すべり止め付) 【M15シリーズ】木工関係や刃研ぎの専門家の方で、強い力を入れて研ぐ方に。少し硬めでノリが良く、しかも刃付けの早いM15シリーズをおすすめします。木製台付(すべり止め付)
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

砥石付彫刻刀セット。収納便利なプラスチックケース入り。
用途木工・彫刻作業に。 セット内容印刀7.0mm,平刀7.0mm,丸刀5.0mm,三角刀4.0mm,丸刀3.0mm,印刀4.5mm,丸刀8.0mm,天然砥配合仕上砥石 全長(mm)215 質量(g)315 柄長さ(mm)150 材質(刃)日立製刃物鋼SK-5鋼付
1セット(7本)
5,298 税込5,828
5日以内出荷

版画用。刃は二層鋼です。切れ味も良く、長持ちします。木柄はだ円形で使い易く、汚れません。
用途版画。
1セット(3本組)ほか
739 税込813
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

刃物超仕上として開発した最高級超微粒砥材を特殊技術で焼成した最高級品です。いつも品質は変わらず刃物と砥石の吸い付きが良くて研ぎやすくしかも、刃付けが早く、刃先を傷めません。
用途かんな・のみ・包丁・ハサミ、その他精密刃物用 粒度#6000(最終超仕上用) 寸法(mm)190×70×20 付属品専用台 材質特殊砥材 研磨対象かんな・のみ・包丁・ハサミ、その他精密刃物
1丁
3,698 税込4,068
当日出荷

砥石の凹みを素早く修正できます。金剛砂との併用でよりスムーズに修正できます
粒度#60 砥石サイズ(mm)170×55×30 砥材炭化ケイ素質 質量(g)500
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

シャープニングクロスで刃物を磨く能力を利用した簡易的な研ぎ台。常に机の上に置いておきこまめに使用することで切れ味を持続することが出来ます!。【商品内容】。・シャープニングクロス。 本体そのものに研磨力があり研磨剤なしでそのままお使い頂けます。・オリジナル木製プレート。 刃表の磨きはもちろん丸刀や三角の刃裏も磨きやすい、4辺を加工した便利な形状!。【こんな時に使用するのがオススメ!】。・彫った時彫刻面に白い筋が入ったり白っぽくなる時。・ダイヤケアーや砥石での中研ぎ後の仕上げ研ぎに。・彫刻を始める前や終わる時メンテナンスとして。【よくあるご質問】。Q1.番手は何番ぐらい?。 →砥石ではないので厳密には番手では表せません。 研磨材の平均粒径から判断しますと#8,000以上の超仕上になります。Q2.大きく欠けた刃、刃こぼれしている刃も効果ありますか?。 →あまりに大きく欠けていたり、長く研ぎを怠りガタガタになっている刃は。 EZケアーでは直せません。 ダイヤケアーなどで荒~中研ぎを行い、EZケアーをかけ直してください。Q3.耐久性はどんなもんでしょうか?。 →耐久性は布なので限界がありますが黒くなっても。 研磨材は含浸されておりますので破れない限り使用可能です。Q4.汚れたら洗濯すればいい?。 →洗濯は研磨材が流れ出て研磨効果がなくなるためNGです。Q5.シャープニングクロスの材質(成分)は?。 →綿布、研磨材、ワックス等で出来ています。Q6.シャープニングクロス単品での販売は?。 →申し訳ございませんが、単品販売はしておりません。
用途彫刻刀の刃研ぎ 材質樺材 寸法(mm)【シャープニングクロス】100×130、【木製プレート】60×98×t6
1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷

プラスチックケース入り彫刻刀セット。
用途木工・彫刻作業に。 セット内容平刀,三角刀,丸刀,小丸刀,右印刀,砥石 全長(mm)265 質量(g)185
1セット(5本)
2,598 税込2,858
当日出荷

収納便利なプラスチックケース入り。
用途木工・彫刻作業に。 セット内容印刀7.0mm,平刀7.0mm,丸刀5.0mm,三角刀4.0mm,丸刀3.0mm,天然砥配合仕上砥石 全長(mm)215 質量(g)234 柄長さ(mm)150 材質(刃)日立製刃物鋼SK-5鋼付
1セット(5本)
3,798 税込4,178
5日以内出荷

美術図工・教師用・趣味の版画・年賀状彫り・木彫リなどに。収納便利なプラスチックケース入り。
用途木工・彫刻作業に。 セット内容印刀7.5mm,平刀7.5mm,丸刀6.0mm,三角刀4.5mm,丸刀3.0mm,丸刀9.0mm,左印刀7.5mm,天然砥石配合仕上砥石 全長(mm)215 質量(g)270 柄長さ(mm)150 材質(刃)日立製刃物鋼SK-5鋼付
1セット(7本)
5,198 税込5,718
5日以内出荷

美術図工・教師用・趣味の版画・年賀状彫り・木彫リなどに。砥石付。
用途木工・彫刻作業に。 セット内容印刀7.5mm,平刀7.5mm,丸刀6.0mm,三角刀4.5mm,丸刀3.0mm,天然砥石配合仕上砥石 全長(mm)215 質量(g)195 柄長さ(mm)150 材質(刃)日立製刃物鋼 SK-5鋼付
1セット(5本)
4,198 税込4,618
5日以内出荷

美術図工・教師用・趣味の版画・年賀状彫り・木彫リなどに。柄が楕円状の為、机で転がりません。
用途木工・彫刻作業に。 セット内容印刀7.0mm,平刀7.0mm,丸刀5.0mm,三角刀4.0,丸刀3.0mm,天然砥配合仕上砥石 全長(mm)220 質量(g)114 柄長さ(mm)165 材質(刃)刃物鋼SK-5
1セット(5本)
3,998 税込4,398
5日以内出荷

本職向け彫刻刀のセット。柄が楕円状の為、机で転がりません。
用途木工・彫刻作業に。 セット内容印刀7.5mm、平刀7.5mm、丸刀6.0mm、三角刀4.5、丸刀3.0mm、天然砥配合仕上砥石 材質日立製刃物鋼SK-5鋼付 全長(mm)215 質量(g)136 柄長さ(mm)165
1セット(5本)
4,998 税込5,498
5日以内出荷

砥石付彫刻刀セット。収納便利なプラスチックケース入り。
用途木工・彫刻作業に。 セット内容印刀7.0mm,平刀7.0mm,丸刀5.0mm,三角刀4.0mm,丸刀3.0mm,印刀2.0mm,丸刀8.0mm,SL砥石 全長(mm)215 質量(g)250 柄長さ(mm)150 材質(刃)刃物鋼SK-5
1セット(7本)
3,298 税込3,628
10日以内出荷

刃物超仕上として開発した最高級超微粒砥材を特殊技術で焼成した最高級品です。いつも品質は変わらず刃物と砥石の吸い付きが良くて研ぎやすくしかも、刃付けが早く、刃先を傷めません。
用途内刃物、ステンレス刃物の超仕上用。料理包丁、ナイフ、彫刻刀、かんな、のみ、ハサミ、電気かんな刃、その他精密刃物。 付属品簡易ラバー製トイシ台(黒色) 材質特殊砥材 粒度#6000 寸法(mm)207×66×20
1本
2,898 税込3,188
当日出荷

刃物最終超仕上として開発した最高級超微粒砥材を特殊技術で焼成した最高級品です。いつも品質は変わらず刃物と砥石の吸い付きが良くて研ぎやすくしかも、刃付けが早く、刃先を傷めません。
用途内刃物、ステンレス刃物の超仕上用。料理包丁、ナイフ、彫刻刀、かんな、のみ、ハサミ、電気かんな刃、その他精密刃物。 付属品簡易ラバー製トイシ台(黒色) 材質特殊砥材 粒度#8000 寸法(mm)207×66×20
1本
5,698 税込6,268
当日出荷

電動、水研磨式刃物研磨機です。正逆回転スイッチ、水飛散防止クッションカバー、簡易刃物ガイド付き.
用途ノミ、カンナ、彫刻刀、各種工場、作業場の小型刃物などの刃物研ぎに。 砥石寸法(Φmm)外径180 砥石寸法(mm)厚さ20 砥石寸法(Φmm)穴径70 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])400/470 電源(V)100 消費電流(A)1.3 消費電力(W)125 コード長さ(m)1.85 付属品砥石(外径180×厚さ20×内径70mm 粒度1000)、砥石取り外し金具、中砥石1000、刃物ガイド、ホース、水槽タンク 質量(kg)5 周波数(Hz)50/60
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

本職向け彫刻刀のセット。柄が楕円状の為、机で転がりません。
用途木工・彫刻作業に。 セット内容印刀7.5mm、平刀7.5mm、丸刀6.0mm、三角刀4.5、丸刀3.0mm、丸刀9.0mm、左印刀7.5mm、天然砥配合仕上砥石 材質日立製刃物鋼SK-5鋼付 全長(mm)215 質量(g)189 柄長さ(mm)165
1セット(7本)
7,698 税込8,468
15日以内出荷

ヤスリ、砥石では砥げないセラミックス、超硬、焼き入れ鋼などが砥げます。
用途超硬合金、焼き入れ鋼、セラミックス、ガラス、彫刻刀、硬質ゴムなどの研磨強化プラスチックなど硬質物の研磨。 トラスコ品番852-8862 材質構造用炭素鋼(S45C) 粒度#1000 本体寸法(mm)50×25×6
1本
1,898 税込2,088
当日出荷

ダイヤケアー 道刃物工業 動画あり
彫刻刀の荒研ぎ・中研ぎはこの1台! 【水は不要】人工ダイヤモンド板なので水ではなく、椿油を使用します。使用後は布きれで軽く拭き取ってください。●【安全で確実】ガイドバーを使用して簡単かつ安全に刃先が研ぎ下ろせます。●【研ぎ味は抜群】従来の砥石よりもスピーディに研ぎ下ろせます。●【刃先角度は自由自在】中央のガイドバーを使えば初心者の方でも自分の好みにあった研ぎ角度が得られます。●【裏研ぎが出来る】 従来の砥石に比べ摩耗に強く溝が出来ないので、平刀や印刀の刃裏がきれいに研げます。 ●[消耗品]ダイヤモンド板 (荒#300) 刃先が欠けた時、大きく研ぎおろしたいときに使用します。ダイヤモンド板 (細#600)刃先が丸っ刃になった時、鋭く鋭角に研ぐときに使用します。
用途木彫全般 材質台:合板、ダイヤ板:荒目(#300)、細目(#600)、レール:プラスチック 寸法(mm)本体:200×270、ダイヤサイズ:50×150 質量(kg)1 適合材
1台
8,998 税込9,898
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

80001211 ミニハイスケアー R型(荒研ぎ専用) 道刃物工業 動画あり
彫刻刀研ぎ機ミニハイスケアーの荒研ぎ機特化したバージョン ミニハイスケアーR型の登場です。 刃先が、バフの掛け過ぎや砥石の当てミスで鈍角になると いくら仕上げをかけても切れ味はよくなりません。 刃先の状態がひどい場合、ダイヤケアーでの研ぎ降ろしも一苦労。 そんな時の研ぎの効率化にお勧めです! 荒研ぎ用のWA砥石、中研ぎ用のPVA砥石(平と丸2種)、ダイヤ円盤を搭載し 刃物の荒研ぎを強力にサポートします! ミニハイスケアー2型をお持ちの方で荒研ぎを効率よく行いたい、という方にオススメです。
用途木彫全般 電源(V)100/600W 回転数(min-1[r.p.m])2800/3400(50/60Hz) 寸法(mm)160×110×255 質量(kg)約5
1台
26,980 税込29,678
6日以内出荷

松永トイシキング仕上砥
硬度にムラがなく上滑りする事がないため刃物と砥石の吸いつきが良い。ソフトなタッチで細かい鋭利な刃が付きます。
仕様●用途:打刃物・ステンレス刃物の超仕上げ。料理包丁・ナイフ・彫刻刀・かんな・のみ・ハサミ・電気かんな刃・その他精密刃物など。●注意:ご使用前に砥石に水をかけて研いで下さい。砥石を水に浸す必要はありません。●寸法(mm):210×73×22●姉妹品:キング仕上砥石 G-1(粒度8000)・キング仕上砥石 S-1(粒度6000) アズワン品番67-2387-02
1個
3,698 税込4,068
6日以内出荷