2,480件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

腰の強い毛の材質で屋外の落ち葉やゴミなどの掃き掃除に最適です。
1本ほか
869 税込956
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ツインブラシで階段や壁際などの掃きにくい場所もしっかりと掃けます。 Pタイル・木床・石材・コンクリート等屋内清掃に
全長(mm)670~1035 エスコ品番EA928AD-171 材質柄:アルミパイプ、穂先:PP(両サイド)、PP・再生PET100%・馬毛・除電材(中央部) 質量(g)230 毛丈(mm)47 穂先(mm)幅230
1個
2,620 税込2,882
翌日出荷

ほうきとチリトリをセットして一体収納。 腰が強く水気にも強い化繊ほうき。 腰を屈めず楽な姿勢で掃除ができるセミロングタイプ。 トレンドカラーで少しオシャレなホウキセット。
用途屋外の掃き掃除用。 材質ポリプロピレン、スチール 幅(mm)約252 全長(mm)約870 フォレストグリーン 奥行(mm)約225
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

ホーキをセットできます。密着性に優れたゴム付きで、細かい塵も残しません。フタを開いた状態にロックすることができるので、中に溜まったゴミを手を汚さず簡単に捨てることができます。
材質(本体)ポリプロピレン(再生樹脂) 質量(g)約720 エコマーク認定認定 材質(グリップ)ポリプロピレン(再生樹脂) 材質(柄部)アルミパイプ 収納時寸法(mm)W289×D160(グリップ含む)×H860 使用時寸法(mm)W289×D475(グリップ含む)×H651 材質(ストッパー)ポリアセタール エコマーク認定番号06128052
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷

今お使いの布団やマットレスの上に、重ねてお使いいただける敷きパッドです。約3cmのエアロキューブを、表は肌触りのよいニット生地、裏は通気性のよいメッシュ生地で包み込んでいます。冬はニット面、夏はメッシュ面を使うことで1年中快適にご使用いただけます。折り目のない1枚タイプです。
付属品中袋1枚 材質[側生地]ポリエステル100%、詰めもの:ポリエステルわた100%、[中袋]ポリエステル100%、[中材]指定外繊維(ポリエーテルエステル系繊維) 目付(g/m2)表生地:100、裏生地:200
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

天然・化学繊維の混合毛タイプで細かいゴミから粗ゴミまで取れます。
種類化繊ホウキ 全長(mm)約1245 幅(mm)約220 質量(g)約380 タイプ組立不要 毛丈(mm)約140 材質(毛)ポリプロピレン(PP)50%・アレンファイバー50% 材質(ハンドル)スチールパイプ 材質(ヘッド)ポリプロピレン
1セット(5本)
5,398 税込5,938
翌々日出荷

シャンク径(Φmm)3.0 全長(mm)38 刃径(Φmm)3.0 材質オール超硬合金 推奨回転数(min-1[r.p.m])40000
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐衝撃性(一般アクリルの約5倍)に優れており割れにくく、優れた透明性と幅広い加工性・耐燃性に優れています。また燃焼時に有毒ガスを発生せず、環境に優しい材質です。
用途POP・ディスプレイ等の店舗装飾分野、機械カバー等の産業用途分野 厚さ(mm)5 材質PET(ポリエチレンテレフタレート) 透明 比重1.27 表面抵抗1015以上(Ω/□) 荷重たわみ温度(℃)69(1.80MPa) 全光線透過率(%)86.2 曲げ弾性率(MPa)2000 ロックウェル硬度44Mスケール 吸水率(%)0.1 切断方法丸のこ切断 切断公差0~+1 引張弾性率(MPa)2000 体積抵抗率(Ω・m)1013以上 線膨張率(×10-5・K-1)7.5 サービス分類オーダー・加工
1枚
899 税込989
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

ハイパワー1050Wの電動耕運機。硬い土でもパワフルに耕せます! エンジン式に比べ静かに作業できるので使いやすいです。 コンパクトなボディーで扱いやすく、移動に便利な収納式キャスター付き。 小さなお子様のいたずら防止の2重安全ロックスイッチ搭載。
用途家庭菜園の土起しに 消費電力(W)1050 質量(kg)約10.5 周波数(Hz)50/60 無負荷回転数(min-1[r.p.m])約300 刃数(p)4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約390×1100×980 連続使用時間(分)約30 RoHS指令(10物質対応)対応 耕運深さ(mm)約200 耕運幅(mm)約300
1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷

木島独自の熱処理(焼入・焼戻し)・研削加工・精密特殊目立など従来の本職大工鋸と同様に特に硬く(HRC59~61)製造しておりますので、耐久力・切れ味は抜群です。
用途ムク材(杉・桧)銘木を切るのに最高。
1本
4,598 税込5,058
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アメリカ製高品質商品。 先端が超硬合金で加工効率アップ。
用途バリ取り、仕上げ加工 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1本
6,798 税込7,478
3日以内出荷

1本
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途(木工用)太木アラ挽・建前・柱の裁断・スジカイ挽・野地作業など 寸法(mm)270 グリーン購入法適合
1枚
4,998 税込5,498
3日以内出荷

木島精工硬い鋸 両刃鋸 替刃
エコ商品
用途(木工用)超精密作業・造作・内装・仕上げ作業・廻り縁・額椽・建具切込など 寸法(mm)180 グリーン購入法適合
1枚
3,998 税込4,398
3日以内出荷

冷蔵庫から出したばかりの冷たくて硬いバターを手を汚さずに軽い力でカットでき、そのままコンパクトに保存できるケースです。バターは約5gにカットできるので、バターの計量が必要なお菓子作りやホームベーカリーの際に重宝するほか、常温に戻さずに軽い力で見た目もキレイにカットすることができます。保存容器としては、ピタッと密閉できるフタで、バターの酸化や匂い移りが気になりません。奥行約115mm、高さ約78mmと冷蔵庫に納まりやすいコンパクトサイズとなっています。
材質フタ/ポリエチレン(耐熱温度80℃)(耐冷温度-20℃)、ケース/AS樹脂(耐熱温度70℃)(耐冷温度-20℃)、ワイヤープレート枠/ABS樹脂(耐熱温度80℃)(耐冷温度-20℃)、スケッパー/ポリプロピレンン(耐熱温度100℃) 寸法(mm)82×115×115
1個
1,498 税込1,648
8日以内出荷

木島精工硬い鋸 両刃小目鋸 替刃
エコ商品
用途(木工用)造作・建具切込・合板・新建材など 寸法(mm)240 グリーン購入法適合
1枚
4,598 税込5,058
3日以内出荷

1枚
4,598 税込5,058
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1丁いっちょう丁寧に日本人職人が刃付けしています。爪と刃の位置が確認しやすいマットブラック仕上げ。両刃仕様で硬い爪・足の爪・巻き爪もキレイに切れます。力の入れやすい特製樹脂グリップ。
アズワン品番64-8871-46
1個
5,098 税込5,608
当日出荷

天然素材のホーキよりコシが強く掃きやすいです。 水にも強く、小さなゴミを掃くのに最適です。 柄には鋼管を使用しているので、軽くて丈夫です。
種類化繊ホウキ 全長(mm)770 幅(mm)200 穂:緑 、柄:グレー、カバー・フック部:黒 材質(柄部)PP被覆鋼管 材質(甲)ポリエチレン 材質(ホーキ穂)ポリプロピレン 柄タイプ短柄
1本
459 税込505
当日出荷

用途穴掘り・土起こし用 材質鉄木 幅(mm)390 高さ(mm)560 質量(g)1440 奥行(mm)65
1個
3,788 税込4,167
翌日出荷

コーナーもしっかり掃けるように、ほうきの毛の両サイドに硬いブラシを植毛しています。
種類自在ホウキ 全長(mm)約1350 幅(mm)約320 質量(g)約390 毛丈(mm)約40 材質(毛)ポリプロピレン(PP)・ポリエチレンテレフタレート(PET)・ポリブチレンテレフタレート(PBT)・馬毛・除電材入 材質(ハンドル)スチールパイプ 材質(ヘッド)ポリプロピレン(PP) 商品タイプ本体
1セット(5本)
5,398 税込5,938
翌々日出荷

ゆるまないスライド伸縮、伸縮アルミ柄の取替えヘッド力を入れて洗えるハンディタイプのブラシゆるまないスライド伸縮バスブラシ・バスクリーナーの付替えヘッドとしてもお使いいただけます三角ヘッドでブラシが張り出していますのでスミも洗いやすいですエッジガード付きで浴槽への当たりもソフトですブラシはウェーブ繊維&割れ加工でソフトに洗えます洗いやすい45度、保管に便利な0度に角度調節ができます
材質ポリプロピレン、TPE、ポリアセタール、ポリプロピレン 外形寸法(cm)約10×8×長さ27 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
619 税込681
当日出荷

毛先部分がポリプロピレンでできておりますので水に強く、重いものでも掃くことができます。
用途コンクリートやアスファルトの掃き掃除に ブラシ幅(mm)210 材質ポリプロピレン 形状ウェーブ ブルー 質量(g)415 径(Φmm)160 毛丈(mm)135 柄タイプ長柄
1本
709 税込780
当日出荷

クッション マット PVC製 厚み15mm モノタロウ 動画あり
コンクリートなどの硬い床に長時間立ち続ける作業時におすすめです。マットを敷く事で底冷え対策にも効果的です。
用途工場や倉庫作業の立ち作業に。オフィス・店舗の立ち作業に。スーパー・コンビニのレジ作業に。 加工両面エンボス 材質PVC 厚さ(mm)15 ブラック 耐熱温度(℃)60
1枚
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ピン シート用 モノタロウ 動画あり
従来の押さえより折れにくく、とても丈夫です。鋭い先端で硬いシートや地面にもささり易い!
用途寒冷紗・不織布・防草シート・マルチシートの押さえ 幅(mm)88 長さ(mm)142 太さ(mm)返し:約16.4軸部:約10.8 種類T形 材質POM
1セット(10個)ほか
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マット クッション性のあるタイプ モノタロウ 動画あり
コンクリートなどの硬い床に長時間立ち続ける作業時におすすめです。マットを敷く事で底冷え対策にも効果的です。
用途工場や倉庫作業の立ち作業に。オフィス・店舗の立ち作業に。スーパー・コンビニのレジ作業に。 材質PVC 厚さ(mm)6 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プラスチックニッパー 高品質 モノタロウ 動画あり
職人がひとつひとつ丁寧に仕上げた日本国内メーカー同等基準の高性能プラスチックニッパーです。 刃部は、メーカー独自開発の最先端研磨技術で、被覆線を軽く切断でき、切断面もきれいに仕上がります。 刃部の形状はストレート刃です。 コイルバネ付ですので、連続切断作業でも快適です。
用途硬い樹脂(プラスチック)の切断に最適です。 材質本体:特殊鋼、グリップ:塩化ビニール 表面処理防錆 刃部硬度HRC56~60 刃先形状ストレート刃 バネ RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1丁
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マット PVC製 足元タイプ モノタロウ 動画あり
コンクリートなどの硬い床に長時間立ち続ける作業時におすすめです。マットを敷く事で底冷え対策にも効果的です。
用途工場や倉庫作業の立ち作業に。オフィス・店舗の立ち作業に。スーパー・コンビニのレジ作業に。 厚さ(mm)10 材質PVC 加工両面エンボス 耐熱温度(℃)60
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

先端超硬チップ付です。グリップ部、黒染+ローレット加工です。
用途硬い木材や金属の下地作業やポンチに 材質(本体)炭素鋼
1本
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鋼(はがね)を一瞬、衝撃的に加熱した後、急速に冷却すると、非常に硬い組織が得られます。この組織は、硬いだけではなく、靭性や耐久性に優れ、鋸の刃先には最適な条件を備えています。鋸刃先には、この熱処理が施されています。ハードインパルス(HARD IMPULSE)は、メーカーがこの熱処理につけた呼び名です。(登録商標 第1986814号)
1枚ほか
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

硬い土にも打ち込める強力タイプです。 ワッシャーは釘の頭が飛び出ない構造です。
用途防草シート等のシート類の固定に。 材質ピン:スチール(亜鉛メッキ)、ワッシャー:ポリエチレン ブラック 直径(Φmm)ワッシャ:60 太さ(mm)5.5
1袋(60個)
2,798 税込3,078
当日出荷

1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


2液混合型接着剤 ハイスーパー5 5分型 セメダイン 動画あり
混合してから5分後に硬化が始まるタイプです(23℃)。 約1時間後に実用強度に達するので急ぎの接着、補修に便利です。 金属、陶磁器などほとんどの硬質材を強力に接着します。 耐熱性、耐水性、耐薬品性に優れています。
用途手芸・プラモデル・金属模型・釣り具などの制作、補修に。 日曜大工に。
1セット(6g)ほか
319 税込351
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

さらさらとなめらかに、流れるような書き心地。 軽いタッチで力を抜いて書きたい。なめらかに素早く、机が硬いところでも書きたい。細いペンでも引っかからずに書きたい…こんなあなたにおススメです。
紙厚(g/m2)75 紙質上質紙 穴の形状丸穴
1冊ほか
229 税込252
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

ハンマー不要!頭部を押さえるだけで正確な目打ちが出来ます。片手で打ち込めるので、真上の作業も簡単です。キャップの左右のネジリ具合で強弱の調整が出来ます。
用途硬い木材や金属の下地作業やポンチに 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
799 税込879
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)