45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金属にこすりつけることにより、ツヤを出して硬く締めます。
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

盛りつけや、ならし、筋彫り、かき取りなどさまざまな用途に使用できます。
1個
789 税込868
当日出荷

ゴム製で柔軟な「しなり」があり、最適な力加減で必要部分だけを磨けます。 今まで磨きにくかった、溝や狭いスキマにも最適の形状です。
全長(mm)175
1個(5本)ほか
3,798 税込4,178
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
199 税込219
当日出荷


彫金専用、細部の表現に適しています。
材質 寸法(mm)(平たがね)Φ4×109、(丸たがね)Φ4×110
1個
819 税込901
当日出荷

Mokuba(小山刃物製作所)タガネセット
特殊鋼材を使用。高周波焼入。メッキ仕上です。
用途鉄工所、自動車整備、農機具等の修理作業等に便利なセットです。 セット内容【平タガネ】13・16・19・22mm、【エボシタガネ】5mm、【センターポンチ/ピンポンチ】5・6mm、【釘〆】3・5mm、【ロング釘〆】チス13mm 質量(g)1860 入組点数12
1セット(12本組)
7,898 税込8,688
当日出荷

ステンレス鋼を研磨していますので、錆びにくく、適度なしなりがあります。 パテ練りの他、狭い部分へのパテ塗り、スクレーパー代わり等に使用可能です。
材質(ハンドル)単板(厚約15mm) 材質(ブレード)ステンレスバネ鋼
1丁
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

穴埋め・成形用 エポキシパテ セメダイン 動画あり
接着力の強いエポキシ樹脂を成分とした接着パテです。 パテ状のため肉盛り成型が簡単にできます。 各種スポーツ製品(ボード、ラケットグリップなど)の成型補修、欠けたものの補修、造形美術など用途と使い方はいろいろ。 水に浮くほど軽く、くぎの打てるものなど特長のある商品が揃っています。 硬化後は、塗装やヤスリがけが可能です。
用途ヒビ、すきま、こわれ、欠けなどの補修、接着、穴埋め、成形に。
1本(60g)ほか
899 税込989
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

柔軟にしなるヘラに研磨ゴムを取り付けました。狭いスキ間や細かい箇所の研磨に最適。
長さ(mm)40 幅(mm)10 厚さ(mm)2 全長(mm)175
1個
699 税込769
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

冷間プレス金型用以外にプラスチック金型用治工具部品用規格プレートとしてもご利用ください。
仕様一般金型用 タイププレート
1枚
1,198 税込1,318
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5554種類の商品があります)

1枚
1,098 税込1,208
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2434種類の商品があります)

金属を削ります。
材質ヤスリ鋼
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

YSAA 【オーダー】リニアシャフト ストレート YSAAタイプ YSK(リニアシャフト) カスタマイズ可
軸径3~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質SUJ2 軸径(Φmm)3~50 長さL(mm)10~2000 焼入硬度HRC60~(D部のみ) サービス分類オーダー・加工
1本
2,084 税込2,292
16日以内出荷

インダストリーコーワ器具ブラシ(ヘラ付)真鍮
エコ商品
払う、磨く、洗い等の清掃用ブラシ
用途オーブン、レンジ磨き等に最適 材質真鍮 高さ(mm)215 幅(mm)22 奥行(mm)32 質量(g)40 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
549 税込604
当日出荷

水回りのお掃除に特化したセットです。スポンジ付きヘラと溝汚れに最適なヘラのセット品です。溝汚れ、シンクの磨き、水道栓、目地の掃除に最適です。スポンジ付き、水回り洗い用、水道蛇口の根元や風呂の目地洗浄に複数サイズでマルチに対応できます。柄付きのため、細部や手の届かない部分をこすれます。
用途シンクや水道蛇口の磨き掃除。 セット内容溝汚れ落としヘラ40mm、スポンジ付きヘラ(5mm・10mm)、スポンジ付きヘラコーナー用 材質本体:ポリアセタール、スポンジ部:ポリエチレンフォーム 材質(刃)ステンレス
1個
729 税込802
翌々日出荷

大・小、2種類の竹ベラがセットになっています。 先端をナイフ等で好きな角度にカットできます。
幅(mm)19(大・小) 全長(mm)300(大)、190(小) 材質
1枚
559 税込615
当日出荷

ダイヤモンド入りのヤスリでヘラ型になっているので、磨きにくい角、隙間、溝の研磨に適しています。 両面タイプでそれぞれ#140相当、#400相当の粒度になっており、1本で二役をこなせます。
用途ガラス、セラミック、磁器タイル等の研磨 材質ヤスリ部/導電性繊維・人造ダイヤモンド、柄部/PP 粒度#140及び#400相当 タイプヘラ型両面
1個
4,090 税込4,499
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


プラモデルのバリ取りや、パーティングラインの処理等に使います。
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KLASS(クラス/極東産機)パテベラ サクラ
ブレード部を研磨した後、バフ磨きを施すことで、表面を滑りやすくしたおしゃれなパテベラです。
材質ステンレス鋼
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

KLASS(クラス/極東産機)ステンゴールデンパテットDX
ブレード部を研磨した後、バフ磨きを施すことで、表面を滑りやすくしたパテベラです。
材質ステンレス鋼
1個
999 税込1,099
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

かぎ付ブラシが、舌の汚れを残さずしっかりと掻き出します。2本の軸を動かせば、ブラシが舌にフィット。カギブラシとヘラブラシの2面あり、お好みで使用できます。広島大学と共同研究。
1個
499 税込549
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

硬いナイロン製ブラシがワークブーツなどに付着した泥汚れをしっかりと落とします。ハンドルの尖った部分やヘラ状の部分は、ソールに挟まった石を取ったり泥をこそげ落とすのに使えます。アウトドアシューズのクリーニングや、凹凸の大きなソールのお手入れに最適です。
用途アウトドアシューズ、靴底のクリーニングに 主成分毛:ナイロン 木材:ブナ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)16.0×4.2×3.3 対象丈夫な皮革、丈夫な靴底、丈夫な靴全般
1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷

リューター(日本精密機械工作)超硬ヘラ ふくらみのある円すい
ヘラは貴金属の仕上げ、ツヤ出し用に開発された専用工具で高精度、高品質、耐久性に優れています。ヘラを材料に軽く当て、小きざみに横にすべらせて使用します。力を入れ過ぎるとなめらかな光沢が得られません。
用途やや面のある部分の仕上げなどに使用します。 タイプふくらみのある円すい 適合材貴金属
1本
4,798 税込5,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スマホのフィルム感覚で貼れる、メーター保護フィルム。砂ぼこり、洗車等の磨き傷、紫外線から純正メーターパネルを保護します。取り付けに便利なクリーニングキットとヘラが付属。・純正メーター専用。・2枚セット入りで失敗時の保険に。・PETクリアフィルム
適合CBR400R(24)、CBR650R(24)、NX400(24)、CB650R(24)、レブル1100/S Edition/T/DCT(21-25)
1個(2セット)
2,198 税込2,418
3日以内出荷

スマホのフィルム感覚で貼れる、メーター保護フィルム。砂ぼこり、洗車等の磨き傷、紫外線から純正メーターパネルを保護します。取り付けに便利なクリーニングキットとヘラが付属。純正メーター専用。2枚セット入りで失敗時の保険に。PETクリアーフィルム
入数(枚)2 適合車種X350/500(24)
1セット
1,898 税込2,088
3日以内出荷

スマホのフィルム感覚で貼れる、メーター保護フィルム。砂ぼこり、洗車等の磨き傷、紫外線から純正メーターパネルを保護します。取り付けに便利なクリーニングキットとヘラが付属。・純正メーター専用。・2枚セット入りで失敗時の保険に。・PETクリアーフィルム
適合車種GSX-8S(23-24)GSX-8R(24)Vストローム800(24)Vストローム800DE(23-24)Vストローム1050(23)Vストローム1050DE(23)
1セット
1,798 税込1,978
3日以内出荷

耐薬品性・耐油性・耐水性・耐海水性に優れています。硬化後、表面を磨き加工することにより、アルミ・鉄と見違えるほどの高レベルな金属効果が得られます。厚く肉盛りしても、収縮しにくい効果特性なので、金属補修や溶接補強に適しています。接着鈑金の充填剤としても使用でき、防錆効果があります。ネジ山補修についても、専用の補修剤以上に再生能力があります。
用途ガソリンタンク穴埋め、腐食部補修。エンジンブロック腐食部、破損部補修。クランクケース破損部補修。ラジエーター水漏れ補修。溶接部の肉盛り、錆びの発生防止。腐食部分の肉盛り再生。配管部の補修。マニホールドの肉盛り、形状変更。アルミホイールの傷修正 セット内容主剤・硬化剤・軽量パレット・混合ヘラ(2枚) 材質エポキシ樹脂 グレー タイプパテ状補修剤 耐熱温度(℃)-40~220 可使時間(分)30 硬化時間(時間)(25℃)3~6 危険物の類別非危険物
1セット(1箱)
2,998 税込3,298
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

真鍮毛を使用しているので、頑固なコゲつき・サビをかき落とします。ガスレンジグリルやゴトク、バーナー、焼きアミのコゲつき・サビなどの頑固な汚れを落とすのに最適です。先端の毛を斜めに植毛しているので、隅や溝も磨きやすいブラシです。こすり落としに便利なヘラ付きです。【仕様】耐熱温度: 100℃
1個
459 税込505
5日以内出荷

超音波振動を利用し、研磨、穴あけ、バリ取りをはじめ、オプションを使用することで貴金属のヘラ磨きや超音波カッターとしても使用可能です 。 先端パーツの形状、長さに合わせて周波数を自動で調整する自動追尾機能を搭載しています。 出力はダイヤルで調整が可能で、周波数域は通常使用する「ノーマルモード」と微細な作業を行う「ファインモード」の2つがあります。
寸法(mm)発振機/200×250×130 質量(kg)(発振機)約3.5、(ハンドピース)約0.13 電源(V)AC100~230(50/60Hz) 最大出力(W)50 コード長さ(m)1.5 周波数(kHz)モード1/20~23、モード2/39~49 寸法(Φ×mm)ハンドピース/30×140 アズワン品番2-8002-41
1セット
227,000 税込249,700
7日以内出荷

スマホのフィルム感覚で貼れる、メーター保護フィルム。砂ぼこり、洗車等の磨き傷、紫外線から純正メーターパネルを保護します。取り付けに便利なクリーニングキットとヘラが付属。【適合車種】。ジクサー150(20-23)。ジクサー250(20-23)。ジクサーSF250(20-23)。※ ジクサー150(17-19) [NG4BG]は不可。・純正メーター専用。・2枚セット入りで失敗時の保険に。・PETクリアフィルム
用途適合車種:ジクサー150/250/SF250(20-23)。スマホのフィルム感覚で貼れるメーター保護フィルム。2枚セット入りで失敗時の保険に。PETクリアフィルム 適合ジクサー150(20-23)/ジクサー250(20-23)/ジクサーSF250(20-23)※ジクサー150(17-19) [NG4BG]は不可
1セット
2,198 税込2,418
3日以内出荷

スクレーパー作業、ケガキ作業、障子・ふすま外し、釘抜き、ハンマーに。頭部で釘抜き、頭部後方でハンマー代わりに打撃が可能。ヘラ部はスクレーパー、ヘラ部両端でケガキ作業が可能。
用途内装作業に。 材質SUS420J2 全長(mm)200 質量(g)158 表面処理鏡面磨き 硬度HRC(刃部)40~45
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

スクレーパー作業、ケガキ作業、障子・ふすま外し、釘抜き、ハンマーに。頭部で釘抜き、頭部後方でハンマー代わりに打撃が可能。ヘラ部はスクレーパー、ヘラ部両端でケガキ作業が可能。
用途内装作業に。 材質SUS420J2 全長(mm)200 質量(g)185 表面処理鏡面磨き 硬度HRC(刃部)40~45
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮靴べら ホースM
真鍮製の靴べら(靴スベリ)です。 中世ヨーロッパにおける騎馬のオーナメントが特徴。ロングタイプで立ったまま使えます。 ヘラ部分はしっかりしており、過度に力を加えなければ長期間の使用に耐えます。 柄、ヘラ、騎馬のオーナメント部分はネジ式で分離可能です。 最上部に引っかけ収納用に直径10ミリ程度のホール付き。 メーカーのブラス製フックも合わせてご利用ください。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 材質真鍮 金色 種類ホースM 仕上真鍮磨き仕上げ 幅×長さ(mm)33×495
1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷

GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮靴べら シャックル
真鍮製の靴べら(靴スベリ)です。 船の艤装具である「シャックル」のデザイン。(シャックルは非稼動式)ロングタイプで立ったまま使えます。 ヘラ部分はしっかりしており、過度に力を加えなければ長期間の使用に耐えます。 柄、ヘラ、シャックルのオーナメント部分はネジ式で分離可能です。 シャックルオーナメント部分は引っかけて収納するのに便利。 メーカーのブラス製フックも合わせてご利用ください。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 材質真鍮 金色 種類シャックル 仕上真鍮磨き仕上げ 幅×長さ(mm)50×483
1個
5,398 税込5,938
9日以内出荷

GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮靴べら ロープ
真鍮製の靴べら(靴スベリ)です。 船の艤装具である「ロープ」のデザイン。 ロングタイプで立ったまま使えます。 ヘラ部分はしっかりしており、過度に力を加えなければ長期間の使用に耐えます。 柄、ヘラ、ロープのオーナメント部分はネジ式で分離可能です。 ロープオーナメント部分のホールは幅約25ミリで引っかけて収納するのに便利。 メーカーのブラス製フックも合わせてご利用ください。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 材質真鍮 金色 種類ロープ 仕上真鍮磨き仕上げ 幅×長さ(mm)43×490
1個
4,998 税込5,498
9日以内出荷

1セット
2,998 税込3,298
当日出荷

ナショペン工業弾性パテ
発泡スチロール弾性がある。 研磨性が非常に良く、研磨粉も少ない。 パテヤセが非常に少ない。 ヘラさばきが良好。 耐水性が非常に良い。外部に使用可。 基材への付着性が非常に良い。 耐クラック性が高い。(多少の伸びがあり、カーボン繊維による補強もしてある。) 保温の必要な所に使用できる。
用途せっこうボード面及びその他のボード面の簡易な素地ごしらえ(ビス頭処理、凸凹調整)モルタル面及びプラスター面の簡易な素地ごしらえ(ひび割れ、穴埋め、凸凹調整) 木部の簡易な素地ごしらえ(外部にも使用できる) コンクリート面、ALCパネル面の簡易な素地ごしらえ(外部にも使用できる) 白色に黒の繊維入り 比重約0.3 耐水性水に24時間浸しても、異常がないこと 乾燥時間(時間)5以内(0.5mm) 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 加熱残分(%)60以上(63±2)
1缶(3L)ほか
5,998 税込6,598
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)