20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
乳化性液状金属磨きです。 あらゆる金属の磨き作業に抜群の効果を発揮します。 特にステンレスに最適です。
用途アルミ、ステンレス、銅、ニッケル、クローム、真鍮などの金属磨き / 器具・機械の汚れ落としなど 適合材アルミ、ステンレス、銅、ニッケル、クローム、真鍮など 成分研磨剤(20% アルミナ系鉱物)、脂肪酸、灯油 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(4kg)ほか
4,808 税込5,289
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

油性タイプネリ製金属磨き
用途医療器械、自動車、自転車等の鍍金部分・精密機械、バルブなどの摺合せ 適合材各種金属 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(4kg)ほか
9,188 税込10,107
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

乳化性液状金属磨きです。 特にステンレスに最適です。 チューブタイプ(クリーム状)で使い勝手に優れてます。
用途アルミ、ステンレス、銅、ニッケル、クローム、真鍮などの金属磨き / 器具・機械の汚れ落としなど あらゆる金属の磨き作業に抜群の効果を発揮します 適合材各種金属 成分研磨剤(25% アルミナ系鉱物)、脂肪酸、有機溶剤(灯油)、界面活性剤 トラスコ品番293-8863 発火点(℃)200以上
1本(150g)
585 税込644
当日出荷

「粒子が砕ける!解砕型コンパウンドピカール液体コンパウンドLC-050は、大きな研磨粒子が磨きながら砕けていくことで、深いキズ取りからツヤ出しまで、研磨剤を変えることなく、一工程で、仕上げえることができる、画期的なオールラウンド解砕型塗装用コンパウンドです。ノンシリコン・ノンワックスですから、板金塗装前の下地処理、肌調整などの塗装シーン で、安心してお使いいただくことができます。高品位塗装から一般塗装までの、キズの除去から最終仕上げまで、塗装本来の光沢、平滑性を取り戻すことができます。
用途高品位塗装用 研磨力(ペーパー相当番手)1000 トラスコ品番853-6303 目の粗さ中目 危険物の類別非危険物
1本(500mL)
2,998 税込3,298
当日出荷

高品位塗装から一般補修までの水アカ落とし、線キズ、洗車キズの除去 ツヤ出し、バフ目の付かない超鏡面仕上げまで、塗装本来の光沢、平滑性を取り戻すことができます。 ノンシリコン・ノンワックスですから、板金塗装前の下地処理、肌調整、塗装後の仕上げ研磨までの塗装シーンで、安心してお使いいただくことができます。 驚きの超鏡面仕上げ
用途高品位塗装用つや出し トラスコ品番853-6306 粒度極超微粒子 目の粗さ超極細目 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量0.5L
1本(500mL)
2,998 税込3,298
当日出荷

硬質金属(ステンレス等)磨きに最適です。従来のメタルポリッシュではとりきれなかった硬質金属のくすみ、スリキズなどを簡単に除去。平均粒径1ミクロンの超微粒子研磨剤を使用しているため、キズがつきにくく、素材に優しい。油性タイプ。研磨材入り
用途みがき 目の粗さ超微粒子 使用方法1.キズの原因になりますので、砂や泥などは、予め水洗いして取り除いてください。2.使用前フタを開ける前に、容器ごと良く振ってください。3.柔らかい布に適量付け、きれいになるまで磨いてください。4.充分に磨けましたら、別の柔らかい乾いた布でよく拭きとってください。 寸法(mm)226×62×62 質量(g)667 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量500mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(500mL)
3,398 税込3,738
当日出荷

液状タイプの多用途ポリッシュで、主としてガラスについた、がんこな汚れや銀製品等の汚れ落とし
用途研磨剤入りガラス、銀器、クリーナー 適合材ガラス・銀
1缶(300g)ほか
675 税込743
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

樹脂専用のコンパウンドです。ゲルコート、製品の研磨に最適です。
用途FRP専用コンパウンド 使用方法研磨性に優れており仕上がりが美しく鏡面仕上げが可能に。耐水ペーパーで#400、600、800と水研ぎした後、ウエスにつけて刷り込むかポリッシャーでバフに塗って研磨してください。 容量(g)100
1本(100g)
3,588 税込3,947
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

液体コンパウンド9800 SOFT99 動画あり
0.5ミクロンのケタ違いの超微粒子研磨材が驚くほどの深いツヤ・光沢を引きだし、塗装を超鏡面に仕上げます。 磨きの最終仕上げとして最適。
用途塗装面の超鏡面仕上げ 形状液体 目の粗さ超微粒子 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1個(300mL)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超微粒子の研磨材とつや出しワックスが配合されたクロスです。仏具からアクセサリー類まで、金属部分のお手入れに最適です。
1枚
429 税込472
当日出荷

ツヤのでる元祖ガラス&ボディークリーナー。全色対応
用途自動車のガラス、ボディー等の汚れ落とし、ツヤ出し 危険物の類別非危険物
1本(420mL)
869 税込956
当日出荷

金属みがき ピカピCAN アサヒペン 動画あり
金属みがき ピカピカン サビ、汚れを落としてピッカピカ! ワタをちぎってこするだけで、金属のサビ・汚れをとり除きます。 金属のさび・汚れを取り除き、金属本来のツヤをだして、変色や汚れも防ぎます。
用途自転車の金属部分/真ちゅう仏具/蛇口/ドアノブ /工具/はさみ/メダル/楽器など/銅・真ちゅう・ブリキ・鉄・ステンレス・アルミ・ホーローなどの金属 適合材金、銀、銅、真ちゅう、ブリキ、鉄、ステンレス、アルミ、ホーローなど 適応(材質)金、銀、銅、真ちゅう、ブリキ、鉄、ステンレス、アルミ、ホーローなどの金属。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20g)ほか
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属の表面の酸化・サビ・汚れ等を除去し、シリコンコーティングします。 アルミ、マグネシウム、金、銀、銅、ステンレス等に使用出来ます。
用途アルミホイルのツヤ出しに。 危険物の類別非危険物
1本(100g)ほか
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本磨料工業ピカールネリ
油性タイプなので伸びが良く,乾きを抑えて研磨力を持続します。粗めの研磨剤を使用することで,軽度なサビや固着汚れが落とせます。金属製品のキズ消しからツヤ出しまで幅広い用途でご使用頂けます。
用途金属製品の研磨/精密機械・バルブ等のすり合わせ 仕様研磨剤含有量:0.5、研磨剤平均粒径:20~30μ 液性油性個体 番手(目安)#600 外観黄土色 素材磨ける素材:真鍮・銅・アルミ・錫・鉄 主原料研磨材:酸化アルミニウム・非晶質シリカ
1個(180g)
1,098 税込1,208
4日以内出荷

つや出し鏡面仕上げ剤 (ウレタン塗膜/フッソクリヤー塗膜艶出し剤) 高硬度塗膜対応 モノタロウ 動画あり
ファインセラミック研磨材を配合することにより、コンパウンドでの研磨・艶出し時に発生する細かい研磨傷や、仕上り塗膜のボケを除去、艶出しする鏡面仕上げ剤です。 特により高い光沢性を要求されるウレタン塗膜、フッ素クリアー塗膜で問題になる僅かな曇りも解決します。 塗膜に傷をつけることなく、塗膜本来の光沢とワックス効果が得られます。 光沢の持続性が良好で汚れ落とし効果も優れています。
用途硬質塗膜の鏡面仕上げ、艶出し。 塗膜に付着した水アカ、汚れの除去。 車のリフレッシュ。 成分水、ミネラルスピリット、艶出剤、酸化アルミニウム、添加剤、n-ノナン、酸化チタン(IV) 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB) 研磨剤の中心粒径(μm)1~5
1本(1L)
2,298 税込2,528
当日出荷

青棒 67g モノタロウ 動画あり
バフに良く馴染み、光沢が得られます。
用途ステンレスの鏡面仕上げに 適合材ステンレス 仕様仕上げ用 種別固形研磨剤 寸法(mm)70×30×20 質量(g)67 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1個
399 税込439
当日出荷

高品位塗装から一般補修までの水アカ落とし、線キズ、洗車キズの除去 ツヤ出し、バフ目の付かない超鏡面仕上げまで、塗装本来の光沢、平滑性を取り戻すことができます。 ノンシリコン・ノンワックスですから、板金塗装前の下地処理、肌調整、塗装後の仕上げ研磨までの塗装シーンで、安心してお使いいただくことができます。 オールラウンドコンパウンド
用途高品位塗装用 研磨力(ペーパー相当番手)2000 トラスコ品番853-6305 粒度超微粒子 目の粗さ超極細目 危険物の類別非危険物
1本(500mL)
2,998 税込3,298
当日出荷

酸化セリウム研磨剤 モノタロウ 動画あり
粉末状の高純度酸化セリウムを使用しているため、細かいガラスのキズやウロコ、がんこな水あかなどを簡単に除去できます。 研磨跡が残りにくいため、高い透明性を実現できます。 粉末ですので、別容器に移し水を加えてご希望の濃度に調整してご使用ください。(50対50の割合でより効果的にご使用できます)
用途ガラスの細かいキズやウロコの除去に。 ケース寸法(mm)106×60×29 成分酸化セリウム 適合材ガラス・鏡・大理石など 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1ケース(100g)
1,098 税込1,208
当日出荷

無可塑剤タイプですので、鏡面への耐汚染性に優れています。 「両面テープ併用工法」(セキスイダブルタックテープ#532ETF)による施工で、現場での作業工程が短縮されます。 刺激臭が少なく、金属を腐食しないので、建築用途に適しています。 硬化物は、高い弾力性を保ち、衝撃や振動に強く、被着材同士の膨張・収縮の応力を吸収し、耐久性に優れています。 高粘度のマスチック型ですので、凹凸面への充てん接着剤としても、使用できます。 JAIA F☆☆☆☆、4VOC基準適合品です。
用途鏡と合板の接着。 床仕上げ工事における木質フロア(MDF系を含む)と、木質材料(パーティクルボード)との接着。 ホワイト トラスコ品番392-7644 使用温度範囲(℃)-30~90 主成分変成シリコーンポリマー 改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F★★★★ 危険物の類別非危険物
1本(330mL)
1,498 税込1,648
当日出荷

ホワイトダイヤモンド・メタルポリッシュは、アルミ、ステンレス、クロームメッキ、真鍮等の表面をお手軽に磨き上げる速乾性の研磨剤です。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.355L 危険物の性状非水溶性
1本(355mL)
2,598 税込2,858
当日出荷