74件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付方式直付け 結線方式ネジ 端子ねじM6×12 端子間ピッチ(mm)16 定格電圧(V)500 定格電流(A)50 材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V) 材質(カバー)P.V.C.(UL94V-0) 色(本体)B(黒) 耐電圧(V/min)AC2000
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

大電流回路の中継端子に最適なスタッドタイプの端子台です。 小型・軽量で取り付けスペースが少なく、あらゆる方向からの接続が可能です。 大電流回路の中継端子、試験端子、ブスバー(銅帯)の支持台などに最適です。 ベース部はフェノール樹脂(UL94HB相当)成型ですから非常に堅牢です。 ボルト先端部にガイドを設けていますのでナットの取り外しが容易です。 RoHS指令に対応しています。
取付方式直付け 定格絶縁電圧(V)600 結線方式ネジ
1個
特価
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

レール式のネジアップ端子台、ATシリーズの中間板をそのまま使用し新たに直付用の側板とシャフトを追加した、「直取付型組端子台シリーズ」です。 緩めたネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失などが防げます。 工具なしで中間板の追加取付け・取外しが可能。
定格絶縁電圧(V)AC/DC600
1個
47 税込52
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

取付方式DINレール/直付け 端子間ピッチ(mm)7.62 適合電線(mm2)最大1.25 使用周囲温度(℃)-15~+60 締付トルク(N・m)1.2 結線方法Y型圧着端子用
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

一般的に切削油などの環境剤を必要とする、工作用マシンなどは、熱を発散し稼働するものが大半です。 またその制御盤内もトランスなどの熱源で、かなりの高温になっているケースがあります。 特に環境剤の種類によっては、ミスト状態で、さらに高温が続いた場合、 PCなどのエンジニアプラスチックは、激しく劣化してしまいます。 AT-Gシリーズは従来のPCなどと比べると、そういった条件下に非常に高い耐久性があります。
材質強化PBT(UL94V-0) タイプ耐油、耐熱、耐薬品 取付方式DINレール 定格絶縁電圧(V)AC/DC600 結線方式ネジアップ
1個
65 税込72
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

端子間ピッチ(mm)7.5 仕様3線用 グリーンイエロー 取付方式DINレール 定格電圧(V)800 適合電線(mm2)0.5~6(10)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。 結線方式スクリューレス RoHS指令(10物質対応)対応 入出力数1対2 定格電流(UL)(A)50
1袋(10個)
6,898 税込7,588
5日以内出荷

電気容量の異なったタイプでも、一つのユニットとして一本のレール上に組み立てることが出来、広範囲の使用が可能です。 CT-15R、800、1000を除く全てのタイプがUL規格を取得していますので、海外輸出仕様にも安心してご使用になれます。 適合レールはメーカー専用の20mm幅のレール。または、DIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。
定格絶縁電圧(V)AC DC660 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
37 税込41
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


1個ほか
2,450 税込2,695
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
1,598 税込1,758
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ワンタッチ方式のスクリューレスタイプで結線の利便性向上と作業工数を削減。PLCの出力信号を用いた様々な負荷駆動に適合。ジャンパーバーの使用有無による個別またはコモンの入/出力を選択可能。ジャンパーバーでNPN コモン、PNP コモンの選択可能。動作表示灯(青色LED)で動作状態の確認が容易。保護構造IP20(IEC規格)。DINレール及びネジ締め付け方式で設置可能。製品内部のイジェクター及び取り外しレバーで簡単にリレー交換が可能。リレー保護カバー
付属品ジャンパバー1個 材質端子台: PA66、導電板: 黄銅、ケース&ベース: PPS 質量(g)約125(約72 電流(A)250VAC~ 50/60Hz 3, 30VDC 3(定格負荷電圧及び電流) 保護構造IP20(IEC規格) 定格電圧(V)24DC±10% 耐電圧コイルと接点間:3000VAC~ 50/60Hzにて1分間、同極接点間:1000VAC~50/60Hzにて1分間 端子間ピッチ(mm)5 形態端子形態:スクリューレス 使用周囲温度(℃)耐環境性:-15~55、保存時: -25~65 使用周囲湿度耐環境性:35~85%RH、保存時: 35~85%RH 適合リレーAPAN3124 [MATSUSHITA(Panasonic)] 表示灯動作表示灯: 青色LED 適合電線単線:Φ0.6~Φ1.25mm(60℃ only)、撚線:AWG22~16(0.3~1.25mm2)(60℃ only) 絶縁抵抗≧1000MΩ(500VDCメガー) RoHS指令(10物質対応)対応 消費電流≦8mA 点数リレー:4点
1個
4,198 税込4,618
5日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AUTONICS(オートニクス)SSR端子台(スクリューレスタイプ)ABLシリーズ
エコ商品
ワンタッチ方式のScrewlessタイプで結線の利便性向上と作業工数を削減。無接点リレーで、長寿命、応答速度が速い。ジャンパバー使用有無による個別およびCommonの入/出力を選択可能。ジャンパバーでNPN Common、PNP Common選択可能。動作表示灯(青色LED)で動作状態の確認が容易。UL Listed及びCE安全認証取得。保護構造IP20(IEC規格)。DIN Rail 及び ねじ止め方式で設置可能。製品内部のEjectorで簡単なSSR交換が可能。SSR 保護カバー
付属品ジャンパバー1個、エジェクタ1個 適合SSR:AQZ202D(Panasonic) 材質端子台: PA66、導電板: 黄銅、ケース&ベース: PPS 質量(g)約118(約65 電流(A)60VAC~/DC 50/60Hz 2.7(定格負荷電圧及び電流) 保護構造IP20(IEC規格) 定格電圧(V)24DC±10% 耐電圧コイルと接点間:3000VAC~ 50/60Hzにて1分間、同極接点間:1000VAC~50/60Hzにて1分間 端子間ピッチ(mm)5 形態端子形態:スクリューレス 使用周囲温度(℃)耐環境性:-15~55、保存時: -25~65 使用周囲湿度耐環境性:35~85%RH、保存時: 35~85%RH 表示灯青色LED 適合電線単線:Φ0.6~Φ1.25mm(60℃ only)、撚線:AWG22~16(0.3~1.25mm2)(60℃ only) 絶縁抵抗≧1000MΩ(500VDCメガー) RoHS指令(10物質対応)対応 消費電流≦3mA
1個
5,298 税込5,828
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

色 = 緑 / 黄。シリーズ = ZS6。結線方法 = スクリュー。ケーブルCSA = 6mm2。定格電流 = 720A。ピッチ = 6mm。危険区域認証 = ATEX。定格電流は、短時間許容電流の定格です。. アース端子. 4 → 16 mm2はスナップイン式の簡単な取り外し 35 → 95 mm2はねじ止めレール接続 4 → 95 mm2のサイズを用意 4 mm、6 mm、10 mm、16 mm、35 mmは5個単位で販売 70 mm及び95 mmサイズは1個単位で販売
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,998 税込3,298
5日以内出荷

プラグ式端子台タイプ = ヘッダ。極数 = 2。ピッチ = 5.0mm。行数 = 1。接続方向 = ライトアングル。実装タイプ = スルーホール実装。結線方法 = はんだ。定格電流 = 15.0A。定格電圧 = 250.0 V。。RS 5.0 mm水平基板端子台ヘッダ. 5 mmピッチ垂直実装基板端子台ヘッダは、緑のUL94-V0難燃性PA製で、閉端設計と極性化モールディングを備えています。 この5 mmプラグ可能基板端子台ヘッダは、ガイドピン ’アライメントを備え、5 mmピッチメス端子台プラグコネクタ(代表品番 ; 897-1159 897-1159 )とかん合します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
569 税込626
7日以内出荷

プラグ式端子台タイプ = ヘッダ。極数 = 3。ピッチ = 5.0mm。行数 = 1。接続方向 = ストレート。実装タイプ = スルーホール実装。結線方法 = はんだ。定格電流 = 15.0A。定格電圧 = 250.0 V。。RS 5.0 mm垂直基板端子台ヘッダ. 5 mmピッチ垂直実装基板端子台ヘッダは、緑のUL94-V0難燃性PA製で、閉端設計と極性化モールディングを備えています。 この5 mmプラグ可能基板端子台ヘッダは、ガイドピン ’アライメントを備え、5 mmピッチメス端子台プラグコネクタ(代表品番 ; 897-1159 897-1159 )とかん合します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
549 税込604
7日以内出荷

プラグ式端子台タイプ = ヘッダ。極数 = 6。ピッチ = 5.0mm。行数 = 1。接続方向 = ストレート。実装タイプ = スルーホール実装。結線方法 = はんだ。定格電流 = 15.0A。定格電圧 = 250.0 V。。RS 5.0 mm垂直基板端子台ヘッダ. 5 mmピッチ垂直実装基板端子台ヘッダは、緑のUL94-V0難燃性PA製で、閉端設計と極性化モールディングを備えています。 この5 mmプラグ可能基板端子台ヘッダは、ガイドピン ’アライメントを備え、5 mmピッチメス端子台プラグコネクタ(代表品番 ; 897-1159 897-1159 )とかん合します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

極数 = 8。ピッチ = 5mm。行数 = 1。実装タイプ = スルーホール実装。オス/メス = メス。結線方法 = スクリュー。タイプ = プラグ。定格電流 = 10A。接続方向 = 垂直。色 = 黒。定格電圧 = 250 V。長さ = 40mm。。RS 5.0 mm基板ピンプラグ可能基板端子台. ピンストリップヘッダ(品番 ; 897-1323 897-1323 を参照のこと)用に設計された、垂直又は水平取り付け用5 mmピッチピンプラグ可能基板端子台コネクタです。 この5 mm基板プラグ可能端子台は、黒色のUL94-V0難燃性PA66ハウジング、スズめっき銅線プロテクタ端子、ガイドピンアライメント、ニッケルめっきスチールM2.5固定ねじを備え、0.33-2 mm ;sup>2 ;/sup> (22-14 AWG)のワイヤサイズ範囲に対応します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,098 税込2,308
7日以内出荷

極数 = 3。ピッチ = 5mm。行数 = 1。実装タイプ = スルーホール実装。オス/メス = メス。結線方法 = スクリュー。タイプ = プラグ。定格電流 = 10A。接続方向 = 垂直。色 = 黒。定格電圧 = 250 V。深さ = 11mm。。RS 5.0 mm基板ピンプラグ可能基板端子台. ピンストリップヘッダ(品番 ; 897-1323 897-1323 を参照のこと)用に設計された、垂直又は水平取り付け用5 mmピッチピンプラグ可能基板端子台コネクタです。 この5 mm基板プラグ可能端子台は、黒色のUL94-V0難燃性PA66ハウジング、スズめっき銅線プロテクタ端子、ガイドピンアライメント、ニッケルめっきスチールM2.5固定ねじを備え、0.33-2 mm ;sup>2 ;/sup> (22-14 AWG)のワイヤサイズ範囲に対応します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本ほか
31 税込34
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

海外規格認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用することができます。ネジアップ機構で作業性向上、丸型圧着端子に最適です。
用途信号用、電源用、中継、2D CAD。 結線方式ネジ 材質絶縁材樹脂(UL94V-0)
1個
51 税込56
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様●最大定格電流: 50A●最大定格電圧: 500 V ac●実装タイプ: フランジマウント●終端スタイル: スタッド●相数: 3●ステージ数: Single Stage●動作周波数: 60Hz●長さ: 272mm●奥行き: 74mm●静電容量: 2.2μF●インダクタンス: 5.1 μHmm●動作温度 Min: -25℃●動作温度 Max: +100℃●抵抗: 2.8mΩ●基準適合: UL 1283W●Roxburgh KMFシリーズ. Roxburgh KMFシリーズのフィルタは電動工具、産業用制御装置、機械設備、ハンドリング機器及び無停電電源装置などの用途向けに設計されています。. 側面取り付け、機械、ドライブ、キャビネット及びパネルの内外に取り付け 軽量、小さな底面積及びIP保護等級を備えた端子台 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
49,980 税込54,978
5日以内出荷

壬生電機製作所ヒックターミナル
エコ商品
任意の端子台ユニットの組合せができ、1本のレールに取付けできます。
取付方式DINレール 結線方式ネジ 使用周囲温度(℃)標準グレード:-25~+70(但し、結露しないこと) 使用周囲湿度45~85%RH(但し、結露しないこと) 準拠規格JIS C 8201-7-1、NECA C 2811(旧JIS C 2811) 絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V/DC1000Vメガ) 定格JIS 材質本体ケース/ポリカーポネイト(標準品:難燃グレードUL94 V2)、変性PPE(規格認定品:難燃グレードUL94 V0) RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
42 税込46
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

出力電圧 = 5V dc。出力電流 = 8A。定格電力 = 50W。出力数 = 1。入力電圧 = 90 → 264V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = カバー付。長さ = 99mm。幅 = 82mm。奥行き = 35mm。効率 = 80%。重量 = 260g。UL60950-1、IEC60950-1、EN60950-1. UL、cUL、CBレポート. 15 → 150 W、ユニバーサル入力、シングル出力、TXMシリーズ. Traco Power TXMは、金属製エンクロージャの電源シリーズです。 TXMは、省コストが特に重要な各種用途に設計されています。 これらのTraco電源は低プロファイルケースでねじ止め端子ブロック接続なので、取り付けが簡単です。 TXM電源はユニバーサル入力に対応し、欧州EMC標準及び低電圧指令(LVD)に準拠しています。. 超小型電源 コストパフォーマンスの高いデザイン 無負荷時の低消費電力 ;0.5 W (75 Wまでのユニット) ねじ端子台 150 Wモデルまで内部ファンなし ユニバーサル入力電圧88 → 264 V ac 出力電圧調整可能
端子形状ねじ端子台 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,798 税込6,378
5日以内出荷

出力電圧 = 15V dc。出力電流 = 3.3A。定格電力 = 50W。出力数 = 1。入力電圧 = 90 → 264V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = カバー付。長さ = 99mm。幅 = 82mm。奥行き = 35mm。効率 = 86%。重量 = 260g。UL60950-1、IEC60950-1、EN60950-1. UL、cUL、CBレポート. 15 → 150 W、ユニバーサル入力、シングル出力、TXMシリーズ. Traco Power TXMは、金属製エンクロージャの電源シリーズです。 TXMは、省コストが特に重要な各種用途に設計されています。 これらのTraco電源は低プロファイルケースでねじ止め端子ブロック接続なので、取り付けが簡単です。 TXM電源はユニバーサル入力に対応し、欧州EMC標準及び低電圧指令(LVD)に準拠しています。. 超小型電源 コストパフォーマンスの高いデザイン 無負荷時の低消費電力 ;0.5 W (75 Wまでのユニット) ねじ端子台 150 Wモデルまで内部ファンなし ユニバーサル入力電圧88 → 264 V ac 出力電圧調整可能
端子形状ねじ端子台 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,498 税込6,048
5日以内出荷

出力電圧 = 48V dc。出力電流 = 1.1A。定格電力 = 50W。出力数 = 1。入力電圧 = 90 → 264V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = カバー付。長さ = 99mm。幅 = 82mm。奥行き = 35mm。効率 = 89%。最高温度 = +70℃。UL60950-1、IEC60950-1、EN60950-1. UL、cUL、CBレポート. 15 → 150 W、ユニバーサル入力、シングル出力、TXMシリーズ. Traco Power TXMは、金属製エンクロージャの電源シリーズです。 TXMは、省コストが特に重要な各種用途に設計されています。 これらのTraco電源は低プロファイルケースでねじ止め端子ブロック接続なので、取り付けが簡単です。 TXM電源はユニバーサル入力に対応し、欧州EMC標準及び低電圧指令(LVD)に準拠しています。. 超小型電源 コストパフォーマンスの高いデザイン 無負荷時の低消費電力 ;0.5 W (75 Wまでのユニット) ねじ端子台 150 Wモデルまで内部ファンなし ユニバーサル入力電圧88 → 264 V ac 出力電圧調整可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,398 税込5,938
5日以内出荷

出力電圧 = 24V dc。出力電流 = 2.2A。定格電力 = 53W。出力数 = 1。入力電圧 = 85 → 264 V ac, 120 → 375 V dc。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = カバー付。長さ = 99mm。幅 = 82mm。奥行き = 35mm。シリーズ = TXM 050%。重量 = 270g。TRACOPOWER スイッチモード電源TRACOPOWER TXM シリーズ 50 W定格 シングル出力スイッチング電源は、24 V DC で 2.2 Aの出力電流を供給します。定格入力電圧範囲は、AC88~264V / DC125~375Vです。低プロファイルの金属製ケースとネジ式端子台の接続を備えているので、あらゆる機器への取り付けが容易です。この電源は、欧州EMC規格と低電圧指令(LVD)に準拠しています。特長出力電圧調整可能 コストを最適化した設計 効率: 88 % 最高70 ℃の高い動作温度 無負荷時の低消費電力 <0.5W~75W 150 Wまでのモデルは内部ファンなし 非常にコンパクトな電源 5 秒間300 V ac サージ入力に耐える認証CB 認証 EN 60950-1 IEC 60950-1 UL60950-1 UL 認定
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,598 税込6,158
5日以内出荷

豊富な容量構成でなお、小型軽量を可能にした電圧変換用の単巻ダウントランス
1次電圧(V)200-220-240(0V端子共用) 2次電圧(V)100-115(0V端子共用) 仕様RoHS指令対応 周波数(Hz)50/60 耐電圧AC1.5kV 出力電圧(V)100 入力電圧(V)200 接続方法ネジ端子台
1台
4,198 税込4,618
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

多彩なバリエーションと機能性を重視した高減衰タイプ単相フィルタ。 セルフアップねじ、開閉式カバーにより配線作業性が向上。 RoHS 指令対応製品です。
1個
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から103日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
2,298 税込2,528
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

インバータ側 : RJ-45⇔三菱シーケンサ側 : 棒圧着端子。 対応三菱シーケンサ : FX5UJ(FX5-485-BD・FX5-485ADP) / FX5U、FX5UC(内蔵RS-485端子台・FX5-485-BD・FX5-485ADP) / FX3S、FX3G、FX3GC、FX3U(FX□-485-BD・FX□-485ADP(-MB)) 対応三菱インバータ : FR-D700、FR-E700(内蔵PUポート)
用途三菱シーケンサ⇔三菱インバータを接続するためのケーブルです クロ 規格RS-485ケーブル 端子RJ-45⇔棒圧着端子 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
9,000 税込9,900
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1台
12,980 税込14,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1台
5,498 税込6,048
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

絶縁抵抗(MΩ)100min(DC500V/1min)(20±15℃、65±20℃) 性能汎用特性 定格電圧(V)AC/DC250 温度上昇30 保存温度(℃)-25~85 安全規格EN60939(SEMKO)、UL1283、CSA C22.2No.8 動作温度(℃)-25~85 端子端子台 耐電圧(V/sec)AC2500/60(ラインアース間)(20±15℃、65±20℃) 動作湿度(%RH)15~85 保存湿度(%RH)15~85
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から103日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

測定データをUSBメモリに記録し、手軽にPCに持っていくことができます!長期間に渡る測定は、信頼のCFカードに安心記録! リアルタイム記録中にメディア交換可能 熱電対測定の確度アップ (例:50℃水温測定時、従来機±3℃が±1.5℃) アナログ入力10ch絶縁 全チャネルで10msの最高サンプリングが可能 ノイズに強い測定回路で耐ノイズ性向上 持ち運び楽々小型軽量ボディに、ワイド&高輝度液晶を搭載
仕様デジタルフィルター:OFF/50Hz/60Hz(カットオフ周波数を自動設定)パルス積算:0~1000Mパルス(無電圧a接点、オープンコレクタまたは電圧入力)最高分解能 1パルス、回転数変動;0~5000/n (r/s)、分解能 1/n (r/s) ※nは1回転当りのパルス数で1~1000、表示体:43型WQVGA-TFTカラー液晶 (480 × 272ドット) 付属品測定ガイド×1、CD-R(データ収集アプリソフトLoggerUtility、取扱説明書PDF版)×1、USBケーブル×1、ACアダプタZ1005×1 電源[ACアダプタ]Z1005(AC100~240V、50/60Hz)、30VAMax(ACアダプタ含む)10VAMax(本体のみ)、[バッテリパック]9780/連続使用時間25h(25℃参考値)、3VAMax、[外部電源]DC10~16V、10VAMax(接続コードはご相談、配線は3m以内) 測定範囲(℃)【アナログ入力部】熱電対:200~1800(使用センサにより異なる)熱電対(K、J、E、T、N、R、S、B)最高分解能0.1℃ 定格電圧【アナログ入力部】入力ch-筐体間、入力ch間に加えても壊れない上限電圧【パルス入力部】非絶縁 表示43型WQVGA-TFTカラー液晶(480×272ドット) チャンネル数【アナログ入力部】アナログ10chスキャニング絶縁入力(2極M3ネジ締め端子台)【パルス入力部】パルス入力4ch(パルス入力は専用コネクタ、本体とGND共通) 機能CFカード/USBメモリへリアルタイム保存、数値演算、他 インターフェース【外部】USB20シリーズミニB ×1、機能:PCからの制御、CFカード内の測定データをPCへ転送(USBメモリ内のデータをUSB通信でPCへ転送不可)CFカード/USBメモリのドライブ間コピー可能 データメモリ容量内部35Mワード、CFカード/USBメモリ(HIOKI純正CFカードのみ動作保証) 回転数0~5000/n(r/s)、分解能1/n(r/s)、nは1回転当りのパルス数で1~1000 測定範囲(mV)【アナログ入力部】(電圧)±100~±60V、1-5V、最高分解能5μV 最大入力電圧【アナログ入力部】AC30VrmsまたはDC60V【パルス入力部】DC0~10V RoHS指令(10物質対応)対応 記録間隔10ms~1時間、19設定(記録間隔ごとに全入力chを高速スキャン) 抵抗体[湿度]機能なし(測温) 最大電圧(V)【アナログ入力部】(CH間)AC30VrmsまたはDC60V(入力ch-筐体間、入力ch間に加えても壊れない上限電圧)【パルス入力部】非絶縁 最大定格電圧(V)【アナログ入力部】(対地間)AC30VrmsまたはDC60V(入力ch-筐体間、入力ch間に加えても壊れない上限電圧)/【パルス入力部】非絶縁
1台
129,400 税込142,340
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

産業用機器や装置などへの組み付け時の作業性の良さ、使いやすさ等、多用途を目的として開発された電動送風機です。 吸気温度60℃迄の連続運転を可能にし、吸引気体の水分の軸受への浸入を防ぎ、又、微細な粉塵の混入をガードした高品質設計です。
用途印刷機械、クリーニング機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、焼却炉、プラスチック押出機、温蔵庫、製菓機械、厨房機、機器冷却、集塵機、木工機械、一般送風
1個ほか
特価
31,980 税込35,178
当日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (589種類の商品があります)

スタイリッシュなデザインと豊富なカラーバリエーション65W USB PD(Power Delivery)充電器。GaN(窒化ガリウム)半導体を採用することで、給電中の発熱を抑えつつ安定した高い出力を維持することができるため、小型化・軽量化が可能となりました。ノートパソコンに付属している一般的な60W出力の充電器と比べて、軽量でコンパクトサイズです。プラグは収納しやすい折り畳み式なので、日常から旅行・出張など幅広くご活用していただけます。最大出力65W/ Type-Cと Type-A の2ポート搭載で大活躍。USB Type-Cポートを単独使用の場合は、最大65Wまでの出力で充電可能です。2ポートを同時使用の場合は、USB Type-Aポートは最大12Wまでの出力 、USB Type-Cポートは最大45Wまでの出力で充電が可能です。USB-A端子を備えた充電ケーブルとType-C端子を備えた充電ケーブルを使用して、モバイル端末2台を同時に充電していただけます。複数の保護システム搭載。本製品は、ショート防止・過電流保護・過熱防止など、複数の保護システムを搭載しております。また、アウターシェル(外殻)は、耐久性と高温耐性のある素材を使用しているので、安心して長期間ご利用していただけます。
寸法(mm)52×52×30 質量(g)103 入力AC100-240V 116VA(100V)-149VA(240V) 1.5A(Max) 50/60Hz 出力DC5V/3A,DC12V/3A,DC15V/3A,DC20V/3.25A(※要E-Mark) 20V/2.25A,5V/2.4A 最大出力Type-A単独使用時:12V/Type-C単独使用時:65W/Type-A,Type-C併用使用時:Type-A 12V,Type-C 45W 対応機種MacBook Pro・ノートパソコン・iPad・タブレット・スマートフォン・iPhone・モバイルバッテリー・ゲーム機など ポート数2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高度な流体技術により、小形、軽量化をはかり、吸気、排気ともに、産業用機器にセットしやすい構造となっています。
用途印刷機械、焼却炉、包装機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、クリーニング機械、温蔵庫、シミ抜き機、製菓機械、一般送風
1台
18,980 税込20,878
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1個ほか
799 税込879
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)