39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タカショー白竹
植物の支柱に。天然の素材なので植物にやさしい。
材質天然竹
1本
349 税込384
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
199 税込219
当日出荷

1個
228 税込251
当日出荷

1セット(100本)
1,455 税込1,601
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

人気の黒竹。植物の支柱に。天然の素材なので植物にやさしい。
材質天然竹 長さ(m)2.1
1本
569 税込626
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天然竹の美しい表情を再現した環境にも優しいエコ竹シリーズ
用途和風フェンス作り、坪庭スペースの演出に。腐らないので湿気の多い場所にも最適です。 材質AS、ABS 長さ(mm)約1830 イエロー
1本ほか
639 税込703
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1本
239 税込263
当日出荷

植物の支柱に。天然の素材なので植物にやさしい。
材質天然竹 幅(mm)30 質量(kg)約0.4 さらし竹色 質量(g)0.42 長さ(m)2 寸法(cm)約直径3×長さ200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約直径3cm×長さ200cm
1本
799 税込879
5日以内出荷

天然竹の美しい表情を再現した環境にも優しいエコ竹シリーズ
用途和風フェンス作り、坪庭スペースの演出に。腐らないので湿気の多い場所にも最適です。 材質AS、ABS 長さ(mm)約3660 青竹
1本ほか
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

植物の支柱に。天然の素材なので、熱をもたずに植物にやさしい。
材質天然竹 天然色
1束(20本)ほか
369 税込406
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


材質タモ 仕様抗菌 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 外径(Φmm)32 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽くて手軽に取り扱えるうえ、切断などの加工が簡単にできるため、現場作業の省力化に役立ちます。 コンクリートへの紙の付着や文字写りなどが少なく、耐水性にも優れています。
用途各種配管、配線スリーブをはじめ、ダストシュート、配管渠、アンカーボックス、インテリア用など広い用途に。 長さ(m)2
1セット(2本)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
219 税込241
当日出荷

1セット(5本)ほか
291 税込320
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

調理の時に持ちやすい丸棒の菜ばし。自然のぬくもりが感じられる「もうそう竹」を素材にしています。 それぞれ紐が付いているので、片割れをすぐにみつけられ、洗った後に吊り下げて乾燥できるので清潔に保つことができます。
材質もうそう竹 直径(Φcm)【先】0.3/【頭】0.65 長さ(cm)30
1個
86 税込95
3日以内出荷

1セット(100本)
2,710 税込2,981
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1本
239 税込263
当日出荷

1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自然素材ならではの温もりと風合いの竹製のれん棒。 風情があり馴染みやすいデザインです。
種別L2000 材質 長さ(mm)2000 直径(Φmm)約18 外径×長さL(Φ×mm)18×2000
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

理想的な針先形状をどの針にも均一に実現させたのが、クロバー棒針「匠」です。 クロバー棒針「匠」の竹は、純国内産の寒冷地育ち。厳選された素材のみを贅沢に使用した高品質の竹棒です。
材質針:竹(国内産)、頭:天然木
1セット(2本)ほか
919 税込1,011
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

紙で出来た管(紙管)のわたがし棒です。割り箸のように 折れて喉に刺さるということがなく安全です。
直径×長さ(mm)10×240 TKG品番9-0968-1401 TKG品番(2017)6-0857-1301
1袋(100本)
2,998 税込3,298
欠品中

紙で出来た管(紙管)のわたがし棒です。割り箸のように折れて喉に刺さるということがなく安全です。
直径×長さL(Φmm×mm)10×360 TKG品番9-0968-1501 TKG品番(2017)6-0857-1501
1個(100本)
3,998 税込4,398
当日出荷

理想的な針先形状をどの針にも均一に実現させたのが、クロバー棒針「匠」です。 クロバー棒針「匠」の竹は、純国内産の寒冷地育ち。厳選された素材のみを贅沢に使用した高品質の竹棒です。
材質針:竹(国内産)、頭:天然木 長さ(mm)230 タイプ2本針
1本
499 税込549
翌日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ピラニア鋸の替刃式タイプ。 スタンダードサイズ。 金属の板、棒(鉄・Fe、銅、アルミなど)プラスティックの板、棒(アクリル、塩ビ、FRPなど)木材・竹材、魚骨、獣骨、貝殻など切り口きれいに、見事な切れ味です。 替刃式ですから、刃のみの交換が可能。金属加工など、従来のピラニア鋸でも刃を使い切ってしまう方向け。 替刃式は共通の背金を使用しておりますので互換性があります。
用途精密加工切り、木、アルミ、真鍮、銅、鉄(Fe)、プラスティック 材質刃:DYNALLOY/背金:スチール/ハンドル:天然木 刃長(mm)165 刃厚(mm)0.3
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

水性・油性兼用残塗料処理剤「固めて捨てて」 アトムハウスペイント 動画あり
水性・油性・ラッカー・ニス・ステイン塗料など1液型塗料やうすめ液を簡単に固めて処理できます。 本製品1袋35gで約400mLの廃塗料処理ができます。
用途水性、油性塗料、ラッカー、ニス、ステイン、うすめ液、水等の廃棄処理剤。 成分高吸収性樹脂、珪藻土、界面活性剤 使用方法【使い方】・水性の場合は、残った塗料に廃棄剤を加えてかき混ぜてください。オカラ状に約2倍に膨らみますのであらかじめ大きめの容器で行なってください。・油性やうすめ液、水溶性ニスの場合は、残った塗料に廃棄剤を加えてかき混ぜた後、塗料の3倍量の水を加えて棒や割り箸等でさらに2~3分位充分にかき混ぜます。・ オカラ状に約4~5倍に膨らみますので、あらかじめ大きめの容器で行なってください。・固化した塗料は、火気がなく風通しのよい、子供の手の届かない所で乾燥させて「可燃ゴミ」として廃棄してください。・固化した塗料から、水や溶剤がにじみ出る場合がありますので、よく乾燥させてから廃棄してください。 種類バージン品使用 処理能力35gで約400MLまで 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(35g)ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピラニア鋸の替刃式タイプ。 ミニサイズ。 金属の板、棒(鉄・Fe、銅、アルミなど)プラスティックの板、棒(アクリル、塩ビ、FRPなど)木材・竹材、魚骨、獣骨、貝殻など切り口きれいに、 見事な切れ味です。 替刃式ですから、刃のみの交換が可能。 金属加工など、従来のピラニア鋸でも刃を使い切ってしまう方向け。 替刃式は共通の背金を使用しておりますので互換性があります。
用途精密加工切り、木、アルミ、真鍮、銅、鉄(Fe)、プラスティック 材質刃:DYNALLOY/背金:スチール/ハンドル:天然木 刃長(mm)110 刃厚(mm)0.3
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

ピラニア鋸の替刃式タイプ。 ミニサイズ。 金属の板、棒(鉄・Fe、銅、アルミなど)プラスティックの板、棒(アクリル、塩ビ、FRPなど)木材・竹材、魚骨、獣骨、貝殻など切り口きれいに、 見事な切れ味です。 替刃式ですから、刃のみの交換が可能。 金属加工など、従来のピラニア鋸でも刃を使い切ってしまう方向け。 PS-8と共通の背金を使用しておりますので互換性があります 替刃式は共通の背金を使用しておりますので互換性があります。
用途精密加工切り、木、アルミ、真鍮、銅、鉄(Fe)、プラスティック 材質刃:DYNALLOY/背金:スチール/ハンドル:天然木 刃長(mm)90 刃厚(mm)0.3
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

理想的な針先形状をどの針にも均一に実現させたのが、クロバー棒針「匠」です。 クロバー棒針「匠」の竹は、純国内産の寒冷地育ち。厳選された素材のみを贅沢に使用した高品質の竹棒です。
材質針:竹(国内産)、頭:天然木 長さ(mm)230 タイプ2本針
1本
799 税込879
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

理想的な針先形状をどの針にも均一に実現させたのが、クロバー棒針「匠」です。 純国内産の原竹を厳選し、弾力性に優れた皮部分を使用した高品質の竹製あみ針です。 小物作りや部分編みに便利な5本針<短>セット。
材質針:竹(国内産)・ステンレス鋼、合成ゴムコード:ポリアミド・ステンレス鋼、とじ針:鋼(ニッケルメッキ)、ヤーンカッター:亜鉛/鋼、ストッパー:天然木/ステンレス鋼
1組
7,998 税込8,798
翌日出荷

CP-646-1 Φ2.6 エンジェルクリップ TAKIGEN(タキゲン) 動画あり
TAKIGEN(タキゲン)エンジェルクリップ
ウリ科の片葉接ぎ木に最適です。摘みのアーチ部に竹串などの棒を挿し込んで苗の転倒を防止します。作業性を追求した形状です。しっかりとした抑え込みにより活着面がきれいに仕上がります。
用途ウリ科の接ぎ木 材質エチレン酢酸ビニル(EVA) 内径(Φ)2.6×2.9 長さL(mm)14
1袋(1000個)
4,798 税込5,278
5日以内出荷

材質スモーカー:段ボール紙、網:鉄(亜鉛めっき)、ブロック容器:亜鉛めっき鋼板、フック:ステンレス鋼、竹棒:天然竹、スモーキングブロック:天然木(サクラの木) セット内容スモーカー1、網1、ブロック容器1、フック5、竹棒4、スモーキングブロック100g1 寸法(mm)(約)幅250×奥行210×高さ525
1セット
1,498 税込1,648
翌々日出荷

枝はもちろん、竹も粉砕できる枝シュレッダー。パワーアップして作業もより手軽に!。大人気ヤードフォースのガーデンシュレッダーがパワーアップして作業もより手軽に!よりシンプルに、よりスリムに進化しました。パワフルな枝粉砕力はそのままに、竹の粉砕ができる回転率と部品角度に調整!。改良によって繊維の強い竹も切断可能になりました。径4.4cmまでの竹・枝木の粉砕が可能で、また細い枝葉や複雑な枝木の投入も押込み棒付きなのでスピーディーに投入処理できます。下部から粉砕したチップを集めるダストバッグは。お好きな市販ゴミ袋を取り付けることもでき、そのままゴミ袋に入れて廃棄もできます。幅37.5smとスリムになったボディでコンパクトに保管もできます。簡単操作ボタンや移動がラクな大型タイヤ付き、安全装置付きと使いやすく安心してご使用いただけます。
用途収集してかさばる大量の切断した高枝・剪定・庭木・竹を細かく粉砕してチップにします。 セット内容本体、組み立て用ボックスレンチ、ダストバッグ、押し込みスティック、取扱説明書(保証書) 材質スチール、樹脂、他, 刃:炭素鋼 質量(kg)(約)本体10.3 消費電力(W)1500 騒音値(dB)106 連続使用時間(分)約30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)37.5×49×100 モーター回転数(min-1[r.p.m])3800 最大粉砕枝径(Φmm)径44 (最大粉砕能力は木の材質によって異なります)
1セット
24,800 税込27,280
3日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)クキクリップ
きゅうりの誘引に最適です。棒や竹串を使用し、苗の転倒防止にも使用できます。
用途誘引
1袋(100個)
4,498 税込4,948
6日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)クキサポート
CP-610-Bクキサポート専用棒や竹串などと併用してお使いください。苗の成長とともに自然に外れる構造です。柔らかい素材で幼苗を傷つけません。苗の成長過程に合せ位置調整が容易にできます。
用途苗の転倒防止 材質エチレン酢酸ビニル(EVA)
1袋(1000個)
5,198 税込5,718
4日以内出荷

あみのエーワン黒エビ網 3本組
21cmの竹棒付エビタモ。(お客様で取り付け加工が必要になります)。網目約1cm、網の深さ:約15cm。クリアブラックのテグス網を使用。エビが出にくい形状のネット。水キレがいいテグス網です!
材質網:ナイロン、針金 柄:竹 質量(g)約15 寸法(cm)15×4×36 網目(mm)約10 口径(Φcm)網:Φ15 深さ(cm)網:15
1セット(3本)
2,100 税込2,310
7日以内出荷

【多用途】 おがくず、のこくず、竹などの竹繊維水分測定用木材水分計です。 製紙,製錬,アーク溶接棒繊維補助材料,キノコ栽培,圧縮板,家具,仏香,蚊取り線香,メカニズム木炭等の水分検出にもご利用頂けます。
仕様●多機能最大値測定機能:測定しながらホールドボタンを押すと、測定最大値をそのまま固定表示。●バックライト機能●自動温度補償機能。●上、下限アラーム●【主な仕様・スペック】水分測定範囲:6~84%、●使用環境:温度(-10℃~60℃)湿度(0~90%)●測定原理:インピーダンス法、温度補償 、精度:±0.5%、●応答時間:1秒 、電源:単三電池×4●【コンパクトなサイズ】寸法460mm(長さ)×75mm(幅)×35mm(奥行)●重量:約203g ●付属品:テスト用単4電池4本 日本語説明書●メーカー保証3ヶ月 アズワン品番68-4065-93
1台
16,880 税込18,568
6日以内出荷

Clover(クロバー)「匠」棒針セット
キルティングケース入り。持ち運びに便利。竹製棒針「匠」のよく使われる号数と便利なあみもの用品のセット。
仕様●本体サイズ:広げた時のサイズ/420×360×20mm、収納時のサイズ/100×360×30mm●材質:針/竹、頭/天然木、ほつれ止め/アルミ、なわあみ針・目数リング/ABS樹脂・POM、棒針キャップ/合成ゴム、段数リング:POM、とじ針/鋼、キルティングケース/綿 アズワン品番65-3750-02
1セット
15,980 税込17,578
10日以内出荷

関連キーワード