鉄粉を取ってツルツルボディに。
鉄粉・塗料等の除去、柔らかくて使いやすいタイプです。
ボサボサにならずに、塗装ミスト等もとれます。
用途車の鉄粉・塗料等の除去
成分オレフィン系樹脂、炭酸カルシウム・他、その他・顔料・添加剤、結晶質シリカ
危険物の類別非危険物
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
こんなお得な商品も!

鉄粉取り粘土
モノタロウ
¥699
税込¥769
塗装面の汚染物質・水垢等を簡単に除去
用途鉄粉などが降りかかり、表面がザラザラしている車。足廻り、バンパーなどにピッチタールが付着した車。ガラス面に付着する汚れや油膜。鳥の糞、虫、火山灰等の除去に
成分ポリオレフィン、セラミックパウダー他
危険物の類別非危険物
塗装面に付いたザラザラをすっきり落とす。輝きに差がつく下地処理。シャンプーやクリーナーでも落とせない汚れを、研磨剤を使わずに落とすネンドクリーナーソフトは、新車やコーティング車にも使用可能です。
寸法(mm)82×27×110
危険物の類別非危険物
対応ボディー色全色対応
1個(100g)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
こんなお得な商品も!

鉄粉取り粘土
モノタロウ
¥699
税込¥769
塗装面の付着物を除去することにより、ポリマーワックス処理後の鮮映性を高めます。
固形タイプです。
用途塗装面に付着した鉄粉等の付着物の除去。
トラスコ品番282-5902
質量(g)200
危険物の類別非危険物
対応ボディー色全色対応
1個(200g)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
こんなお得な商品も!

鉄粉取り粘土
モノタロウ
¥699
税込¥769
塗装を傷めず、鉄粉、塗装ミスト・ピッチなどを取り除き、ツルツルの塗装面を復活させます。
ワックスやコーティング剤をかける前に使用すると効果的。
用途塗装面の付着物の除去用
成分合成樹脂・研磨材・充填剤
トラスコ品番793-7806
寸法(mm)70×40×20
危険物の類別非危険物
対応ボディー色全塗装色対応
1個(100g)
¥769
税込¥846
当日出荷
虫・鳥フン、鉄粉、ブレーキダストなど、頑固な汚れを素早く落とす、ねんどタイプのクリーナーです。
水を流しながらこするだけで頑固な汚れがすっきり落とせます。
すべりがよく、ひっかかりやこびり付きがなく、なめらかに滑るので、初心者にもオススメ!
やわらかく練りこみやすいのでボディにも優しく、誰でも簡単に汚れた部分をねり込めます。
ノーコンパウンドなのでコーティング施工車にも使用出来ます。
ワックス・コーティング剤の下地作りにも最適
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.1L
適合塗装色全塗装色対応
危険物の性状非水溶性
1個(100g)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
「ポリマーネンド」は「トラップネンド」を進化させたもので、塗装面上の汚染物質除去と同時に塗装面保護のポリマーをコートし、ポリマー加工後のメンテナンス用として開発しました。一般に使用されているワックスよりも、塗装面のスベスベ感に優れています。
この「ポリマーネンド」を使用する事によって、以来のポリマー加工素材の性能を更に長期間保護いたします。研磨能力は、ポリマー加工前の汚染除去及び鉄粉除去に使用する、以来のトラップネンドのメタリック用の(青)よりも微細な光沢研磨剤を使用しています。
使用方法(1)あらかじめ水洗いをし、砂やほこりを落としてください。(2)塗装面にポリマーネンドを置き、軽く押しつけます。(3)30cm四方を目安に塗装面を滑らせるようにして下さい。(4)塗装面に乗っていた水分が弾ける様になったら、次に場所に移って下さい。(5)作業の手順として、ボンネット部、ルーフ部、トランク部の3分割にし、拭き取ります。(6)最後に乾いた柔らかい布で乾拭きして下さい。
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
危険物の数量0.34g
1個(200g)
¥2,198
税込¥2,418
翌日出荷
1個
¥959
税込¥1,055
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

鉄粉取り粘土
モノタロウ
¥699
税込¥769
コーティング車などの塗装面への負担を軽減しながら しっかりと鉄粉を除去することが出来るプロ仕様のねんどクリーナー。
目視では確認しにくい鉄粉をチェックするこだわりのチェックシート付属 コーティング施工車、全塗装色対応。
タイプ細目
危険物の類別非危険物
こんなお得な商品も!

鉄粉取り粘土
モノタロウ
¥699
税込¥769
ラス系コーティング被膜に刺さった鉄粉や異物を優しく除去するねんど状クリーナー。
ザラつきを除去し、『スムースエッグ リキッド』と併せて使うことで、さらにボディはすべすべに。
成分合成樹脂、充填材
タイプ全塗装色対応
形式固形
危険物の類別非危険物
1箱(50g×2個)
¥649
税込¥714
当日出荷
こんなお得な商品も!

鉄粉取りバフ 円形
モノタロウ
¥1,698~
税込¥1,868~
粘土はもう古い!水をかけながらこするだけで驚くほどの鉄粉除去効果!
機械作業、手作業兼用モデルです。
ハードタイプで除去性能に優れ、研磨作業前の下地作りに最適です。
ボディカラーに応じて仕様を選択して作業できます。
50台目安。
寸法(mm)Φ150
タイプハード
危険物の類別非危険物
バンパーの難しい曲面へも自分の手で成形できるので誰でもカンタンにねんど遊び感覚で補修できます。
危険物の類別非危険物
こんなお得な商品も!

鉄粉取り粘土
モノタロウ
¥699
税込¥769
水アカクリーナー等でも取れない鉄粉(ボディのザラツキ)や高速走行時にこびりついた虫を、軽くこするだけでカンタンに除去できます。
タイプ細目
危険物の類別非危険物
1個(100g)
¥919
税込¥1,011
当日出荷
手で埋め込むだけで補修ができる道具のいらない万能パテです。同量を切って混ぜる2液性エポキシパテ。
トラスコ品番754-3867
セット内容主剤25g、硬化剤25g
使用方法1.ささくれ、ゴミ、汚れをキレイに落とします。パテの密着をよくするためにサンドペーパー(別売)で軽くこすります。2.付属の保護手袋をつけ、主剤(白)と硬化剤(黄)を等量切り取り、均一な色になるよう指で練り合わせます。3.しっかり押さえつけるようにパテを埋めます。※硬化時間:5~6時間(20℃)4.硬化後、サンドペーパー(別売)で表面を仕上げ、ボデーペン(別売)で塗装してください。
硬化時間(時間)5~6(20℃)
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量0.05kg
1個(50g)
¥699
税込¥769
当日出荷
ボディやアルミホイールに付着した鉄粉や汚れを落とします。
鉄粉のみに反応しますのでガラス・ゴム・プラスチック・メッキ部などへの影響はありません。
シャンプー効果があります。
危険物の類別非危険物
1本(500mL)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ねんど細工の感覚で使える2液(主剤と硬化剤)タイプの耐熱ねんどパテ
用途マフラーの穴あき、ひび割れの補修用(20mm以上)
付属品保護手袋
トラスコ品番754-4031
耐熱温度(℃)200
危険物の類別非危険物
1個(17g)
¥939
税込¥1,033
当日出荷
ネンドクリーナーの必須アイテム!
水を使わずラクラクスピード施工!
ネンドクリーナー専用潤滑剤。
水がなくてもこれさえあればネンド施工が可能に!
30cm四方に5噴霧してネンドを滑らせ仕上げは乾いたクロスで拭き上げるだけ!
施工時の滑り性が良く塗面への粘着を防ぎキズもつきにくい。
門型洗車機やセルフ洗車機の後など、シャワーを自由に使えない場所でもお手軽簡単ネンド施工。
用途ネンド施工クリーナー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)108×56×205
内容量(mL)400
危険物の類別非危険物
1本(400mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ホイールの汚れにハードタイプ。
鉄粉やブレーキダストも除去。
洗車では落とせない、鉄粉、ブレーキダスト、ピッチ・タールを吸着除去。
危険物の類別非危険物
1本(100g)
¥759
税込¥835
5日以内出荷
ラピッド・ディテイラーは、二つの機能を併せ持ったツヤ出し剤です。
一つは、塗装面にスプレーで塗布して伸ばすことにより、ワックス処理されたボディー表面の汚れを取り除いて保護被膜を形成することです。
もう一つは、完全な塗装面の前処理のためにクレイ・バー(粘土)を使用する際の、キズ防止のための潤滑剤として使用することです。
塗装面の汚れを、「ボディワーク・シャンプー・コンディショナー」できれいに洗い流します。
ボディーが冷えているのを確認し、本製品をスプレーします。
「ハイテック・フィニッシング・クロス」を使用して拭き上げ、この工程を繰り返します。
本製品を使用することで、粘土で作ってしまった細かいキズを再度ポリッシュする、という二度手間を防ぐことができます。
用途ツヤ出し/クレイ・バー(粘土)用スプレー
容量(mL)500
区分ボディー用
危険物の類別非危険物
1個
¥4,298
税込¥4,728
8日以内出荷
ボディに付いた鉄粉や塗装ミスト・ピッチ・タールなどの頑固な汚れを除去。スポンジに付いた汚れは洗って何度も使えるので、従来のねんどクリーナーよりも長く使えて経済的。ラバー面に凹凸を付けることでザラ付きを除去する効果が上がり、さらに凹よって水の流れが良くなることでスポンジの動きがスムーズになり作業性がアップしました。
危険物の類別非危険物
対応ボディー色全色対応
材質石粉(2種類)、石けん、油脂
寸法(mm)165×90×35
質量(kg)1
1個
¥510
税込¥561
当日出荷
強力な粘着力で『くっついたら離れない』垂れ落ち、飛び散りのない多目的潤滑油剤です。強力な粘着膜によって衝撃荷重にも良く耐え、摩擦部分を保護して摩耗を防ぎます。水がかかっても流失せず、錆、腐食を防ぐので、歯車、チェーン、ワイヤーロープなどの寿命を延ばします。凝集力が大きく、歯車のかみ合いによって一部押し出されても弾力的に油膜を復元する力があります。逆さ向きでも使用可能です。
用途油の飛び散り、垂れ落ちを嫌う場所。水に洗い流されて困る場所。チェーン、ワイヤーロープ、ネジ軸、カム、ステッチャー、オープンギアに最適。印刷、製紙、繊維、水産加工、食品、飲料水、造船、建機、自動車、プラントメンテナンスなど。
付属品DSP付き
使用温度範囲(℃)-20~70
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量182mL
特性潤滑
危険物の性状非水溶性
原液量(mL)35
1本(330mL)
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
吸い上げ管が太く高粘度液でも使用できる。
冬場の粘度が上がる時期に最適。
吸い上げ管が外れ洗浄しやすい。
先端ノズルで肌調整可能。
適合(アンダーコード)Teroson RB R2000HS、ENDOX UBC-R2896、ENDOX UBC-HB2700、ENDOX UBC-A6100、(ピッチングコート)Teroson スーパー3000、ENDOX ACC 3000
タイプ1L缶専用
危険物の類別非危険物
2025年度版 ワンセグテレビ付きカーナビが登場!。1台6役!カーナビ、ワンセグTV、TV録画、音楽再生、動画再生、写真アルバム。ドライブ中にTVが見られて録画もできる魅力的な機能を備えています。トンネルアシスト機能、オートリルート機能搭載。運転中でも簡単に操作できる静電式タッチパネルを採用しており、直感的な操作性が魅力です。デモ走行機能、目的地の設定や地図の閲覧もスムーズに行えるため、安全なドライブをサポートします。多彩な機能を駆使して、快適なカーライフをお楽しみください。2電源対応!車用/内蔵充電池。オービス情報地点件数約385件。その他の便利な機能:最短ルート検索機能・電子書籍・ワンセグ録画機能・スマートIC対応。検索データ/電話番号検索:約420万件、住所検索:約3,560万件、施設名検索:約67万件、駅・IC・空港検索:約1万8千件。1年間保証書付き
セット内容本体、車載用DCアダプター、車載用吸盤スタンド一式、吸盤ベース板、取扱説明書
材質ABS樹脂
色ブラック
質量(g)約265(充電バッテリー含む)
電源(入力)DC5V・(内蔵充電池)リチウムポリマー1,000mAh/3.7V
連続使用時間(時間)約1
解像度800×480pxl
充電時間(時間)約4
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)(約)17.8×1.4×11.3
画面サイズ7インチ
縮尺12段階(10m-50km)
TVチューナーワンセグ
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
用途2025年度版 地図SDHCメモリーカード。RA/RE/RS/RXシリーズ用
適合品番CN-RA03D・RA03WD・RA04D・RA04WD・RA05D・ RA05WD・RA06D・RA06WD・RA07D・RA07WD・RE03D・RE03WD・RE04D・RE04WD・RE05D・RE05WD・RE06D・RE06WD・RE07D・RE07WD・RS01D・ RS01WD・RS02D・RS02WD・RX01D・RX01WD・RX02D・RX02WD・RX03D・RX03WD・RX04D・RX04WD・RX05D・ RX05WD・RX06D・RX06WD
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
用途2025年度版 地図SDHCメモリーカード。AS300/R300・330/Z500/ZU510シリーズ用
適合品番CN-AS300D・AS300WD・R300D・R300WD・R330D・R330WD・Z500D・ZU510D・ZU510DXA
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
用途2025年度版 地図SDHCメモリーカード。B200/B300/E200/E300シリーズ用
適合品番CN-B200D・B300B・B300B-A・B301B・B301B-A・B310B・B311B・E200D・E205D・E300D・E310D・E320D・E330D
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
用途2025年度版 地図SDHCメモリーカード。F1D9G/F1D9H/F1X10BG/F1X10BH/F1X10G/F1X10H/HA・HEシリーズ用
適合品番CN-F1D9GD・F1D9HD・F1X10BGD・F1X10BHD・F1X10GD・F1X10HD・HA01D・HA01WD・HA02D・HA02WD・HE01D・HE01WD・HE02D・HE02WD
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
用途2025年度版 地図SDHCメモリーカード。F1D/F1DV/F1D9/F1D9V/F1S/F1X/F1XV/F1X10B/F1X10BL/F1X10/F1X10L用
適合品番CN-F1D・F1DVD・F1D9D・F1D9VD・F1SD・F1XD・F1XVD・F1×10BD・F1×10BLD・F1×10D・F1×10LD
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
用途EX11NX/XF11NX/EX10NX/EX9NX/X9NX/X9NXL/X8NX/7WNX/7DNX/EX11NX2/XF11NX2/EX10NX2/EX9NX2/X9NX2/X8NX2/7WNX2/7DNX2/X8NXF(HOO16VAO95VV/HOO16VAO95WW)/7DNXF(HOO6cao9oaa9/7DNXF2(HOO6FLOOOGG/HOO16FLOOOSS/HOO16FLOOOAA)専用
内容【disc1】プログラム+地図更新ディスク【disc 2/3】地図更新ディスク
1台
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
ボデー修正作業になくてはならない、計測基準位置や寸法が一目瞭然!
1983年の発行よりご愛用いただいておりましたボデー寸法図集は、2018年度より収録内容・データ数がアップしたボデーショップレポート掲載「車種別構造研究」のデータを一冊にまとめました。
豊富な収録データ!寸法データのほか、ホイールアライメントの数値、アンダーコート塗布位置などを分かりやすく紹介しています。
オールカラー!さらにきれいに見やすくなり、鮮明に。体裁もヨコ判からタテ判へ。
掲載内容はボデーショップレポートに掲載の「車種別構造研究」と同じものになります。
ボデーショップレポート掲載時からの、寸法の訂正やグレード追加など収録しています。
判型A4変形判
ページ数オールカラー 340ページ
ジャンル機械
初版年月2022年
1冊
¥7,200
税込¥7,920
7日以内出荷
用途2025年度版 地図SDHCメモリーカード。BR300シリーズ用
適合品番CN-BR300B・BR310B
1個
¥16,980
税込¥18,678
9日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ