「粘土の型抜き」の検索結果

24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5種類の型とローラー・ねんどシート入。 ローラーでねんどを伸ばして、5種類の型で型抜き遊び。 ねんどシートもついているので、ねんどを伸ばして、きって、型を抜いて、いろいろ遊んでみましょう!
セット内容型ぬき型×5種、ローラー×1個、ねんどシート×1
1冊
389 税込428
当日出荷

型取くん 武藤商事 動画あり
型取りくんはプラリペアで部品の修理をしたり、造形を行うとき、型を簡単に作ることができる粘土です。熱湯で柔らかくして型取りする部分に押し当てて型取りします。何度も使えて経済的です。
使用方法(1)1熱湯(約90度)に3分間位漬けて軟化させます。全体が粘土状になればOKです。 (2)やわらかくなったら、ピンセットや箸などで取り出します(熱湯には充分注意してください) (3)手で触れても大丈夫な温度になってから、水気を充分きりボール上に丸めます。 (4)型取くんを、型を当てたい部分に押し当てて型取りします。冷えるとゴム状になり出来上がりです。 危険物の類別非危険物
1パック(25g)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

18-8ステンレス製で衛生的に使えます。
用途野菜をはじめ色々な抜き型として。 材質18-8ステンレス
1パック(4点)ほか
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

この型は別売りオーバル型小・大の専用パーツ型になります。
材質シリコーンゴム リング寸法(mm)4×4×1.5 適さない素材・用途樹脂粘土、軽量粘土他、シリコーン素材(樹脂粘土などでの制作は強度が弱い為使用不可) 仕上がり寸法(mm)28×20、13×16、13×11、16×11、14×10、12×8 使用可能材質レジン
1個
1,298 税込1,428
翌日出荷



つなぎ目のない一体成型の丈夫な抜き型です。 手にソフトな大きめのカール処理。
材質本体:18-8ステンレス 種類ベーシック 品名・タイプクッキー抜型
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
239 税込263
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

抜型 オールシーズンアイテム 季節の中の花景色を器に盛り込んで・・・・・夢咲く料理に旬の形を演じます。
材質18-8ステンレス
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

彫塑用に特に細かい粒子で作っています。
寸法(mm)185×105×30 内容ねんど・芯材 比重1.7g/m3 科目図工
1個
319 税込351
当日出荷

材質石粉(2種類)、石けん、油脂 寸法(mm)165×90×35 質量(kg)1
1個
510 税込561
当日出荷

かわいい押し型で、ねんど遊びがさらに楽しく。ねんどヘラ、ローラー付き
1個
449 税込494
6日以内出荷

水を加え手で丸めてそのまま手で詰められる高粘度の充填補修材です。普通のセメントに比べてダレにくいので、型枠もコテも要らず手軽に作業できます。超速硬性で気温25~20度で約30分~60分、夏期はそれ以上早く硬化します。コンクリートの壁面、立ち上がり部分などの穴や、スキ間などを埋めるのに便利です。
用途高粘度・コンクリート充填補修材 硬化時間30~60分(気温20~25℃) 標準塗布量(1袋あたり)直径約10cm×7.5cm 危険物の類別非危険物
1袋(1.3kg)ほか
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

人肌のゲル原液 乳白 エクシール 動画あり
人肌そっくりのやわらかさを表現する超軟質造形用ウレタン樹脂です。硬度0(やわらかめ)硬度7(ふつう)硬度15(かため)の3種のラインナップがあります。低硬度でも十分な強度があります。小さな試作品やサンプルにぴったりの100gセットから、大き目の物を製作する際の1200gセットまで、シーンに合わせた使い分けができます。人体模型・フィギュア・保護パットなどの造形材料として最適です。
用途人体模型・保護パット・医療用触診モデル・フィギュア・オリジナル雑貨などの造形材料に 乳白色 混合比(重量比)主剤:硬化剤=3:1 RoHS指令(10物質対応)対応 硬化時間常温:24時間以上/100℃:約1時間
1セット(100g)ほか
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

汎用タイプの代表グレードです。低粘度で作業性に優れています。 硬化剤を添加することで室温で硬化します。 アルコール縮合タイプ
用途一般型取り材として。 トラスコ品番389-1968 白色 使用温度範囲(℃)-40~180 主成分シリコーン 可使時間(分)30(23℃) 硬化時間(時間)8(23℃) 粘度(Pa・s)10 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量1kg 硬化剤比率0.5%(CAT-RM)
1個(1kg)
5,998 税込6,598
当日出荷



抜型。秋のアイテム、季節の中の花景色を器に盛り込んで・・・・・夢咲く料理に旬の形を演じます。
材質18-8ステンレス
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

どんな形でも簡単に型取れます。サビないステンレス針を使用しています。
用途カーペット、敷物、木、金属部の型取りに使用する型取りゲージ 材質針:ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

この型は別売りボックス型小・中・大の専用ふたパーツ型になります。
材質シリコーンゴム リング寸法(mm)4×4×1.5 適さない素材・用途樹脂粘土、軽量粘土他、シリコーン素材(樹脂粘土などでの制作は強度が弱い為使用不可) 仕上がり寸法(mm)23×23、20×20、18×18、16×16、14×14、12×12、10×10、8×8 使用可能材質レジン
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]どうぶつトレードパズルゲーム
カードを駆使して自分のアニマルを完成させよう! 粘土で型抜き遊びとカードゲームが一体化した新しいカードゲーム。
仕様(1個梱包形態)袋入 セット内容カード台紙×1、シール×1、EVAシート×1、粘土×1 材質EVA、紙、粘土 寸法(mm)EVAシート:240×170×7、カード台紙:220×260、シール:240×170、粘土:約95×20×60
1セット
446 税込491
3日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]ねんどdeつくる おすしやさん ねんど付き
ねんどでおみせやさんごっこができるセット!。EVAの枠を用いて型抜きもできるので特別用意するものもなし!
セット内容ATねんどS/EVA(型抜き用)/台紙/おはし/シール 材質本体:EVA、シール・シート:紙、箸:ABS 寸法(mm)【EVA本体】150×200×7【シート】180×180【シール】150×200【箸】177
1セット
446 税込491
3日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]ねんどdeつくる ハンバーガーやさん ねんど付き
ねんどでおみせやさんごっこができるセット!。EVAの枠を用いて型抜きもできるので特別用意するものもなし!
セット内容ATねんどS/EVA(型抜き用)/台紙/おはし/シール 材質本体:EVA、シール・シート:紙、箸:ABS 寸法(mm)【EVA本体】150×200×7【シート】180×180【シール】150×200【箸】177
1セット
446 税込491
3日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]ねんどdeつくる お弁当やさん ねんど付き
ねんどでおみせやさんごっこができるセット!。EVAの枠を用いて型抜きもできるので特別用意するものもなし!
セット内容ATねんどS/EVA(型抜き用)/台紙/おはし/シール 材質本体:EVA、シール・シート:紙、箸:ABS 寸法(mm)【EVA本体】150×200×7【シート】180×180【シール】150×200【箸】177
1セット
473 税込520
3日以内出荷