紙とは思えない丈夫さ。
使い捨てトングの為、衛生的にご使用いただけます。
特殊加工紙使用の為、一般の紙材より水や油に強いです。
材質特殊加工紙
全長(mm)204
EBM品番7098800
1セット(10本)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
これまでになかった手軽に使える紙製トング!
お菓子やフライドポテトなど指を汚さずにつまめます。
トングを置いた際に下に先がつかないので衛生的です。
全長×幅W(mm)100×20.5
TKG品番9-0995-2801
1パック(1000本)
¥3,098
税込¥3,408
翌々日出荷
材質竹
材質ポリプロピレン
全長(mm)255
指を汚さずににポテトチップスが食べられます。握っても、箸のようにもっても使いやすい形状で先がギザギザで、しっかりつかめます。置いたとき、先端がテーブルにつかない形状です。海苔、漬物、梅干しにも使用できます。
材質ポリプロピレン
全長(mm)186
耐熱温度(℃)90
板バネ交換可能なトング・食洗機対応。
用途様々な用途で使用可能。
材質ステンレス鋼
トレイの上でトングで遊ぶ、おいしいリバーシゲーム。リバーシとパズルの2種類の遊びが楽しめます。おいしそうなドーナツがかわいい!
適合年齢(歳)6歳~
セット内容ドーナツピース×36、トング×2、トレイ×1、説明書×1
材質ドーナツピース、トレイ:ABS/トング:PP/説明書:紙
質量(g)787
1セット
¥2,898
税込¥3,188
6日以内出荷
重なったお肉や小さい食材もつかみ易い。
材質18-8ステンレス
板厚で高級感があり丈夫です。
曲がりが薄く柔らかいので、力いらずでつかみやすいです。
一体でつなぎ目がありませんので衛生的です。
材質18-0ステンレス
材質ステンレス
TKG品番9-0495-1701
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
バーガー袋は食品を入れ易いので、幅広いメニューに使えます。内側にラミネート加工をしているため、油やソースのにじみを抑えます。
材質紙
デザイン白無地
粘性の高いものや、汚れがひどく洗浄落ちしない試料の使い捨て用ベラとしてご使用いただけます。
材質PP(ポリプロピレン)
全長(mm)210
先端厚さ(mm)0.2
野菜やパンなどの素材に最適です。
色シルバー
材質ステンレス18-0(SUS430)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
検食は、地域により、条例で定められた期間食材の保管が義務付けられております。最寄の保健所等で、ご確認下さい。
材質ポリスチレン
トング・包み紙が加わって、タワーゲームのほか3つのゲームの遊びごたえアップ!。みんな大好きハンバーガーが、おいしそうなトイになりました。おっきなバーガーをみんなで作ったり、ハンバーガーやさんみたいにいろんなバーガーをスピードを競って作ったり、頭を使って相手の具をはさんで奪ったり…。見た目もかわいく、盛り上がること間違いなしの絶品バーガーゲームです。
適合年齢(歳)3歳~
セット内容ピース×36(バンズ×12、パテ×6、トマト×4、たまねぎ×2、たまご×2、ベーコン×2、レタス×4、チーズ×4)、トング×1、オーダーカード×20、ボードシート×1、包み紙×8、マニュアルブック×1
材質ピース:ABS/トング:PP/ボードシート、オーダーカード、包み紙、マニュアルブック:紙
質量(g)463
1セット
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
材質ポリスチレン
ミルクカートン(牛乳パック)配合で環境対応型のペーパータオルです。ダブル(2枚重ね)のソフトタイプです。
用途手拭き。
四辺のうち二辺の口があいたタイプの袋です。
ハンバーガーだけでなく、おにぎりやサンドイッチにも。
電子レンジ不可。
材質未晒50g/m2+PE13μ
水系マイクロカプセルラリー液によるコーティングの為、記録が鮮明なうえ、アセトン・メタノール含む溶剤を全く使用しておりません。
国内の製紙会社製原紙の古紙の上に上質紙+コーティングの3層構造になっています。
運行管理をお手伝いする60k80k赤ライン入りです。
酸価測定の公定法である酸・アルカリ滴定法の原理に基づいてpH指示薬、塩基性物質を濾紙に含浸し、乾燥させた試験紙です。
フライ油(加熱油脂)など、現場の品質管理に適しています。
判定時間(測定所要時間)は極めて短く、約30秒となっています。
判定操作はごく簡単で、誰にでも判定を行うことができます。
従来の酸価測定キットと異なり、溶剤を使用していないため、火気を特に意識することなく使用することができ、また、使用済みの試験紙は償却が可能です。
使用方法(1)使用中の油にトングなどの先端を浸け、油から引き出して、5秒以上待ち、油を冷まします(油の温度が高すぎる(100℃以上)と正しく反応しない場合があります。(2)トングなどに付着した油を試験紙の先端(青い部分)にたらし、2秒待ちます。(3)試験紙に付着した過剰の油は、ペーパータオルなどに数回軽く押し当てて、光沢が出ていないことを確認してください。(4)油をたらして30秒後に試験紙の色を色調表と比較して酸価を判定します。
測定レンジ0AV、0.5AV、1.0AV、2.0AV、3.0AV、4.0AV
変色(0AV)青、(0.5AV)青緑、(1.0AV)緑青、(2.0AV)緑、(3.0AV)黄緑、(4.0AV)黄
アズワン品番63-1236-85
1本(100枚)
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
【軽量】【紙パック式(2.5年分付属)】【コードレス】【自走式】。充電式紙パックスティッククリーナーで1.6kgのスリム設計。ハンディにもなる2WAYタイプです。紙パックが2.5年分(25枚)付属で、ランニングコストがお得です(実際のゴミの量や種類、使用環境により異なります)。操作性抜群の自走式パワーヘッド搭載。回転ブラシでゴミを掻き出し取り逃しを防ぎます。棚のすきまや窓の桟のお掃除に便利なすき間ノズル付属、先端を回転させるとブラシノズルとしても使用できます。充電スタンド付なので、お掃除が終わったらスタンドに置くだけで、コンパクトに収納もできます。紙パック式でゴミ捨て簡単。抗菌・防臭効果のある銀イオン加工の不織布製で手を汚さずにごみ捨てができます。
付属品充電アダプター、充電スタンド、すき間ノズル、使い捨てダストパック×25枚(1枚は本体内にセット済み)
適合使用バッテリー:リチウムイオン2次電池、使い捨てダストパック(25枚入)(別売品)FDPAG1414、スポンジフィルター
質量(kg)1.600(ヘッド装着時)
色ホワイト
質量(g)(バッテリー)153.2
内容積(L)(集じん)0.3
集塵容量(L)0.3
連続使用時間標準モード 約20分/約27分、ターボモード 約10分
バッテリー(寿命)繰り返し充電約1000回
充電時間約4時間(室温・使用時間などにより充電時間が長くなることがあります)
保証期間お買い上げ日より1年間
集塵方式紙パック
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)267×111×132
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
1台
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
ヨーリス・フーフナーヘルは、最も世に知られた彩飾写本家のひとりです。1590年代、皇帝ルドルフ2世は、16世紀に制作されたカリグラフィの技術書「Mira Calligraphiae Monumenta(ミラ・カリグラフィ見本帳)」に彩飾を施すように命じました。ここで再現したのは、「トンボ、カーネーション、昆虫、毛虫、てんとう虫、イングリッシュクルミ、海の軟体動物」として知られているものです。
カバーソフトカバー
タイプClosure:ゴムバンド、エッジプリント:あり、:ポーチ:フリーポケット
フォーマット形式罫線
ミルクカートン(牛乳パック再生紙)を配合した商品です。贈答用商品としてオススメです。
用途贈答用、ノベルティ向けに。お手拭き、テーブル拭き等に。
【軽量1.6kg】【紙パック式(2.5年分付属)】【コードレス】【自走式】。ブラシの回転力が高い高性能DCブラシレスモーター搭載で、ラグやカーペット奥の細かいゴミまで逃さず吸引。紙パックが2.5年分(25枚)付属で、ランニングコストがお得です(※実際のゴミの量や種類、使用環境により異なります)。操作性抜群の自走式パワーヘッド搭載。回転ブラシでゴミを掻き出し取り逃しを防ぎます。棚のすきまや窓の桟のお掃除に便利なすき間ノズル付属、先端を回転させるとブラシノズルとしても使用できます。充電スタンド付なので、お掃除が終わったらスタンドに置くだけで、コンパクトに収納もできます。紙パック式でゴミに触れずにゴミ捨てができ簡単。抗菌・防臭効果のある銀イオン加工の不織布製です。
付属品フロアヘッド・延長パイプ含む 1.6kg充電アダプター、充電スタンド、静電モップ、モップ帯電ケース、すき間ノズル、使い捨てダストパック×25枚(1枚は本体内にセット済み)
色ホワイト
質量(g)1600(フロアヘッド・延長パイプ含む)
定格電圧(V)DC10.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×230×1050
連続使用時間標準:約18分/約27分/ターボ:約10分
充電時間約4時間
充電方式入力 AC100V、50/60Hz、出力 DC13.7V 0.5A
集じん量(L)0.3
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
極めて弱粘着な為、デリケートな被着面に最適
用途内装の漆喰やクロスの上からのマスキング・ツートン塗装時の塗膜へのマスキング
厚さ(mm)0.083
長さ(m)18
粘着力(N/cm)0.9
引張強度(N/cm)41
RoHS指令(10物質対応)対応
かけがえのない子供との時間を喜びに満ちたものにしたい。離乳食食器をはじめ、トレーニングマグやおやつケースなど小さなお子様とのママの想いをカタチにしました。お子様が紙パックを押しつぶすことなく飲むことができます。様々なサイズの紙パックにご使用頂けます。ハンドルを閉じてコンパクトに。
マシニングセンタ(MC)は、機械加工現場で活躍する工作機械の1つで、自動車や機械、電機業界などで広く使用されている。本書は、MCが私たちの生活をどれだけ便利にしてくれているのか、MCで何をつくることができるのかといったところから話を始め、MCをより身近に理解できるように、イラスト、写真、図表を使ってわかりやすく解説する。
分類専門
判型A5
ページ数160
著者名澤 武一
初版年月2014年01月
1冊
¥1,400
税込¥1,540
9日以内出荷
こんなお得な商品も!
ペーパータオル 厚手タイプ
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
メーカー独自の製法で、バージンパルプ同様のやわらかな肌ざわりを実現しながらも、環境に配慮した製品です。
「吸収力」と「吸収スピード」が高く、1枚で十分拭き取れます。
1度の手洗い時の使用枚数を削減し、コストダウンにも貢献。
2枚重ねのソフトタイプのため、高い吸収性能を発揮。
丈夫でやわらかな素材。
中判サイズ。
蛍光染料不使用で食品加工作業にも安心して使用可能。
メーカー独自の製法で、バージンパルプ同様のやわらかな肌触りを実現。
環境にやさしく、高品質な紙パックリサイクルパルプ配合。
日本製。
色ホワイト
1枚の寸法(mm)218×230
材質パルプ+牛乳パックリサイクルパルプ
仕様2枚重ね
サイズ中判
シリーズクレシア
クロスカップリング反応は、日本の学術研究者が率先して発展させた反応技術で、2010年にノーベル賞に輝いた技術でもある。産業界での利用検討も活発化しており、有機ファイン製品(医薬、電子材料等)の合成手法として、急速に普及しており、現在、欠かせない技術となっている。本書では基礎と応用を分かり易く紹介。監修者はノーベル化学賞受賞者の鈴木章博士。
分類専門
判型A5
ページ数160
著者名鈴木 章山本靖典江口久雄宮崎高則
初版年月2017年05月
1冊
¥1,500
税込¥1,650
10日以内出荷
コンカレント・エンジニアリング(CE)とは、技術開発において業務を同時並行で進めることで開発の効率化を進め、業務プロセスの前後を担当するメンバーが協働する手法。その本質はムダの排除を追求した開発思想。本書の著者はデンソーにて、創業当初からこのコンカレント・エンジニアリングに取り組み、その発展活動を主導していた、この分野の第一人者。本書では、このコンカレント・エンジニアリングの歴史から基礎知識、手法としての概要、その狙い、取り組み方、計画、組織、マネジメントに至るまでを、トコトン流に楽しく紹介する。
分類専門
判型A5
ページ数160
著者名原嶋 茂
初版年月2015年11月
1冊
¥1,500
税込¥1,650
10日以内出荷
エタノール・イソプロパノール・アセトン等のアルコールに耐性があります。耐熱・耐水性・耐摩耗性・耐候性および耐光性に優れています。ガラス・プラスチック・木材・段ボール・金属・磁器など幅広く使用可能です。
耐熱温度(℃)400
インクトルエン・キシレンフリー
◎YAMAHA純正オイルフィルター■ろ紙のろ過機能や、接着剤の品質、リリーフバルブのばね圧力等、厳格に設定したさまざまな基準をクリアした高品質素材と高い組立技術によって製造されるヤマハ純正オイルフィルターは、耐油性・耐熱性に優れた特性を発揮します。■エンジン内部には、燃料やオイルに含まれる不純物等から発生するスラッジや、シリンダーとピストンリングなどの摩擦による金属粉などが発生し、エンジンオイルがこれらを洗い流すことによって、エンジンは正常に働き続けることが出来ます。しかし、エンジンオイルは長期間繰り
主な適合純正品番4X7-13440-01、4X7-13440-10、5JX-13440-00
主な適合車輌型式(ヤマハ)XVS400(4TR1)_(4TR2)_(4TR3)_(4TR4)_XVS400C(4TR5)_XVS400(4TR6)
主な適合車種ドラッグスタークラシック1100 2001-2002年式:01年-に適合
他社参考品番(DAYTONA)12184
他社参考品番(VESRAH)SF-2003
他社参考品番(NTB)YO-2003
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
牛乳パックリサイクルパルプを配合した環境対応型ペーパータオルです。
2枚重ねでソフトタイプのシートです。
用途手拭き
トラスコ品番856-9955
材質パルプ+牛乳パックリサイクルパルプ
質量(kg)12
色ホワイト
タイプ中判
枚数12000
シートサイズ(mm)218×230
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(200枚×60セット)
¥8,498
税込¥9,348
翌々日出荷
ボックスはクリーンペーパーを使用しています。
優れた吸液率と吸液速度を誇っています。
高度なクリーンルーム内のワイピングに適します。
寸法(mm)100×210
クラス1000~10000
仕様連続取出タイプ
材質セルロース100%
アズワン品番7-662-01
1ケース(300枚×48箱)
¥53,980
税込¥59,378
当日出荷
NUTECテクノロジーをリーズナブルに。リサイクルが可能で環境にやさしい。使用済みのパックはたたんで一般ごみに。スティール缶に比べ60%の軽量化。潰れなどの変形が殆ど無い。容器や錆や手垢がつきにくい。スティール缶からEcoな紙パックになりました!。ストリートやライトチューニング用に開発されたエンジンオイルで、強靭な極薄の油膜がエンジン性能の高効率化を実現します。ワイドレンジをカバーする粘度を新たに設定し、手軽に幅広くニューテックテクノロジーを感じていただける製品に仕上げました。
容量(L)1
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量1000mL
危険物の性状非水溶性
1個(1L)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
スーパーNTに採用している素材を8折り加工にして、発塵を抑えたソフトタイプのワイパーです。
寸法(mm)300×250
クラス1000~10000
材質セルロース100%
アズワン品番7-661-11
1箱(100枚×30袋)
¥41,980
税込¥46,178
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ