T-222HPES用の細口ノズルです。
用途T-222HPES用の細口ノズルに
適合機種T-222HPES
材質(本体)PP
本体質量(g)19
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)33×123×33
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
適合本体T-222、T-222HP
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
用途EA899TD-14、-20、-20A、-30用
エスコ品番EA899TD-26
全長(mm)175
取付穴径(Φmm)31
1個
¥355
税込¥391
当日出荷
料理に合わせてノズルを変えれば、泡の表情も豊かに表現できます!。弁棒泡のテクスチャーがわかりやすく、どんな料理にも合う万能ノズルです。白いソースなどは、見た目が生クリームなのに味は出汁!?など、サプライズも演出できます。小さな穴をあけるだけで泡を注入できるので、細長いグラス、シューなどに使うと便利です。
規格細口型ノズル
内径×高さH(Φmm×mm)2.5×87
TKG品番9-0924-0504
TKG品番(2017)6-0816-0504
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
セメダイン3000シリーズ専用。
狭く、深く、細かい作業をするときに最適。
適合3000多用途・ハイスピード・金属用
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
パイプ径が細いため、隙間掃除が容易です。
ノズル長(mm)120
ノズルねじ径PF 1/8
材質本体:黄銅棒パイプ:黄銅製
ねじG1/8
六角対辺(mm)12
目地幅の変更、ノズル部分の詰まりや汚れでカートリッジの先端のノズルを取り替えたいと思ったら!便利な3本パック。必需品です。
適合8060・8070用
危険物の類別非危険物
さまざまな注入作業やグリスガンに対応できるよう中継ぎのホースとノズルをご用意。接続ネジ径はR1/8です。
危険物の類別非危険物
少量の液体の滴下に便利です。
材質(本体)LDPE
瞬間接着剤用ノズルです。
用途瞬間接着剤の少量塗布に。
質量(g)20
材質ポリプロピレン
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
GT-5000専用アタッチメントです。
用途ロー付け、彫金、ガラス細工
適合GT-5000
トラスコ品番834-5541
幅(mm)77.8
質量(g)105
径(Φmm)21.6
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ラインストーンやスパンコールなどのパーツや、装飾リボンやテープなどの取り付けに便利です。
浸み出しにくいです。粘着力の強い接着剤です。
細口ノズルで細かい部分の補修も簡単です。
乾燥後の風合いはソフトです。
用途衣類や布製品の補修用、ラインストーンやスパンコール・装飾リボンなどを布に取り付ける時に
仕様アイロン接着/不可、洗濯(水洗い)/可(丁寧に別洗いで手洗い)、ドライクリーニング(石油系)/不可
成分スチレンイソプレンゴム30%、有機溶剤70%(シクロヘキサン)
色【ボンド】透明のジェル、【乾燥後のボンド】透明に近い
接着剤水性形接着剤
1個
¥489
税込¥538
翌々日出荷
アルテコの瞬間接着剤用のキャピラリーノズルです。
サイズΦ3
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
1箱(200本)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
1個
¥690
税込¥759
翌日出荷
スクイズ性のあるボトルにトンガリノズルのついたスポイドボトル。
キャップの先端をカットして使用するタイプです。
材質(本体)LDPE
タイプ細口
内径(Φmm)10
材質(キャップ)PP
140mmのPP樹脂製ロングノズルです。
非常に軽量(7g)で狭所や奥まった場所でのエアーブロウ時の作業性を高めます。
PP樹脂でできていますので相手物に接触してもキズがつきにくくなっています。
ノズル長(mm)140
吐出口径(Φmm)3Φ×1穴
接続口M14 P=1.0オスネジ
適合適合ブロウ:狭所・奥行きブロウ
トラスコ品番292-4510
種別ノズル
材質ポリプロピレン
質量(g)7
ノズル外径(Φmm)17
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
経済的に優れるポリエチレン製。
ノズルとキャップを一体成形する事により、低価格が実現。
材質(本体)LDPE
材質(キャップ)HDPE(ノズル付)
口内径(Φmm)20.5
付け替え用の洗浄瓶用先端ノズルです。丸型洗浄瓶やエコノ角型洗浄瓶、マルチ洗瓶やガス抜き洗浄瓶に使用できます。
材質PE(ポリエチレン)
1個
¥1,810
税込¥1,991
10日以内出荷
フタとノズルが一体成型になっていますので、液もれの心配がありません。
目盛あり
材質(本体)PE(ポリエチレン)
口内径(Φmm)17.5
水洗い・ドライクリーニングでもはがれにくい。
使いやすい細口ノズル。
用途ズボン、スカートのすそ上げ。
あて布、ワッペン、アップリケの接着。
ベルトなど皮革製品の補修(表皮や加工処理面には接着しません)
色透明
タイプ水性
成分シリル化ウレタン樹脂系水性形
べとつかず仕上がりがきれいな水性のりです。
塗りやすい細口ノズルで細かい作業に最適です。
乾くと透明になります。
用途パンチアート、ペーパーアイテム、ペーパークラフト、カード作り、ラッピング、手芸、紙工作
原材料変成EVA樹脂系エマルジョン形
平角缶(2ヶ口)5L/10Lの専用ノズルです。
寸法(mm)Φ14.2×Φ35.7×320
アズワン品番68-1890-80
1個
¥79
税込¥87
33日以内出荷
細口ノズルでドレッシングに最適なボトル。
材質本体・フタ:PE
色ホワイト
高さ(mm)66
質量(g)43
縦(mm)164
横(mm)80
1個
¥298
税込¥328
7日以内出荷
細口ノズル採用で機能性アップ。ホルムアルデヒド可塑剤を使用していない。JIS S 6040表示認定品。接着スピードが速く、細口ノズルで使いやすい。水性タイプ。木材への初期接着性・速乾性に優れる。
用途木紙布などの接着。木の接着に幅広く使える。木工作
材質酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形
色乳白色
使用温度範囲(℃)5~35
内容量(mL)30
pH4.0~5.5
耐熱温度(℃)範囲:60×1時間で25(下限データなし)
可使時間(分)塗布後すぐに貼り合わせる
完全硬化時間24時間
危険物の類別非危険物
1本
¥420
税込¥462
翌日出荷
特殊細口ノズルで、細かい作業が簡単
速乾性で初期接着力が強く、作業性が良好
通常の木工ボンドに比べ、硬化後の樹脂皮膜が柔らかく、布や皮などの材質の風合いを損なわず接着可能
用途木・皮・布・紙・発泡スチロール同士の接着(片面が多孔質材であれば、塩ビ・金属にも接着できます)
トラスコ品番855-2873
色硬化前:乳白色、硬化後:透明
タイプ水性接着剤
規格F☆☆☆☆/4VOC基準適合
主成分エチレン酢酸ビニル樹脂系水性型
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
主なワークパーツ
1本(20g)
¥299
税込¥329
当日出荷
セット内容No.5、No.10・12用 BK-200用専用ステンレスプレート ステンレスプレート16mm太口ノズル(外径22mm) 太口ノズル(外径22mm)細口ノズル(外径15mm) 細口ノズル(外径15mm)太口ケーシング(Φ24mm) 太口ケーシング(Φ24mm)細口ケーシング(Φ17mm) 細口ケーシング(Φ17mm)
材質アルミ
低白化・低粘度タイプの瞬間接着剤。
硬化後、白くなりにくい為、接着箇所がきれいに仕上がります。細口ノズル2本入り。
用途硬質プラスチック・合成ゴム・金属の接着。
低白化タイプなので、クリアパーツや外観が気になる部分の接着に最適です。
色無色透明
主成分シアノアクリレート
粘度低粘度
主な用途硬質プラスチック・合成ゴム・金属の接着
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.01L
RoHS指令(10物質対応)対応
特性低白化
危険物の性状非水溶性
被着材の素材金属
主なワークパーツ
1本(10g)
¥819
税込¥901
当日出荷
細口ノズルと安定したハンドルでハンドドリップに適した電気ケトル。蓋を改良して取り外しやすくなりました。温度設定範囲は50~100度まで設定可能。白湯や野菜洗いにもご利用できます。
薄型操作部はタッチパネル操作対応。分かりやすいデジタル表示。握りやすいグリップで安定したドリップが出来る。細口ノズルで湯量のコントロールも容易。保温機能もついているのでお気に入りの湯音をそのままキープ可能。
用途やかん、ケトル、ポットとして。湯沸かし、コーヒードリップ、ミルク作り、紅茶/玉露など湯温調節が大切な飲み物に。
質量(kg)0.98
容量(mL)800
消費電力(W)1000
安全装置温度ヒューズ
電源コード(m)0.9
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28.5×19×24
温度設定範囲(℃)50~100(※1度単位で設定可能)
移し変えの必需品、アルミ製のロート。
約9mm幅の細口ノズルでスムーズ。
口の細いビンなどに。
軽くて丈夫、さびないアルミ製。
日本製。
材質アルミニウム
質量(g)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9.8×9.8×7
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
JIS S 6040表示認定品。水性で使いやすく安全。乾燥すると透明接着スピードが速く、細口ノズルで使いやすい。
用途木布紙の接着(耐水性を必要とする用途には不可)
材質酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形
色乳白色
使用温度範囲(℃)5~35
内容量(g)180
耐熱温度(℃)範囲:60×30分で4.6(下限データなし)
可使時間(分)10(23℃)
完全硬化時間24時間
硬化時間(時間)実用:3(20℃)
危険物の類別非危険物
1本
¥440
税込¥484
翌日出荷
多用途に接着可能な超速硬化タイプの瞬間接着剤。
硬化スピードが速く、低粘度なので幅広い用途に利用できます。細口ノズル2本入り。
用途硬質プラスチック・合成ゴム・金属の接着。
低粘度なので、バルサ材などの面と面を重ね合わせて、接着剤を浸み込ませる「流し込み接着」ができます。
色無色透明
主成分シアノアクリレート
粘度低粘度
主な用途硬質プラスチック・合成ゴム・金属の接着
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量10mL
RoHS指令(10物質対応)対応
特性速硬化
危険物の性状非水溶性
適合用途速乾
被着材の素材金属
主なワークパーツ
1本(10g)
¥619
税込¥681
当日出荷
耐衝撃・中粘度タイプの瞬間接着剤。
振動や衝撃のかかる箇所の接着用途に最適です。細口ノズル2本入り。
用途金属、硬質プラスチック、合成ゴムの接着。
色無色透明
主成分シアノアクリレート
粘度中粘度
主な用途金属、硬質プラスチック、合成ゴムの接着
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐衝撃
危険物の性状非水溶性
適合用途耐衝撃
被着材の素材金属
主なワークパーツ
1本(10g)
¥699
税込¥769
3日以内出荷
内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適
外側には簡易的な表示がついているので、使用中かどうかが一目でわかります
握り玉タイプ
材質本体:ステンレス
色ステンレス
タイプうちかぎタイプ(表示窓あり)
規格ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、角芯:6.7mm、左右兼用
主な用途トイレ、個室
アズワン品番64-7754-18
1セット
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
細口ノズルと安定したハンドルでハンドドリップに適した電気ケトル。蓋を改良して取り外しやすくなりました。温度設定範囲は50~100度まで設定可能。白湯や野菜洗いにもご利用できます。薄型操作部はタッチパネル操作対応。分かりやすいデジタル表示。握りやすいグリップで安定したドリップが出来る。細口ノズルで湯量のコントロールも容易。保温機能もついているのでお気に入りの湯音をそのままキープ可能。
用途やかん、ケトル、ポットとして。湯沸かし、コーヒードリップ、ミルク作り、紅茶/玉露など湯温調節が大切な飲み物に。
質量(kg)0.9
容量(mL)800
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1200
安全装置温度ヒューズ
電源コード(m)0.7
機能温度調整、空焚き防止、保温機能
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28.5×18×22.5
温度設定範囲(℃)50~100(※1度単位で設定可能)
プロ・職人愛用の瞬間接着剤『極める』シリーズ、『713』のコンパクトサイズ版です。細口ノズル付きなので材料選ばずの接着に加え細密塗布も可能です。
用途硬質プラスチック・合成ゴム・金属・木材・陶磁器などの瞬間接着に。
トラスコ品番683-1107
セット内容本体(ALチューブ)、細ノズル(2本)
材質主成分:シアノアクリレート
色無色透明
タイププロ用
使用温度範囲(℃)-10~60
容量(g)5
粘度(mPa・s)100
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.005L
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
固着時間(秒)5~20(23℃)
危険物の性状非水溶性
1本
¥429
税込¥472
3日以内出荷
JIS S 6040表示認定品。水性で使いやすく安全。乾燥すると透明JIS F★★★★。JAIA 4VOC基準適合。接着スピードが速く、細口ノズルで使いやすい。
用途木布紙の接着(耐水性を必要とする用途には不可)
材質酢酸ビニル系エマルジョン形
色乳白色
使用温度範囲(℃)5~35
内容量(g)50
耐熱温度(℃)範囲:60×30分で4.6(下限データなし)
可使時間(分)10(23℃)
完全硬化時間24時間
硬化時間(時間)実用:3(20℃)
危険物の類別非危険物
1本
¥230
税込¥253
翌日出荷
多用途に使える瞬間接着剤です。『極める』シリーズ中、硬化速度が最も早いタイプになります。細口ノズルが2つ付属しているので細密塗布も可能です。光による黄変や湿気を防ぐAL袋はチャック付きです。
用途硬質プラスチック・合成ゴム・金属・木材・陶磁器などの接着に。異なる材質同士の接着に。
トラスコ品番855-2837
セット内容本体(針なしPE容器)、保存用AL袋(チャック付き)、細口ノズル×2、吸湿剤(シリカゲル)
材質主成分:シアノアクリレート
色透明
高さ(mm)190
タイププロ用(中容量)
使用温度範囲(℃)-10~60
容量(g)20
縦(mm)30
横(mm)90
粘度(mPa・s)100
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.02L
RoHS指令(10物質対応)対応
固着時間(秒)5~20(23℃)
危険物の性状非水溶性
1本
¥869
税込¥956
翌々日出荷
針・糸不要の布用接着剤。洗濯、ドライクリーニングもOK!細口ノズルでボタンのほつれ止め、すそ上げも細部の接着も簡単にできます。
水性形/洗濯・ドライクリーニングOK/刺激臭がない/乾燥後透明。
用途ズボン・スカートの裾上げ、糸のほつれ止め、ワッペン・ゼッケンの接着に。
成分ウレタン樹脂(50%)、水(50%)
色乾燥後:透明
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
透明で接着箇所が濁らない、くもらない。糸引きしにくく、べとつかないので作業性◎。作品の水濡れ、手洗いOKの耐水性タイプ。細口ノズルが細かい作業、細かいパーツに最適。はみ出してもきれいに拭き取れる(しみ込む素材を除く)。無溶剤・水性タイプでパーツを溶かさない
用途ラインストーンの接着、クリアパーツ同士の接着、プラモデルなどパーツの固定
仕様水性形接着剤
成分シリル化ウレタン樹脂(36%)、水(64%)
色透明
危険物の類別非危険物
特性耐水
関連キーワード
1
2
次へ