容量 = 14L。材料 = プラスチック。色 = 赤。ブラシ種類 = モップバケツ。ハンドル = あり。ローラー式脱水機 = あり。。14リットルヘビーデューティモップバケツ. 取り外し可能な絞り器が付いた14リットルヘビーデューティモップバケツは、泥が水位線の下に留まるようにする泥コントロールを特長としています。 この便利なバケツの機能により、水が綺麗に保たれる時間がこれまでより長くなるため、水の交換する回数が少なくなります。 赤と青のバージョンが揃ったこの頑丈な絞り器付きモップバケツは、色分けされた清掃システムでの使用に最適です。頑丈で丈夫なハンドルとモップバケツ 取り外し可能な絞り器 注入用スパウト付き、水位目盛り付き バケツの両側に見え易い危険警告の表示
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
アドバンスディスペンサーを逆さ置きできるスタンドです。食材がノズル側にたまるので、スムーズに抽出でき、ガス が先に抜けるのを防ぐことができます。<FES23><FES40>CO2エスプーマ(エスプーマスパークリング) にも御使用いただけます。
大小2種の絞り器でレモン~グレープフルーツまで対応。スクリュー大はオレンジやグレープフルーツ、スクリュー小はレモンやライムを絞るのに適しています。フレッシュな果汁がしぼれます。絞った果汁を注げる容器付き。コンパクト収納。
1個
¥549
税込¥604
5日以内出荷
インテリア内装工事に最適です。丈夫なポリエステル生地を使用しています。収納が簡単で使いやすい先入タイプです。
サイドのポケットにはコーキングの絞り器などを収納できます。
用途コーキング剤の収納。
色ブラック
材質ポリエステル生地
適合ベルト幅(mm)60まで
寸法(縦×横)(mm)240×100
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
前面のベース部分にはモップ絞り器、バケツ、掃除機、丸型ペールなどの搭載が可能です。2枚の棚板は洗剤などの収納はもちろん、両サイドにはモップ、ブラシなどの収納に便利なフックを装備しています。
仕様組立式
トラスコ品番421-9121
幅(mm)1168
質量(kg)17.3
色ブラック
高さ(mm)975
奥行(mm)552
キャスター自在(101mm)×2個、固定(203mm)×2個
1台
¥39,980
税込¥43,978
8日以内出荷
掃除用具一式を搭載し、作業効率を向上するカートです。前面のベース部分にはモップ絞り器、バケツ、掃除機、丸型ペールなどの搭載が可能です。2枚の棚板は洗剤などの収納はもちろん、両サイドにはモップ、ブラシなどの収納に便利なフックを装備しています。
トラスコ品番114-3309
幅(mm)1168
質量(kg)22.5
色ブルー
高さ(mm)975
奥行(mm)552
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
タイプ = スポンジ製モップヘッド。色 = 青。サイズ = 40cm。取り付けタイプ = クリップ。併用可能製品 = M01ポリエステル製モップカバー。。RSクリーンルームモップ / ハンドル. このシンプルでオールインワンのクリーンルームスポンジモップとハンドルは、クリーンルーム環境内での軽微な漏出やモップがけの要件に最適のソリューションです。特長:. 純正セルローススポンジ ローラー絞り器 保守が容易 オートクレーブクリーンルームでの滅菌に適合
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
薄い鋼板から精密絞り加工で外輪を成形し、その軌道面を表面硬化した後に針状ころと保持器を組み付けた軸受けである。外輪をもつ軸受としては最も断面高さが小さく、小スペース化とコスト節減が可能である。
通常、内輪を用いずに軸を直接軌道面とする設計がとられる。外輪は針状ころと保持器が分離しない構造となっており、軸受は剛性のあるハウジングに適切なはめあいで圧入するだけでアキシアル方向の固定のために止め輪などは必要なく、取扱いが簡便である。
軌道輪形状針状ころ軸受
モップリンガー・バケットのセット、掃除機、ブルートコンテナの搭載が可能です。
モップをしっかり押さえるホルダー付きなので、清掃を円滑に行う最高のカートです。
ホテルなどの宿泊用施設の他、アミューズメントパークや、複合施設でも活躍します。
清掃作業に必要な用具一式をカート1台に搭載でき、直ぐ手が届く距離にまとめて収納が可能。
軽量で耐衝撃に優れたポリプロピレン製です。
金属性に見られる錆び、へこみ、欠けなどの心配が少なく、表面は滑らかで手入れが簡単。
フロントのベース部分にはモップ絞り器、バケツ、掃除機、コンテナ(ブルート121L用)等を搭載。
2枚の棚板を洗剤等の収納はもちろん、両サイドにはモップ、ブラシ等の収納に便利なフックを装備。
ごみ捨てが容易で頑丈な黄色のビニールバック(ジッパー付)。
床に跡が付きずらいキャスターはフロアの仕上げ作業に最適。
直径101mmと直径203mmの4輪自在キャスターを装備。
住まいの雨もれ、すき間にこの1本!超多用途のシールです。
幅広い材料に良好な接着性とすぐれた耐久性で、屋内外での使用ができます。
シール後の表面硬化が速い速硬化タイプで作業性が良好です。
硬化後に水性塗料による塗装ができます。
作業時のにおいがなく、マスキングテープの粘着剤も、トルエンを使用していません。
防かび剤と抗菌剤を配合。カビや汚れを長期間防ぎます。
摩擦や薬品、紫外線に強いので、防水性能がながもちします。
用途バスルームやキッチンの目地やすき間の補修、シールに。
瓦屋根やトタン屋根、ポリカーボネート波板にも使用可能。
室内のひび・すき間に。水回りの防水に。外壁のひび割れに。
付属品マスキングテープ、らくらく絞り器、ヘラ、ノズル
タイプ防カビ
主成分変成シリコーン樹脂
危険物の類別指定可燃物
薄い鋼板から精密絞り加工で外輪を成形し、その軌道面を表面硬化した後に針状ころと保持器を組付けた軸受である。外輪をもつ軸受としては最も断面高さが小さく、小スペース化とコスト節減が可能である。通常、内輪を用いずに軸を直接軌道面とする設計がとられる。外輪は針状ころと保持器が分離しない構造となっており、軸受は剛性のあるハウジングに適切なはめあいで圧入するだけでアキシアル方向の固定のために止め輪などは必要なく、取扱いが簡便である。
軌道輪形状針状ころ軸受
消音器と絞り弁を一体化しています。アクチュエータの速度制御と排気音の消音にご使用ください。消音器と絞り弁のセットによる一個二役で経済的です。排気流量は0~100%まで制御ができます。
使用温度範囲(℃)0~+80(但し、凍結しない状態で使用のこと)
使用流体空気
消音器と絞り弁を一体化。排気流量は0~100%まで制御できます。
材質本体:銅合金、ニードルバルブ:銅合金、マフラ:焼結合金
使用圧力(MPa)1
使用温度(℃)0~80(凍結なきこと)
使用流体空気
減音量(dB)20
薄い鋼板から精密絞り加工で外輪を成形し、その軌道面を表面硬化した後に針状ころと保持器を組み付けた軸受けである。外輪をもつ軸受としては最も断面高さが小さく、小スペース化とコスト節減が可能である。通常、内輪を用いずに軸を直接軌道面とする設計がとられる。外輪は針状ころと保持器が分離しない構造となっており、。軸受は剛性のあるハウジングに適切なはめあいで圧入するだけでアキシアル方向の固定のために止め輪などは必要なく、。取扱いが簡便である。
水拭き・スプリング20XスペアSP335(スペアのみ・柄別売り)
用途モップヘッドの幅約21~25cmの水拭きモップに共通で交換できます。ヨリが戻りにくい特殊加工を施しています。汚れ取り性能が長続きします。素材のポリエステルは非常に丈夫で、虫やカビの害を受けにくい繊維です。タイル、クッションフロア、玄関、テラスなどの水拭きに最適です。スペア番号33番の他のモップに比べ、横幅、糸の長さ共に大きめの仕様となっています。<つかい方>・モップ糸を水に浸し、モップ絞り器または手などで絞り、床の表面を拭いてください。<お手入れ方法>(本品の糸は必ず手でもみ洗いしてください)モップ糸の汚れがひどい場合は、中性洗剤で手洗いしてください。※モップ糸はよく乾燥させてから保管してください。
材質ポリエステル・レーヨン
幅(mm)230
質量(g)160
寸法(幅W×高さH)(mm)拭き:約230×208
1個
¥889
税込¥978
4日以内出荷
4/3型(Φ23mm)8メガピクセルのセンサー
絞り開放から画面全域にわたり高解像度を実現しました。
高精度非球面レンズを採用し、低ディストーションと高解像度を両立しました。
ゴーストやフレアを効果的に低減し、近赤外線領域での透過率を高めるため、ワイドバンドマルチコートを採用しています。
フローティング機構を採用し、最近接から無限遠まで広範囲にわたり収差を低減しました。
寸法(mm)イメージサイズ:18.4×13.8(Φ23)
使用温度範囲(℃)-10~+50
操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動
対応フォーマット4/3型、1型、2/3型、1/1.8型、1/2型、1/3型
マウントCマウント
・クイックエキゾーストバルブ+排気絞り弁を一体化。
・シリンダの高速駆動に対応
約2倍の流量が得られます。(スピードコントローラ制御と比較の場合)
対応機種:ASV310F、410F、510F。
・サイレンサ・ワンタッチ管継手を内蔵。
・難燃性樹脂ボディが標準(UL規格V-0) 対応機種:ASV310F、410F、510F。
・黄銅部品はすべて無電解ニッケルめっき。
使用圧力範囲(MPa)0.1~1
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.5
適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン(※ソフトナイロン、ポリウレタンは最高使用圧力にご注意ください)
MAVIC AIR2専用のNDフィルターです。NDフィルターがセンサーへの光量を減少させ、カメラの絞り、露光時間とセンサーの感度設定に優れたコントロールを実現します。シャッター速度調整や長時間露光撮影における選択肢を広げ、写真/動画/ハイパーラプス映像の撮影に効果的に利用することができます。
トラスコ品番227-4197
適合機種Mavic Air 2
セット内容ND16フィルター×1、ND64フィルター×1、ND256フィルター×1
1セット(3枚)
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
煮物の落とし蓋・あくとり、蒸し調理や電子レンジ調理、揚げ物の油切り等に。 野菜の水切り、絞り、油こし、出汁取り等に。食材の余分な水分を吸収し冷蔵・冷凍保存に。そのまま温め直しも可能。繊維残りが少なく柔らかいので、食器拭きやキッチン周りのお掃除に。天然コットン100%の不織布シートです。丈夫でやぶれにくく、水や油をしっかり吸収します。耐熱性に優れたコットン素材なので、煮物の落とし蓋・あくとり、蒸し調理や電子レンジ調理、揚げ物の油切り等に。吸水・吸油性に優れ、水に濡れてもやぶれにくいので、野菜の水切り、絞り、油こし、出汁取り等に。毛羽立ち・繊維落ちしにくいので、食材の余分な水分を吸収し冷蔵・冷凍保存に。そのまま温め直しも可能。 柔らかくキズつけにくく、繊維残りが少ないので、食器拭きやキッチン周りのお掃除に。
用途調理、食品保存、お掃除など様々なシーンでご使用いただけます。
材質コットン不織布シート
寸法(cm)約28×24
1ロール(枚)50
耐熱温度(℃)180
耐冷温度(℃)-30
1パック(50枚)
¥599
税込¥659
6日以内出荷
煮物の落とし蓋・あくとり、蒸し調理や電子レンジ調理、揚げ物の油切り等に。 野菜の水切り、絞り、油こし、出汁取り等に。食材の余分な水分を吸収し冷蔵・冷凍保存に。そのまま温め直しも可能。繊維残りが少なく柔らかいので、食器拭きやキッチン周りのお掃除に。天然コットン100%の不織布シートです。丈夫でやぶれにくく、水や油をしっかり吸収します。耐熱性に優れたコットン素材なので、煮物の落とし蓋・あくとり、蒸し調理や電子レンジ調理、揚げ物の油切り等に。吸水・吸油性に優れ、水に濡れてもやぶれにくいので、野菜の水切り、絞り、油こし、出汁取り等に。毛羽立ち・繊維落ちしにくいので、食材の余分な水分を吸収し冷蔵・冷凍保存に。そのまま温め直しも可能。 柔らかくキズつけにくく、繊維残りが少ないので、食器拭きやキッチン周りのお掃除に。
用途調理、食品保存、お掃除など様々なシーンでご使用いただけます。
材質コットン不織布シート
寸法(cm)約30×30
1ロール(枚)20
耐熱温度(℃)180
耐冷温度(℃)-30
1パック(20枚)
¥419
税込¥461
6日以内出荷
ふきん、プラスチック、陶磁器等の汚れを落とします。
おしぼり、ふきん等の漂白、除菌、消臭に
洗濯槽クリーナーとして使えます。
液性弱アルカリ性
エスコ品番EA922AJ-18
タイプ粉末
1個
¥845
税込¥930
翌日出荷
酸素系漂白剤
プラスチック・陶磁器等の汚れをきれいに落とします。
おしぼり、ふきん等の漂白・除菌・消臭に効果があります。
使用の目安水1Lに対してスプーン1~2杯
アズワン品番64-7723-70
1箱(300g×20本)
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
驚異的な 8K360 度動画、強化された低照度性能、交換式レンズ、3 時間のバッテリー寿命、さらに直感的に操作できる新しいモードとアップデートしたアプリにより、創造性を簡単に発揮できます。
解像度(360度動画)動画モード・・8K:7680×3840@30/25/24fps、5.7K +:5760×2880@30/25/24fps、5.7K:5760×2880@60/50/48/30/25/24fps、4K:3840×1920@120/100/60/50/48/30/25/24fps InstaFrameモード・・5.7K +:30/25/24、5.7K:30/25/24、1080p:30/25/24 PureVideo・・8K:7680×3840@30/25/24fps、5.7K:30/25/24、4K:30/25/24、(写真)7200万画素:11904×5952、1800万画素:5888×2944
防塵防水性能15m
バッテリー容量(mAh)2400
絞りF2.0
サイズ(mm)46×124.5×38.2(幅×高さ×奥行き)
BluetoothBLE 5.2
Wi-Fi802.11 a / n / ac
カジュッタは、グレープフルーツをそのまま器にしフレッシュ果汁を美味しく楽しめる果汁絞り機です。ビーチ、ホテル、バー、屋外フェス、テーマパーク、ゴルフ場、スポーツジム、カフェ、レストラン、サービスエリア、ケータリングなどその楽しさは、様々なシーンで広がります。
材質本体:ステンレス、鉄、アルミ、ABS樹脂/刃物ユニット:ステンレス、POM、チタン合金
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)45
コード長さ(m)電源:1.8
サイズ(mm)210×297×H535
薄い鋼板から精密絞り加工で外輪を成形し、その軌道面を表面硬化した後に針状ころと保持器を組み付けた軸受けである。外輪をもつ軸受としては最も断面高さが小さく、小スペース化とコスト節減が可能である。通常、内輪を用いずに軸を直接軌道面とする設計がとられる。外輪は針状ころと保持器が分離しない構造となっており、軸受は剛性のあるハウジングに適切なはめあいで圧入するだけでアキシアル方向の固定のために止め輪などは必要なく、取扱いが簡便である。
形式クローズエンド形
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
JIS等級0
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状針状ころ軸受
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
消音性能が優れています。
装着が簡単で、ネジ接続部分は安全かつ耐久性があり、信頼性が高くなっています宇。
スロットルサイレンサーは排気量を微調整し易くなっています。
RoHS指令(10物質対応)対応
サイレンササイレンサー付き排気絞り弁
Tokina交換レンズの高解像度をラインセンサ用カメラへ最適化したレンズ。手動可変絞りを採用し、絞り値のコントロールを可能に。フォーカスリング及び絞りリング固定ネジにより、耐振性・衝撃性に優れたレンズ。
用途ラインセンサカメラ用
質量(g)514
長さ(mm)95
焦点距離(mm)100
撮影距離(m)0.3(物像間距離/最短)
マウントF
絞りF2.8~F32
寸法(Φmm)43(イメージサークル)
画角24.5°(水平)
ねじサイズフィルターネジ:M55 P0.75
最大口径比1:2.8
1台
¥97,980
税込¥107,778
31日以内出荷
ソレノイドヘの入力電流により流量を無段階に遠隔制御します。またアクチュエータを最適なパターンで任意に速度制御します。
絞り開度を検知して制御増幅器にフィードバックするのでヒステリシスはほとんどなく高度な制御ができます。
入口・出口の圧力変動および油温変化に影響されない安定した流量制御ができます。
ゴミに強いので作動油は通常の管理で使用できます。
取付寸法はISOに準拠しています。
取付方式ガスケット結合形
最高使用圧力(MPa)21
応差(ヒステリシス)2%以下
許容背圧(MPa[kgf/cm2])ドレンポート:0.03
最小差圧(MPa)必要:1.2
【2024年新春文紙フェア 新商品部門】銀賞 受賞
カビの発生・水アカの固着・油汚れ・ホコリをガード!防カビ剤入りのはがせる充填材です。
はがせるから安心、汚れたら交換できます。
スキマ汚れを隠せる不透明タイプです。
保存性の優れたキャップ付きなので、複数のスキマを別の日に分けて作業可能です。
キレイな仕上がりを実現するヘラ&マスキングテープ付きです。
用途いろいろなスキマを埋めてお掃除をラクに!
トイレ、浴槽エプロン、水回り、コンロなどのスキマに。
セット内容マスキングテープ、ヘラ、ノズル、絞り器
内容量(mL)100
主成分変成シリコーン樹脂
標準使用量径4mm→約12m/100ml、径2mm→約27m/100ml
指触乾燥時間(分)約20分~60分
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
特性はがせる、防カビ
被着材の素材タイル、モルタル、スレート、人造大理石、硬質塩ビ、FRP、人工大理石、ステンレス、クッションフロア、フローリング、陶器
画質を最適化する正確な絞り。IR補正レンズ。焦点距離3.9~10 mm。1/1.8インチまでのセンサーをサポート
仕様3.9~10 mm、F1.5P-IrisIR補正CSマウント互換性のある製品については、axis.comをご確認ください
保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)
寸法(長さL×幅W)(mm)59×56
F値1.5
イメージセンサー1/1.8" (Φ 8.9 mm)
1台
¥38,980
税込¥42,878
21日以内出荷
大型素子対応イメージサークル21~45Φ。
高解像度、高コントラスト、高テレセン性の維持。
可変絞り機構により被写界深度とコントラストのバランス調整可能。
大型センサー対応で従来の同じ倍率のレンズより広視野に撮像可能。
使用予定のカメラマウントに合わせて選択可能(M42、TFL、M58、他)
コンパクトなサイズながらフルサイズの40mmレンズで世界初※の大口径を実現。
ソニー製ミラーレスカメラのイメージセンサーに最適化された光学系には2枚の両面非球面レンズを採用。
絞り開放から安心して使える性能を持ち、なめらかで大きなボケ味が楽しめます。
焦点距離(mm)40
絞りF22(最小)
画角55°
撮影距離(m)0.35(最短)
最大径(Φmm)70.1
全長(mm)59.3
質量(g)420
対応Exlf情報、5軸ボディ内手ブレ、フォーカス拡大機能
最大口径比1:1.2
レンズ構成6群8枚
羽根枚数絞り10枚
倍率(倍)最大撮影1:6.2
フィルター直径(Φmm)58
マウントソニーEマウント
仕様電子接点:あり、レンズフード付属、レンズ補正選択可能、絞り切替え機構付
1本
¥129,800
税込¥142,780
欠品中
驚異的な 8K360 度動画、強化された低照度性能、交換式レンズ、3 時間のバッテリー寿命、さらに直感的に操作できる新しいモードとアップデートしたアプリにより、創造性を簡単に発揮できます。
セット内容Insta360 X5 x1、予備バッテリー x1、万能急速充電ケース x1、114cm見えない自撮り棒 x1、標準レンズガード x1、レンズキャップ x1、収納ケース x1。
質量(g)200
センサー1/1.28インチ絞り F2.0、1/1.28インチ
解像度(360度動画)動画モード・・8K:7680×3840@30/25/24fps、5.7K +:5760×2880@30/25/24fps、5.7K:5760×2880@60/50/48/30/25/24fps、4K:3840×1920@120/100/60/50/48/30/25/24fps InstaFrameモード・・5.7K +:30/25/24、5.7K:30/25/24、1080p:30/25/24 PureVideo・・8K:7680×3840@30/25/24fps、5.7K:30/25/24、4K:30/25/24、(写真)7200万画素:11904×5952、1800万画素:5888×2944
防塵防水性能15m
バッテリー容量(mAh)2400
絞りF2.0
マイク/スピーカー4
サイズ(mm)46×124.5×38.2(幅×高さ×奥行き)
BluetoothBLE 5.2
Wi-Fi802.11 a / n / ac
ストレージUHS-I V30スピードクラス、exFATフォーマット済みのmicroSDカード※推奨最大容量は1TBです
1個
¥109,800
税込¥120,780
当日出荷
レンズで光を絞り直下照度をアップさせた軒下用ダウンライト。メリハリの効いた光の演出が可能です。独立型人感センサーモード切替型に対応
用途軒下取付専用。センサー連動対応タイプ
埋込穴(Φmm)100
ランプの種類LED
演色指数(Ra)83
材質(本体)アルミダイカスト
レンズ材アクリル(透明)
取付必要高(mm)80
質量(kg)0.5
調光方式位相制御
取付可能天井厚(mm)5~25
構造防雨型/高気密SB
傾斜天井取付角度(°)55
配光タイプミディアム配光
定格寿命(時間)40000
LEDLED一体型
調光率(%)1~100
調光の可否可
再生紙使用マーク適合
薄い鋼板から精密絞り加工で外輪を成形し、その軌道面を表面硬化した後に針状ころと保持器を組み付けた軸受けである。外輪をもつ軸受としては最も断面高さが小さく、小スペース化とコスト節減が可能である。
通常、内輪を用いずに軸を直接軌道面とする設計がとられる。外輪は針状ころと保持器が分離しない構造となっており、軸受は剛性のあるハウジングに適切なはめあいで圧入するだけでアキシアル方向の固定のために止め輪などは必要なく、取扱いが簡便である。
軌道輪形状針状ころ軸受
画質を最適化する正確な絞り。IR補正レンズ。F値 1.2。焦点距離2.8~8 mm。1/2.7インチまでのセンサーをサポート
仕様【プロパティ】2.8~8mm、F1.2 / P-Iris / IR補正 / CSマウント / 互換性のある製品については、axis.comをご確認ください
寸法(長さL×幅W)(mm)54.1×58.1
イメージセンサー1/2.7" (Φ 6.6 mm)
1台
¥28,980
税込¥31,878
19日以内出荷
水取り抜群、拭いた後のべたつき感が少ない!排水口の無い玄関 などの水洗い、吸水に便利。今までに無い抜群の吸収力で、吸収、 水洗い、ワックス掛けまで幅広く使えます。雑巾掛けの様にかが まずに作業が出来ます。ご家庭でのフローリングのお掃除やお手 入れに。オフィス等の床掃除に。柄を短くして使うと窓ガラスの水 洗い、水切りに最適。伸縮自在940~1,225mmまで調整できます。
材質モップ本体:ポリプロピレン樹脂、絞り器アーム部:スチール・亜鉛メッキ加工 柄:ポリプロピレン樹脂・ステンレス、特殊スポンジ:PVA・ABS樹脂
質量(g)800
本体寸法(mm)約268×58×940~1225
1個
¥2,498
税込¥2,748
10日以内出荷
各種センサーサイズや分解能に合わせて設計を施すことで、外形や鏡筒サイズをコンパクトにしたモデル。
顕微鏡対物レンズクラスの高NAモデルや可変絞りモデルなどバリエーションに富んだラインナップ。
Zoom等ビデオ会議で手元を映すのに便利な書画カメラHDMI出力機能に対応しており、パソコンなしでもテレビと直接接続できます手元で露出(明るさ)のコントロールが可能カメラ部を回転させWebカメラとしても使用可能LED内蔵で撮影物を明るく表示しますPCのUSBポートが減らないようにカメラ本体にもUSBポートを1ports内蔵
仕様ケーブル長:2m センサーサイズ:1/3.2 マイク:あり 絞り・明るさ・コントラスト:自動調整 最短接写距離:10cm 最低照度:70LUX 撮影フォーマット:JPEG、MJPEG 重量:780g 静止画撮影機能:1920×1080固定
セット内容書画カメラ、USB接続ケーブル、収納ポーチ、ACアダプタ、取扱説明書 ※HDMIケーブルは付属しません。
寸法(mm)W259×D80×H50(カメラを閉じた状態)
センサーCMOS
インターフェースUSB仕様Ver.2.0準拠(Aタイプコネクタオス)、HDMI
解像度ビデオ/最大3264x2448静止画/最大3264×2448
撮影範囲420×240mm
ホワイトバランス自動
フォーカス自動
画素数800万画素
フレームレート最大30fps
1個
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
金属探知機対応で、繰り返し使用できるタイプです。
袋の口を閉じたり、ケーブル・ラックなどを纏めるにも最適な商品です。
絞り袋と併用して、内容物の絞り出し等にもご使用いただけます。
材質ポリアミド(金属含む)
関連キーワード
前へ
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ