「絶縁テープ 黒 布」の検索結果
ワイヤハーネスの絶縁保護、結束などに使われています。
凹凸のある電線の結束にも最適です。
用途家電、車載ハーネス結束等に。
引張強度(N/10mm)35以上
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
¥419
税込¥461
当日出荷
手で切れて扱いやすく、ビニルテープのようにべたつきがありません。電気絶縁やハーネスの結束に(A種絶縁105℃適合品)。耐腐食に優れ、粘着力も抜群です。
用途各種ハーネス結束や、トランス・コイルの巻き止めに。工具やテニスラケット等のグリップテープとして。
RoHS指令(10物質対応)対応
特性電気絶縁、耐腐蝕
粘着力(N/19mm)5
1パック(10巻)
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
こんなお得な商品も!
アセテート粘着テープ
モノタロウ
¥419
税込¥461
手で切れて扱いやすく、ビニルテープのようにべたつきがありません。電気絶縁やハーネスの結束に(A種絶縁105℃適合品)。耐腐食に優れ、粘着力も抜群です。
用途各種ハーネス結束や、トランス・コイルの巻き止めに。工具やテニスラケット等のグリップテープとして。
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)105
絶縁破壊電圧(kV)3.0
引張強度(N/10mm)67
RoHS指令(10物質対応)対応
特性自己融着絶縁
1巻
¥549
税込¥604
当日出荷
A種相当(105℃)の電気絶縁に最適なアセテート布テープです。手で切断可能。
用途トランス・コイルなどの巻き止め用・外装用。
質量(g)90
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
アセテート粘着テープ
モノタロウ
¥419
税込¥461
電気・電子機器の絶縁やワイヤハーネスの絶縁保護、結束などに使われています。柔軟性に富み、凹凸のある電線の結束にも最適です。耐腐食性に優れています。作業性に優れています。手で切断可能。
用途A種電気絶縁用。家電、車載ハーネス結束用。トランス、コイルなどの巻き止め、外装用。ワニス、ワックス処理を行う場合の結束用。
こんなお得な商品も!
テープ ハーネス結束用
モノタロウ
¥649
税込¥714
手で切れる。薄くて丈夫な不織布テープ
用途配線の結束・保護に
テープ幅(mm)19
テープ長さ(m)5
テープ厚さ(mm)0.3
1巻(5m)
¥449
税込¥494
当日出荷
色分けによる識別包装に最適です。
重量物梱包や結束に最適です。
薄手でもしっかり梱包できる強粘着タイプ。
環境にやさしい無溶剤タイプです。
字が書ける・重ね貼りOK・白糊
用途軽~重梱包
紙管外径(mm)約81
紙管内径(mm)約75
伸度(%)9
粘着力(N/cm)7.40
タック(ボールNo.)32
保持力(mm)0.5以下
巻戻し力(N/10mm)0.93
引張強度(N/25mm)196
引張強度(N/10mm)70.7
粘着力(N/25mm)17.15
RoHS指令(10物質対応)対応
テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
こんなお得な商品も!
テープ ハーネス結束用
モノタロウ
¥649
税込¥714
ハロゲンフリーです。VOC規制13物質の使用はありません。
ノイズを軽減させる効果があります。
安定した巻き戻しで作業性に優れています。
経時変化を起こしにくく、耐腐食性にも優れています。
手切れ可能です。
用途自動車車室内でのケーブルハーネス連結用。自動車車室内で使用される部品の異音対策の定番アイテム。
浮き、はがれに強いテープです。耐摩耗性に非常に優れています。
用途自動車エンジン部位でのケーブルハーネス連結用。自動車エンジン部位で使用される部品の摩耗対策。
消音効果(dB)Class A
破断伸度(%)40
耐熱性(最小)-40℃、(3000時間)150℃
耐摩耗性(10mmマンドレル)Class D、(5mmマンドレル)Class D
巻戻し力11N/巻(30m/分)
引張強度(N/cm)275
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐熱
総厚(mm)0.26
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ポリエチレン基材にブチルゴムを主成分とした粘着層を貼り合わせた高圧絶縁テープです。
優れた電気的諸特性、耐水耐湿性、耐オゾン、耐候性、耐化学薬品性、良好な耐寒性、耐老化性、機械的性質、長期保存可能。
用途電力ケーブル及び通信ケーブルの接続部や端末部の絶縁と防水、金属の防食など。
仕様耐トラッキング性0.45A以下
材質ブチルゴム
伸び(%)400以上
粘着力(N/20mm)25
引張強度(N/cm2)216~490
剥離紙なし
絶縁破壊電圧(kV/mm)30以上
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
¥269
税込¥296
当日出荷
非常になじみの良く、耐熱性にも優れております。(+105℃)。樹脂及びワニスの吸収性も良好です。ワイヤーハーネスの結束、凹凸部分の多い表面への接着に最適です。
伸度(%)20
絶縁破壊電圧(kV)3.7
支持体厚さ(mm)0.18
引張強度(N/25mm[kgf])156.9[16.0]
RoHS指令(10物質対応)対応
51037は51036と同じPET織布基材のハーネス収束用テープですが、高い耐摩耗性と耐熱性を保ちながら基材の織り方により手切れ性を持たせることができました。
高い耐摩耗性を持っているのでエンジンコンパートメント内での使用、ボディ鋼板のエッジ部の乗り越え箇所にも安心して使用できます。
用途ワイヤーハーネス用
テープ幅(mm)19
テープ厚さ(μm)27
色黒
テープ長さ(m)25
材質PET織布材
粘着剤アクリル粘着剤
粘着力(N/cm)3
耐熱温度(℃)-40~150
引張強度(N/cm)80
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
自動車の電気配線用に特に開発されたPVC粘着テープです。
用途電線やケーブルの端末処理、及びジョイント部分の電気絶縁処理用
伸び(%)170
主な用途電気絶縁用
耐電性5000V×1分間
引張強度(N/10mm)19.6
体積抵抗率(MΩcm)6.0×108
特性耐電性
用途電気コードの被覆補修、補強に。
機械、工具の絶縁被覆に。
破断伸度(%)100以上
引張強度(N/25mm)70.0
剥離強度(N/25mm)1.5以上
粘着力(N/25mm)4.5
小物の収納や整理に便利な、チャック付き袋の薄手タイプ。
食品衛生法対応!サイズバリエーションも豊富です。
用途※部品の収納、仕訳など
材質LDPE
厚さ(mm)0.04
色透明
種類チャック付ポリ袋
入数(枚)100
規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
見出し枠なし
粘着テープの表面が、光の反射を抑えたツヤ消し加工になっています。
スパッとまっすぐきれいに切れ、作業性に優れています。
特殊アクリル系粘着剤使用で糊残りが少ないです。
用途撮影、舞台設備の仮止め、床材の固定用途、目地部などの隠しに。
立ち位置表示(バミリ)に。
仕様手で切断可能
質量(g)230
粘着力(N/10mm)3.2
引張強度(N/10mm)70
粘着力(N/25mm)8
引張強度(N/50mm)350
粘着力と強度が高く、中~重梱包向け。
重ね貼りができ、文字が書けます。
複数のカラーを活用すれば、色分けによる識別梱包もできます。
用途段ボール、プラスチックケースなど中~重梱包向け
タック(ボールNo.)32
引張強度(N/25mm)72
粘着力(N/25mm)10.3
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
こんなお得な商品も!
ビニールテープ JIS規格RoHS2.0対応品
モノタロウ
¥529
税込¥582
耐熱、耐寒性に優れ経時変化しにくいです。糊のしみだしがなく、長期在庫が可能です。鉛フリー、JIS規格適合品です。
用途電気配線工事に。複雑な形状物の梱包に。ドラム缶などのカンシールに。各種結束、固定、識別に。
RoHS指令(10物質対応)対応
文字も書けます。(但し、書いた直後は触ると文字が消えてしまいますのでご注意下さい。)重ね貼りOK。
天然ゴム糊なので、凸凹面にも追従し、寒冷地でも使用が出来ます。
用途小包などの封緘。軽梱包
タイプ軽梱包用
引張強度(N/10mm)39.2
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
テープタイプ軽梱包用、手で切れる、重ね貼り可、文字が書ける
自動車のワイヤーハーネスの結束用のPVCテープです。表面に梨地加工がされています。
用途ワイヤーハーネス結束用
主な用途結束用
連続耐熱温度(℃)105
引張強度(N/cm)10.3
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1袋(10巻)
¥899
税込¥989
当日出荷
こんなお得な商品も!
ビニールテープ
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
広い用途に対応できる強い粘着力に加えて、手切れ性もよく、よりいっそう作業性を高める目的で開発された製品です。JIS規格に合格した品質・性能が海外でも評価されています。
土木・建設・工場・作業場・重電および弱電各企業から一般家庭まで使用されています。
環境にやさしい無鉛タイプ。
グリーンマーク
RoHS指令対応品
用途電線やケーブルのジョイント部分および端末の絶縁。
配電盤やワイヤーハーネスなどのまとめや識別のための色わけに。
治具類の識別表示。
日曜大工などの家具の補修や梱包。
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーンマーク認定
UL認定の難燃性粘着テープです。UL510Flameretardant取得。
作業性に優れています。
柔軟性に富み、凹凸のある電線の結束にも最適です。
耐腐食性に優れます。
手切れ性が良好です。
用途電気絶縁用。コイルの外装絶縁、巻き止め用。
エスコ品番EA944NN-6
伸び(%)23
主な用途電気絶縁用
絶縁破壊電圧(kV)2.1
引張強度(N/19mm:参考値)137
特性難燃性
1個
¥2,020
税込¥2,222
欠品中
剥がれにくくなりました!
高い耐摩耗性と耐熱性を保ちながら基材の織り方により手切れ性を持たせることができました。
用途ハーネス集束用、ワイヤーハーネス用、エンジンルーム用
耐熱温度(℃)-40~150
主な用途ハーネス集束用、ワイヤーハーネス用、エンジンルーム用
使用場所室外用
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐熱
1セット(6個)
¥9,198
税込¥10,118
5日以内出荷
新型車両の純正ハーネスにも採用されはじめた、耐熱性、柔軟性にも優れるアセテート布粘着テープ。アセテートクロスにアクリル系、ゴム系の粘着剤を塗布した電気絶縁テープです。電気・電子機器の絶縁やワイヤハーネスの絶縁保護、結束などに使用。伸縮性があるので巻きやすく、配線の結束にも適しています。手でも切断できるので作業効率が良く、耐腐食性にもすぐれています。・カラー:ブラック。・サイズ:幅19mm×長さ20m
用途電気・電子機器の絶縁やワイヤハーネスの絶縁保護、結束などに使用可能。伸縮性があり巻きやすく、配線の結束に。手でも切断可能で作業効率アップ。カラー:ブラック。サイズ:幅19mm×長さ20m
色クロ
サイズ19MMX20M
危険物の類別非危険物
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
エコフリーマジックテープは一つの面にフック・ループが混載しているので、同じ面を合わせて押さえるだけでしっかり止まります。ポリエステル100%で有害物質ゼロ、人と地球環境にやさしい製品です。新製法により生産時のCO2排出量を30%削減。耐水性(水の中で係合力が変化しない)・耐候性(紫外線に強く、黄ばみにくい)・耐熱性、難燃性(自動車・鉄道の難燃基準テストに合格)に優れる。
用途マジックテープは布素材なので取り付けたい場所に縫い付けて取り付けできます。耐薬品性・電気絶縁性に優れているので、洗濯、ドライクリーニング、にも耐えることができます。洗濯時の糸くずが気になる場合は、係合力の弱い「フリーマジックタイプ」をご使用ください。
材質ポリエステル
寸法(mm)25X300
エコマジックテープはポリエステル100%で有害物質ゼロ、人と地球環境にやさしい製品です。新製法により生産時のCO2排出量を30%削減。耐水性(水の中で係合力が変化しない)・耐候性(紫外線に強く、黄ばみにくい)・耐熱性、難燃性(自動車・鉄道の難燃基準テストに合格)に優れる。
用途マジックテープは布素材なので取り付けたい場所に縫い付けて取り付けできます。耐薬品性・電気絶縁性に優れているので、洗濯、ドライクリーニング、にも耐えることができます。洗濯時の糸くずが気になる場合は、係合力の弱い「フリーマジックタイプ」をご使用ください。
寸法(mm)25X200
材質ポリエステル
セット内容A面フック部:1枚、B面ループ部:1枚
No.570F、No.570Sは、アセテートクロスにゴム系粘着剤を塗布した絶縁用粘着テープです。樹脂やワニスとの相性が良好で、安定した粘着力を発揮します。また柔軟なアセテートクロスを使用しているため、凹凸面にもなじみやすく、ハーネスの結束などに最適です。ワイヤーハーネスの結束、電子部品の絶縁・固定に。UL規格認定品です。(File No.E56086) 難燃性 UL510 Flame retardant(No.570Fのみ)