線径(Φmm)2.5
仕様クリンプ13mm目
材質鉄・クロームメッキ
形状角
材質鉄(クロムめっき)
直径(Φmm)250
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
カセットコンロで使う専用「網焼きプレート」。ご家庭の卓上で、あぶり焼きや網焼きメニューが手軽に楽しめます。
炎で焼くのではなく、輻射板を使って輻射熱を焼き面に放出して焼く方式なので、七輪で焼くようにこんがりと仕上がります。
付属品焼網2枚
材質水受皿/スチール(ホーロー加工)、焼網/スチール(クロムメッキ加工)、輻射板/スチール(ホーロー加工)
形状丸
直径(Φmm)(焼網)250
質量(g)約940
寸法(直径Φ×高さH)(mm)(本体)290×66
1枚
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
材質鉄線クロームメッキ
手軽にバーベキューができます。アミが汚れにくく、後かたづけがラクラク
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×225×20
材質アルミニウム(溶融温度:約660℃)
仕様4枚組
1枚
¥519
税込¥571
5日以内出荷
型崩れしにくく、両面きれいに焼ける合わせアミ!
七輪でも使用可能。
柄が長く屋内・屋外どちらでもOK。
材質鉄(クロムめっき)
質量(g)約240
寸法(幅W×高さH)(mm)約300×30
寸法(全長)(mm)約350
1個
¥639
税込¥703
欠品中
材質鉄(クロムめっき)
深溝が斜めに切ってある為、ステーキに網目を付けるのに2枚らくらく載せられ、180°回転させて裏表を焼くだけで誰でも簡単に網焼きステーキが作れ、効率的です。
材質アルミイモノ・木
板厚(mm)6
直火を使わず、赤熱させた輻射板の熱で焼くので、ムラなくおいしく焼けます。
強火から弱火まで火力調節がOK。食材に合わせた焼き方ができます。
魚介類やお肉、野菜に干物にお餅まで。いろんな材料を炙って楽しめます。
ご家庭の卓上で七輪のような炙り焼き・炉ばた焼きが楽しめます。
材質本体/鋼板(粉体塗装)、焼網/ステンレス、串焼きステー・U字バーナー/スチール(メッキ加工)、しる受けトレー(水皿)/スチール(ホーロー加工)、点火せんつまみ/ABS樹脂
寸法(mm)焼網/約280×180
質量(kg)約2.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)409×214×134
安全装置圧力感知安全装置、他
使用ガスイワタニカセットガス
点火方式圧電点火方式
発熱量(kW[kcal/h])2.3「2000]
ガス消費量(g/h)約169
着脱方式マグネット方式
連続燃焼時間(分)約90
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
形状角
材質鉄亜鉛メッキ
形状角
寸法(幅W×奥行D)(mm)270×210
材質18-8ステンレス
線径(Φmm)1.1
網目10mm
TKG品番9-0777-0801
TKG品番(2017)6-0689-0801
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
おつまみからパーティーメニューまで卓上で手軽にできる減煙電気七輪。煙や油ハネを抑える側面ヒーター加熱式。コンパクトですぐ取り出せるので卓上において晩酌を楽しめます。水受けトレイはスライド式で取り出せてお手入れも簡単。
用途電気グリル、電気コンロ、電気七輪として。宅飲み・家飲み・晩酌に。焼き鳥。海鮮焼き。焼肉。網焼き。野菜焼き。
溝が斜めに切ってある為、ステーキに網目を付けるのに2枚らくらく載せられ、180°回転させて裏表を焼くだけで誰でも簡単に網焼きステーキが作れます。
材質アルミイモノ
質量(kg)1.6
外寸(mm)355×240
内寸(mm)275×225×10
板厚(mm)5
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
形状丸
材質鉄亜鉛メッキ
線材に波型の屈曲を施し、縦・横線を交互にはめ合わせて作られているため、網目は正しく保持され強固に組み合い非常に丈夫です。外枠と中線の接点を丸く溶かしてあり安全面も考慮して あります。
線材(mm)Φ2.5
網目10mm
材質18-8ステンレス(SUS304)
形状角
サンマやあじの開きが丸ごと焼ける!。セラミック入りで輻射熱を利用して焼きます。
材質本体/鉄(ほうろう) 焼きアミ/鉄(シリコーン樹脂塗装・ふっ素含有) ネットプレート/鉄(セラミック加工) 取手/フェノール樹脂
質量(g)647
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)375×335×50
耐熱温度(℃)150(フェノール樹脂)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
材質鉄線クロームメッキ
網目12mm
形状角
材質18-8ステンレス
網目(線径)クリンプ網1.2×10mm目
余分な油を落とす、穴あきプレートを採用した網焼き風ホットプレートです。穴あきプレートで油を落とすため、煙が発生しにくく、また油の飛び散りも少ないので片付けが簡単です。穴から落ちた油は水受皿へ落ちるので、お手入れが簡単です。プレートは平面プレート・焼肉プレートの2枚セットです。プレートの表面は遠赤フッ素コート仕上げです。本体ガード、ふた、水受皿、プレート類は丸洗い可能で、お手入れが簡単です。(ヒーターユニット、コントローラー、しゃ熱板は水洗い不可)
1台
¥9,598
税込¥10,558
3日以内出荷
余分な油を落とす、穴あきプレートを採用した網焼き風ホットプレートです。穴あきプレートで油を落とすため、煙が発生しにくく、また油の飛び散りも少ないので片付けが簡単です。穴から落ちた油は水受皿へ落ちるので、お手入れが簡単です。プレートは平面プレート・焼肉プレート・たこ焼きプレートの3枚セットです。プレートの表面は遠赤フッ素コート仕上げです。本体ガード、ふた、水受皿、プレート類は丸洗い可能で、お手入れが簡単です。(ヒーターユニット、コントローラー、しゃ熱板は水洗い不可)
1台
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
カセットボンベ式の屋外使用専用コンロ。
焼肉や海鮮焼きが、ガスコンロで焼き上がり。
ガスの火力で美味しく調理。着脱カンタン。
圧力感知安全装置付き。
用途キャンプ、アウトドアで手軽に網焼きバーベキューが出来る。バーベキューコンロ、BBQコンロ、カセットコンロとして。
1台で串焼き、網焼き、プレート焼きができます。ヒートパネル搭載でガスが最後まで無駄なく 使えて経済的です。圧力感知安全装置搭載。ボンベの取リ外しが簡単なマグネット着脱式を採用。カセットボンベはマイボンベL3本組<GBV20>。
仕様プレート付
付属品焼き網、ホットプレート、串焼き棒
質量(kg)3
間口W×奥行D×高さH(mm)398×221×126
使用時間(分)約90(専用ボンベ1本あたり)
点火方式圧電点火方式
アズワン品番64-4189-91
ガス消費量(g/h)165
TKG品番9-1019-0301
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
煙の出にくいグリル EMMUは、鉄板焼きも網焼きも楽しめる煙の出にくいグリルです。ハンドルがついているため熱くてもプレートを変更したり、手を汚さず移動することができます。ご家庭で煙によるニオイを防ぎます。
用途自宅での調理に。
セット内容本体、メッシュプレート、フライパンプレート、取扱説明書
色ベージュ
消費電力(W)1300
電源AC100V 50/60Hz
温度(℃)目安:LOW:100(±20)、MED:160(±20)、HI:230(±20)
コード長さ(cm)約100
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)約45×29×13.5
1台
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
収納サイズが厚さ8cmのコンパクト設計のステンレス製グリル。
網焼きと串焼きが同時に楽しめます。
ハイ約70cm、ロー約38cmに高さ調節が可能。
差し込む穴を変えて、串の角度を2段階に調節可能。
つぎたし簡単なスライド式炭入れ。
炭入れは上から外せて片付け簡単。
セット内容本体フレーム1、炭入1、バーベキュー網1、ハンドル(炭入用)2、ハンドル(スライド用)1、脚(2本つなぎ)、キャップ4
収納時寸法(mm)約500×290×高さ80
材質本体フレーム・炭入・脚:ステンレス鋼、バーベキュー網・ハンドル:鉄〈クロムめっき)
網サイズ(mm)約410×260
質量(g)2300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×290×700・380
1台
¥6,598
税込¥7,258
3日以内出荷
コンパクトサイズの網焼き器。本体兼水受け皿で煙を軽減。煙が出るのは加熱された食材から出る油が燃えるからです。本体兼用水受け皿に水を入れておけば落ちた油は水に冷やされて燃えないので煙が出にくくなる、という仕組みです。ヒーターの下に反射板を置くことで、今まで下へ逃げていたヒーターの熱が上に反射され、効率良く食材を焼き上げます。早く焼けるから省エネにもなります
材質本体/鉄(フッ素樹脂加工)、受金具/ステンレス、反射板/鉄(フッ素樹脂加工)、網/鉄(フッ素樹脂加工)
質量(g)1525
電源(V)100
消費電力(W)900
ヒータータイプ分離式シーズヒーター
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)332×240×105
内寸法(縦×横×深さ)(mm)225×225×69
アズワン品番64-3219-48
1個
¥5,798
税込¥6,378
4日以内出荷
ジェットネットは米国のFDA(米国食品医薬局)によって承認された材料を使用し、USDA(米農務省)の認可を受けており、また輸入の都度、食品等輸入の国内検査を受けておりますので、その安全性が証明されております。
ただし、網焼きなど、ネッティングした肉に直接火をあてることは避けてください。
ジェットネットは従来の「タコ糸巻き」に比べると大幅な能率アップになり、作業時間を短縮します(1分間に約12個作ることができます)。
ジェットネットは全くの無害、無臭性をもち、特別なゴムの使用と特殊な構造によって驚異的な熱耐久性を持っています(耐熱300℃)。
長さ(m)46
ジェットネットは米国のFDA(米国食品医薬局)によって承認された材料を使用しUSDA(米農務省)の認可をうけており、また輸入の都度、食品等輸入の国内検査をうけておりますのでその安全性が証明されております。ただし網焼きなど、ネッティングした肉に直接火をあてることは避けてください。ジェットネットは従来の”タコ糸巻き”に比べると大幅な能率アップになり、作業時間を短縮します。(1分間に約12個作ることができます)。ジェットネットは全くの無害、無臭性をもち、特別なゴムの使用と特殊な構造によって驚異的な熱耐久性を持っています。(耐熱230℃)。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:長さ46m●耐熱温度:230℃●コード番号:AD1980
アズワン品番67-2475-94
1個
¥8,198
税込¥9,018
5日以内出荷
ついに登場!XGRILLシリーズ初の3枚プレートタイプ 減煙焼き肉グリル XGRILL Triple。焼き肉プレートは独自のXカット加工を施したプレートで調理時の煙を削減。油の飛散も油落ちを促進して削減。たこ焼きプレートは極のたこ焼きプレートを採用の為、大玉のたこ焼きが作れます。蒸し焼きに便利なフタ付き。フタは卓上でも省スペースになる自立する仕様。プレート、水トレイ、フタは丸洗い対応。
用途焼肉プレート、グリル、たこ焼きプレートとして。着脱式 グリルプレート ホットプレート 焼き肉コンロ 波型プレート 網焼き風プレート たこ焼き お好み焼き ホットケーキ 焼きそば 餃子 ぎょうざ パーティ 女子会 新生活 シンプル 家族 誕生日 プレゼント 引き出物 焼肉 ステーキ おしゃれ おうち焼き肉 減煙 プレート3枚組 プレート3種 エックスグリル トリプル X GRILL TRIPLE
付属品平面プレート/焼き肉プレート/たこ焼きプレート/フタ/取っ手/水トレイ
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1300
プレート3種(平面/焼き肉/たこ焼きプレート)
電源コード(m)2.2
温度調節範囲(℃)80(保温)~230
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44×27×16.5
取扱説明書(1.75MB)
1台
¥9,898
税込¥10,888
5日以内出荷
着脱式プレートでお手入れ簡単。温度調節はダイヤル式で簡単。焼き肉プレートは独自のXカット加工を施したプレートで調理時の煙を削減。焼き肉プレートなら調理中の油の飛散も油落ちを促進して削減。ファンを稼働することで吸煙します。フィルターにニオイの元を吸着させてニオイを低減。ヒーター一体型プレート採用でお手入れ簡単。部品を減らしてお手入れをより簡単にしました
用途ご家庭での焼き肉調理に。 着脱式 グリルプレート ホットプレート 波型プレート 焼肉 ステーキ おうち焼き肉 減煙 エックスグリル ストーム X Grill Storm エックスグリルストーム 網焼きプレート Xグリルストーム ニオイの少ない ニオイ低減 減煙焼肉グリル お手入れ簡単 煙の出ない 煙の少ない 吸煙 スモークレス 油はね軽減 おうち焼肉 ひとり焼肉 一人焼肉
質量(kg)3
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1000
コード長さ(m)電源コード:1.9
安全装置温度過昇防止装置
温度調節範囲(℃)保温~230
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39.5×27.5×11.5
保証期間メーカー保証:1年間
取扱説明書(2.58MB)
1台
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
ジェットネットは米国のFDA(米国食品医薬局)によって承認された材料を使用しUSDA(米農務省)の認可をうけており、また輸入の都度、食品等輸入の国内検査をうけておりますのでその安全性が証明されております。ただし網焼きなど、ネッティングした肉に直接火をあてることは避けてください。ジェットネットは従来の”タコ糸巻き”に比べると大幅な能率アップになり、作業時間を短縮します。(1分間に約12個作ることができます)。ジェットネットは全くの無害、無臭性をもち、特別なゴムの使用と特殊な構造によって驚異的な熱耐久性を持っています。(耐熱230℃)。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
3方向に取り付けられたチタン製風防とスタンド、延焼防止トレー、金属製のネットを使い分けることにより、1機種ながら4種類のグリルと2種類の焚火台として使用可能です。初心者でも扱いやすくベテランにも愛用頂け、そして災害など必要な時に必要な場所でしっかり対応できます。
用途アウトドアや災害時の備えに。
セット内容グリル本体×1、トレー×1、サポートバー×2、ステンレスメッシュ×1、収納バッグ×1
寸法(mm)(焼き網)330×245、(鉄板兼風防)169×245
収納時寸法(mm)385×280×35
使用時寸法(cm)(両サイドトレー)700×280×190、(網焼き・風防)400×280×190
1台
¥42,980
税込¥47,278
3日以内出荷
電気ヒーターでじっくり焼くので、失敗なく美味しく焼けます。。調理済みの焼鳥はもちろん、生肉からでも本格的な美味しい焼鳥が楽しめます。お客さんへのディスプレイ性はもちろん、温め直しやライブ感を愉しんでいただけます。ガスコンロの直火と違い、串が焦げることがなくじっくりと丁寧に焼き上げます。網付で角モチやホタテなどの海産物も調理できるため晩酌のお供にピッタリ。サイドバーは上下させて高さを変えられるから焼き加減を調節できます。ステンレス網付で網焼肉や海鮮調理も可能!。※調理中は必ず適量の水を張ってご使用ください。
材質本体:フェノール樹脂・鉄、網:鉄(クロムメッキ)、油受けトレイ:鉄
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
種別ハム・肉・肉加工品
区分冷蔵
包装形態簡易包装
関連資料包装形態一覧(0.19MB)
申込み期限[お申込み日]12/16まで[お届け指定期間]11/15~12/26
持参包装不可
関連キーワード