2,159件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二面幅、肉厚が薄く、小さなスパナで回せます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
719 税込791
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SUS316締付継手 締付ナットのみ PISCO(ピスコ) 動画あり
耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手薬品、気密性、重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。
形状締付ナット 使用流体空気、水、その他 材質(本体)SUS316 最高使用圧力チューブの最高使用圧力に準じます。 使用温度範囲チューブの使用範囲で異なります。(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ耐腐蝕用タイプ
1個
299 税込329
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)




Mitutoyo(ミツトヨ)締め付けナット
エコ商品
仕様詳細タイプ:締付ナット RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番02ADB692
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

1個
32 税込35
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


PR357 ナット締付工具 SANEI 動画あり
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

1個
118 税込130
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)




自動車産業、金型温調用に最適。 金属本体に特殊黄銅を使用することで、水に対しての耐腐蝕性が大幅アップ。 スリーブ不要のため、スリーブの付け忘れ、紛失などの心配不要。
形状締付ナット 使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有) 最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。 使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ耐スパッタタイプ
1袋(10個)
669 税込736
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個
1,998 税込2,198
当日出荷


Mitutoyo(ミツトヨ)締め付けナット
エコ商品
仕様詳細タイプ:締付ナット RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番02ADB682
1個
579 税込637
4日以内出荷


機器や配管の接続にご使用いただけます。全て禁油禁水処理を行っております。
用途高圧ガス用継手 材質(本体)BS 最高使用圧力(MPa)20以下 接続A:W22-14(右)
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷

1個
679 税込747
4日以内出荷

1個
299 税込329
31日以内出荷

1セット
1,498 税込1,648
翌々日出荷

1個
589 税込648
4日以内出荷

1セット
1,498 税込1,648
翌々日出荷


1個
189 税込208
4日以内出荷

1個
369 税込406
4日以内出荷

1個
289 税込318
4日以内出荷

1個
379 税込417
4日以内出荷

材質ポリプロピレン 適合品番TO-194BK/TO-194BKWP/TO-195BK/TO-195BKWP/TO-5001/TO-5002/TO-299/TO-299H/TO-299N/TO-299NH/TO-943S/TO-944/TO-945S
1個
589 税込648
4日以内出荷

最大限薄く、コンパクトに切削したステンレス製の六角の細目ナットです。厚みは3種ナットと比較し約半分、六角対辺も市販品より1サイズ小さくしています。緩み止め防止にダブルナットでのご使用も有効です。また、本品より若干厚い薄型タイプもございます。通常のナットより厚みが薄い為、強く締め付けると破損するおそれがあります。通常のナットより六角対辺が小さい為、当たる面積は少なくなります。
材質SUS304 ねじの種類ナット RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類メートル細目
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

立水栓・湯水混合栓(センターセット)のロックナット及び接続用袋ナット締付工具です。
長さ(mm)192.5 幅(mm)28.5 高さ(mm)128
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

グリップ部はプラスチック柄です。耐摩耗性に優れています。ニッケルメッキ仕上げです。
用途ボルトナットの締付、緩め作業などに。 種類ナットドライバー 材質(グリップ)プラスチック 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

◎芯金付GS型を標準としています。
仕様芯金付 サイズB:M5 (P=0.80) シリーズKRM-G 寸法A(mm)25 寸法F(mm)6 寸法D(mm)15 寸法E(mm)11 寸法C(mm)11
1個
309 税込340
10日以内出荷

1個
3,298 税込3,628
当日出荷

◎芯金付GS型を標準としています。
仕様芯金付 サイズB:M5 (P=0.80) シリーズKRM-G 寸法A(mm)25 寸法F(mm)6 寸法D(mm)15 寸法E(mm)11 寸法C(mm)11
1個
309 税込340
10日以内出荷

1個
489 税込538
当日出荷