特殊加工のアルミメッシュシートで耐熱性(660℃)に優れています。弾力性と加工性に優れ、ボディやマフラーの補修に最適です。
耐熱温度(℃)660
危険物の類別非危険物
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
耐熱性に優れ、200℃までの高温滅菌処理及び濾過処理ができる高性能メッシュです。耐薬品性に優れ、高温のふるい分けにも用いられ150℃で常時使用可能です。
材質PFA
長さ(mm)1000
形状ロールタイプ
幅(mm)920
質量(g)500
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。PTFEシートにダイヤ型の模様に切り込み、メッシュ状の網にした製品です。
用途フィルター、搬送用シート、スペーサー。
材質PTFE
適合流体酸・アルカリなど
特性耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性
洗って繰り返し使用出来ます。
材質ガラス繊維(フッ素樹脂被膜加工)
耐熱温度(℃)250
難燃性
耐熱性(-100~260℃)
非粘着性
高い電気絶縁抵抗
摩擦係数が低い
高い耐薬品性
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様数量:1枚、糸径:200μm
耐熱温度が(-75~150℃)と幅広いです。
伸び縮みが少ないです。
用途液体のろ過や異物除去などのフィルターに。
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
耐熱温度(℃)800
高純度(99%)の炭素繊維をメッシュ状に織った織物を、取り扱いやすいように耐炎コーティングした炭素繊維素材です。
用途エポキシ等の耐炎樹脂塗料を塗る際、塗料層中に挟み込むことによって耐熱性・耐炎性を向上します、コンクリートなどのクラック防止にも効果を期待できます
材質炭素繊維・耐炎コーティング材
幅(mm)990
トラスコ品番785-4161
質量(g)634
長さ(m)10
メッシュ約5mm(レノ織り)
目付(g/m2)約63
1巻
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
任意の大きさに自由自在にカットできます。PTFE製ですので、耐薬品性、耐熱性に優れた能力を発揮します。
材質PTFE(フッ素樹脂)
厚さ(mm)0.5
耐熱温度(℃)250
耐熱性、耐食性、機械的性質は良好。
加工硬化性は大、熱処理で硬化不能。
用途補修、ネームプレート、インテリア、工作、水回りなど
タイプ平板
比重約7.90
溶融点(℃)1399~1454
素材ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
PTFEネットは、PTFEシートをダイヤ形の網目模様に切り込み網にした製品です。耐薬品性・耐熱性に優れていますので、粗濾過用漉し器(食品・工業関連)のフィルターとしてご利用いただけます。摩擦抵抗が少ないので、重い試料でも衝撃を与えず「修羅」のように滑らせて移動させる、搬送用シート(水場環境)として利用できます。その他、スペーサーとしても便利です。
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
サイズ1000×1000mm
網目構造の為、目詰まりしにくくドレッシング不要。しかも研磨力が大きいダイヤモンド砥粒を合成繊維基材に強固に接着。寿命が長く耐火性、耐熱性に優れています。湿式でご使用されますと、より特長が活かせます。
寸法(mm)100×100
RoHS指令(10物質対応)対応
気になる物音や騒音対策に
従来の自社製品と比べ吸音効果が上昇
白色なので部屋が暗くならない
軽い素材で楽に持ち運べ、両面テープやタッカーなどで簡単に設置が行えます(テープとタッカーは付属していません)
難燃性(FMVSS 302 合格)のポリエステル製で耐熱温度が高く、防水性もあります
テレワークなどで活躍できる人気の商品です
製品の厚みにより、より吸音しやすい周波数(音の種類)が異なります
10mm厚3000Hz~10000Hz(セミの鳴き声・バイク走行音・鳥の声など)
20mm厚2000Hz~5000Hz、8000Hz~10000Hz(人の高い声・セミの声・バイク走行音・鳥の声・ジェット機の音)
30mm厚1500Hz~3500Hz、5000Hz~8500Hz、10000Hz(日常会話・セミの声・バイク走行音・鳥の声・ジェット機の音)
周波数(Hz)は音の種類であり、音の大きさではございません。
吸音効率が高いHzであり、音を完全に遮断するものではありません。
幅(mm)980
メッシュ状のベーキングシート、シルパンを使ってサブレやクッキーなどを焼くと、その裏面がとてもきれいに平らに仕上げることが可能です。また、余計な油を落としてくれますので、クロワッサンなどのパイ生地もさっくりと仕上げることができます。
耐熱温度(℃)250
材質シリコン
耐熱温度は-30~+90℃です。
耐熱性に優れ、200℃までの高温滅菌処理及び濾過処理ができる高性能メッシュです。
フッ素樹脂(PFA)メッシュは耐薬品性に優れ、高温のふるい分けにも用いられ、150℃で常時使用可能です。
仕様●メッシュ:100●型番:PFA-140●目開き(μm):144●線径(μm):Φ110●厚み(μm):231●長さ(m):1●耐熱温度:PFA(200℃)●サイズ:920mm幅×1000mm(最長10m)●コード番号:301-0003511
アズワン品番67-4851-56
1枚
¥32,900
税込¥36,190
欠品中
耐熱温度は-30~+90℃です。
耐熱性に優れ、200℃までの高温滅菌処理及び濾過処理ができる高性能メッシュです。
フッ素樹脂(PFA)メッシュは耐薬品性に優れ、高温のふるい分けにも用いられ、150℃で常時使用可能です。
仕様●メッシュ:25●型番:PFA-770●目開き(μm):766●線径(μm):Φ250●厚み(μm):478●長さ(m):1●耐熱温度:PFA(200℃)●サイズ:920mm幅×1000mm(最長10m)●コード番号:301-0003516
アズワン品番67-4851-61
1枚
¥32,900
税込¥36,190
欠品中
耐熱性に優れ、200℃までの高温滅菌処理及び濾過処理ができる高性能メッシュです。
フッ素樹脂(PFA)メッシュは耐薬品性に優れ、高温のふるい分けにも用いられ、150℃で常時使用可能です。
仕様●メッシュ:80●型番:PFA-480●目開き(μm):238●線径(μm):Φ80●厚み(μm):158●長さ(m):1●耐熱温度:PFA(200℃)●サイズ:920mm幅×1000mm(最長10m)●コード番号:301-0003515
アズワン品番67-4851-60
1枚
¥32,900
税込¥36,190
欠品中
耐熱性に優れ、200℃までの高温滅菌処理及び濾過処理ができる高性能メッシュです。
フッ素樹脂(PFA)メッシュは耐薬品性に優れ、高温のふるい分けにも用いられ、150℃で常時使用可能です。
仕様●メッシュ:60●型番:PFA-310●目開き(μm):313●線径(μm):Φ110●厚み(μm):215●長さ(m):1●耐熱温度:PFA(200℃)●サイズ:920mm幅×1000mm(最長10m)●コード番号:301-0003514
アズワン品番67-4851-59
1枚
¥32,900
税込¥36,190
欠品中
耐熱性に優れ、200℃までの高温滅菌処理及び濾過処理ができる高性能メッシュです。
フッ素樹脂(PFA)メッシュは耐薬品性に優れ、高温のふるい分けにも用いられ、150℃で常時使用可能です。
仕様●メッシュ:100●型番:PFA-200●目開き(μm):204●線径(μm):Φ50●厚み(μm):100●長さ(m):1●耐熱温度:PFA(200℃)●サイズ:920mm幅×1000mm(最長10m)●コード番号:301-0003513
アズワン品番67-4851-58
1枚
¥32,900
税込¥36,190
欠品中
耐熱性に優れ、200℃までの高温滅菌処理及び濾過処理ができる高性能メッシュです。
フッ素樹脂(PFA)メッシュは耐薬品性に優れ、高温のふるい分けにも用いられ、150℃で常時使用可能です。
仕様●メッシュ:100●型番:PFA-174●目開き(μm):174●線径(μm):Φ80●厚み(μm):180●長さ(m):1●耐熱温度:PFA(200℃)●サイズ:920mm幅×1000mm(最長10m)●コード番号:301-0003512
アズワン品番67-4851-57
1枚
¥32,900
税込¥36,190
欠品中
耐熱性に優れ、200℃までの高温滅菌処理及び濾過処理ができる高性能メッシュです。
フッ素樹脂(PFA)メッシュは耐薬品性に優れ、高温のふるい分けにも用いられ、150℃で常時使用可能です。
仕様●メッシュ:25●型番:PFA-770●目開き(μm):766●線径(μm):Φ250●厚み(μm):478●長さ(m):10●耐熱温度:PFA(200℃)●サイズ:920mm幅×1000mm(最長10m)●コード番号:301-0003523
アズワン品番67-4851-68
1巻(10m)
¥289,000
税込¥317,900
欠品中
耐熱性に優れ、200℃までの高温滅菌処理及び濾過処理ができる高性能メッシュです。
フッ素樹脂(PFA)メッシュは耐薬品性に優れ、高温のふるい分けにも用いられ、150℃で常時使用可能です。
仕様●メッシュ:60●型番:PFA-310●目開き(μm):313●線径(μm):Φ110●厚み(μm):215●長さ(m):10●耐熱温度:PFA(200℃)●サイズ:920mm幅×1000mm(最長10m)●コード番号:301-0003521
アズワン品番67-4851-66
1巻(10m)
¥289,000
税込¥317,900
欠品中
耐熱性に優れ、200℃までの高温滅菌処理及び濾過処理ができる高性能メッシュです。
フッ素樹脂(PFA)メッシュは耐薬品性に優れ、高温のふるい分けにも用いられ、150℃で常時使用可能です。
仕様●メッシュ:100●型番:PFA-200●目開き(μm):204●線径(μm):Φ50●厚み(μm):100●長さ(m):10●耐熱温度:PFA(200℃)●サイズ:920mm幅×1000mm(最長10m)●コード番号:301-0003520
アズワン品番67-4851-65
1巻(10m)
¥289,000
税込¥317,900
欠品中
耐熱性に優れ、200℃までの高温滅菌処理及び濾過処理ができる高性能メッシュです。
フッ素樹脂(PFA)メッシュは耐薬品性に優れ、高温のふるい分けにも用いられ、150℃で常時使用可能です。
仕様●メッシュ:100●型番:PFA-174●目開き(μm):174●線径(μm):Φ80●厚み(μm):180●長さ(m):10●耐熱温度:PFA(200℃)●サイズ:920mm幅×1000mm(最長10m)●コード番号:301-0003519
アズワン品番67-4851-64
1巻(10m)
¥289,000
税込¥317,900
欠品中
耐熱性に優れ、200℃までの高温滅菌処理及び濾過処理ができる高性能メッシュです。
フッ素樹脂(PFA)メッシュは耐薬品性に優れ、高温のふるい分けにも用いられ、150℃で常時使用可能です。
仕様●メッシュ:80●型番:PFA-480●目開き(μm):238●線径(μm):Φ80●厚み(μm):158●長さ(m):10●耐熱温度:PFA(200℃)●サイズ:920mm幅×1000mm(最長10m)●コード番号:301-0003522
アズワン品番67-4851-67
1巻(10m)
¥289,000
税込¥317,900
欠品中
耐熱性に優れ、200℃までの高温滅菌処理及び濾過処理ができる高性能メッシュです。
フッ素樹脂(PFA)メッシュは耐薬品性に優れ、高温のふるい分けにも用いられ、150℃で常時使用可能です。
仕様●メッシュ:100●型番:PFA-140●目開き(μm):144●線径(μm):Φ110●厚み(μm):231●長さ(m):10●耐熱温度:PFA(200℃)●サイズ:920mm幅×1000mm(最長10m)●コード番号:301-0003518
アズワン品番67-4851-63
1巻(10m)
¥289,000
税込¥317,900
欠品中
耐熱温度は-30~+90℃です。
材質ナイロン
定尺(m)30
耐熱温度(℃)-40~115
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
サイズ100×100mm
耐熱温度(℃)3000
織り方平織
防水性 シリコーン素材の粘着面が素地と密着し、水分の侵入をシャットアウトします。また、シリコーン素材の表面は雪や雨ををよく弾きます。防錆性 シートと素地が完全密着することで、素地に水分と酸素が到達せず、サビが発生する要因を取り除きます。そのため長期的にサビの発生を防ぐことが可能です。防音性 シートの厚みが1.5mm~1.8mmのシリコーンゴムのため、音を通さず吸収します。倉庫等の屋根にも最適です。高い追従性 シリコーンゴムの為、振動や気温差による素地の伸縮にも追従します。-40℃~180℃の広い範囲の温度に耐えうる為、安定的に性能を保持する事が可能です。耐久性 シリコーンゴムは15年以上変わらぬ性能を保持します。また紫外線・酸・アルカリにも強固に耐える事が可能です。非腐食性 あらゆる素材に強固に密着致しますが、素地を変質・腐食させることはありません。素材の保護にも役立ちます。防炎性 直火が5分以上当たっても灰化はするものの、延焼する事が無く、非常に優れた防炎性を実現します。また電気絶縁性にも優れています。メッシュ補強により、さらなる強度向上を実現 シリコンメッシュはシート内にメッシュ補強を行う事で、「BAN-ZI AIDシリコン」より更なる強度向上を図りました。特に引張強度は約8.7倍/引裂強度は約11倍以上の性能UPとなります。食品衛生法適合の高い安全性 本品は食品衛生法に適合(おもちゃの製造基準準用)の高い安全性を有したシートとなります。また火気不要で作業が出来る為、安全にお取り扱い頂けます。
仕様●仕様:シリコーンゴムシート(メッシュ補強型)●色相:クリアメッシュ●厚さ:約1.5mm●引張強度:70Mpa●引裂強度:250kN/m●破断時伸び:250%●使用可能温度:-40℃~180℃●絶縁破壊電圧:20kV以上●防炎性:有
アズワン品番67-2482-42
危険物の類別非危険物
1個
¥60,880
税込¥66,968
5日以内出荷
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
耐熱、耐薬品性が強いです。
材質PFA(テフロン)
サイズΦ100mm
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
耐熱、耐薬品性が強いです。
材質PFA(フッ素樹脂)
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品・滑り性に優れています。
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
サイズ1250mm×1m
アズワン品番65-0261-85
1枚
¥86,980
税込¥95,678
7日以内出荷
点検検査書付き商品とは、出荷時に制御・電動機関係の点検を実施し、検査書を発行するサービスです。耐熱温度が(-75~+150℃)と幅広いです。伸び縮みが少ないです。
校正証明書点検・検査書
関連キーワード
1
2
次へ