45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メタリックの結束タイです。簡単にフィルムを縛る事が出来ます。針金を使用しておりませんので、電子レンジにもご利用頂けます。
材質 耐熱温度(℃)約60(使用前に必ず調理試作を行い、使用可否をご確認ください) EBM品番4432500
1セット(100本)
579 税込637
当日出荷

強度が強く極めてサビにくく、光沢がいつまでも保てる。
用途雨、塩分にも強く湿気の多い場所やインテリアに最適。 材質SUS304
1巻
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

針金 ステンレス製 モノタロウ 動画あり
汎用性の高い、1kg巻のステンレス線材です。
用途園芸など屋外で針金を使う作業に。 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)約1 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


セラミック繊維に少量の有機繊維を混入し、ガラス繊維で補強された紡績ヤーンを原料として製作されています。 アスベストは一切含みません。
用途遮断カーテン、燃焼作業、排気ダクトの断熱材、その他高温個所。 仕様接着剤なし 材質セラミック繊維65~75%有機繊維15~20%ガラス繊維5~15% 瞬間使用温度(℃)900
1巻ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

まげる・ねじる・まきつける。やわらかい デザインワイヤー
用途ディスプレイ、インテリア、フラワーアレンジ、アクセサリー、ホビー、クラフト、教材など、。プロから子供まで自遊に造形を楽しむことができます。 長さ(m)2 線径(Φmm)2 耐熱温度(℃)約80 直径(mm)2
1セット(5巻)
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小巻タイプです。
用途園芸、農園、その他結束などに。 サビやすい場所の結束に。 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)1
1巻
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アンテナ用マストを固定する際に使用する製品になります。引っ張り強度・耐候性◎。錆びにくく切れにくい。線径(Φmm)が2種類あります。
材質ステンレス(SUS304)
1巻
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1巻
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

生体溶解性セラミック繊維に少量の有機繊維を混入し、ガラス繊維で補強された紡績ヤーンを原料として製作されています。 アスベストは一切含みません。RCF(リフラクトリーセラミックファイバー)規制対象外です。 RCF(リフラクトリーセラミックファイバー)規制対象外の生体溶解性セラミック素材です。 ガラス繊維以上の耐熱性を有します。
用途遮断カーテン、燃焼作業、排気ダクトの断熱材、その他高温箇所。遮断カーテン、燃焼作業、排気ダクトの断熱材、その他高温箇所。 混率(%)(生体溶解性セラミック繊維)65~75、(有機繊維)15~20、(ガラス繊維)5~15 使用温度範囲(℃)400 瞬間耐熱温度(℃)900 仕様接着剤なし(針金などで留めて下さい。)
1巻ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鉄線に亜鉛メッキを施した一般的な結束線です。
用途製造現場、工事現場、園芸や農園などでの結束用途に。 材質 質量(kg)約1 表面処理亜鉛メッキ
1巻
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

独特の光沢があり美しく耐食性にすぐれている。
用途柔らかく使いやすい。工作やホビーに適している。 材質
1巻
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


鉄線にメッキを施した一般的な結束線です。
用途製造現場、工事現場、園芸や農園などでの結束用途に。 ワイヤー径(Φmm)約0.55 長さ(m)約64 材質 質量(g)約140 表面処理メッキ 番手#24
1巻(140g)
199 税込219
当日出荷

ジョー・プリンス竹下ステンレス針金パッチン
エコ商品
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途各種ボックス 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 種別設備・機械 仕上電解研磨 RoHS指令(10物質対応)対応 自重(g)27
1個
279 税込307
当日出荷

1組(2本)
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1巻
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

厚手の断熱用ガラステープです。 火傷防止、断熱材として細い配管や、狭いスペースにも簡単に施工できます。 厚くて弾力性がありますのでシール材としても優れた性能を発揮します。
用途火傷防止、ダクトパッキン、ダンパーシール用、一般断熱用、その他。 仕様平織り 耐熱温度(℃)550
1巻
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

本LEDライトは、周囲が暗い又は背景が白い環境でスモークジェネレーターSG-1の白煙を見易くする為の装置です。
仕様●電源:コイン電池CR2032●LED点灯:30~40時間 アズワン品番68-4134-47
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

握りやすい耐熱プラスチックグリップ、刃はコーティング処理済ステンレスのこぎり刃を採用。 包帯、ギプス、ゴム、プラスチック、生地、針金などに使えます。 オートクレーブ、煮沸消毒可能。
材質(刃材)ステンレス、(ハンドル)ポリプロピレン 寸法(mm)160 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00065B00004 松吉医科器械コード23-6035-00 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
889 税込978
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷

スワンボンドNo.8000マフラーコーキングを使用して、マフラーの腐食穴補修やマフラー交換及び排気ガス系統のガス漏防止補修等を行う時に併用すると便利な継ぎはぎ用のキットです。耐熱度は約660℃です。 アルミホイルテープには、粘着糊が付いておりますので、固定し易く能率的です。
使用方法穴周辺の錆や汚れをワイヤブラシで落とし、スワンボンドNo.8000マフラーコーキングを塗り、穴の大きさより、やや長く広い目にセラミッククロスを切り取ります。穴の上に蓋をするようにセラミッククロスを貼り付け、貼り付けた周辺部に、次いで、全面にスワンボンドNo.8000マフラーコーキングを塗って下さい。マフラーに一巻きするよりも、若干長い目にアルミテープを切り取り、切り取ったアルミテープのセパレーターを剥がし、穴を補修した上からマフラーに一巻きして貼り付けます。巻き付けたアルミテープが、剥がれ落ちない様に上から針金を巻き、アルミテープ補修済穴近辺部にスワンボンドNo.8000を塗ります。更に強度良くしたい時は巻き付けたアルミテープの周辺と全面に塗って下さい。エンジンを始動して、アイドリング20分前後でマフラーコーキングは乾燥硬化しますので、空吹かしは避けて下さい。 キット内容セラミッククロス1枚アルミホイルテープ1枚(50mm×2m)巻き付け用針金1本(2m) 危険物の類別非危険物
1セット
899 税込989
当日出荷

耐熱性(最高使用温度550℃)あり断熱、保温用途での使用が一般的です。
用途各種ガスケットの芯材 断熱フトンの補強材 パイプ・ダクトの断熱被覆材 使用温度(℃)(安全)400 最高使用温度(℃)550 繊維径(μm)9 密度2.52 融点(℃)840 熱伝導率(Kcal/mh℃)0.035
1巻
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シース形センサ(シース熱電対)はシース部分を(針金の様に)曲げた状態に保持できる内部用温度センサです。 液体温度、空気温度、炉内温度の温度管理に最適です。
用途液体内部温、空気温、炉内温、食品関係等 形状ターミナルボックスタイプ コーティングテフロンコーティング無し シース外径(Φmm)6.4 種類(熱接点)接地形 材質(シース管)SUS316 シース長(mm)500 コード長さ(m)1 コード径(Φmm)4 被覆材シリコン 耐熱温度(℃)240 プラグ形状標準プラグ
1本
41,980 税込46,178
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シース形センサ(シース熱電対)はシース部分を(針金の様に)曲げた状態に保持できる内部用温度センサです。 液体温度、空気温度、炉内温度の温度管理に最適です。
用途液体内部温、空気温、炉内温、食品関係等 材質(シース管)SUS316 形状グリップタイプ 種類(熱接点)接地形 コード長さ(m)1 コード径(Φmm)4 耐熱温度(℃)240 コーティングテフロンコーティング無し プラグ形状標準プラグ シース外径(Φmm)1.6 シース長(mm)300 被覆材シリコン
1本
29,980 税込32,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シース形センサ(シース熱電対)はシース部分を(針金の様に)曲げた状態に保持できる内部用温度センサです。 液体温度、空気温度、炉内温度の温度管理に最適です。
用途電気炉内の雰囲気温度管理と温度計測 形状スリーブタイプ コード長さ(m)1 耐熱温度(℃)240 プラグ形状標準プラグ 被覆材シリコン
1本
9,998 税込10,998
21日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

お好きな長さにアレンジできます。JIS A 1323 A種類 適合品とは?。厚さ9mmの火花発生用鋼板を溶断するとき、。発生する火花に対し発炎及び防火上有害な貴通孔がないこと。接着剤なし(針金などで留めて下さい。)
用途溶接作業時の火花、火花・ノロ受けシート、炉カーテン。防炎・防火シート(造船所・発電所・鋳造工場・ガラス工場)。自動車板金などでの車体保護シート 材質シリカ繊維 寸法(幅W×長さL)(m)1×15 連続使用温度(℃)1000度 瞬間耐熱温度(℃)1650度
1巻
51,980 税込57,178
3日以内出荷

二酸化珪素(SiO2)が95%の高純度シリカ繊維を使用しています。 優れた耐熱性を有し、1000℃での使用に耐える超高温素材です。 耐熱衝撃に優れ、急熱、急冷にも耐えられます。 ガラス繊維以上の耐熱性を有します。 アスベストは一切含みません。
用途高温断熱材、排気ダクトの断熱材、高温緩衝材、その他高温個所。 仕様粘着剤なし(針金などで留めてください)/綾織り 材質高純度シリカ繊維 使用温度範囲(℃)1000まで 主な用途保護用 目付(g/m2)30 特性耐熱性/耐衝撃/耐寒
1巻ほか
25,980 税込28,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

亀の子束子 西尾商店棕櫚たわし極〆 ?
持ちやすいくびれ型の棕櫚タワシです。持ちやすく先端に針金が出ていないので、先端・全面を使用できます。茶碗・湯呑・急須・食器類などの洗浄にぴったり。繊維が柔らかく、水に強くて丈夫! お台所からお掃除まで多用途な洗浄に使用できます。
材質シュロ(棕櫚の繊維)・針金ステンレス線 ブラウン 規格No6 幅(cm)6.5 本体質量(g)44 耐熱温度(℃)90 高さ(cm)15.5 奥行き(cm)5
1個
989 税込1,088
4日以内出荷

優れた耐熱性を有し、1000℃での使用に耐える超高温素材です。 二酸化珪素(SiO2)が95%の高純度シリカ繊維を使用しています。 耐熱衝撃に優れ、急熱、急冷にも耐えられます。アスベストは一切含みません。
用途高温断熱材、排気ダクトの断熱材、炉前カーテン、除冷用カバーに、溶接作業時の火花、ノロ養生に原子力発電所構内作業に JIS規格JIS A 1323A種合格品 仕様接着剤なし(針金などで留めて下さい。) トラスコ品番473-6788 材質シリカ繊維100% 幅(mm)1000 厚さ(mm)0.64 質量(kg)13.7 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)1000まで
1巻
82,980 税込91,278
当日出荷

特殊形状の繊維を使用しているので、水だけでも汚れをかき落とすことができます。 洗剤を使用する場合でもごく少量で汚れが落とせるため、経済的です。 柄が付いており、洗いにくい男性用トイレの排水口のお掃除でも手を汚しません。 ブラシ部が繊維の束状で柔らかいため、水がはねません。 抗菌加工を施した糸を使用しています。 クリーナー部分は自由に曲げられます。 作業中の落下防止用のストラップ付き。 水切れが良く、速く乾きます。
材質柄:ポリプロピレン、毛:ポリエステル、針金:ステンレス、ひも:ナイロン、コードストッパー:ナイロン グレー 質量(g)52 全長(cm)約33 耐熱温度(℃)80 アズワン品番65-2072-78
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

遮熱性の高いアルミ箔と、難燃性・断熱性に優れた耐炎繊維フェルトで、耐熱性の高いガラスクロスを挟み込んだ配管用テープです。
用途ケーブル、配管などの耐熱、断熱、保温用に。建材、設備、機器などの断熱材、防炎材、吸音材に。 仕様粘着性なし(針金などで留めてください)
1巻ほか
20,980 税込23,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

お菓子研究家として数々のレシピ本をてがける、若山曜子先生監修のパウンドケーキ型です。製作はプロにも愛される製菓型を作る松永製作所。若山先生と職人技のコラボで、1台は持っておきたい一生モノのパウンド型が完成しました。底面の4角のエッジがシャープで、65mmという高さがケークの仕上がりをキリっと立ち上がらせます。シリコン加工も施されているため型離れも抜群です。天板がゆがまずまっすぐ平らな状態を保てるように型の周囲には太い銅線が入っています。この針金が入ることで型の強度と耐久性も上がります。また丸みを帯びた角は手に触れたときも安全な作りになっています。銅線を使用することで従来の型よりも熱伝導が上がりました。
仕様食洗機:不可、電子レンジ:不可、オーブン:可、ガスコンロ:不可、IH調理器具:不可 材質ブリキ(シリコン加工) シルバー 内寸(mm)180×70×H65 品名・タイプパウンド型 耐熱温度(℃)230 底寸法(mm)154×60
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

オートクレーブ時の悪臭を抑えます。 消臭成分が練りこまれたフィルムを使用していますので、オートクレーブ時の脱臭効果に優れています。 耐熱性・耐久性に優れています。1枚ずつ取り出しやすいポップアップ型です。
寸法(mm)405×660 仕様オートクレーブ可(121℃・20分以下) 付属品滅菌インジケーターテープ(オートクレーブ用1巻)、針金(200枚分) 材質PP 機能消臭 アズワン品番3-1489-02
1箱(200枚)
27,000 税込29,700
当日出荷

引張強度はシリカ繊維織物に比べ強く、使用温度範囲はセラミック及びガラス繊維織物より高いです。ノンアスベスト・ノンセラミックで安心な上、皮膚刺激を大幅に軽減しています。アスベストやリフラクトリーセラミックファイバーを含みません。片面耐熱樹脂加工で水や油をはじきます。セラミック繊維不使用でRCF規制に該当しません。
用途セラミッククロステープの代替・断熱材・遮熱カーテン・保温材・火傷防止・その他高温箇所。セラミッククロスの代替・炉のセパレータ及び、炉のカーテン・赤外線加熱帯の燃焼面の防御・ケーブルの被覆材・保温材・防火布・耐熱材 幅(mm)1000 厚さ(mm)1.6 材質/仕上高純度ガラス繊維 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)~900 加工片面樹脂加工 質量(g/m2)1400 接着剤なし(針金等で留めて下さい) 瞬間耐熱温度(℃)1300
1本
179,800 税込197,780
翌々日出荷

引張強度はシリカ繊維織物に比べ強く、使用温度範囲はセラミック及びガラス繊維織物より高いです。ノンアスベスト・ノンセラミックで安心な上、皮膚刺激を大幅に軽減しています。アスベストやリフラクトリーセラミックファイバーを含みません。樹脂加工なしの柔軟なタイプです。セラミック繊維不使用でRCF規制に該当しません。
用途セラミッククロステープの代替・断熱材・遮熱カーテン・保温材・火傷防止・その他高温箇所。セラミッククロスの代替・炉のセパレータ及び、炉のカーテン・赤外線加熱帯の燃焼面の防御・ケーブルなどの被覆材・保温材・防火布・耐熱材 種別ロール 幅(mm)1000 材質/仕上高純度ガラス繊維 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)~900 加工樹脂加工なし 接着剤なし(針金等で留めて下さい) 瞬間耐熱温度(℃)1300
1本
67,980 税込74,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●くるくる洗いでも、上下洗いでも、2通りに使えます。●コシのある弾力ブラシです。●底面の汚れもしっかり洗える不織布付き。
材質(柄・軸)ポリプロピレン、(ブラシ)ナイロン・ナイロン不織布、(針金)ステンレス ホワイト 質量(g)約46 耐熱温度(℃)約70 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)5×38×5
1個
529 税込582
当日出荷

引張強度はシリカ繊維織物に比べ強く、使用温度範囲はセラミック及びガラス繊維織物より高いです。ノンアスベスト・ノンセラミックで安心な上、皮膚刺激を大幅に軽減しています。アスベストやリフラクトリーセラミックファイバーを含みません。樹脂加工なしの柔軟なタイプです。セラミック繊維不使用でRCF規制に該当しません。
用途セラミッククロステープの代替・断熱材・遮熱カーテン・保温材・火傷防止・その他高温箇所。セラミッククロスの代替・炉のセパレータ及び、炉のカーテン・赤外線加熱帯の燃焼面の防御・ケーブルなどの被覆材・保温材・防火布・耐熱材 幅(mm)1000 厚さ(mm)0.8 材質/仕上高純度ガラス繊維 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)~900 加工片面樹脂加工 質量(g/m2)850 接着剤なし(針金等で留めて下さい) 瞬間耐熱温度(℃)1300
1本
119,800 税込131,780
翌々日出荷

ポリ・ホーロー・ステンレスの浴槽洗いに適した、軽くてしっかり洗いやすいバス洗いです。プラスチック部分には水をはじく加工を施しているので、お掃除後の水気をサッとはじき、油分も付着しにくいため、汚れを防ぎ清潔に保ちます。
材質ブラシ:ポリエチレン・針金、柄・グリップ:ポリプロピレン 質量(g)約130 柄長さ(mm)約460 耐熱温度(℃)約60 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約520×170×120 適合用途風呂掃除
1本
689 税込758
当日出荷

質量(g)30 全長(cm)41.5 材質柄:ポリプロピレン、毛:ポリエステル、針金:ステンレス 耐熱温度(℃)80
1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)