2,032件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
開放系での耐熱性に優れています。250℃の条件下で約1000時間ご使用可能です。
仕様耐熱性(℃):-40~300、粘度(25℃):100cSt 淡黄色透明 型番ASO-100 引火点(℃)342 内容量(kg)1 アズワン品番2-9146-01
1個
13,761 税込15,137
当日出荷

乾燥装置などの高温化でのコンベヤチェーンの潤滑にご使用頂けます。 180~260℃の環境で使用可能です。
種類チェーン用洗浄剤・潤滑剤 引火点(℃)270以上(JISK2265)
1本(420mL)ほか
7,398 税込8,138
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

優れた熱・酸化安定性と高い極圧性を備えたロングドレンタイプのトランスミッション・ディファレンシャルギヤー専用油です。 実車テストで1年間または10万kmを達成し、長期間安定した性能を保持します。
SAE80W-90 容量(L)20 引火点(℃)228 流動点(℃)-40.0 危険等級 動粘度(mm2/s)149(40℃)15.9(100℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L 粘度指数113 APIGL-5 ベースオイル鉱物油 密度(g/cm3 at15℃)0.883 色(ASTM)L2.5 酸価(mgKOH/g)1.2 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
19,980 税込21,978
翌々日出荷

無色透明な液体。 耐熱性、耐寒性、耐化学薬品性にすぐれ、低い蒸気圧と高い引火点を持っています。 広い温度範囲にわたって粘度変化が少なく、電気絶縁性にもすぐれています。 離型性、撥水性、消泡性、潤滑性などの諸性質をも兼ね備えています。
用途離型・潤滑・消泡など。 成分ジメチルシリコーンオイル 無色透明(液体)
1缶(1kg)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

酸化防止剤や油性向上剤等を配合した低蒸発性で熱安定性に優れる合成油。高温下で長期間流動性を保つ。 またスラッジの発生が少なく、生成するスラッジも固着しにくく、再給油で溶解するため、レール面の汚染も軽減、オーバーホール期間を延長。
用途繊維のテンター式ヒートセッターのチェーン、ガイドレールに。製パンのトンネルオーブンチェーンに。抄紙機のドライヤー軸受に。その他各種の高温部チェーンに。 容量(L)4 質量(kg)4.45 トラスコ品番836-3287 適合範囲高温チェーン 使用温度(℃)≦+250(目安) 引火点(℃)261 外観褐色透明 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 ベースオイル合成油 ISO粘度グレードVG320
1缶(4L)
18,980 税込20,878
当日出荷

耐熱性、耐水性、機械的せん断安定性に優れたアルミニウムコンプレックスグリースをエアゾール化したグリーススプレーです。 高荷重下の潤滑性がよく、防錆力にも優れています。
用途工場設備機械:機械の軸受・歯車、チェーン・摺動面他・手差し給油箇所に、建設機械:操作レバーのピン・ヒンジ部やキャップの蝶番類に、自動車整備:ボンネット・トランク・ドアなどのロック機構やヒンジ部に。 グリス種類アルミニウムコンプレックスグリース 成分鉱油、アルミニウム複合石鹸、イソパラフィン(C13~C16)、シクロヘキサン、プロパン、ブタン 黄褐色 使用温度範囲(℃)-15~200(目安) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量210mL 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
629 税込692
当日出荷

高温用シリコーンオイルです。
用途開放系熱媒オイルに適しています。 透明 容量(kg)1 質量(kg)1.1 トラスコ品番423-7609 材質メチルフェニルシリコーンオイル 粘度(C/S)400 容器 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量1kg
1缶(1kg)
14,980 税込16,478
当日出荷

モレスコハイルーブL-560は、苛酷な高温環境下で、作動する機械や装置の潤滑部分に使用されます。すぐれた耐熱・耐酸化性をそなえた、きわめて蒸発量の小さい淡黄色透明液体で、非汚染性の高温用潤滑油です。 耐熱性、耐酸化性にすぐれ、高温環境下で長時間液状を保ちます。 きわめて少ない蒸発量:蒸発量が小さいため、給油量が少なくてすみます。 潤滑性にすぐれ、磨耗を低減します。 引火点が高く、安全性にすぐれます。 淡黄色透明液体のため、製品や作業環境を汚染しません。
用途200℃以下の環境で作動するチェーンなどの摺動部。 食品機械(トンネルオーブン)、染色機械(ヒートセッター)、フィルム機械(テンター)など。 適合範囲機械部品 外観淡黄色 動粘度(mm2/s)570(40℃)、46.5(100℃) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 粘度指数134 密度(g/cm3 at15℃)0.897
1缶(4L)ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

開放系での耐熱性に優れています。250℃の条件下で約1000時間使用できます。
種別15kg アズワン品番2-9146-02 危険物の類別非危険物
1個
191,070 税込210,177
当日出荷

モメンティブジャパン(旧GE東芝)シリコーンオイル
耐熱性・耐寒性に優れているほか、広い温度範囲で粘度変化が少なく、電気特性も優れています。
用途高温油浴用、防振用、液圧器用、熱媒 適合耐熱用 区分ジメチルシリコーンオイル 引火点(℃)342 アズワン品番6-379-22 危険物の類別非危険物 特性開放系、耐熱性 250℃(1000時間) ゲル化せず、300℃(168時間) 粘度上昇率40%
1缶
27,980 税込30,778
翌々日出荷

信越化学工業シリコーンオイル
密閉系シリコーンオイルです。 耐熱性に優れています。
用途耐熱性に優れています。高温におけるオイルバス、熱媒、防振油、溶融金属の離型。
1個(1kg)ほか
10,980 税込12,078
7日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐熱スプレー モノタロウ 動画あり
最高600℃まで耐熱性があるので、マフラーやエンジン回りなど高温になるパーツに最適。 塗装後はしっかりとした塗膜をつくり、金属パーツのサビや腐食を防ぎます。 はがれにくく変色も少ないです。
用途高熱の金属部、ストーブ、自動車のマフラー、焼却炉など 耐熱温度(℃)600 指触乾燥時間(分)約30(冬期:約60)(20℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量135mL 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 塗り面積(1回塗り)(m2)約2 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モリサームの耐熱特性を高めたグリースです。酸化安定性に優れた合成油に二硫化モリブデンを配合したベントングリースで、高温下でグリースの軟化流出や固化が減少。
用途塗装乾燥炉のハンガーチェーンに。乾燥炉の送風機軸受に。高温下に軸受、摺動部に 使用温度範囲(℃)-15~250 トラスコ品番123-3467 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1缶(2.5kg)
33,980 税込37,378
当日出荷

低圧から高圧に至るまでの各種油圧ポンプ・モーターに適した高級耐摩耗性作動油です。 高圧ポンプに使用した場合、優れた摩耗防止性能を発揮するだけでなくショック荷重にも耐える焼付防止性能も備えています。 高温条件下でも十分な性能を発揮する添加剤を使用しており、耐熱性、酸化安定性も兼ね備えた耐摩耗性動作油です。
用途鍛圧機械、金属加工機械、射出成形機、押出機、工作機械、建設機械、船舶甲板機械、荷役機械、鉱山機械など低圧から高圧まで各種油圧機械すべてに使用できます。 銅板腐食(100℃×3H)1 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

高温ネジ焼付防止剤。耐熱温度が-60℃~1200℃まで、耐荷重性が4.7トン/cm2以上のアルミニュームベースの焼付け防止潤滑剤でMIL規格に適合しています。
用途圧力釜、バルブ、耐熱部品、高熱ガスバルブ、炉ギヤー部、ダイス固定ボルト等。 使用温度範囲(℃)-60~1200 トラスコ品番398-5130 銀灰 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.42L 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

ギアオイル 工業用 モノタロウ 動画あり
高荷重,衝撃荷重の加わる圧延機用ギアをはじめ、高速・高温使用など過酷な条件で運転される歯車の潤滑油です。 鋼や銅合金を腐食から守り、消泡性に優れており耐熱性にも優れています。 樹脂ペール缶を使用しています。
用途工作機械や一般産業用機械の歯車の潤滑用 成分鉱油、潤滑油添加剤 容量(L)20 使用温度範囲常温 適合範囲ギア 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L 粘度指数97 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
9,898 税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

二硫化モリブデンを高濃度に配合したペースト状潤滑剤です。 機械部品の組立時、かん合部・摺動部に塗布しておけば、かじりを防ぎ、ならし運転を円滑にします。 複雑な面や広い面への塗布に便利です 。
用途機械部品の組立時の回転、摺動部の摩擦面に。ピン、ネジの固着防止、結合部の脱着に。高荷重ですべり速度が小さい箇所の潤滑に。減速機の組立時に歯面、軸受に。極圧下のかん合部に。クレーンの摺動部に。Oリングの摩耗の防止に。ネジやボルトの焼付・がじり防止に。送りねじやコレットチャック、工作機械のすべり面のメンテナンスに。 成分鉱油、二硫化モリブデン、シクロヘキサン、プロパン、ブタン 使用温度範囲(℃)350以下 基油鉱油 固体潤滑剤他二硫化モリブデン、グラファイト 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量143mL 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,498 税込1,648
当日出荷

内側に耐油ゴム、外側に耐熱ネオプレーンを使用した2層構造でエンジン等の熱源からホースを守ります。
長さ(m)1 仕様クリップ付 耐熱温度(℃)120 耐油温度(℃)100
1本
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

温度による粘度変化が小さく、開放系での耐熱性に優れた無色~微黄色透明のメチル系シリコーンオイルです。用途例:主に250℃以下の開放系でご使用されるオイルバス(油浴)・熱媒・防振油等。エコ対策も踏まえたパウチ容器入りの製品です。ご使用後、圧縮廃棄することが出来ます。
仕様材質:メチル系耐熱シリコーンオイル 色:無色~微黄色透明 液体 比重(25℃):0.965 粘度:100mm2/s 加熱減量 150℃(24時間):0.2% 粘度温度計数:0.59 流動点:-50℃以下 耐熱性(250℃×1,000hr):110mm2/s(ゲル化せず) 粘度上昇率(300℃×168hr):39% 屈折率:1.404 アズワン品番4-4230-01 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1パック
9,306 税込10,237
翌々日出荷

内側に耐油ゴム、外側に耐熱ネオプレーンを使用した2層構造でエンジン等の熱源からホースを守ります。
長さ(m)1 耐熱温度(℃)120 耐油温度(℃)100
1本ほか
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

東拓工業TACエコライン耐熱耐油
エコ商品
油脂及び脂肪性食品、一般食品の輸送に使用できます。食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。熱湯洗浄(※1)95%エタノール洗浄が可能で衛生的です。ホース使用後、焼却可能で有害ガス(※2)の発生がありません(焼却灰分は0.1%以下)。半透明で輸送物の確認ができます。補強コード入りで許容圧力0.5MPa(5.1kgf/cm2)の耐圧性能をもちます。
用途食品油などの油脂及び脂肪性食品、清酒、焼酎などのアルコール類、清涼飲料水などの輸送(液体・粉体輸送) 適合流体水・温水、食品、薬品(純水含む)、油 材質脱塩ビ 許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.5(5.1) 使用温度範囲(℃)0~60 機能食品衛生法適合・耐薬品性有・透明性有り(半透明)・低臭・焼却可能・耐熱性有・耐油性有・耐摩耗性有 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

片手でラクに油が注げる
材質[本体]ほうけい酸ガラス[フタ]ポリスチレン樹脂[ハンドル部]ABS樹脂、ステンレス鋼[注ぎ口]ステンレス鋼 サイズL 容量(mL)満水容量:500、実容量:450 高さ(mm)235 質量(g)290 縦(mm)65 横(mm)105
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

コンパクトで場所を取らない
材質[本体]ほうけい酸ガラス[フタ]ポリスチレン樹脂[ハンドル部]ABS樹脂、ステンレス鋼[注ぎ口]ステンレス鋼 サイズM 容量(mL)満水容量:300、実容量:250 高さ(mm)165 質量(g)213 縦(mm)65 横(mm)105
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

冷蔵庫でも保存しやすいスリムタイプ
材質[本体]ほうけい酸ガラス[フタ]ポリプロピレン、ステンレス鋼[注ぎ口]ABS樹脂、熱可塑性エラストマー[パッキン]シリコーンゴム サイズL 容量(mL)満水容量:500、実容量:450 高さ(mm)255 質量(g)270 縦(mm)65 横(mm)65
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

卓上にも持ち運びやすい
材質[本体]ほうけい酸ガラス[フタ]ポリプロピレン、ステンレス鋼[注ぎ口]ABS樹脂、熱可塑性エラストマー[パッキン]シリコーンゴム サイズM 容量(mL)満水容量:350、実容量:300 高さ(mm)220 質量(g)215 縦(mm)60 横(mm)60
1個
999 税込1,099
7日以内出荷

TACエコライン耐熱耐油100℃仕様 東拓工業 動画あり
油脂及び脂肪性食品、一般食品の輸送に使用できます。食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。100℃以下の条件で熱湯洗浄できます。95%エタノール洗浄が可能で衛生的です。ホース使用後、焼却可能で有害ガス※1の発生がありません。半透明で輸送物の確認ができます。補強コード入りで許容圧力0.7MPa(7.1kgf/cm2)の耐圧性能を持ちます。
用途食品油などの油脂及び脂肪性食品、清酒、焼酎などのアルコール類、清涼飲料水などの輸送(液体・粉体輸送)。純水輸送などのクリーン配管用途。100℃以下の温水等を輸送する用途。 適合流体水・温水、食品、薬品(純水含む)、油 材質特殊配合エラストマー 許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.7(7.1) 使用温度範囲(℃)0~100 機能食品衛生法適合・耐薬品性有・透明性有(半透明)・低臭・焼却可能・耐熱性有(100℃以下)・耐油性有・耐摩耗性有 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

温度による粘度変化が小さく、密閉系での耐熱性に優れた無色なシリコーン系オイルです。パウチ容器入りで使用後、圧縮廃棄することが可能です。主に密閉系装置・熱交換器やボイラーで、高い耐熱性が求められる熱媒として適しています。
使用温度範囲(℃)-40~+425 引火点(℃)120 外観無色透明・無臭 液体 流動点(℃)‐55.0 危険等級 動粘度(mm2/s)4~6 アズワン品番4-4664-01 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1パック
28,300 税込31,130
当日出荷

優れた熱・酸化安定性と高い極圧性を備えたロングドレンタイプのトランスミッション・ディファレンシャルギヤー専用油です。 140℃以上という高温下でも酸化劣化を起こしません。実車による10万km走行テストをクリア。 優れた清浄性がミッションやデフ内部を長期的にクリーンに保ちます。 GL-5クラスの高い極圧性で強い油膜を長期間保持します。ギヤー各部に強力に保護します。 優れた耐摩耗性でギヤーの摩耗損傷を防ぎ、ミッションやデフのトラブルを防止します。 従来の金属系シンクロナイザリングはもちろん、樹脂系のシンクロでもスムーズなシフトフィーリングを発揮します。
容量(L)200 引火点(℃)212 流動点(℃)-37.5 危険等級 動粘度(mm2/s)161.8(40℃)、16.56(100℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量200L 粘度指数108 密度(g/cm3 at15℃)0.8902 色(ASTM)L2.5 危険物の性状非水溶性
1缶(200L)
149,800 税込164,780
3日以内出荷

ウレタンコーティングの耐熱は約80℃です。
材質ナイロン織物(両面ウレタンコーティング) 仕様抗菌仕様 全長(mm)約400 機能抗菌、耐油、耐熱 アズワン品番2-7338-01 特性抗菌、耐油
1双
1,703 税込1,873
当日出荷


モメンティブジャパン(旧GE東芝)耐熱性シリコーンオイル YF33-100
エコ商品
耐熱性に優れたメチル系シリコーンオイル。開放系で耐熱性に優れています。
用途開放系で使用される油浴、熱媒、防振油等。高温でのプラスチック・ゴム潤滑離型型用オイル 耐熱性ゲル化せず(300℃・48h、250℃・1000h) 比重0.968(25℃) 温度係数(粘度)0.59 外観茶褐色透明 流動点(℃)-50以下 加熱減量(%)0.3%(150℃・24h) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 粘度(mm2/s)100(25℃) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1缶(15kg)
79,980 税込87,978
9日以内出荷

モメンティブジャパン(旧GE東芝)耐熱性シリコーンオイル YF33-1000
エコ商品
耐熱性に優れたメチル系シリコーンオイル。開放系で耐熱性に優れています。
用途開放系で使用される油浴、熱媒、防振油等。高温でのプラスチック・ゴム潤滑離型型用オイル 耐熱性ゲル化せず(300℃・48h、250℃・1000h) 比重0.971(25℃) 温度係数(粘度)0.60 外観茶褐色透明 流動点(℃)-50以下 加熱減量(%)0.3%(150℃・24h) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 粘度(mm2/s)1000(25℃) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1缶(15kg)
79,980 税込87,978
9日以内出荷

最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)。線径が太く、運動用に適します。
用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。 グリーン購入法適合
1袋(5個)ほか
149 税込164
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

関西石油製品販売耐熱鋼専用切削油
耐熱鋼専用切削油。植物油と化学合成油のハイブリット型。加工熱に合わせた潤滑能力を発揮する商品。
危険物の類別非危険物
1缶(18L)
34,980 税込38,478
翌々日出荷

材質スチール 寸法(mm)240×330×H100 網目30メッシュ EBM品番7231000
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

電機用品安全法(0.75mm2 以上に適用)、UL・cULAWM規格ケーブル、耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。細線化導体を使用しておりシースは耐熱性ビニル混合物の艶消しタイプです。
用途電気機器内外への配線、工作機械等の移動部分での配線。 種類産業機械用ケーブル 艶消し黒 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上
1巻
特価
2,498 税込2,748
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (220種類の商品があります)

最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)
用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。 グリーン購入法適合
1個ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)
用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。 材質4種D フッ素ゴム(FKM) 種類G 機能耐油性・耐熱性 線径(mm)3.1 グリーン購入法適合
1袋ほか
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)。線径が細く、小型設計に適します。運動用には推奨しません。
用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。 使用温度範囲(℃)-15~220
1袋
179 税込197
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

柔軟性に優れた特殊ビニル樹脂を採用し、加工時や配線時の作業性に優れます。絶縁体には耐熱105℃レベルのビニルを採用し、ハンダ作業性に優れます。シースには耐熱(105℃レベル)・耐油・難燃(VW-1相当)・非移行・高柔軟ビニルを採用したハイパーフレキシブルコードです!
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(1m)ほか
549 税込604
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)