耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。PTFEシートにダイヤ型の模様に切り込み、メッシュ状の網にした製品です。
用途フィルター、搬送用シート、スペーサー。
材質PTFE
適合流体酸・アルカリなど
特性耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性
特殊加工のアルミメッシュシートで耐熱性(660℃)に優れています。弾力性と加工性に優れ、ボディやマフラーの補修に最適です。
耐熱温度(℃)660
危険物の類別非危険物
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
耐熱性、耐食性、機械的性質は良好。
加工硬化性は大、熱処理で硬化不能。
用途補修、ネームプレート、インテリア、工作、水回りなど
タイプ平板
比重約7.90
溶融点(℃)1399~1454
素材ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
新合繊からギャバジンまでアタリ・テカリの出やすい素材を美しく仕上ます。プレス部分が透けて見え、アイロン作業がスムーズに運びます。
通気性がよくスチームがよく分散するので、プレス効果は抜群です。ポリエステル製より耐久性、耐熱性が優れています。
用途アタリ・テカリ防止用特殊樹脂繊維
材質特殊樹脂メッシュ
耐熱温度が(-75~150℃)と幅広いです。
伸び縮みが少ないです。
用途液体のろ過や異物除去などのフィルターに。
耐熱性、耐食性、機械的性質は良好。
加工硬化性は大、熱処理で硬化不能。
用途補修、ネームプレート、インテリア、工作、水回りなど
タイプロール巻
線径(Φmm)0.3
比重約7.90
溶融点(℃)1399~1454
素材ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
サイズ1000×1000mm
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
耐熱温度(℃)800
PTFEネットは、PTFEシートをダイヤ形の網目模様に切り込み網にした製品です。耐薬品性・耐熱性に優れていますので、粗濾過用漉し器(食品・工業関連)のフィルターとしてご利用いただけます。摩擦抵抗が少ないので、重い試料でも衝撃を与えず「修羅」のように滑らせて移動させる、搬送用シート(水場環境)として利用できます。その他、スペーサーとしても便利です。
PFAネットは耐薬品性、耐熱性に優れており前処理ろ過等に最適です。
耐熱温度が-75~150℃と幅広く、伸び縮みが少ないメッシュです。
材質ポリエステル
寸法(mm)200×200
色ホワイト
長さ(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
難燃性
耐熱性(-100~260℃)
非粘着性
高い電気絶縁抵抗
摩擦係数が低い
高い耐薬品性
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様数量:1枚、糸径:200μm
こんなお得な商品も!

ネット 樹脂製
モノタロウ
¥14,980
税込¥16,478
園芸からインテリア、ディスプレーなど幅広くできます。
PTFE網はPTFEシートにダイア型の網目模様に切込み網にした製品で穴寸法は6.5mmになります。用途は実験台、排水台、流し台、冷凍庫、かごでの腐食性、薬品性、溶媒の中へ浸す部分の網袋と色々な使い方ができます。
長さ(mm)1000
厚さ(mm)1.6
耐熱メッシュ天板なので熱いもの置いても大丈夫。簡易テーブルに適したミニサイズ!サイドテーブルに最適。脚が折りたためるのでコンパクトに収納可能。伸縮式の取っ手付き。
用途アウトドア、キャンプ、バーベキューなどに。アウトドアテーブル/サイドテーブル/持ち運び/レジャーテーブル
材質天板:金属(スチール)、フレーム・脚部:金属(アルミニウム)
質量(kg)1.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)56×34×24、収納時:56×34×3
1台
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
洗浄機対応。材質:【本体、フタ】飽和ポリエステル樹脂(耐熱110℃)【メッシュ】ポリエステル(耐熱120℃)【メッシュ枠】ポリプロピレン(耐熱120℃)。専用クリップ式メッシュなので花咲く様子が綺麗に見えます。プラスチック製で割れにくいティーポットに、クリップメッシュタイプが登場!。注ぎ口に小さなメッシュを取り付ける構造なので、茶葉がお湯にたっぷり浸ります。茶葉の様子がよく見えるから、花茶にもおすすめです。少し大きめLサイズ。
本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)150×108×125
1本
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
世界130ヶ国で採用され、砂漠・極寒地域での過酷な環境でも実績のあるBM-LINK社のバッテリー。アイドリングストップ車&標準車対応の高性能バッテリー.。独自の二重蓋構造により電解液の蒸発による液枯れを防ぎ寿命まで補水がいらないメンテナンスフリー構造。耐振動・防爆・耐熱・耐寒仕様設計で安心して使用していただけます。バッテリーの状況がすぐにわかるインジケーター付。取付・取り外しに便利な収納式取っ手付。●強化ダイヤモンドメッシュ極板が耐久力の向上と電気の効率的な出力を実現。●特殊繊維shrinking paperが活物質の脱落防止。
ガラス繊維で補強されているので、様々な補修や、補強、こすれ防止などにも役立ちます。
厚さが0.28mmとなっており、一般のアルミガラスクロステープ(0.1~0.25mm程度)より長期耐久性に優れています。
耐熱性、耐水性、耐候性に優れ、メッシュ補強により長期耐久性も抜群
超強力な接着力で、透明な高性能アクリル系接着剤と組み合わせた3層アルミホイル
強粘着タイプで、夏季はもちろんの事、冬場の低温接着性も抜群
簡単に剥離できるシリコーン剥離紙で保護
ハサミで簡単に切れます。
強粘着で凹凸面や曲面にもフィットするので色々な所にご使用頂けます。
用途屋根や外壁の防水処理、配管の被覆や保護、空調ダクトの補修、シンク周りの防水、断熱材などの目地、吸音材の固定等
テープ長さ(m)20
伸び(%)≧3
剥離強度(N/25mm)10
適合温度(℃)-20~120
総厚(μm)280
耐熱性の高いスチールメッシュ天板と作業のしやすいフラット天板のハーフスタイル。
寸法(cm)60×40
材質甲板の表面材/メッシュ部:鉄(表面加工:カチオン電着塗装)、天板部:合成樹脂化粧繊維板、構造部材/アルミニウム合金(表面加工:アルマイト)
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約410×65×310
耐荷重(kg)30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×400×250
質量(g)2000
1台
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
熱湯もOK、ストレーナー(濾し器)付きの、水出しコーヒーポット。水出しだから、熱による酸化を防ぎ、コーヒー豆本来の味を引き出すことができます。低温で抽出した水出しコーヒーは渋みが少なくまろやかな味わいです。スリムタイプだから、冷蔵庫の扉ポケットにも収まります。
【コーヒー粉と水だけでアイスコーヒーが作れる!】(1)ストレーナーにコーヒー粉を入れ、ポットにセットする。 (2)コーヒー粉全体が湿るように少量ずつ水(軟水がおススメ)を注ぎ、「の」の字を描くようにドリップ。※お湯ではなく水で抽出してください。 (3)ポットにフタをして冷蔵庫で8時間程抽出。 (4)ポットを冷蔵庫から出し、ストレーナーを外したらできあがり。
熱湯を注いでも割れない丈夫な耐熱ガラスを使用しているので、ストレーナーを外せば、他の飲み物を入れても使えます。 食器洗い乾燥機の使用ができるから、お手入れもラク。 ストレーナーの底が外れて洗いやすい仕様。
使って安心の日本製です。
材質ガラスボール/耐熱ガラス「HARIO Glass」、フタ・ハンドルバンド・ストレーナーフレーム/ポリプロピレン、メッシュ/ポリエステル
色ブラック
質量(g)600
容量(L)出来上がり:1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13.8×9.4×29.4
口径(Φcm)8.8
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
メッシュとフラット天板のハイブリッドタイプ。メッシュ部分は耐熱、フラット天板は防滴仕様。継脚で高さ2段階調整可能 (37.5cm/70cm)。天板総耐荷重40kg
用途アウトドアやレジャーなどに。レジャーテーブル キャンプ BBQ 花見 高さ調節 120cm 60cm
材質(フレーム)アルミニウム、(天板メッシュ部)ポリエステル樹脂塗装、(天板フラット部)合成樹脂化粧繊維版
質量(kg)4.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)120×60×37.5/70
寸法(幅W×高さH)(cm)【折畳】60×60
1台
¥8,798
税込¥9,678
4日以内出荷
大切な航海を力強くサポートする船舶用バッテリー!
G&Yu BATTERYは世界中の過酷な気象条件とあらゆるロード走行に適応する為「耐久性」「信頼性」「安全性」の向上を基本理念として先端技術による環境調和型生産ラインのもと日夜生産性向上に取り組んでいます。その優れた品質と生産能力は世界150の国々から高い評価を得ています。
長年にわたり北部九州で輸入バッテリー(G&Yu製バッテリー)を 地元船舶に販売し、近年には、舶用電球メーカーを通じ全国に販売してきました。大手輸入メーカー製船舶用大型バッテリーは、国産品と比べ価格が大幅に異なるにも関わらず、性能差含めクレームなど殆どありません。
プラスマイナス両極板にカルシウム特殊鉛合金を採用することで、自己放電の軽減化および減液特性を向上しました。
メンテナンス性の良い半透明な電槽を採用しています。また、耐熱および耐酸性に優れています。
ダイヤモンドメッシュ構造の高品質グリッドは、電導性の向上および高効率放電を可能にしました。
プラス極板にはグローバル独自の特殊繊維を採用することで、活物質の脱落を防ぎ長寿命化を実現しました。
フルオートメーションにより製造された高品質なストラップ(COS)を採用することで、充放電特性を向上し高率放電を可能にしました。
冷却鍛造方式のブッシング端子は、端子付近からの漏液および腐食を防止します。
極板には高密度活性剤および特別配合の添加物(ハードペースト)を採用し、高始動性能&高容量を実現しました。
耐酸性に優れた低抵抗の袋状セパレータ(多孔性ポリエチレン)は、内部ショートを防ぎバッテリートラブルを抑制します。
極板上に接着作用のある特殊なゲル(ホットメルト)を使用することで耐振動性が向上し、極板が原因のトラブルを防止します。
液口栓はフラットタイプを採用。
バッテリーの状態がわかるインジケータを搭載。
形状(取手)可動式
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)302×172×225
簡単な開閉だけですぐに設置・収納が可能なタフライトワンアクションテーブル。天板は手入れしやすい金属製メッシュ天板。耐熱性なので熱いものを置いても大丈夫。高さ調整可能。コンパクト・軽量設計だから持ち運びもラクラク。
用途キャンプ、レジャーテーブルとして。
熱湯もOK、かご網 茶こし付きの、水出し茶ポット。ポットの下の方まで浸かる長い茶こし。数時間で水出し茶が出来上がります。水での抽出は苦みや渋み成分が出にくいのでまろやかな味わいが楽しめます。
【茶葉と水をセットするだけ!】(1)かご網に茶葉を入れ、ポットにセットする。 (2)水をバンド下まで入れてフタをする。 (3)ポットにフタをして冷蔵庫で3~6時間程抽出。 (4)ポットを冷蔵庫から出し、かご網を外したらできあがり。
熱湯を注いでも割れない丈夫な耐熱ガラスを使用しているので、ストレーナーを外せば、他の飲み物を入れても使えます。 食器洗い乾燥機の使用ができるから、お手入れもラク。 かご網は底部分が取り外せて洗いやすい。
使って安心の日本製です。
お作りになった水出し茶は早めにお召し上がりください。冷蔵庫で保冷されていても雑菌が繁殖し変質するおそれがあります。 洗う時は、研磨剤入りたわし、金属たわしやクレンザーなどを使用しないでください。柔らかいスポンジでも、ガラスに傷のつく研磨材や研磨粒子がついているものは使用しないでください。 かご網のメッシュ部分を外側から強く押さないでください。破損の原因になります。
材質本体ガラス/耐熱ガラス「HARIO Glass」、フタ・茶こしフレーム・ハンドル/ポリプロピレン、茶こしメッシュ/ポリエステル、バンド/ステンレス
色スモーキーグリーン
質量(g)600
容量(L)1.2(実用)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12.5×9.3×29
口径(Φcm)8.8
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
洗浄機対応。材質:【本体、蓋】飽和ポリエステル樹脂(トライタン)【メッシュ】ポリエステル【メッシュ枠】ポリプロピレン。耐熱温度:-20~+110℃。持ちやすく、注ぎやすい横手タイプ。メッシュが丈夫で変形しにくい。
本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)170×127×86
1本
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
通気性・耐熱性に優れたメッシュ素材を使用。背面ポケットに保冷剤を入れて体を直接クールダウン。背位もたれを斜めにすることで、窮屈さを軽減。座面下に荷物が置ける棚モック付き。ハンディファンも入れられる便利なダブルドリンクホルダー付き。
材質構造部材:鋼(表面加工:エポキシ樹脂塗装)、張り材:ポリエステル(PVCコーティング)
色アイボリー
質量(g)2400
耐荷重(kg)座面:80、棚部:2
収納寸法(mm)150×150×長さ840
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)製品:820×530×790
座面高(cm)36
1個
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
環境に配慮した素材を使用したBATONシリーズ。微粉の出にくい細かいメッシュのペーパーレスドリッパーと耐熱ガラスマグのセットです。フタは使用後のストレーナー置きになります。
材質フタ・ストレーナー/ポリプロピレン・コーヒーカス・天然系無機物・メッシュ/ポリエステル
容量(mL)実用容量 170
質量(g)約200(個箱含む)
製品サイズ(mm)幅118×奥行93×高93 口径80
1台
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
持ち手からプローブ(計測部)までの距離は156mm。プローブの長さは112mmなので、計測部と手元を離して測定できます。ワイヤープローブを本体にセットすればオーブン・グリル等の庫内の温度や食材の温度管理が庫外から確認できます、耐熱性ステンレスメッシュ製のワイヤーは約1mの長さがあります(本体プローブとワイヤープローブの同時測定は出来ません。ワイヤープローブ優先です)。ワイヤープローブの長さは105mmです。希望の温度設定をすれば、アラームが鳴って周りにお知らせします。本体部分の材質はABS樹脂です。計測プローブの材質は衛生的で錆びない食品安全304ステンレス鋼です。お手入れ方法は簡単で、本体全体を水洗いできます。防水設計(IP67)なので、短時間の浸水にも耐えられます。強力な内部磁石により、温度計を冷蔵庫やスチール製品にしっかりと取り付けることができ、本体の厚さ18mm、重さも67gとスリム、コンパクトに収納可能です。日本語の保証書、取扱説明書を付属しているので、お手元に届いてから使い方に迷うことがありません。計測プローブを引き出すと自動的に電源がONになり、引き戻すと自動的に電源がOFFになります。プッシュボタンの切り替えで℃または℉で温度表示出来ます。計測した最低/最高温度の記録ができ、確認が出来ます。 温度測定時間は約2~4秒と早く計測出来ます。必要に応じて簡単な手順で、測定基準の簡易キャリブレーションが出来ます。折りたたみ式計測プローブは回転致しますので、計測対象物の位置に自由度があります。プローブの先端がわずか1.7mmと細く、食材に刺しやすくなっています。大きくて明るいバックライト付きディスプレイ・バックライトはオン/オフでき、5秒で自動オフになります。測定表示値を固定する、温度ホールド機能装備なので計測対象食材から離しても確認出来ます。 操作がされいない状態では10分後に自動的に電源オフになり、バッテリー寿命が維持されます。ディスプレイは、左利きの人の為に本体の向きを逆さまにしても、ディスプレイの表示も自動的に回転して正立表示を保ちます。
用途キャンプ、BBQ(バーベキュー)、グリルなどのお肉の調理、他にも料理に合わせた温度管理に適しています。測定範囲はー50℃~300℃まで。最適温度の例(BBQ:220~280℃。コーヒー:90~95℃。天ぷら:低温150~160℃、中温170~180℃、高温180~190℃。燻製:50~80℃。ローストビーフ:50~60℃。)。揚げ油、乳幼児用ミルクの温度管理、低温・冷凍食材等の適正温度を要求される調理にも活用できます。
付属品取扱説明書、保証書
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)67
電源CR2032 リチウム電池
ワイヤー長さ(m)1
電源自動OFFセーブ機能:無動作で10分後OFF
先端厚さ(mm)1.7
測定温度(℃)-50~300
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×39×18
測定時間(秒)約2~4
プローブ長(mm)全長112、ワイヤー105
関連資料(2MB)
取扱説明書(0.88MB)
測定精度(℃)±1
材質(プローブ)食品安全304 ステンレス鋼
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
洗浄機対応。材質:【本体、蓋】飽和ポリエステル樹脂(トライタン)【メッシュ】ポリエステル【メッシュ枠】ポリプロピレン。耐熱温度:-20~+110℃。軽くて割れづらい、ガラスのように透明なプラスチックティーポット。
本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)108×150×96
1本
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
メッシュタイプの振り口は小麦粉や片栗粉、ココアなどの粉振りにピッタリです。
本体は耐熱ガラス製で汚れもカンタンに落ち、におい移りもありません。
容量(mL)140
材質(メッシュ)ポリプロピレン、ポリエステル
材質(本体)耐熱ガラス
耐熱温度(℃)(本体)120、(フタ)90、(メッシュ)70、(パッキン)200
材質(フタ)AS樹脂
材質(パッキン)シリコーンゴム
直径×高さ(mm)61×123
TKG品番9-0522-0301
TKG品番(2017)6-0466-0101
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ケバだちが少なく、低発塵仕様の低温耐熱手袋です。やわらかく作業性に富んでいます。裏地のラッセルメッシュ生地が肌への熱伝導を瞬時に防ぎます。
用途組立作業、検査業務用として。
色ホワイト
材質表:ポリエステル(PUラミネート)、裏:ポリエステル
厚さ(mm)1.3
入数(双)1
耐熱温度(℃)(素材瞬間)140
材質(表)ポリエステル(PUラミネート
瞬間耐熱温度(℃)140
2018年トラスコ掲載ページ6 0844
ステンレス製で耐食性に優れています。
二軸機構により扉を水平に最大5mm締込みます。(別途締込機構を必要とします。)
付属のストッパーを取り外すと、回転角度が変えられます。(120°・195°回転例参照)
摩擦係数が低く、耐荷重性・耐摩耗性に優れ、耐薬品性、耐熱性にも優れ、無給油で使用できる金属メッシュ四フッ化エチレン樹脂複合軸受を採用。
用途真空チャンバー装置・密閉用機器の扉・空調装置
材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
材質(ブッシュ)燐青銅
表面仕上げバフ研磨
ケバだちが少なく、低発塵仕様の低温耐熱手袋です。やわらかく作業性に富んでいます。裏地のラッセルメッシュ生地が肌への熱伝導を瞬時に防ぎます。
用途組立作業、検査業務用として。
色ホワイト
材質表:ポリエステル(PUラミネート)、裏:ポリエステル
厚さ(mm)1.3
入数(双)1
耐熱温度(℃)(素材瞬間)140
材質(表)ポリエステル(PUラミネート
瞬間耐熱温度(℃)140
2018年トラスコ掲載ページ6 0844
耐熱性に優れ、200℃までの高温滅菌処理及び濾過処理ができる高性能メッシュです。耐薬品性に優れ、高温のふるい分けにも用いられ150℃で常時使用可能です。
材質PFA
長さ(mm)1000
形状ロールタイプ
幅(mm)920
質量(g)500
関連キーワード
1
2
3
次へ