耐火レンガを積み上げるのに最適。
熱に強く約1200℃の耐熱温度があります。
骨材を配合しているので、水を加えるだけで施工できます。
用途耐火レンガ専用モルタル。
特性耐火
仕様耐火
成分耐火モルタル、骨材
材質ポルトランドセメント、骨材、接着剤
色グレー
寸法(縦×横×厚さ)(mm)341×248×50
耐熱温度(℃)1200
硬化時間(時間)夏:24、冬:48
危険物の類別非危険物
施工面積6mm厚 耐火レンガ約24個分
適応下地モルタル、コンクリート面
余分な水分と油分を吸い取るので、窯焼き風のクリスピーで香ばしい仕上がりになります。
材質本体・粘土
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)262×240×11
TKG品番9-0962-0601
TKG品番(2017)6-0850-0601
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
明治時代より受け継がれる、日本の伝統レンガ。
用途和風から洋風の外壁や花壇作りに。
材質粘土と土
無焼成で作るためCO2を削減し、また製造工程でのゴミ・排水がゼロのためエコ。
種別レッド
質量(kg)2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)198×98×50
使用量1m2敷くのに約50個必要
化学組成SiO2/48.7%、Al2O3/39.26%、FeO3/0.70%、TiO2/0.57%、CaO/0.42%、MgO/10.00%、K2O/0.22%、NaO/0.13%
耐熱温度(℃)1200
仕様【耐火度】SK-19
耐火煉瓦です。窯を作る時に使用します。
用途工場の高温で作業するときや、DIYまで幅広く使用できます。
厚さ(mm)65
寸法(mm)230×114
1箱(5枚)
¥3,500
税込¥3,850
11日以内出荷
材質粘土と土
質量(kg)約2.5
タイプ基本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約210×100×60
使用の目安1m2敷くのに約48個必要
1セット(8個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
お手近にある耐火物箇所の補修用として開発したサンホーム独自の特製キャスタブル耐火物で1300度の高温に耐えることができます。一般セメントの砂に相当する耐火物が配合してありますから、水を加えるだけで使えます。特製の細かい骨材の配合により大変塗りやすく小さな目地やスキ間にも詰込めます。速硬性ですから施工後、約1日で普通セメントの4週間相当の強さに固まります。
色灰
特性耐火
耐熱温度(℃)1300
危険物の類別非危険物
塗布面積(cm/袋)約1×28×28
化学組成SiO2:50%、Al2O3:40%
使用温度(℃)最高1200
炉心管、ガス置換ユニットを用いると不活性環境下での加熱が可能です。
炉心管は用途に応じて材質を選べます。
設定温度に連動する自動過昇温防止機能に加え、完全独立式過昇防止機能、センサー異常を検知するバーンアウト機能も装備されています。
ドアを開けた際にヒーターへの通電をカットする安全機能付きです。
アズワン品番1-7555-21
仕様任意の設定温度にてヒーター出力OFF(デジタル設定式)
材質/仕上外装:スチール耐熱塗装仕上、炉材:耐火レンガ
質量(kg)約38
電源(V)AC100V 50/60] 12A
制御方式PID制御、SSR出力
炉内寸法(mm)30×300
型番TMF-300N
ヒーター(W)1200
安全装置ドアスイッチ、自己診断機能(センサ断線、ヒーター断線、設定温度以上の上昇でメインリレー遮断)、漏電ブレーカ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×350×488
分解能(℃)1/1分
設定時間0分~99時間59分
温度設定範囲(℃)100~1200
最高温度到達時間約100分(無負荷)
プログラム機能16ステップ、4パターン
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)395×350×488
1台
¥337,000
税込¥370,700
当日出荷
無焼成で作るためCO2を削減し、また製造工程でのゴミ・排水がゼロのためエコ。
質量(kg)約2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約198×98×50
使用の目安1(mm2)敷くのに約50個必要
1100℃の超高温に耐える不燃焼のパテです。
火を近づけても燃えず、炎や黒煙を発生しません。
溶剤やアスベストを使用せず、金属・モルタル・レンガなどによく着きます。
用途お風呂や湯沸かし器の排気管と壁面の壁のすき間の補修
煙突・排気管などに空いた穴の補修
排気管接合部分のすきま
自動車マフラーなどに空いた穴の応急修理
色グレー
特性耐熱、無溶剤
付属品塗りベラ
容量(g)150
耐熱温度(℃)1100
完全硬化時間約24時間
危険物の類別非危険物
材質石
プレミックスタイプで骨材等が理想的に配合されているので水を加えるだけですぐに使えます。
用途モルタル・コンクリート面の高温になる個所への塗りつけ、充填補修
色グレー
仕様耐火
成分耐火モルタル、骨材
寸法(縦×横×厚さ)(mm)150×200×40
耐熱温度(℃)約1100
乾燥時間(時間)夏:24、冬:48
危険物の類別非危険物
施工面積(目安)厚10×縦400×横450mm
適応下地モルタル、コンクリート面
特性耐火
自然石の遠赤外線効果でとても美味しく焼けます。
材質石
用途電気炉に入れる際の下敷きとして
材質SiO2=53.1%、Al2O3=43.9%
1250度で焼成した耐火レンガです。熱強い耐火レンガです。鉄を溶かし流し込む際、かたまりを分離する時に使用するレンガです。バーベキューや焼肉の焼成時熱を防ぐときにも使用できます。
用途工場の高温で作業するときや、DIYまで幅広く使用できます。
耐食性、耐熱性にすぐれ、電子部品、各種セラミックス、新素材などの生産・研究開発用に幅広く使用されています。
厚さ(mm)2.5
化学組成Al2O3 99.6%
耐熱温度(℃)約1800
材質アルミナ99.6%
色白
乳化性液状金属磨きです。
あらゆる金属の磨き作業に抜群の効果を発揮します。
特にステンレスに最適です。
用途アルミ、ステンレス、銅、ニッケル、クローム、真鍮などの金属磨き / 器具・機械の汚れ落としなど
適合材アルミ、ステンレス、銅、ニッケル、クローム、真鍮など
成分研磨剤(20% アルミナ系鉱物)、脂肪酸、灯油
RoHS指令(10物質対応)対応
最新技術で生まれた100%ポリアミドモンゴプラグは十分な機械的強度を有し、金属材料にない優れた特徴を持ち、耐蝕性、耐薬品性、耐振動性、耐寒耐熱温度(-40℃~80℃施工時は-10℃~60℃)に優れ、強靭でがたつきません。またALC(気泡コンクリート)、コンクリート、タイル、モルタル、ブロック、レンガ等の様々な母材に対して安定した強度を発揮するようM型溝、キャッチリブ、2本のヒレ、ブロックエッヂ等、独自のアイデアが盛り込まれています。
適合材ALC(気泡コンクリート)、コンクリート、タイル、モルタル、ブロック、レンガ等
透水性を持った、インターロッキングです。
玄関のアプローチやお庭の敷材として、お使いいただけます。
色とサイズに種類がありますので、組合わせて施工できます。
用途玄関へのアプローチやお庭の敷材に
材質コンクリート
質量(kg)約1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約230×115×30
マッシュルーム型のフックが両方から噛み合い、パチッとロックして固定。耐熱、耐寒、耐水。パチッとロックする着脱テープです。木材やレンガ、ブロックなど凸凹のある面、ビニールなどにも取付可能。日光、雨風のあたる屋外でも使用できます。重いものでもしっかり取付できます。使用温度範囲-40~90度。貼り付ける前に表面の汚れを除去してください。貼り付け後しっかり加圧してください。貼り付け後は剥がさないことを前提としています、剥がした場合は下地が破損することがありますのでご注意ください
色黒
長さ(m)7.6
規格(ベルクロ)30642
入数2組(4本)
1パック(2組)
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
常用最高1200℃・スピード昇温。炉心管・ガス置換ユニットを使用すると不活性環境下での加熱が可能です。炉心管は用途に応じて材質を選べます。設定温度に連動する自動過昇温防止機能に加え、完全独立式過昇防止機能、センサー異常を検知するバーンアウト機能も装備されています。ドアを開けた際にヒーターへの通電をカットする安全機能付きです。
材質(外装/炉材)スチール耐熱塗装/耐火レンガ
寸法(mm)(炉内)50×300
電源AC100V 50/60Hz 15A
制御方式PID制御・SSR出力
センサーR熱電対×2
安全装置独立過昇防止機能(設定温度デジタル入力)・ドアスイッチ・漏電ブレーカー・自己診断機能(センサ断線・ヒーター断線時にメインリレーOFF)
機能プログラム設定(16ステップ・8パターン)・タイマー
ヒーター容量(W)1400
温度設定範囲(℃)100~1200
アズワン品番1-7555-42
庫内容量(L)0.6
1台
¥397,000
税込¥436,700
当日出荷
屋外使用可能。凹凸素材も強力に接着するペーストタイプの強力接着剤です。弾力があり衝撃や振動に強く優れた耐水性で屋外にも最適。コンクリート、レンガ、石材等に最適。収縮・膨張に強くひび割れしない。固定時間は最速30秒。濡れた面でもOK。無溶剤で肉やせしない。垂れないペーストタイプ。耐寒・耐熱(-40~93℃)。約1時間で塗装OK(水性塗料を使用してください)。ASTM C557、ASTM D3498、AFG-01の基準をクリア。コンクリート、モルタル、レンガ、石材、大理石、花崗岩、タイル、金属、プラスチック、木材、ガラス、紙などに。使用できないもの。アスファルト、油分を多く含んだ合成ゴム、ポリエチレン、ポリプロピレン、フェノール樹脂、フッ素樹脂、シリコーン樹脂、コーティングが施された人工木材、貴金属、高価格品、食器などの飲食物の触れる箇所。
用途屋内や屋外環境の粗面、凹凸面などさまざまな箇所の接着及び補修
材質変成シリコーン(50%)、その他成分(50%)
色白
使用温度範囲(℃)4~38
シリーズゴリラ(GORILLA)
内容量(mL)73
耐熱温度(℃)範囲:-40~93
完全硬化時間24時間以上
硬化時間(時間)24
危険物の類別非危険物
1個
¥1,730
税込¥1,903
翌日出荷
仕様外装/炉材:スチール耐熱塗装/耐火レンガ、ヒーター容量:1800W
質量(kg)約39
電源単相AC200V 50/60Hz 9A
制御方式PID制御・SSR出力
炉内寸法(mm)70×300
センサーR熱電対×2
安全装置独立過昇防止機能(設定温度デジタル入力)・ドアスイッチ・漏電ブレーカー・自己診断機能(センサ断線・ヒーター断線時にメインリレーOFF)
電源コード(m)2(丸端子)
機能プログラム設定(16ステップ・8パターン)・タイマー
外寸法(mm)395×390×510
温度設定範囲(℃)100~1200
アズワン品番1-7555-23
庫内容量(L)1.2
1個
¥589,000
税込¥647,900
当日出荷
関連キーワード