トラスコ品番449-3532
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥129,800
税込¥142,780
8日以内出荷
有効成分としてCPC(塩化セチルピリジニウム)に加えグリチルリチン酸ニカリウムを配合しています。
さわやかな香りで使用後もすっきりします。(うがいの使用感向上のためL-メントールを配合)
800mlは、自動うがい器(51202)用ですが、ポンプ付きですので、そのままでもご使用できます。
用途口腔内およびのどの殺菌・消毒・洗浄。口臭の除去。
容量(L)0.8
トラスコ品番452-5299
適合機種51202
質量(kg)0.96
希釈倍率100倍(1回1mLを約100mLの水にうすめて1日数回うがいをする)
有効成分塩化セチルピリジニウム、グリチルリチン酸二カリウム
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1本(800mL)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
うがい薬コロロ用のディスペンサー。壁付けと卓上の両方に対応。うがいを日常生活の習慣に。生活環境の一部となるようなスタイリッシュなうがいスタイルを提案します。いたずら防止のロック付き。
作動方式手押し
設置方法卓上型&壁付型
材質ケース・カバー:ABS/透明窓:ABS/プッシュボタン:POM/底パネル:ABS
形状うがい液コロロ(液状)
付属品タッピンネジ:2個/プラグ:2個/使用方法ラベル:1枚/取扱説明書
噴射量(mL/回)1
アズワン品番63-4057-89
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
希釈されたうがい液が出る『コロロ自動うがい器』と、高性能『ウォータークーラー』が一体となったコンパクトな自動うがい器です。
(社)日本水道協会認証登録品です。
(財)電気安全環境研究所認証品です。
仕様水道直結式、自動うがい器(11029)専用うがい薬
トラスコ品番459-4355
質量(kg)40
高さ(mm)1040
奥行(mm)379
容量(L)10
間口(mm)351
吐出量(L/min)(うがい液)約1.2
1台
¥359,800
税込¥395,780
3日以内出荷
うがいで感染対策、口臭対策。
ほのかに甘くさわやかな後味のうがい薬。
口腔内の殺菌・消毒・洗浄、口臭の除去に。
医薬部外品なので、幅広い分野でお使いいただけます。
うがい器で希釈して使用する薬液です。
規格指定医薬部外品
有効成分ラウリルジアミノエチルグリシンナトリウム0.3w/v%
効能口腔内の殺菌・消毒・洗浄、口臭の除去
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
電源不要の自動うがい器です。
既存のシンクに設置でき、左右どちらにも取り付けられます。
排水工事不要です。
カギ付です。
仕様カウンター設置型
トラスコ品番753-6763
幅(mm)200
質量(kg)4.7
高さ(mm)64
奥行(mm)43
吐出量(L/min)(うがい液)約1.2
1台
¥85,980
税込¥94,578
3日以内出荷
紙コップ3オンス(約85ml)専用ホルダーです。
1個ずつ取りやすい構造です。
仕様25コ装着可能
トラスコ品番342-0167
質量(g)175
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×70×95
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
うがいで感染対策、口臭対策。
ほのかに甘くさわやかな後味のうがい薬
口腔内の殺菌・消毒・洗浄、口臭の除去に。
医薬部外品なので、幅広い分野でお使いいただけます。希釈使用。
用途1 殺菌効果
有効成分LDE(ラウリルジアミノグリシンナトリウム)の効果によって、口腔内の細菌数を減少させる
2 洗浄効果
界面活性剤の配合により口腔内の食物の残留カスや空気と一緒に吸い込まれたホコリや微生物などを除去できる
3 清涼効果
成分の一つであるメントールが清涼感を与え、さわやかな後味がうがいのコンプライアンスを向上させる
4 防臭効果
殺菌成分の作用により、微生物の増殖が抑制され、口臭の発生が防止される。矯味・矯臭成分の配合で、匂いのマスキング作用も期待できます。
容量(L)1
希釈倍率80~100倍
吐出量(mL)約1/回
有効成分ラウリルジアミノエチルグリシンナトリウム0.3w/v%
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1本(1L)
¥3,698
税込¥4,068
欠品中
直接触れることがないセンサーで、脂や汚れが付くことがなく衛生的です。弾力性のあるシリコン弁が、素早く閉じることで、使用後の液垂れを防ぎます。高性能なポンプは0.2秒の素早さで適量ソープをディスペンスします感度のよいセンサーは、正確に素早く作動します。上部の切り替えスイッチで簡単に量の調整ができます。広い注ぎ口から簡単にソープの詰め替えができます。液垂れもありません。1年保証
質量(kg)0.34
使用方法センサー式
材質本体:ABS樹脂/タンク:SAN樹脂/パッキン:シリコーン
内容量(L)0.237
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7×17.4×14.5
センサー式のため、ノズルの下に手をおくと石鹸液が自動で出ます。手を引けば液が自動的に止まります。液の量は5段階調整ができます。乾電池式で便利です。
用途液体せっけん、ハンドソープ、液体食器用中性洗剤用のディスペンサーです。
使用方法センサー式
タンク容量(mL)500
色白
質量(g)約480
電源単三形アルカリ乾電池×4本(別売)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×196×150
防水仕様IPX2(防滴形)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.8MB)
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
電源不要の自動うがい器です。
既存のシンクに合わせて高さを調節できます。
排水工事不要です。
カギ付です。
仕様洗面台横付型
トラスコ品番753-6755
幅(mm)170
質量(kg)8.5
高さ(mm)789~854
奥行(mm)320
吐出量(L/min)(うがい液)約1.2
1台
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
のどの奥までしっかり殺菌・消毒。線毛運動を守るうがい薬です。
苦味の少ないフルーツミント香味。
シリーズキレイキレイ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×154×60
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
いつでも冷たい水が用意できます。水道直結タイプで給水の手間がかかりません。
用途工場、事務所、公共施設などに。
電源(V)単相100
タンク容量(L)3
電源コード(m)2
有効成分としてCPC(塩化セチルピリジニウム)に加えグリチルリチン酸カリウムを配合しています。
さわやかな香りで使用後もすっきりします(うがいの使用感向上のためL-メントールを配合)。
仕様100倍希釈、医薬部外品認可商品
うがいで感染対策、口臭対策。
ほのかに甘くさわやかな後味のうがい薬。
口腔内の殺菌・消毒・洗浄、口臭の除去に。
医薬部外品なので、幅広い分野でお使いいただけます。
キャップがコップになり、便利です。
用途1 殺菌効果
有効成分LDE(ラウリルジアミノグリシンナトリウム)の効果によって、口腔内の細菌数を減少させる
2 洗浄効果
界面活性剤の配合により口腔内の食物の残留カスや空気と一緒に吸い込まれたホコリや微生物などを除去できる
3 清涼効果
成分の一つであるメントールが清涼感を与え、さわやかな後味がうがいのコンプライアンスを向上させる
4 防臭効果
殺菌成分の作用により、微生物の増殖が抑制され、口臭の発生が防止される。矯味・矯臭成分の配合で、匂いのマスキング作用も期待できます。
有効成分ラウリルジアミノエチルグリシンナトリウム0.3w/v%
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
口腔内及びのどの殺菌・消毒・洗浄、口臭を除去します。
用途風邪の予防、ウイルス対策に
容量(mL)200
成分1ml中主成分:塩化セチルピリジニウム(2.5mg)、グリチルリチン酸二カリウム(2.5mg)、L-メントール(5.0mg)、チョウジ油(0.25mg)、ハッカ油(1.5mg)
トラスコ品番776-2097
タイプノズル式ワンプッシュタイプ
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1個(200mL)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
じか入始動用の自動運転簡易制御盤です。
屋内形と屋外形(防雨構造)の2種類があります。
ポンプ1台の単独運転用です。
液面の検出には、(株)鶴見製作所製フロートスイッチ(RF・MF・MC型)を使用します。
用途ポンプ1台の単独運転用
形式壁掛形
運転方式1台単独運転用
塗装色内外面共マンセル10G5/2
始動方式じか入
検出方法液面:フロート式
設置場所屋外
関連資料(0.22MB)
チップとホルダーの接触面が、独自のアーチ構造で、高い把握力を実現。
用途外径突切・溝入・旋削用。倣い加工用。
仕様外径加工用・突っ切り・溝入れ工具
RoHS指令(10物質対応)対応
差し湯 or 追いだき付、耐塩害、遠隔監視対応、PRO-TECメカ(Q機能)、水量サーボ
用途ワンフロアに複数個浴室を設置。入居者が交代で入浴するタイプ。
形式設置フリー形
リモコン別売
関連資料(0.24MB)
設置形態屋外壁掛形
号数24号
追いだき付、耐塩害、QU-1対応、遠隔監視対応、PRO-TECメカ(Q機能)、水量サーボ
用途各居室に浴室を設置するタイプに対応。。エコジョーズ対応、エコスイッチでさらに進化しました。
形式設置フリー形
リモコン別売
関連資料(0.31MB)
設置形態屋外壁掛形
号数24号
殺菌剤ポビドンヨード配合により、手指を洗うと同時に洗浄・消毒できます。
各種細菌をはじめとしてウイルスにも消毒効果を発揮します。
飛び散りにくい泡タイプ。
きめ細やかな泡立ちで、汚れをしっかり落とします。
商品タイプ本体
チップとホルダーの接触面が、独自のアーチ構造で、高い把握力を実現。
用途外径突切・溝入・旋削用。倣い加工用。
仕様外径加工用・突っ切り・溝入れ工具
トラスコ品番442-4681
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
さわやかなホワイトカラーのビアンカシリーズ。すがすがしい朝の始まりをビアンカの洗面グッズで気持ちよくスタート。一日の疲れは、ビアンカのバスグッズで心地よく癒されて。
仕様●カラー:ホワイト●サイズ:9.8×7.2Φ×8.5Hcm●材質●▼ポリプロピレン
アズワン品番65-8979-57
1個
¥129
税込¥142
7日以内出荷
リーフで始まる一日の朝。すがすがしい朝の始まりを、リーフの洗面グッズで気持ち良くスタート!。一日の疲れは、リーフのバスグッズで心地よく癒されて。
仕様●カラー:グリーン●サイズ:7.2Φ×10.8Hcm●容量:280mL●材質●▼ポリプロピレン
アズワン品番65-8979-69
1個
¥129
税込¥142
翌々日出荷
天井投写可能な角度調整機能。スムーズに角度調整可能で傾斜のつけられる専用台座付属。自動縦横回転補正、オートフォーカス機能で調整の煩わしさを軽減。Netflix対応Google TV、バッテリー、スピーカー内蔵のオールインワンモデル。バッテリー内蔵でコンセントのない場所でも使用可能。PowerDelivery対応のUSB-C端子搭載で、専用の電源アダプタがなくても給電可能。レーザー光源採用で、低発熱・低騒音・高速起動・長寿命を実現。気軽に寝落ちできるスリープタイマー機能を搭載。USBメモリにマルチメディアファイルに入れて再生が可能。スマートフォンと接続しBluetoothスピーカーとしても利用可能
仕様●最大消費電力(W):90●立体物読取機器(書画カメラ):なし●LAMP種類:レーザー●画面サイズ(最大):120型●音声出力端子(PC入力):ミニジャック(3.5mm) x1●J-Moss:対応●その他解像度:VGA(640x480)~4K UHD(3840x2160)●画面サイズ(最小):30型●本体サイズ(D):192mm●本体サイズ(W):130mm●最大解像度(RGB信号):フルHD●VCCI:対応●画像入力端子(PC入力):HDMI (2.0b) x1●立体物投影機能:なし●本体サイズ(H):211mm●最大消費電力(備考):最大90W(待機時0.5W)●パネル解像度(リアル解像度):フルHD●その他インターフェース:USB Type-C x1(DP Altモード、PD入力最大100W、出力18W)、USB Type-A x1(マルチメディア再生及び5V/1A給電用)
備考保証期間:1年センドバック
電源AC100V~240V±10% 50/60Hz
本体質量(kg)約2.1(台座込み)
表示方式DLP
コントラスト比100000:1
輝度500lm
解像度FHD
輝度(ANSI lm)500
主な用途家庭用
色再現性約1677万色
ランプ寿命20000時間
走査周波数(水平)15~135kHz
走査周波数(垂直)23~62Hz
ケーブル電源ケーブル(約1.1m)
入力端子HDMI(ARC)/USB Type-A/USB Type-C
設置方式置き型
スピーカーあり:4Wx2+10W(ウーファー)
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
投影方式DLP
1台
¥139,800
税込¥153,780
翌日出荷
1日に1回、自動でタンクの水を排水し、新しい水道水に入れ替えます。いつでも冷たい水が用意できます。水道直結タイプで給水の手間がかかりません。給水・排水の2配管のシンプル接続です。廃棄時のフロン処理費用が不要になり、買い替え時の費用負担が軽減されます。
用途工場、事務所、公共施設などに。
仕様床置水道直結型
その他【抽出】ボタン、足踏ペダル
トラスコ品番680-3673
タイプ抗菌ボタン、足踏みペダル抽出タイプ
電源(V)単相100
タンク容量(L)3
金具【据付】N103291001RA 5271
対応冷水専用
電源コード(m)2
消費電力(W)(50/60Hz)264/269
機能自動洗浄機能付
本体寸法(mm)奥行325
本体寸法(mm)高さ947
本体寸法(mm)幅360
設置方式床置型
標準消費電力料金(50Hz)81.8円/h
標準消費電力料金(60Hz)8.34円/h
1台(1台)
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
玄関灯や家の外壁、自動販売機の灯り等にスプレーするだけで優れた虫よけ・殺虫効果を発揮します。
害虫に直接スプレーして殺虫もできます。
撥水成分シリコーン配合で雨にも強い。
虫よけ効果は1本で約2ヵ月持続します。(使用環境により異なる)
ガにも効きます。
使用後、ニオイは残りません。
【適用害虫】ガ、羽アリ、ユスリカ、カメムシ、ウンカ、ヨコバイ、チョウバエ、ブユ(ブヨ)、アブ、ハチ
適合害虫ガ、羽アリ、ユスリカ、カメムシ、ウンカ、ヨコバイ、チョウバエ、ブユ(ブヨ)、アブ、ハチ
トラスコ品番818-5032
種別スプレー
容量450mL
シリーズ虫こないアース
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×230×66
使用の目安【玄関灯・外灯などの虫よけ】玄関灯や外灯などの照明を消してから、十分に濡れるまで噴射してください。【外壁、塀などの虫よけ】壁面1平方メートルあたり2秒から3秒間噴射してください。【直接駆除】害虫に適量を直接噴射してください。
香り無香料
有効成分シフルトリン、フェンプロパトリン
有効期間2ヶ月
使用場所玄関灯や家の外壁、自動販売機の灯りなど
アズワン品番64-1140-05
利用場所屋外
1個(450mL)
¥789
税込¥868
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

タイヤ修理プラグ
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
ホイールを外す事なく、タイヤ外面から、簡単にしかも安全に差し込むことができる高耐久外面修理材です。特殊繊維のフィラメントで強化されているため、切れにくくなってます。タイヤ内面に出ている部分をカットして、パッチを張ることが可能です。全てのタイヤに使用できます。強力加硫セメントと併せてご利用下さい。
適合乗用車
長さ(mm)95
名称よう素溶液
種別調製試薬
規格VS 規定液
等級容量分析用規定液 VS
化学式I
化学組成I
労働安全衛生法の表示労57,57-2
アズワン品番2-3128-04
危険物の類別非危険物
特性アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ、吸入すると有毒、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、授乳中の子に害を及ぼすおそれ、臓器の障害のおそれ (甲状腺)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (甲状腺、皮膚、全身毒性)、長期継続的影響によって水生生物に有害
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
濃度(mol/L)0.05
CAS登録番号7553-56-2
1本(500mL)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
水栓上部を押すと吐水、自動的に止水します。
吐水時間の調整(約5~15秒)が可能です。
用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。
材質青銅
取付穴径(Φmm)22~26
厚さ(mm)5~35
水栓タイプ自閉水栓
アズワン品番64-6486-84
1個
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
呼13の泡沫横水栓用
パッキン付き
いたずら防止のためD式上部(790-700)に交換、もしくは三角ハンドルを外すことをおすすめします。
用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。
材質黄銅
取付ねじサイズW22山20
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
漱(ソウ)シリーズ
ハンドルの汚れを水で洗い流すことができる設計の漱シリーズ。
手を洗い、口を漱ぎ終わるころには、ハンドルはきれいになり、洗った手を汚さずに止水することができるため、衛生面が気になる方にぴったりのシリーズです。
90°開閉ハンドル
先端部をまわすと吐水、止水ができます。
用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。
材質黄銅
取付穴径(Φmm)22~27
厚さ(mm)5~35
水栓タイプ衛生水栓
ハンドル形状レバーハンドル
序(じょ)シリーズ
手を清めるという古来からの美しい習慣を次世代にもつなぎたいとの思いを込めた自閉水栓。
水を大切にする心とともに永くお使いいただきたいシリーズです。
水栓上部を押すと吐水、自動的に止水します。
吐水時間の調整(約5~15秒)が可能です。
用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。
材質黄銅
取付穴径(Φmm)22~28
厚さ(mm)5~35
水栓タイプ自閉水栓
規格JIS規格
漱(ソウ)シリーズ
ハンドルの汚れを水で洗い流すことができる設計の漱シリーズ。
手を洗い、口を漱ぎ終わるころには、ハンドルはきれいになり、洗った手を汚さずに止水することができるため、衛生面が気になる方にぴったりのシリーズです。
一般地・寒冷地共用
角度調節機能付き泡沫(上下左右10°)
用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。
材質亜鉛
取付穴径(Φmm)33~35
厚さ(mm)5~35
水栓タイプ衛生水栓
1個
¥31,980
税込¥35,178
4日以内出荷
漱(ソウ)シリーズ
ハンドルの汚れを水で洗い流すことができる設計の漱シリーズ。
手を洗い、口を漱ぎ終わるころには、ハンドルはきれいになり、洗った手を汚さずに止水することができるため、衛生面が気になる方にぴったりのシリーズです。
先端部をまわすと吐水、止水ができます。
用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。
材質青銅
取付穴径(Φmm)22~28
厚さ(mm)5~35
水栓タイプ衛生水栓
呼13のカップリング付き横水栓用
パッキン付き
いたずら防止のためD式上部(790-700)に交換、もしくは三角ハンドルを外すことをおすすめします。
用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。
材質黄銅
取付ねじサイズG1/2
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
序(じょ)シリーズ
手を清めるという古来からの美しい習慣を次世代にもつなぎたいとの思いを込めた自閉水栓。水を大切にする心とともに永くお使いいただきたいシリーズです。
水栓上部を押すと吐水、自動的に止水します。
吐水時間の調整(約5~15秒)が可能です。
角度調節機能付き泡沫
用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。
材質黄銅
取付穴径(Φmm)22~27
厚さ(mm)5~30
水栓タイプ自閉水栓
仕様角度調節機能付き泡沫
規格JIS規格
入数20/箱
呼13の万能ホーム水栓、カップリング付き横水栓用
いたずら防止のためD式上部(790-700)に交換、もしくは三角ハンドルを外すことをおすすめします。
用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。
材質黄銅
取付ねじサイズW26山20
1個
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
漱(ソウ)シリーズ
ハンドルの汚れを水で洗い流すことができる設計の漱シリーズ。
手を洗い、口を漱ぎ終わるころには、ハンドルはきれいになり、洗った手を汚さずに止水することができるため、衛生面が気になる方にぴったりのシリーズです。
一般地・寒冷地共用
角度調節機能付き泡沫(上下左右10°)
用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。
材質亜鉛
色マットブラック
取付穴径(Φmm)33~35
厚さ(mm)5~35
水栓タイプ衛生水栓
1個
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ