28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジャッキアップなどせずにパンクの応急修理ができます。 純正応急パンク修理キットの有効期限切れ代替品としてご利用いただけます。 コンプレッサーは、タイヤの日常空気圧点検にご使用いただけます。 車載に便利なように、滑り止め付携帯用バッグを採用しました。 最大6mmの傷穴まで対応 純正品にくらべ1.5倍の長寿命を実現 即座にシール効果を発揮 タイヤにこびりつかず、ウエスでラクに掃除ができる。
セット内容エアーコンプレッサー、応急パンク修理液500ml、バルブコア、バルブコア回し、注入ノズル、取扱い説明書、収納ケース
1セット
8,998 税込9,898
当日出荷



F-70 自動車用 応急パンク修理剤 PROSTAFF(プロスタッフ) 動画あり
突然のパンクでも安心の1本! タイヤを外さずにスピード修理できる、エアゾールタイプの応急パンク修理剤です。 これ1本で、軽自動車~ミニバンサイズまで対応。普段から常備しておくことで、急なパンクトラブルでも安心。 使い方はとっても簡単、タイヤのエアバルブから本液を注入するだけ! 液体ゴムがタイヤ内で泡状に広がり、パンクの穴を補修します。しかも同時に空気も入ります。スペアタイヤを積んでいない車の常備品・純正パンク修理剤の代用品にも最適です。
付属品取扱説明書 質量(g)309 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)170×87×66
1本(335mL)
1,498 税込1,648
当日出荷

アルミ製のホイル付なので、屋外に置いてもホイルの腐りが生じません。
用途海辺や肥料を扱う場所など、使用環境の厳しい場所に。 仕様空気入タイヤ 適合機種13×3(OW-P・OW-AP・CC3-2F-1・CC3-2F-2) 350-5(HC-2・HC-2S) 材質(車輪)天然ゴム(NR) 耐荷重100kg 材質(ホイール)アルミ合金
1個
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



万が一の必需品!緊急用パンク処置剤です。高圧ガスで注入するので空気入れも不要。武蔵ホルト社の長年ベストセラー商品です。
1本(300mL)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


テンパータイヤ(応急用タイヤ)対応 入れ過ぎ防止安全バルブ内蔵、最大圧力450kPa 軽量、コンパクト設計 電源コードとエアーホースを本体に収納できます。 多用途に使えるアダプター3種付 (自転車用<英式>、ボール用ニードル、小型レジャー用<細>) 環境負荷物質削減対応(RoHS)
入力電圧(V)DC12 使用空気圧(kPa)(最大)450 付属品アダプター3種 質量(g)530 コード長さ(m)3(有効) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×154×55 ホース長さ(mm)エア/600(有効長) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
当日出荷


タイヤ修理プラグ モノタロウ 動画あり
チューブレスタイヤのパンク修理に
釘穴(mm)MAX4 適合乗用車 幅(mm)7 全長(mm)100 使用推奨期限未開封で生産から2年半~3年 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 使用空気圧(kPa)300
1パック(25本)
1,098 税込1,208
当日出荷

ラジアルタイヤ・バイアスタイヤの完全修理!
仕様チューブレスタイヤ用、オートバイ~普通車 セット内容スクリューリーマー、インサートニードル、エコセメント、パワーバルカシール(3本)、釘 質量(g)172 釘穴(mm)5
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷

材質ホイール:スチール、タイヤ:ゴム 車輪タイプ空気入り
1本
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホイールを外す事なく、タイヤ外面から、簡単にしかも安全に差し込むことができる高耐久外面修理材です。特殊繊維のフィラメントで強化されているため、切れにくくなってます。タイヤ内面に出ている部分をカットして、パッチを張ることが可能です。全てのタイヤに使用できます。強力加硫セメントと併せてご利用下さい。
適合乗用車 長さ(mm)95
1袋(5本)ほか
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BRIDGESTONE(ブリヂストン)NEXTRY
低燃費性能と基本性能のバランスのよいスタンダードタイヤ!!。転がり抵抗を低減し、低燃費性能向上。「ウェット性能」「ドライ性能」「乗り心地」といった基本性能も確保。セダンから軽・コンパクトカーまで豊富なサイズラインアップ。幅広い車種に対応
用途乗用車四輪タイヤ タイプ乗用車
1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

タイヤを外すことなくパンク修理可能 作業はいたって簡単 緑色のSLIMEをタイヤに注入しコンプレッサーで空気を充填するだけ。注入したSLIMEが遠心力でタイヤ内部に広がりパンク箇所を直します。 SLIMEは簡単に水洗い可能です。流した溶剤は無公害。 従来のスプレータイプのパンク修理剤は、一旦パンク修理に使用すると白濁したゴムがタイヤ内部に張り付き、容易に液剤を落とす事が出来ませんが、SLIMEは簡単に水洗い可能です。 カスタマイズオーディオでトランクをスピーカやアンプで埋めているユーザーにも最適です。 優れた品質 欧米のカーメーカー(FIAT・フェラーリなど)に純正採用。
セット内容タイヤシーラント(パンク防止剤) 473mL×1本、ゲージ付エアーコンプレッサー×1台、バルブツール類 使用の目安乗用車タイヤ1本
1セット
6,698 税込7,368
当日出荷

車載されている応急パンク修理キットの買い換え用修理液として 水溶性なので本修理時に簡単に洗い流せます。
1本(375mL)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動停止機能付で安全・安心 設定した充てん圧力になると自動で停止 圧力単位の切り替えが可能(kPa・PSI・kg/cm2) ”デジタル表示パネル”で数値が見やすい 使い方はかんたん!本体に”操作手順ラベル”付 テンパータイヤ(応急用タイヤ)対応 最大圧力450kPa シリーズ最小、最軽量モデル 多用途に使えるアダプター3種付 ・自転車用<英式> ・ボール用ニードル ・小型レジャー用品用 電源コード、エアーホース、アクセサリープラグ、各種アダプター、全て本体裏面に収納可能
質量(g)525 入力電圧(V)DC12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)136×123×56 電源コード(m)3.3 ホース長さ(mm)400
1個
4,698 税込5,168
欠品中

モバイルバッテリー機能付 ※スマホやタブレットに充電可能 LEDライト搭載 ※白色点灯、赤色点滅、赤色SOS点滅 自動停止機能付で安全・安心 圧力単位の切り替えが可能(bar・PSI・kPa・kgf/cm2) ”デジタル表示パネル”で数値が見やすい 使い方はかんたん!本体に”操作手順ラベル”付 テンパータイヤ(応急用タイヤ)対応 最大圧力995kPa 多用途に使えるアダプター3種付 ・自転車用<英式> ・ボール用ニードル ・小型レジャー用品用 <セット内容>1.本体、2.エアーホース、3.自転車用アダプター、4.ボール用アダプター、5.レジャー用品用アダプター(太/細)、6.充電ケーブル
質量(g)453 定格電圧(V)7.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×47×137 最大静圧(kPa)995 バッテリー容量(mAh)2000
1個
7,398 税込8,138
5日以内出荷

乗り心地や、静かさ バランスのとれたタイヤの基本性能に、摩耗性能を向上。低燃費性能を加えたスタンダードタイヤです。
用途乗用車用四輪タイヤ 本数1本 グリーン購入法適合 商品タイプタイヤ 適合ボディタイプセダン、スポーティー
1本
8,898 税込9,788
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

適合車種:アウトバック 。スペアタイヤをカーゴフロア下に収納。テンポラリータイヤ(品番:B3118AN215)と本品をセットで使用してください。215/60R17。※市販タイヤや別サイズのタイヤは使用できません。※応急用のため緊急時のみの使用となります
適合車種OUTBACK
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

適合車種:アウトバック 。スペアタイヤをカーゴフロア下に収納。スペアホイールキット(品番:B3118AN210)と本品をセットで使用してください。215/60R17。※市販タイヤや別サイズのタイヤは使用できません。※応急用のため緊急時のみの使用となります
適合車種OUTBACK
1個
28,980 税込31,878
5日以内出荷

適合車種:レイバック。テンポラリータイヤT145/80D17装着用のセット(スペアホイール、タイヤホルダー、プレッシャーラベル、スペーサー)。応急用のため緊急時のみの使用となります。※サブトランクカバー、サブトランクボックスとの共着不可
適合車種LAYBACK
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷

適合車種:S4 。テンポラリータイヤT135/70D18装着用のセット。セット内容:スペアホイール、タイヤホルダー、プレッシャーラベル、スペーサー、ボックスサブトランク、ジャッキホルダー。※タイヤ本体は含まれません。※応急用のため緊急時のみの使用となります
適合車種S4
1個
43,980 税込48,378
5日以内出荷

適合車種:レヴォーグ 。テンポラリータイヤT145/70D17装着用のセット。セット内容:スペアホイール、タイヤホルダー、プレッシャーラベル、スペーサー。※タイヤ本体は含まれません。※応急用のため緊急時のみの使用となります。※サブトランクボックス、サブトランクカバーと共着不可
適合車種LEVORG
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷


1個
14,000 税込15,400
翌日出荷