リヤ側(ホイール側)のスプロケットです。
高い耐久性を誇る、クロモリ高張力鋼を使用。
DURA-ACE R9200 12速カセットがもたらすシームレスなシフティングは、ヒルクライムやスプリント、そしてあなたの限界を押し上げる状況で、次のギアへの変速を躊躇する必要がなくなりました。
大型化されたギアはドライブトレインの効率を最大化するとともに、シマノ11速と12速フリーハブボディの両方に互換性を持ちます。
最大ペダリング負荷においても、より高速でシームレスなシフティング
洗練された12段のギアの組み合わせは、あらゆる状況において最高の効率と加速性能を提供
プロレース向けに、よりワイドな34Tを新たに追加
新たな12速と既存の11速のロードフリーハブボディに対応
仕様リアスピード :12
タイプHYPERGLIDE+
シリーズDURA-ACE R9200 シリーズ
アーム数アルミ製スパイダーアーム:2
適合チェーンHG 12スピード
特殊なMTBギア歯によりチェーンの係合と保持を改善
交換可能なシングル/ダブルのチェーンリング
クランクセットは共通部品として使用可能
優れたチェーンリテンション
ライダーによるチューニング可能
歯数構成: 30T, 32T, 34T
FC-M7100/7120/7130専用
ダイレクトマウントタイプ:MTB12S
フロントシングルギア
対応取付対応クランク:FC-M7000-11-1/M7000-11-B1
寸法PCD(mm)96
レース志向ではなく多くのサイクリストに合う設定・・・ラ・クランクの狭い Q ファクターや短いクランクに取り付けられる・・・など多くの要望を受け設計したオーバルチェンリング。 。自然な感触を大切に考えながら、 小さめの歯数も設定し、 適正なクランク長を使用することを前提に、出来るだけ違和感が出ないように素直に恩恵を感じられる工夫をしたモデル。 。取付角度について一般的には109°が穏やかサイクリングに向いているとされるが、 2つの角度を試して自分に合った方を選ぶのも楽しい。
色BK
取付上死点から109° と 99° を選択可能
スピードタイプ10/11S
SHIMANO CUES クランクセット FC-U4000-1 11/10/9スピード
仕様●BB情報:ユニットBB用●スモールパーツ:クランク取付ボルト付き
SHIMANO CUES クランクセット FC-U6000-1 11/10/9スピード
多様なライディングシーンに対応するワイドなギアコンビネーション
仕様リアスピード :11
タイプHG-EV
シリーズSHIMANO 105 R7000 シリーズ
アーム数アルミ製スパイダーアーム:1
ギア数チタンギア:0、アルミギア:0、スチールギア:11
適合チェーンリンクグライド、HG 11スピード
ライダーチューンに対応するギアコンビレーション
軽量設計
CFRP&アルミ製スパイダーアーム、チタン製スプロケット(ロー側5枚)
仕様リアスピード :11
タイプHG-EV
シリーズDURA-ACE R9100 シリーズ
アーム数アルミ製スパイダーアーム:1、カーボン製スパイダーアーム:1
ギア数チタンギア:5、アルミギア:0、スチールギア:6
適合チェーンリンクグライド、HG 11スピード
シマノ DEORE XT - ホローテック II - MTB クランクセット - 3×11スピード
仕様スパイダー/ギアアーム :4
適合【ボトムブラケット・チェーン】BB-MT800/BB-MT800-PA、HG-X11
歯数40-30-22T
寸法(mm)Qファクター:176
色シリーズカラー
質量(g)773.9(平均)
シリーズDEORE XT M8000 シリーズ
クランク長(mm)170
1個
¥29,980
税込¥32,978
9日以内出荷
関連キーワード