輪の左右ハブ軸に固定して使用します。ライト逃がしアーチ設計。
用途自転車にカゴを取り付ける際に使用します。
取付穴径2.5分
太さ(Φmm)6.4
取付穴径(Φmm)7.94
MT-800キャリア用のステー及び取付用金具のセット。キャリアの付属品と同じ構成で、補修品として使用可能です。
ステー、ボルト類、シートステーにダボ穴がない場合の樹脂バンド、六角レンチも付属します。
1セット
¥1,398
税込¥1,538
8日以内出荷
材質ステンレス
表面処理電解研磨
取付穴径(Φmm)約8.5
太さ(Φmm)約6.5
RoHS指令(10物質対応)対応
脚幅(mm)(カゴ)約126
用途新聞カゴを自転車に取り付ける際にご使用ください。
内容ステー
寸法(mm)405(26インチ用)
色シルバー
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
取付穴径(Φmm)約8.5
太さ(Φmm)約6.5
RoHS指令(10物質対応)対応
脚幅(mm)(カゴ)約126
最大積載容量27kgをクリアしたJIS規格「クラス27」準拠品で、幼児座席の取り付けが可能(幼児座席重量+幼児座席が指定する幼児の最大適用体重=27kg以下となります)
超低床タイプフレーム対応(シートチューブの上端からクランク中心軸のサイズが380mm以下のフレーム)
荷物積載時の走行安定性を飛躍的に向上させ、幼児座席の取り付けにも最適な3S(ShakeStabilizerSystem:横揺れ安定補助ポール)搭載
積載面の全長が約350mmのロングサイズ(※リンエイ自社計測となります。)
シート止めステー(首)の線材に業界トップクラスの頑丈さを誇る9mmの極太線を使用
製品の詳細がわかりやすいPOP台紙付き
サビに強い多重表面処理を採用したマルチコーティング
材質スチール
加工マルチコーティング
●多彩な用途に使用できる汎用ステンレスステーです。サイズ、形状を豊富に設定しています。
●1本販売
●ステンレス製
材質ステンレス
形状Z型
寸法(mm)70
タイプM6ボルト用/2PLCS
板厚(mm)2.5
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
サビに強いステンレス製
カゴ下にオートライトヘッドの設置が可能
用途フロントバスケットを取り付ける際の足(ステー)
材質ステンレス
幅(mm)160
1セット
特価
¥959
税込¥1,055
当日出荷
1個
¥1,553
税込¥1,708
当日出荷
材質ステンレス
色ステンレス
24~29インチに対応のアジャスト式。
用途チェーンステーに取り付ける1本スタンド。
サイズ24~29インチのクロスバイク向き
色ブラック
1個
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
・シートポストまたはシートチューブ外径Φ22~Φ35mmに対応。・ATBリヤフェンダーをシートポストに取付ける時にご使用下さい。注意:MF-TRには使用できません。
適合外径Φ22.2-35対応
アズワン品番64-9552-29
1個
¥1,198
税込¥1,318
8日以内出荷
強度、デザイン、機能性、さらに取り付けやすさを追求したフロントキャリアです。
オリジナル設計のL型金具は4通りの装着方法が可能で、サスペンションフォーク車や折りたたみ自転車など、カンチ台座付きであれば加工なくほとんどの自転車に装着可能です。(一部車種取付不可)
ステーは他の線材よりやや太めのΦ7.0mmを使用し耐荷重強度を確保しました。
キャリア単体での使用のほかに、別売専用バスケット(ATB-ST/ATB-AL2/ATB-W)が簡単に装着でき、用途に合わせてバスケットが選べます。
用途カンチ台座付車向けフロントバスケット
寸法(mm)(背面)120×80、(底面)130×170
付属品専用L型金具
材質スチール
質量(g)600
Φ12~15mmのシートステーに対応のリフレクターです。
材質ABS樹脂、アクリル樹脂、塩化ビニル樹脂
寸法(mm)46×33
質量(g)20
1個
特価
¥349
税込¥384
当日出荷
210Dの厚手生地を使用した高耐久の自転車カバーです。ワイヤーロック用のステンレス製ハトメホール付。バックル付でしっかり収納できます(【大人用 上部:1個、下部:1個】【子供用(小)下部:3個】)。収納袋付き。2重縫製、ダブルステッチで止水テープ加工付です。大人用はスクーターにも使用できます。
用途自転車を雨・風・紫外線からしっかり守ります。屋外での自転車養生カバーとして。
材質(ロックホールハトメ)ステンレス
色ブラック/Lグレー
材質(本体)210D高耐久オックスフォード(UV40+耐水圧2000)
穴径(Φmm)(ロックホール)40
お子様の自転車乗車時の補助用ハンドルとして、保護者の方がかがむ必要がなく手元でアシスト可能。
14インチから18インチまでの自転車に対応し、2種類長さのステーを付属。
付属品ショートステー
材質スチール
長さ(mm)(ステー)ロング/320、ショート/250
色ホワイト
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
シートステーとチェーンステーで支えるディスプレイスタンドです。2つのフックの場所を変更する事で様々な自転車に使えます。後輪が持ち上がるのでディレーラの調整やチェーンの清掃などの軽いメンテナンスに大変便利です。
材質本体:スチール(焼付塗装)・フック:スチール(PVCカバー)
高さ(mm)フック:(上側の孔にセットした場合)520/400、(下側の孔にセットした場合)520/300
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)610×360×310
1台
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
Φ12~15mmのシートステイに対応のリフレクターです。
材質本体:ABS樹脂、反射板:アクリル樹脂、固定バンド:塩化ビニル樹脂
寸法(mm)Φ46×33
色ブラック
質量(g)20
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
バイク、自転車両方に空気を入れることができます。
長年、コンプレッサーを開発・製造を行ってきたメーカーの電動自転車空気入れです。
無料サービス型の電気空気入れだから、設置費用、メンテナンス費用を抑えたいお客様の声にお応えします。
消耗部品(エアーチャックホース・押しボタン・コンプレッサー等)を簡単にお取替え可能です。
用途駅、学校、保育園、ホームセンター、スーパー、コンビニ、マンション、病院等あらゆる施設の駐輪場に設置できます。
ホース長さ(m)5
質量(kg)21
電源(V)100
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)460×460×1080
消費電力(W)100
連続使用時間(分)15
速度注入:約5~10秒(0.3Mpa→0.5Mpa)
空気圧最高約0.5
1台
¥199,800
税込¥219,780
5日以内出荷
後方反射用品(テール)は夜間走行の必須アイテム。
用途シートスティ取付けタイプ
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
ワイドアングル(広角)リフレクター
用途シートステー用
仕様ワイドアングル(広角)リフレクター
付属品シートステー取付用バンド
寸法(mm)Φ46×32.4(バンド除く)
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
明るさと振動の2つのセンサーを内蔵し、暗いところで走り始めると自動で点滅を開始し、停止すると自動で消灯
残光機能搭載で、信号待ちなどの停車時も安全確保のため約1分間点滅
JIS規格適合のリフレクター一体型で、電池がなくなっても車のライトを反射して安全性を確保
点滅で約100時間(1日30分間使用の場合、半年間電池交換不要)
電源:リチウム電池(CR2032)×1個
BS-3N取付バンド(Φ12.7~16.0mm)付属でバックホークに対応
質量(g)35
付属品取付バンド(BS-3N)
寸法(mm)46.0 x 46.0 x 40.5(BS-3Nクランプ径 : Φ12.7~16.0)
強化プラスチック製で耐久性、腐食性に優れています。さまざまなボトルサイズに対応します。
用途オートバイ用
材質強化プラスチック
適合車種汎用
SW対応のシートステー取り付け専用錠前です。ダブルディンブルキー2本付
色ブラック
主要車種SW
1個
¥4,998
税込¥5,498
欠品中
バスケットを取り付け可能にするブラケット。フロント貫通穴があるATB、クロスバイクに取り付け。高さのあるバスケットを付けてもブレーキレバーに当たらない。
材質本体・背面金具:鉄(電着塗装)
色ブラック
質量(g)200g
耐荷重(kg)10kg(静止荷重)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅80×奥行135×高さ185mm
適合車種フロントホークに貫通穴がある自転車。※6角ナット止めブレーキの貫通ネジに4mm以上の余裕があること。
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
前カゴ取付用ステー(カゴ足)。
用途フロントフォーク取付ライトに対応。
色シルバー
BSCショートスクリーン、原付2種用エアロショートスクリーンまで、デザイン性と用途に合わせた、カスタムを実現するために、各人気車種に対して各タイプをラインナップ。
主な適合車種70353補修用ステーセット
1セット
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
フロントキャリアにバスケットを装着する際に、取付角度/位置を調整するステーのセットです。
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
砲弾型ライト用取付け金具。カゴの前にライトを取り付る事が可能です。
仕様スライド範囲:約60mm
全長(mm)約160
色シルバー
1個
¥779
税込¥857
4日以内出荷
前カゴ取付用ステー(カゴ足)。フロントフォーク取付ライトに対応。耐久性に優れサビに強いステンレス製。
色ステンレス
適合サイズ27型用
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
前カゴ取付用ステー(カゴ足)。ワイドなカゴを取り付ける際に最適です。前ハブ軸用。取付け金具付き。
色シルバー
適合サイズ26型用
1個
¥2,388
税込¥2,627
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ