スポークやバリからチューブを守る
幅(mm)11
ポリウレタン樹脂の採用で強度向上と軽量化。ゴム製テープに比べ60%の軽量化を実現。
スポークやバリからチューブを守る。ATB・MTB用リムテープ
サイズ26インチ
幅(mm)20
1本
¥199
税込¥219
当日出荷
ニップルからチューブを守ります。
用途リムフラップです。
色ブラック
転がり抵抗の少ないトレッドパターンの採用でスムースで軽快な走行感を実現した、電動アシスト車に適したタイヤ。
ヤスリ目加工のトレッドにより高いブレーキ性能も発揮。
もちろん、従来のシティサイクルでも性能を発揮します。
タイヤ・スーパーチューブにリームテープが付いたペア巻き(前後輪分のセット)です。
タイプW/O
セット内容タイヤ2本/スーパーチューブペア巻き(リムテープ付)2本
材質(ビード)スチール
色ブラック
バルブ形式英式
推奨内圧(kPa)300
1セット(10本)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
適合サイズ2.75/4.10-14
1本
¥219
税込¥241
当日出荷
これ1巻で約10台分の700Cホイールに使用可能。高圧対応。
長さ(m)45
電気製品・事務機器などの部品押さえ、仮止め用に。被着体への汚染性が少ない
ラバータイプのリムテープ。
用途700Cリム用のラバータイプのリムテープ。
サイズ700C
タイヤ・チューブ・リムテープ付
用途サイズ:20×1.75mm。重量: 1370g。タ・チ リムテープ付き。海外製
色黒/黒
サイズ20×1.75
1ペア
¥4,598
税込¥5,058
9日以内出荷
よく見かける家電製品の部材を固定している青いテープです。被着体への汚染性の少ない特殊粘着剤を使用しています。簡易カッター付です。
用途事務機器や電化製品の部材の仮止めに
主な用途仮止め用
引張強度(N/10mm)70.6
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥659
税込¥725
当日出荷
補強繊維を使用していないのに、高い引っ張り強度を持っています。
再はく離性に優れます。
用途管材・鋼材・重量物の結束。
家電、OA機器の部品仮固定。
仕様切断にはカッターが必要
主な用途結束用、仮固定用
引張強度(N/10mm)280
お客様からの声を反映しリムテープもセットにしたタ・チ・リセット!
用途小径車(子供車含む)補修用
色黒/黒
タイプW/O
従来品に比べ耐摩耗性が高く、耐屈曲性も向上。
デイリーユースのお客様に自信を持ってオススメするモデル。
用途通勤、通学距離が往復5 ~6kmと短い場合
たまにしか乗らない、価格を抑えたい場合
付属品リムテープ
色ブラック
タイプW/O
48mmのミディアムハイト、チューブレスレディーの26mmのワイドリムという流行りを押さえた軽量フルカーボンクリンチャーホイールがSL48です。
QR、ブレーキパッド、リムテープ、ホイールバッグ付属。
究極に滑らかでスムーズな回転を約束するEnduroセラミックベアリングを採用しており、数秒を争うレースでの使用にも威力を発揮。走行感や剛性に大きく影響するリアのスポークも2:1パターンで組まれており横剛性を向上させています。
仕様スポーク:F18/R24 ステンレスエアロストレートプルスポーク、Enduro セラミックベアリング
色POB
質量(g)1520
リム幅(mm)26(H48)
適合タイヤ幅(mm)25~32
材質(ハブ)6061アルミニウムボディ
空気圧(kPa[psi])7bar-100
1セット
¥259,800
税込¥285,780
7日以内出荷
62mmハイト、チューブレスレディー仕様の26mmのワイドリムというトレンドを押さえた軽量フルカーボンクリンチャーホイールがSL62です。
QR、ブレーキパッド、リムテープ、ホイールバッグ付属。
究極に滑らかでスムーズな回転を約束するEnduroセラミックベアリングを採用しており、数秒を争うレースでの使用にも威力を発揮。走行感や剛性に大きく影響するリアのスポークも2:1パターンで組まれており横剛性を向上させています。
仕様スポーク:F18/R24 ステンレスエアロストレートプルスポーク、Enduro セラミックベアリング
色POB
質量(g)1600
リム幅(mm)26(インナー19、H62)
適合タイヤ幅(mm)25~32
材質(ハブ)6061アルミニウムボディ
空気圧(kPa[psi])7bar-100
1セット
¥229,800
税込¥252,780
7日以内出荷
こんなお得な商品も!

タイヤ1本巻き 自転車用
モノタロウ
¥809~
税込¥890~
材質(ビード)スチール
色黒
タイプW/O
推奨内圧(kPa)300
新しいTrenta2Rカーボンクリンチャーは、グラベル&アドベンチャーライドに最適化された特別な設計の軽量のグラベルホイールセットの1つです。Trenta2Rはワイドでタフな設計ながら、軽量性とパフォーマンスを兼ね備えており、様々なカテゴリーで垣根なく使用することができます。
仕様スルーアクスル:12×100mm(フロント)、12×142mm(リア)、チューブレステープ、バルブ、タイヤ互換:最小推奨サイズ28mm、クリンチャー/チューブレスレディー、リム:29mmワイドリム(インナーリム幅23mm)、32mmハイト、UDハイモジュラスカーボン&3Kコンビネーション、スポーク:24本(F/R)、エアロプロファイル、アルミニウム、セルフロックABSニップル、ハブ:17mmアクスル、高精度6061アルミニウムボディ
付属品ロックリング
ブレーキAFS
色シマノ
質量(g)1445
ベアリングEnduroR Abec-5スチールベアリング
ニップル15mm
1個
¥219,800
税込¥241,780
7日以内出荷
関連キーワード