電動アシストサイクルなどの重量級自転車の整備も楽々
クランプの昇降は回転式ハンドルで操作も簡単
クランプの昇降範囲が広く、様々な作業に対応
トップの位置で自転車をキープ(クランプ)しても大型ベースによって安定感抜群
クランプ対応径が広く、シートポストからフレームまで作業に合わせてクランプ位置の調整が可能
設置場所の移動に便利なキャスター装備
色ブラック/オレンジ
耐荷重(kg)40
クランプ径(Φmm)(対応) Φ25.4 ~ Φ55.0
クランプ高さ(mm)600~1900
1台
¥239,800
税込¥263,780
5日以内出荷
一般車はもちろん、重量のある電動自転車にも対応した引っ掛け式修理台です。
高さ調整レバーにクイックリリースを採用しました。
支柱と土台の接合部を貫通させ、さらに∩型の鉄板で補強した後溶接しているため重量級の自転車にも対応します。(※耐荷重:40kg)
材質スチール
質量(kg)2.35
色シルバー
耐荷重(kg)40
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)560~850×430×307
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
昇降装置付の自転車用整備スタンド。
50kgまでの自転車対応で電動アシスト自転車などの重い自転車でも、軽い力で持ち上げられ、快適な整備ができます。
自転車のドライブ側・反ドライブ側のどちらでも掛けることができ、自由度の高い使い方が可能。
質量(kg)7
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)610×1120×430
高さ調整範囲(mm)500~800(持ち上げる前の状態で床面からの高さ)
昇降幅(mm)100
1個
¥47,980
税込¥52,778
翌日出荷
シートステーとチェーンステーで支えるディスプレイスタンドです。2つのフックの場所を変更する事で様々な自転車に使えます。後輪が持ち上がるのでディレーラの調整やチェーンの清掃などの軽いメンテナンスに大変便利です。
材質本体:スチール(焼付塗装)・フック:スチール(PVCカバー)
高さ(mm)フック:(上側の孔にセットした場合)520/400、(下側の孔にセットした場合)520/300
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)610×360×310
1台
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
自転車の清掃やディレーラー調整などのメンテナンスに最適な省スペース多目的スタンド
ボトムブラケットを支え、前輪タイヤを挟むだけの簡単装着
付属のベルクロテープを利用し保持力アップ
ロード、MTB、軽快車など幅広く使用可能
軽量でコンパクトに折り畳むことができ、収納や持ち運びにとても便利
寸法(mm)(展開時)高さ370×奥行260×前後(前輪受け除く)265、(収納時)長さ430×幅260×厚さ100
色ブラック
質量(g)1300
耐荷重(kg)25
1個
¥4,398
税込¥4,838
8日以内出荷
1台でシマノからカンパニョーロ ・ フルクラムまで、また26インチから27.5インチ / 700C / 29erまで対応した後輪のクイックレリーズを支えるスタンド
スタンドの開く方向を左右に変えるだけの簡単設定で26インチ用と27.5インチ / 700C / 29er用の高さ2サイズに調整が可能
クイックレリーズを受けるカップはソケットタイプとなっており、シマノ用とカンパニョーロ ・ フルクラム (幅広レバー) 用の交換が簡単 (※カンパニョーロ ・ フルクラム用ソケットは高さの異なる2種類を付属)
カップは回転するためクイックレリーズのレバーの位置に合わせることが可能
パイプを重ね合わせることで薄くコンパクトにたたむことが可能、省スペースに収納
用途自転車を自立させることで、簡単な整備や店舗での展示に
付属品ソケット×3個(シマノ対応ソケット、カンパニョーロ・フルクラム対応ソケット×2種)
寸法(mm)高さ440×横320×開幅330(27.5インチ / 700C / 29er使用時)、高さ385×横320×開幅530(26インチ使用時)、長さ485×横320×厚さ40(収納時)
色ブラック
1個
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

メンテナンススタンド 自転車用
モノタロウ
¥6,598
税込¥7,258
屋内での使用を前提に考えた設計になっています。どっしりとした安定性を保つため、フレームはすべて鉄でできています。また脚は不要時の収納性を考えて、本体を持ち上げるとすぼめられるようになっています。クランプの高さは床面から1.41mの位置で固定されています。
自転車はシートポストあるいはトップチューブをクランプされ、作業しやすい位置になるよう、好きな角度で固定することができます。最大直径65mmまでのパイプをつかむことのできるクランプは、わずか1本のレバーだけでクランプの開閉と開き幅の微調整の両方の操作が行える、便利な設計になっています。
標準装備の工具皿は上側の支柱に装着され、取り外した部品や工具などを置いておくのに便利です。工具皿の周囲には多数の孔やスロットが設けられており、工具一式を保持しておくのに便利です。
材質鉄
質量(kg)8.0(部品皿含む)
色グレー
高さ(mm)クランプ/1410(固定)
耐荷重(kg)30まで
設置寸法(幅W×奥行D)(mm)660×600
1台
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
「DAX-M-01」の基本性能はそのままに、脚を鉄板からパイプに変更したことで大幅な重量軽減を実現したメンテナンススタンド
片手での移動も可能となり、1台のメンテナンススタンドを複数の場所で使用する方に最適
電動アシスト自転車など、車重が重い自転車の使用を前提に設計された高耐久性
耐荷重40kgをクリアし、幼児二人同乗用自転車などにも対応
自転車が置きやすく外しやすいU字ホールド部
支柱にペダルが干渉しない構造で、クランクの回転や車輪の回転が伴う作業にも対応
軽量性、安定性を両立したパイプ脚設計
日本製
質量(kg)5.6
色シルバー
耐荷重(kg)40
設置寸法(幅W×奥行D)(mm)750×410
アズワン品番64-9557-21
クランプ高さ(mm)900
1台
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
サドル・フレームに引っ掛けて使用するスポーツバイク用スタンドです。
サドルに引っ掛けるだけで、簡単に駐輪ができることから、デイリースタンドとして最適です。
シートピラー・フレームの形状・材質に関わらず、車輪をはずした状態でも使用でき、簡易メンテナンススタンドとして洗車等、メンテナンスの幅が広がります。
折りたたみも簡単で、持ち運び、様々な場所で使用可能です。
引っ掛け部を4色ご用意し、お客様の自転車にあったカラーリングも可能です。
材質スチール
質量(kg)2
高さ(mm)約1090
耐荷重(kg)約20
無段階に高さ調整が可能な油圧ダンパー付リフトスタンド。堅牢なダブルキックアームは踏み込み時の振れを抑え、安全・確実にリフトアップが可能。高さ調整システムにより、KX65などのミニバイクから450Fなどのフルサイズバイクまで幅広く対応。耐荷重150kg(最低地上高250~350mm迄対応)
耐荷重(kg)150
バイクの後輪整備時には必要不可欠なメンテナンス用スタンドです。
スイングアームに掛けて簡単にリア回りを持ち上げることが可能です。
爪部分の材質がゴムなのでスイングアームに傷が付きにくくなっています。
アタッチメントの幅を調整することでいろんな車種に使用可能な汎用タイプになっています。
有効高さ(mm)320
適合幅(mm)275~330
質量(kg)4.6
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)750×550×365
耐荷重(kg)160(均等荷重時)
パイプ径(Φmm)35
キャスター径(Φmm)70
取扱説明書(1.7MB)
1台
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
自転車組み立て後の最終点検、整備はお客様にて行っていただく必要がございます。
仕様●タイヤサイズ:20型●ギア数:6段変速●重量:約15.5kg●カラー:フォレストグリーン●材質:フレーム/スチール リム/アルミ●フレーム材質:スチール●組立サイズ:約143×53×101cm●折りたたみサイズ:約84.5×49×63cm●推奨適応体重:65kg●付属品:フロントバスケット●JISフレーム基準適合品●折りたたみ式●6段変速ギア、前キャリア、バスケット付
アズワン品番65-9339-46
1台
¥34,000
税込¥37,400
翌日出荷
自転車組み立て後の最終点検、整備はお客様にて行っていただく必要がございます。スポーティなルックスの20インチ折畳自転車です。
仕様●タイヤサイズ:20型●ギア数:変速なし●カラー:ホワイト×レッド●組立サイズ:約147×57×103cm●折りたたみサイズ:約84.5×49×63cm●重量(kg):約13.5●推奨適応体重:65kg●材質:フレーム/スチール リム/アルミ●JISフレーム基準適合品●折りたたみ式●適正身長/150cm以上、サドル高さ約73~90cm●折りたたみサイズはコンパクトで車のトランクにも収納可能●フレームはダブルロックジョイントのセーフティ機構採用
アズワン品番65-9339-45
1台
¥30,000
税込¥33,000
翌日出荷
自動変速機能を備えたBAFANG製モーター搭載。適切なケイデンスを維持しながら、様々な地形にも対応し、モーター効率を30%向上させました。天候に左右されにくい油圧式ディスクブレーキが、強力な制動力を発揮し、雨の日や坂道でも安全な運転を支えます。疲れを感じさせないスムーズな乗り心地が特徴で、通勤やアウトドアなどに最適な一台。さらに、空気入れ不要でパンクしないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災対応仕様。※組立整備済みでお届けします。ハンドルは、組立後、折り畳んで発送いたします。お届け後、工具不要でセットが可能です。
用途日常使い、アウトドア、防災用
照明【前照灯】IPX5防水(1200Lm)
バッテリーリチウムイオンバッテリー
材質(フレーム)軽量アルミ
制動方式前後油圧ディスクブレーキ
バッテリー容量(Ah)9.6(345.6Wh)
バッテリー電圧(V)36
タイヤサイズ20型
駆動方式カーボンベルトドライブ
防水仕様IPX5
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約1560×590×1060-1150(ハンドル高さ調節範囲)【折り畳み】約920×480×670
距離(km)【航続距離】100(※メーカー調べ。条件により前後します。保証値ではございません)
総質量(kg)約19.5~22.5(リアラック&フェンダー含む)
変速BAFANG自動変速ギア
メンテナンス時や保管の際に便利なクイックレバーを挟んで固定するタイプです。 エンド幅が130mm~135mmまで対応します。鉄パイプを曲げ加工してあるだけのシンプルな構造なので、ぐいっと広げたり狭めたり広げたりし て、丁度良い幅でお使いください。(狭めれば前ハブにも使用可能です。)高さは足の開き具合で2段階に調整可能です。使用しないときは折りたたんでおくことで、収納時に場所を取りません。
用途シマノ・カンパニョーロタイプクイック対応
適合サイズ20~29インチ
材質本体:スチール・フック部:プラスチック
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)最高時:400×300×330 ・ 最低時:385×300×400
取扱説明書(0.6MB)
1台
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ちょっとそこまでの距離も、ちょっと遠くへの移動も、この一台で快適な移動を実現します。ムツミコネクトが自信を持って開発した電動キックボードがあなたの生活をより楽しくさせてくれます。現在普及している電動キックボードの多くが、整備された市街地走行を想定した比較的安価なモデル、 または、原付一種・二種に該当する値が張るオフロードモデルです。「MTM RiSE M-1S」が目指したのは、自動車で言うところのSUVの立ち位置。公道走行可・免許不要・お求めやすく、アウトドアシーンでも重宝されるモデルを追求しました。 。【法改正対応モデルで公道&歩道走行OK】。「MTM RiSE M-1S」は、2023年7月1日施行の改正道交法に定めのある「特例特定小型原動機付自転車」に対応したモデルです。ナンバーの取得と自賠責保険の加入を行うことで、16歳以上であれば免許不要で公道・歩道を走行することができます。【オフロードの走破性を追求】。ボディには、軽さや強度、耐食性に優れたマグネシウム合金の鋳造リムを採用。オフロードを駆け抜ける安定した走行性を実現するため、足回りには10インチのエアタイヤとPUアブソーバ方式のサスペンションを導入。耐久性を向上しつつ転倒リスクを軽減させたことで、オフロードでも活躍する機体を実現しました。最大勾配能力15°で坂道も難なく走行可能。13,000mAhの大容量バッテリーで長距離走行も楽しめます。【多様なライフスタイルに対応した3色展開】 。ヨーロッパ圏では電動キックボードが日本よりも早くから普及しており、「MTM RiSE M-1S」は欧州で改善を繰り返した機体をベースに設計。日本人の体格に合わせた仕様としつつ、ヨーロッパの美しい街並みにさえ調和するような、他のマイクロモビリティに差をつける印象的なデザイン性を追求しました。 今回ご用意したのはブラック、イエロー、シルバーの3色。パートナーとなるお好みの2台をお選びください。 。【工具無不要の簡単組み立て・持ち運びも楽に行えます】 。折りたたみレバーを操作するだけで簡単に組み立てることが可能。工具を用いることなくワンアクションで準備完了です。 折りたたみ時もコンパクトに収まるので持ち運びにも便利。後部座席を倒すことでコンパクトカーにも収まります。
仕様(タイヤ種類)空気入りゴムタイヤ、勾配能力(°):15、歩道モード(km/h):6、車道モード(km/h):20
色シルバー
質量(g)22.3
耐荷重(kg)120以下
定格出力(W)600
ブレーキ種類ディスクレバー方式
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×570×1200
タイヤサイズ10インチ
充電電圧(V)48
充電時間(時間)約6~8
駆動方式後輪駆動
バッテリー容量(mAh)13000
走行距離(km)(最大)30~60 ※路面・運転状況によって変わります
使用空気圧(kPa)345
適合年齢(歳)16以上
1個
¥179,800
税込¥197,780
6日以内出荷
ちょっとそこまでの距離も、ちょっと遠くへの移動も、この一台で快適な移動を実現します。ムツミコネクトが自信を持って開発した電動キックボードがあなたの生活をより楽しくさせてくれます。現在普及している電動キックボードの多くが、整備された市街地走行を想定した比較的安価なモデル、 または、原付一種・二種に該当する値が張るオフロードモデルです。「MTM RiSE M-1S」が目指したのは、自動車で言うところのSUVの立ち位置。公道走行可・免許不要・お求めやすく、アウトドアシーンでも重宝されるモデルを追求しました。 。【法改正対応モデルで公道&歩道走行OK】。「MTM RiSE M-1S」は、2023年7月1日施行の改正道交法に定めのある「特例特定小型原動機付自転車」に対応したモデルです。ナンバーの取得と自賠責保険の加入を行うことで、16歳以上であれば免許不要で公道・歩道を走行することができます。【オフロードの走破性を追求】。ボディには、軽さや強度、耐食性に優れたマグネシウム合金の鋳造リムを採用。オフロードを駆け抜ける安定した走行性を実現するため、足回りには10インチのエアタイヤとPUアブソーバ方式のサスペンションを導入。耐久性を向上しつつ転倒リスクを軽減させたことで、オフロードでも活躍する機体を実現しました。最大勾配能力15°で坂道も難なく走行可能。13,000mAhの大容量バッテリーで長距離走行も楽しめます。【多様なライフスタイルに対応した3色展開】 。ヨーロッパ圏では電動キックボードが日本よりも早くから普及しており、「MTM RiSE M-1S」は欧州で改善を繰り返した機体をベースに設計。日本人の体格に合わせた仕様としつつ、ヨーロッパの美しい街並みにさえ調和するような、他のマイクロモビリティに差をつける印象的なデザイン性を追求しました。 今回ご用意したのはブラック、イエロー、シルバーの3色。パートナーとなるお好みの1台をお選びください。 。【工具無不要の簡単組み立て・持ち運びも楽に行えます】 。折りたたみレバーを操作するだけで簡単に組み立てることが可能。工具を用いることなくワンアクションで準備完了です。 折りたたみ時もコンパクトに収まるので持ち運びにも便利。後部座席を倒すことでコンパクトカーにも収まります。
仕様(タイヤ種類)空気入りゴムタイヤ、勾配能力(°):15、歩道モード(km/h):6、車道モード(km/h):20
色ブラック
質量(g)22.3
耐荷重(kg)120以下
定格出力(W)600
ブレーキ種類ディスクレバー方式
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×570×1200
タイヤサイズ10インチ
充電電圧(V)48
充電時間(時間)約6~8
駆動方式後輪駆動
バッテリー容量(mAh)13000
走行距離(km)(最大)30~60 ※路面・運転状況によって変わります
使用空気圧(kPa)345
適合年齢(歳)16以上
1個
¥179,800
税込¥197,780
6日以内出荷
ちょっとそこまでの距離も、ちょっと遠くへの移動も、この一台で快適な移動を実現します。ムツミコネクトが自信を持って開発した電動キックボードがあなたの生活をより楽しくさせてくれます。現在普及している電動キックボードの多くが、整備された市街地走行を想定した比較的安価なモデル、 または、原付一種・二種に該当する値が張るオフロードモデルです。「MTM RiSE M-1S」が目指したのは、自動車で言うところのSUVの立ち位置。公道走行可・免許不要・お求めやすく、アウトドアシーンでも重宝されるモデルを追求しました。 。【法改正対応モデルで公道&歩道走行OK】。「MTM RiSE M-1S」は、2023年7月1日施行の改正道交法に定めのある「特例特定小型原動機付自転車」に対応したモデルです。ナンバーの取得と自賠責保険の加入を行うことで、16歳以上であれば免許不要で公道・歩道を走行することができます。【オフロードの走破性を追求】。ボディには、軽さや強度、耐食性に優れたマグネシウム合金の鋳造リムを採用。オフロードを駆け抜ける安定した走行性を実現するため、足回りには10インチのエアタイヤとPUアブソーバ方式のサスペンションを導入。耐久性を向上しつつ転倒リスクを軽減させたことで、オフロードでも活躍する機体を実現しました。最大勾配能力15°で坂道も難なく走行可能。13,000mAhの大容量バッテリーで長距離走行も楽しめます。【多様なライフスタイルに対応した3色展開】 。ヨーロッパ圏では電動キックボードが日本よりも早くから普及しており、「MTM RiSE M-1S」は欧州で改善を繰り返した機体をベースに設計。日本人の体格に合わせた仕様としつつ、ヨーロッパの美しい街並みにさえ調和するような、他のマイクロモビリティに差をつける印象的なデザイン性を追求しました。 今回ご用意したのはブラック、イエロー、シルバーの3色。パートナーとなるお好みの3台をお選びください。 。【工具無不要の簡単組み立て・持ち運びも楽に行えます】 。折りたたみレバーを操作するだけで簡単に組み立てることが可能。工具を用いることなくワンアクションで準備完了です。 折りたたみ時もコンパクトに収まるので持ち運びにも便利。後部座席を倒すことでコンパクトカーにも収まります。
仕様(タイヤ種類)空気入りゴムタイヤ、勾配能力(°):15、歩道モード(km/h):6、車道モード(km/h):20
色イエロー
質量(g)22.3
耐荷重(kg)120以下
定格出力(W)600
ブレーキ種類ディスクレバー方式
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×570×1200
タイヤサイズ10インチ
充電電圧(V)48
充電時間(時間)約6~8
駆動方式後輪駆動
バッテリー容量(mAh)13000
走行距離(km)(最大)30~60 ※路面・運転状況によって変わります
使用空気圧(kPa)345
適合年齢(歳)16以上
1個
¥179,800
税込¥197,780
6日以内出荷
強度面、耐久面を重視し設計された、サドルやフレームに引っ掛けて使用するメンテナンススタンドです。土台部分には重量のある鉄板を用い、安定度も抜群です。
簡易移動用としてキャスターがついています。
質量(kg)12
耐荷重(kg)60
適合車種電動アシスト自転車、幼児二人同乗自転車など、重い自転車
色(本体)亜鉛メッキ
アズワン品番64-9556-67
1個
¥42,880
税込¥47,168
7日以内出荷
自転車のメンテナンススタンドです。自転車のセットアップに便利です。自転車、ロードバイク、マウンテンバイク、レーシングバイクなど様々なサイズに対応します。工具が置けるトレーもついており便利です。
用途自転車のメンテナンスに
材質スチール
質量(kg)7
耐荷重(kg)30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)970×970×1130~1960
取扱説明書(1.7MB)
1台
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
多機能バイクスタンドで楽々メンテナンス。日常点検、室内保管、しっかりとした整備。バイクとの接触部分には大切なバイクに傷つかないようPEコーティングを施しています。バイクスタンドの床接触部分はゴムパーツを使用している為、お部屋に傷をつけずにバイクを保管。アルミ・クロモリフレームなどのバイクをしっかり支えるバイクスタンド。前のタイヤは金属部分に載りますのでタイヤが床に接触しません。※フレームの形状・サイズ等によっては前輪が金属部分に載らない可能性が有ります。作業台はスタンドと取り外しが可能でコンパクトに折りたたむことも出来るため収納場所に困りません。強度な構造設計の為、しっかりとバイクを支えることが出来ます。作業台を使用することで、かがまずにメンテナンスを行う事が出来るため、パーツ交換や長時間の整備も身体の負担軽減。付属トレイは整備時に使用されるレンチやドライバーを差し込めるので作業効率UP。また、小さなボルトや取り外したスモールパーツを仮置きできるので紛失を防ぎます。
用途商品重量:約2kg。対応タイヤ幅:20から65mm。ダウンチューブ幅:52mm以下。耐荷重:30kg(作業台使用時15kg)。材質:スチール、PEコーティング、ゴム。使用時サイズ:約840mm×約310mm×約370mm、折り畳み時サイズ:約660mm×約310mm×約60mm。作業台色:ブラック。材質:スチール、高強度樹脂。商品重量:3.7kg。耐荷重iWA2に準ずる。作業台収束時サイズ:約120mm×約120mm×約660mm、作業台使用時サイズ:約570mm×約490mm×約520mm。※ダウンチューブからBBハンガーの形状により乗らない場合があります。
色ブラック
1台
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
重い電動アシスト自転車をはじめ、タイヤサイズや自転車の種類を問わず様々な自転車の修理作業をサポートする作業台
U字型アームに自転車をセットし、昇降ペダルを踏み込むことで簡単に自転車を持ち上げることが可能(約100mmリフトアップ)
U字型アームは角度調整が可能で、上下の可動範囲も広いため、修理する自転車のサイズやフレーム形状は幅広く対応
昇降ペダルは左右どちら側でも組付け可能
作業台の移動が楽々できる大型キャスターを装備
作業中に工具や小物部品を置いておくのに便利な工具皿付き
材質スチール
寸法(mm)1200×800×550
質量(kg)17
色シルバー
高さ(mm)昇降:約100
耐荷重(kg)50
アーム寸法(mm)480~ 1000
1台
¥57,980
税込¥63,778
5日以内出荷
小径車~26インチ&700C向け。スタンドの開く方向を左右に変えるだけの簡単設定。
材質鉄
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×280×385
1台
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
特殊ばねの力によって、負荷物を上下方向の任意の位置で停止が可能です。
用途モニター、操作パネル等の上下方向
位置調整
質量(g)1340
本体寸法(mm)高さ340
荷重設定範囲(kg)2
耐久性18000回ストローク(常温)
材質/処理(支柱)SUS430/ヘアライン(取付ブラケット・特殊ばねカバー・スペーサー)SUS430(スライダー)ADC(ガイド・ローラー)POM/黒色(特殊ばね・十字穴付きなべ小ねじ・十字穴付きサラ小ねじ・十字穴付きなべ小ねじ)SUS(シャフト)SUS303
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
水なしで、頑固な油・泥・インク等の汚れを拭くだけで素早くきれいに落とします。
大判サイズで手の汚れだけでなく、作業台・工具・換気扇など1枚で無駄なくお使いいただけます。
保湿成分配合で、手荒れのリスクを低減します。
水場のない現場での作業や出張先に最適。
用途整備工場、建設現場、工事現場、工具のメンテナンス、キッチン、換気扇、アウトドア(キャンプ、BBQ、自転車、バイク、釣り)など
BBとダウンチューブを固定、屋外展示や一時置きに最適な折り畳み式スタンド。BB受け部にBBを載せ、ダウンチューブ受け部とベルクロで固定する展示スタンド。前輪を地面に接地させ、サポートアームでハンドルの動きを防止。ベルクロは交換可能で、サイズが合えばお好みのベルトに変更可能。脚部は折り畳み式でコンパクト収納、持ち運びやすい設計。レース会場や屋外での一時置き台としても最適。後輪が浮いた状態で固定されるため、注油などの軽整備も可能
材質アルミ・鉄
色シルバー
質量(g)720
サイズ(mm)幅490 ×奥行350×高さ380
1台
¥5,398
税込¥5,938
3日以内出荷
多機能バイクスタンドで楽々メンテナンス。日常点検、室内保管、しっかりとした整備。バイクとの接触部分には大切なバイクに傷つかないようPEコーティングを施しています。バイクスタンドの床接触部分はゴムパーツを使用している為、お部屋に傷をつけずにバイクを保管。アルミ・クロモリフレームなどのバイクをしっかり支えるバイクスタンド。前のタイヤは金属部分に載りますのでタイヤが床に接触しません。※フレームの形状・サイズ等によっては前輪が金属部分に載らない可能性が有ります。
用途商品重量:約2kg。対応機種:ロードバイク、クロスバイク、マウンテンバイク、ミニベロ、シクロクロス、グラベルバイク。対応タイヤ幅:20~65mm。ダウンチューブ幅:52mm以下。耐荷重:30kg(作業台使用時15kg)。材質:スチール、PEコーティング、ゴム。使用時サイズ:約840mm×約310mm×約370mm、折り畳み時サイズ:約660mm×約310mm×約60mm。※ダウンチューブからBBハンガーの形状により乗らない場合があります。
色ブラック
1台
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
サイドスタンドと併用してリヤホイールを持ち上げる為の簡易スタンド。
ホイールの清掃やチェーン注油など簡単なメンテナンスに最適。
無段階で高さ調整が可能なため、様々なバイクに対応。
使用後はコンパクトに収納できる折り畳みタイプ。高さ330~380mmまで対応。
色ブラック
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×70×220
1個
¥3,490
税込¥3,839
欠品中
多くの工具が収納でき、サイドハンドル付きで持ち運びもしやすいです。引出しはスムーズな開閉が可能なベアリングレールを採用しています。全引出しのロックができる、全段ロックシステムで、全部の引出しを閉じた後に上部のロックします。
用途自動車・バイク・自転車・機械整備に最適
材質スチール
質量(kg)11.1
色レッド
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)555×240×300
1台
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
用途自転車・モーターサイクルに、自動車整備に、その他機械整備用
仕様折りたたみ式
トラスコ品番168-1580
セット内容南京錠、キー×2
材質スチール
質量(kg)24.5
収納時寸法(mm)650×415×500
最大積載量(kg/台)300
1台
¥229,800
税込¥252,780
翌々日出荷
多くの工具が収納でき、サイドハンドル付きで持ち運びもしやすいです。引出しはスムーズな開閉が可能なベアリングレールを採用しています。全引出しのロックができる、全段ロックシステムで、全部の引出しを閉じた後に上部のロックします。
用途自動車・バイク・自転車・機械整備に最適
材質スチール
質量(kg)11.1
色レッド
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)555×240×300
1台
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
高効率30W LED(COBタイプ)装備
バイス取り付け・床置きの2ウェイ仕様
雨中でも安心の屋外用防雨および防塵防滴型
ライト全周を保護する耐衝撃プロテクター
2P/2P接地付兼用フキュートビプラグ
用途自転車整備や作業場や倉庫での作業用照明に
足場や棚に取り付けて高所照明に
トラスコ品番834-5544
質量(kg)(本体のみ)2.3、(バイス含)2.7
摘要屋外用、床置き用スタンド、3インチバイス・防眩シート、LED電球色シート付
定格100V・30W(50/60Hz兼用)
寸法(縦×横)(mm)(照明部)235×230
電線仕様-長さ(m)5
照明装置30W白色LED(COBタイプ)
電線仕様-種別VCT
電線仕様-太さ(mm2)0.75
電源タイプ電源コード式
クランプ固定幅(mm)75
特殊用途防雨防滴
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
手にやさしく、油汚れ・泥汚れ・インク汚れなどを素早く落とします。流水設備が無くても安心。汚れを一度にキレイに落とすオールインワンタイプです。さわやかなオレンジの香りです。大判サイズで手の汚れだけでなく、作業台・工具・換気扇など1枚で無駄なくお使いいただけます。保湿成分配合で、手荒れのリスクを低減します。水場のない現場での作業や出張先に最適。
用途機械工場・自動車整備工場・船舶工場・印刷工場・ガソリンスタンド、その他製造業での手についた油汚れの洗浄に。整備工場、建設現場、工事現場。工具のメンテナンス。キッチン、換気扇。アウトドア(キャンプ、BBQ、自転車、バイク、釣り)など
トラスコ品番819-3526
材質主成分:水、グリセリン、香料、界面活性剤、その他不織布など
幅(mm)200
色ブルー
高さ(mm)170
奥行(mm)200
シートサイズ(mm)229×254
1ケース(130枚)
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
フレームやシートポストを直接クランプしないフォークマウントタイプのリペアスタンド。
特殊形状・軽量薄肉フレームのメンテナンスにも最適。
数々のレースフィールドで活躍するチームメカニックたちの要望から生まれたこのリペアスタンドは、ショップでの使用だけでなく、スピードと確実性を求められるレースシーンでも威力を発揮。
クイックリリースタイプに加え、スルーアクスルタイプにも対応。
移動や保管に便利な折りたたみ式。
360°の水平回転が可能
質量(kg)5.67
調節範囲(mm)760~1140(BBの高さ)
1個
¥66,980
税込¥73,678
翌日出荷
組立簡単なサイクルスタンド。箱から出して、インパクトドライバーでネジを締めるだけ。
天然素材のおしゃれな外観で、店舗前にもピッタリです。防カビ・防腐処理済。
仕様駐輪台数:4~5台
材質本体:2×4材、金具:鉄
質量(kg)約10
全長×全幅W×全高(mm)約1830×510×1070
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
関連キーワード