48件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
英式と仏式ワンタッチポンプ 米式は付属品の米式アダプターにより対応可能 大きく見やすいゲージ付き700kPsまで対応可能。 お求めやすい価格でクロスバイクユーザーに最適
アズワン品番64-9599-29 適合タイヤバルブ英・米・仏
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

大きく見やすい空気圧ゲージ付フットポンプ。SG(製品安全協会)規格商品。英・米・仏式バルブに対応。 ボール・浮き輪用アダプター付。
ホース長さ(mm)400 質量(g)約680 規格SG規格適合品 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×130×245 最大圧力(kPa)500 適合タイヤバルブ英式、米式、仏式
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スチールボディー。ゲージ付。米・仏式バルブに対応するクレバーバルブを採用。英式は付属のクリップを使用すれば対応できます。
最大圧力(kPa)約1100 全長(mm)620 シルバー ホース長さ(mm)約920 空気圧160PSI 適合タイヤバルブ英式・米式・仏式
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

見やすい大型ゲージが付いたアルミ製のフロアポンプです。口金はレバーでバルブを固定する米式バルブ、仏式バルブ対応の両口タイプです。クリップタイプの英式バルブアタッチメント付きです。ロードバイクにも対応したハイプレッシャー仕様です。手のひらに優しく滑りにくいラバー付きハンドルを採用しました。
用途自転車のタイヤ空気入れ 最大圧力(kPa)約1100 材質アルミ合金/樹脂 シルバー 高さ(mm)620 質量(g)1000 表面処理アルマイト ホース長さ(mm)800 適合タイヤバルブ英式・米式・仏式
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

高圧タンク付でポンピングが簡単 米式・英式に対応していますので、ご家庭で活躍します
用途空気充填用 仕様高圧タンク有 材質スチール/樹脂(グリップ部) 全長(mm)640 質量(kg)1.27 規格SG規格 安全弁800kPa ホース長さ(cm)53 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 最大圧力(kPa)800 適合タイヤバルブ英式・米式 アタッチメントボール用、浮き輪用、ビニールボート用
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

従来よりもさらに軽いポンピングが可能になった、軽くて使い勝手が良いフロアポンプ。英・米・仏式バルブ対応口金、ボール・浮き輪アダプター付き。
最大圧力(kPa)700 ホース長さ(mm)600 高さ(mm)590 質量(g)566 適合タイヤバルブ英式、米式、仏式
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

安心してご使用頂けるSG規格適合品です。ペダルを踏んで空気を入れるので無理なく使用できます。圧力計付なので空気圧が一目でわかります。すべり止め付で安心です。4種類のアダプターが付属しているのでオートバイ・自転車・車いす・浮き輪・ゴムボールなど用途が多彩です。コンパクトで軽量なので使用も簡単です。
適合タイヤバルブ英式(アダプター付属・米式) 最大圧力(kPa)700 ホース長さ(mm)約550 付属品自転車用英式アダプター、小型レジャー用アダプター(細)、小型レジャー用アダプター(太)、ボール用ニードルアダプター 適合自転車:米式+英式(英式はアダプター対応)・レジャー:用途に合わせて3タイプ 材質(本体)スチール 質量(g)930 規格SG規格適合品 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×245×75(使用時:215) シリンダーシングル 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(3.6MB)
1台
739 税込813
当日出荷

軽くて丈夫。持ち運びに便利。サビずに耐久性抜群。アダプター付で広い用途。高圧までらくに加圧できます。加圧を軽くするアキュムレーター付き。
用途自転車(米式)・オートバイ・自動車に。 レジャー用品に。 球技用ボールに。 一般の自転車に。 最大圧力(kPa)1000 仕様アダプター5種類 高さ(mm)640 質量(g)600 ホース長さ(cm)60 適合タイヤバルブ米式
1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使い勝手がよい空気圧ゲージ付樹脂製ポンプ。使いやすいロングホース。
仕様ゲージ付・幼児車対応クリップ 適合タイヤバルブ英・米・仏 付属品英式バルブクリップ 材質樹脂 ホース長さ(mm)1000 アズワン品番64-9555-42 充填圧力(Mpa)最大0.7(英式0.5)
1本
3,798 税込4,178
当日出荷

タンク内蔵タイプなので空気入が簡単に行えます。ペダルを踏んで空気を入れるので無理なく使用できます。圧力計付なので空気圧が一目でわかります。すべり止め付で安心です。4種類のアダプターが付属しているのでオートバイ・自転車・車いす・浮き輪・ゴムボールなど用途が多彩です。
用途シリンダー ダブル タンク内蔵足踏み空気入れ 適合タイヤバルブ英式アダプター付属・米式 最大圧力(kPa)700 ホース長さ(mm)約550 付属品自転車用英式アダプター、小型レジャー用アダプター(細)、小型レジャー用アダプター(太)、ボール用ニードルアダプター 適合自転車:米式+英式(英式はアダプター対応)・レジャー:用途に合わせて3タイプ 材質(本体)スチール 質量(g)1660 測定精度±50Kpa 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×290×80(使用時:243) シリンダーダブル 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.2MB)
1台
1,098 税込1,208
当日出荷

160PSIまで空気が入れられます。見やすい位置のメーター。英・米・仏バルブ対応。
最大圧力(kPa)約1100 ホース長さ(mm)約920 材質 全長(mm)660 空気圧160PSI
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アルミ製ゲージ付フロアポンププ付属
付属品ボール・浮き輪用アダプター付属、英式クリップ付属 充填圧力(Mpa)上限1.1 適合タイヤバルブ英/米/仏
1本
3,198 税込3,518
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


圧力ゲージで空気圧をチェック!適正空気圧まで入れて快適走行。英式・米式・仏式バルブ対応。3つのバルブ対応口金で注入の際パッキンを逆にする面倒な作業も不要。多目的アダプター付属。
空気圧(kPa[psi])注入可能:約1000(145)/10BAR
1本
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
139 税込153
9日以内出荷

EIF183-JP EVO空気入れヘッド BLACK&DECKER 動画あり
車や自転車の空気入れにも対応。
用途車、ボールなどの空気入れに。 付属品ボール用バルブ、浮輪用アダプター、仏式アダプター、英式アダプター トラスコ品番440-4548 適合本体EVO183 質量(kg)0.4 タイプ空気入れ 表示単位0~6.9bar(0~7kg/cm2) ホース長さ(cm)35 ゲージ径(Φmm)40
1個
6,098 税込6,708
当日出荷

1個
1,098 税込1,208
当日出荷

10.8Vスライドバッテリでラクラク空気入れ コンパクトボディに充実の機能 LEDライト付 バックライト付 ホース収納可能 各種アダプタ収納可能 温度保護機能付 使用中、本機やバッテリの温度が高温になると 本機保護のためモータが自動停止します。 [約22分充電]
バッテリー電圧(V)10.8 充電時間(分)約22 付属品米式チャック(本機取付)・英式バルブ用アダプタ(本機取付)、仏式バルブ用アダプタ・ボール用アダプタ・浮き輪用アダプタ 幅(mm)74 質量(kg)1.1(BL1015装着時) 高さ(mm)173 奥行(mm)235 吐出量(L/min)10.0(200kPa時) 作業量(目安)【1充電あたり】自転車タイヤ(26インチ):約46回、ビーチボール(直径30cm):約54回 ホース長さ(mm)650 最大圧力(kPa)830[121PSI]
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

airbone (エアボーン)プレッシャーゲージ
米式/仏式バルブ対応 米式ポンプヘッド対応 最大測定可能空気圧:160psi(11bar)
適合タイヤバルブ米式、仏式 寸法(mm)28×62×27.5 質量(g)37
1セット
1,998 税込2,198
5日以内出荷

SG基準の安心ゲージ付きフロアポンプ。最大160PSIまで空気を入れることができる。英・米・仏式バルブに対応し、ボールや浮き輪用のアクセサリー付き。
用途SG規格の多機能フロアポンプ。 適合タイヤバルブ英式、米式、仏式 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約620×約220×約110 質量(g)1176 付属品ボール、浮き輪用アクセサリー 空気圧最大160PSI
1個
3,500 税込3,850
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panaracer(パナレーサー)ゲージ付フロアポンプ
仏式バルブと米式バルブに対応したオートヘッドを採用 英式、米式、仏式のすべてのバルブに対応 (※英式バルブに使用する際は、付属の英式バルブクリップを装着。) 見やすい空気圧ゲージで、安心安全の空気圧管理 使いやすいロングホース仕様
使用空気圧(kPa)英式500(5kgf/cm2)、米式・仏式700(7kgf/cm2) 付属品英式バルブクリップ イエロー アズワン品番64-9555-43
1本
3,098 税込3,408
5日以内出荷

スマートヘッド:仏式&米式対応のヘッド チューブレスタイヤを簡単に膨らまし、取り付けることが可能なバーストタンク(キャニスター)を装着することが出来ますチューブレスタイヤを容易にセットアップできるバーストタンク(キャニスター)を備えたこのフロアポンプは、市場で最も実用的なチューブレスタイヤポンプの一つです。 磁力でくっつくホースアタッチメント、フロアポンプ本体に隠れるホース、安定性の高い三脚ベース、大型で正確なアナログゲージなどの革新的なアイデアと美しいデザインはDesing&Innovation Award 2018を受賞しました。Desing&Innovation Awardは世界中の製品を徹底的にテストし、評決に達する権威ある賞です。
シルバー 寸法(cm)81×28×33 仕様最大空気圧:11bar/160psi
1個
35,980 税込39,578
7日以内出荷

各種アダプター付き。アダプターを替えることで多目的に使用できます。
表示【ゲージ】8000kPaまで アズワン品番64-9555-32 適合タイヤバルブ英式、米式、仏式、ボール、浮き袋・アルミシリンダー
1個
3,098 税込3,408
5日以内出荷

英式バルブを米式バルブに変換するアダプタ-。変換後は空気を楽に入れることができます。
アズワン品番64-9554-97
1セット(2個)
699 税込769
当日出荷

新SG規格適合品。 高圧対応(1000kpa迄) 仏式/米式/英式バルブ対応 従来製品よりシリンダー径を細くすることにより高圧ロードサイクル車(1000kpa迄)に対応させました。 高精度圧力ゲージ搭載(1000kpa迄)により、正しい空気圧を確認できます。
ホース長さ(mm)約570(口金含む) 質量(kg)0.8 材質(本体)アルミ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約220×115×630 最大圧力(kPa)1000 空気圧145PSI 適合タイヤバルブ英式、米式、仏式
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

ひと目で読み取りやすいデジタル表示。自動車・バイクのタイヤの「空気圧測定」「空気の充填」「空気抜き」に。一般的な乗用車・バイクなどに使用されている米式バルブに使用できます。自転車(シティサイクル・ロードバイク)に使用されている英式バルブや仏式バルブには使用できません。暗所でもハッキリ見えるバックライト付液晶ディスプレイ。バルブに簡単接続。クリップ式チャック。一定時間が過ぎると自動で電源がOFFになるオートOFF機能付。トリガーとリリースボタンで空気の充填と減圧が簡単に行なえます。本品でタイヤに空気を入れるにはエアーコンプレッサーが必要です。本品だけで空気入れは行えません。
全長(mm)240 使用温度範囲(℃)0~50 電源単4形アルカリ乾電池×2本(付属の電池はお試し用です。寿命が短い場合があります。) 最小表示1kPa 精度1±0.8F.S.+1digit(100kPa以上600kPa以下)、2±0.9%F.S.+1digit(600kPa超え1380kPa以下) 空気取入口1/4プラグ ホース長さ(mm)380(チャック部含む) アズワン品番64-8881-48 最大使用圧力(kPa)1380 ホース接続口G1/4
1台
3,898 税込4,288
当日出荷

CAPTAIN STAGAIR BOMBER DX
口金を変換せずに、米式・仏式バルブに対応。ハイマウントエアゲージを採用しているので、ポンプ上部のハンドル位置に設置し作業中の視認性がアップ。ロングホースを採用しているので、メンテナンススタンドに掛けた状態で、空気を入れることできます。ボディー・ベースにスチールを採用しているので、頑丈で、パワーロスが少なく、安定かつラクラク空気が入ります。
適合タイヤバルブ米式、仏式 材質本体シリンダー:鉄(ガイド:アルミニウム合金、シャフト・ベース:鉄)、樹脂部:6ナイロン(グラスファイバー)、ホース:合成ゴム シルバー 質量(g)1600 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×150×650
1個
3,898 税込4,288
翌々日出荷

EM-554SB エマーソン サイクオフットポンプシングル踏みマッチョXクロスSB EMERSON(エマーソン) 動画あり
見やすい!! 圧力ゲージ kPa&psi表示 クロスバイクに最適 目安に便利な置針付き マルチヘッドでワンタッチ取り付け!! 米式・英式・仏式バルブ対応 収納に便利!下駄箱にスッキリ収まるプラケース入り
付属品アダプター:ゴムボール用・レジャー用 質量(kg)1 サンドベージュ 材質(本体)スチール 対応英式・米式・仏式チューブバルブ 最大圧力(kPa)800(120psi) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×80×90
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

カラフルでかわいいカラーと細やかな機能、使いやすさを兼ね備えています。 ・機能は上位機種の「KLIC FLOOR PUMP(クリックフロアポンプ)」と同じでコストパフォーマンスの高いフロアポンプです。 ・足元で操作するハイプレッシャー/ハイボリューム切り替えスイッチを装備しています。 ・非常に視認性の高い大型のアナログゲージが特長です。 ・素材:耐腐食性アルミニウム(シリンダー)、スチール(フット) ・針型とプラスチックのアダプターをスマートに収納できます。 ・スマートヘッドにより、仏式/米式バルブに対応します。
高さ(cm)64 空気圧11bar/160psi
1本
7,598 税込8,358
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

EM-554BK エマーソン サイクオフットポンプシングル踏みマッチョXクロスBK EMERSON(エマーソン) 動画あり
見やすい!! 圧力ゲージ kPa&psi表示 クロスバイクに最適 目安に便利な置針付き マルチヘッドでワンタッチ取り付け!! 米式・英式・仏式バルブ対応 収納に便利!下駄箱にスッキリ収まるプラケース入り
付属品アダプター:ゴムボール用・レジャー用 質量(kg)1 ブラック 材質(本体)スチール 対応英式・米式・仏式チューブバルブ 最大圧力(kPa)800(120psi) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×80×90
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

フロアポンプにもハンドポンプにもなる、便利で丈夫なアルミ製ミニフロアポンプ。 フットステップと一体になった回転式空気圧ゲージとハンドル部を収納する事によってストレート形状になるコンパクト設計。 容量優先と圧力優先の切り替えが可能。高圧対応を可能とするフリップヘッド(米式・仏式 反転式)を採用し、さらに英式クリップも付属。収納時長さ28.5cm。
適合タイヤバルブ英式・米式・仏式 仕様ゲージ付、充填圧上限:800kPa 付属品フレーム取付用アタッチメント、英式バルブクリップ 材質アルミ
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JB(日本ボデーパーツ工業)フットポンプ
アダプター3種付(ボール用ニードル、小型レジャー用<太>・<細>)。使用用途に応じて差し込み口を変える新型レバー式バルブ。大きく踏みやすいラバー付ペダル。エアーゲージ付き。圧力計が付いているので、状態を確認しながら空気を入れることができます。ロック機構(留め金)をすることでコンパクトに収納できます。
用途足踏み式空気入れです。米式・英式・仏式 全てのバルブに対応。オートバイ・自転車・スポーツバイクにも使えます。 関連資料チラシ(0.38MB) 最高圧力(kPa)700
1個
1,600 税込1,760
3日以内出荷

JB(日本ボデーパーツ工業)高圧フットポンプ
アダプター3種付(ボール用ニードル、小型レジャー用<太>・<細>)。使用用途に応じて差し込み口を変える新型レバー式バルブ。大きく踏みやすいラバー付ペダル。圧力計が付いているので、状態を確認しながら空気を入れることができます。ロック機構(留め金)をすることでコンパクトに収納できます。
用途足踏み式空気入れです。米式・英式・仏式 全てのバルブに対応。オートバイ・自転車・スポーツバイク・2t車までのトラックにも使えます。 関連資料チラシ(0.22MB) 最高圧力(kPa)800
1個
3,000 税込3,300
3日以内出荷

見やすい大型2.5インチゲージ
仕様2.5インチゲージ 付属品トンボ口金 最大圧力(kPa)1100 供給空気圧(bar[psi])160 適合タイヤバルブ英、米、仏式
1個
3,698 税込4,068
7日以内出荷

収納可能なホースと足で固定できる台座が付いており扱いやすい携帯ミニポンプ。ゲージ付きで最大140PSIまで空気を入れることができる。米・仏バルブに対応。
用途ホース、ゲージ、台座付きの携帯ミニポンプ。 適合タイヤバルブ米式、仏式 シルバー 寸法(mm)約275×約30×約40 質量(g)202 空気圧最大140PSI
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

英米仏式バルブ対応ゲージ付エアーポンプ
仕様2.5インチ大型ゲージ 付属品ボールノズル、浮き輪用アタッチメント付属 材質スチール他 ブラック ホース長さ(m)約1 最大圧力(kPa)1100 供給空気圧(bar[psi])(約)160PSI/11bar/1100kPa 適合タイヤバルブ英、米、仏式
1本
3,998 税込4,398
7日以内出荷

ミニポンプ ParkTool(パークツール) 動画あり
ParkTool(パークツール)ミニポンプ
作業性と携帯性を両立したミニポンプ。 フレームマウントクリップが付属し、ボトルゲージの下部に取付可能。
最大圧縮圧(kPa)600 仕様フレームマウントクリップ付 質量(g)130 適合タイヤバルブ米式、仏式
1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

携帯性に特化したミニポンプ フレームマウントクリップが付属し、ボトルゲージの下部に取付可能。
最大圧縮圧(kPa)690 仕様フレームマウントクリップ付 全長(mm)200 質量(g)105 適合タイヤバルブ米式・仏式
1個
3,098 税込3,408
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

収納可能なホース付きで扱いやすい樹脂製の携帯ミニポンプ。ゲージ付きで最大120PSIまで空気を入れることができる。米・仏バルブに対応。
用途フレームに装着できる携帯ミニポンプ。 適合タイヤバルブ米式、仏式 ブラック 寸法(mm)約265×約30×約40 質量(g)132 種別GP871 空気圧最大120PSI
1個
2,298 税込2,528
6日以内出荷