50件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
基本性能が備わった大人用三輪自転車に、パンクの心配がなく空気入れ不要のノンパンクシステムを組みわせた快適安心仕様。パンクの心配がなく、荷物をたくさん積めるので、お店の配達用、自動車工場や空港など広大な敷地の構内移動用・運搬用や、災害現場などでの防災用としても適しています!
材質アルミリム 質量(kg)約26.5 シルバー 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)大型後カゴ:目安/440×370×250・前カゴ:目安/270×345×280 耐荷重(kg)大型後カゴ:約15・前カゴ:約5 材質(フレーム)スチール スウィングフレームタイプ【スウィング切り替えレバー付】 タイヤサイズ前車輪20型・後車輪16型 (ノンパンク仕様) ライト種類リモコンレバー付ブロックダイナモランプ 適応身長(cm)約130以上 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約1580×520×960
1台
89,980 税込98,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オールアルミ製だから「軽量」で「幅狭」が実現。自重<17.5kg>、折りたたみ時の幅<37cm>。 折りたたみ式で、わずか37cmの隙間に収納。マンションのベランダにもラクラク収納。 ソフトノーパンクタイヤでいざというときも安心。 手引き用のハンドルには、握りやすいグリップ付き。
用途自転車に接続すれば重くてかさばるものを離れた場所にらくらく運べます。 運搬作業、清掃作業、ガーデニング、アウトドアレジャー、廃品回収、毎日のお買い物にも大活躍! 付属品接続金具(サドル用、荷台用) トラスコ品番437-1089 材質アルミ 質量(kg)17.5 最大積載量(kg)(手引き時)80、(自転車接続時)50 荷台寸法(長さ)(mm)900 荷台寸法(幅)(mm)400 全長×全幅W×全高(mm)(グリップハンドル除く寸法)1250×670×630、(自転車接続時(接続具含む))1740×670×630 タイヤタイプ20インチ ソフトノーパンクタイヤ 折りたたみ時の寸法(全長×全幅W×全高)(mm)1020×370×750 荷台寸法(深さ)(mm)310
1台
99,980 税込109,978
8日以内出荷

タイヤはノーパンクタイヤ採用!バケットはプラスチック製で軽く錆びません!バケット容量は90リットル!
仕様バケットには10Lごとの目盛り付き 質量(kg)12.2 耐荷重(kg)100 内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)700×1270×780 タイヤサイズ16インチ
1台
24,980 税込27,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電動アシスト機能付です。空気入れ不要の構内移動などに最適なノーパンク三輪自転車です。三輪車は転倒の恐れが少なく、構内移動の安全対策としても最適です。手元のスイング切替レバーで車体を左右に揺らすことができ、カーブもスムーズに回れます。パーツや工具など構内移動で大量の荷物を運べます。駐輪時に安心の安全ブレーキロック付です。社名などを入れるスペースをフレーム部に確保しています。スーパーフレックスタイヤを使用しています。
用途工場などの構内移動用。 仕様前輪20、後輪16 トラスコ品番596-8817 材質ハイテンスチール(リム:アルミ合金) サイズ(mm)1570×540×1060
1台
219,800 税込241,780
当日出荷

4つのタイヤで自立するクークルなら、停車している時も、走り出す時も、足で支える必要がありません。両足をペダルに乗せて、ゆっくりこぎ出しても、ふらついたり、倒れたりしませんから安心です。 全長136cm×全幅60cmのコンパクトな車体です。後輪にはディファレンシャルギアを搭載していますから、小回りもらくらく。道幅が狭くても乗ったままUターンできます。さらに、前・後輪のディスクブレーキ機構の採用で、より確実に、より安全に停止できます。 またぐ高さが27cmと、フレームの位置が低いクークルは、足を少し上げるだけで、小柄の方もらくに乗り降りできます。駐車はサドルに座ったままハンドルに付いている駐車ブレーキロックピンを押し、ハンドルロック(クルピタ)を設定するだけでOK。盗難防止のワイヤー錠も付属していますので安心です。 軽い力で走行できるクークルは、後ろカゴに荷物をいっぱい載せてもスイスイ。ちょっとしたお出かけも安全に楽しめるよう、標準スピードは、早歩きの速度(6km/h)に設定しています。 フロントバスケットがリニューアル!奥行きがゆったり、そこがメッシュになり細かい荷物も入れられるようになりました。
用途歩いていくのが大変だった買い物やお散歩代わりに、生活の足としてのご利用に最適! タイヤサイズ14型 付属品高輝度白色LEDライト、大容量後カゴ(最大積載量15kg)、前カゴ(最大積載量3kg)、ステッキホルダー、ベル、ワイヤー錠 ブレーキ前・後輪ディスクブレーキ/クルピタ(ハンドルロック)装備 種類背もたれ付幅広サドル フレームアルミ・スチール製低床型・またぎ用ステップ板付 車輪前双輪/14インチ、後2輪/14インチ・アルミホイール(ノンパンク仕様) 全長×全幅W×全高(mm)1370×600×950~~1070 駆動方式後2輪駆動・ディファレンシャルギア付 適応身長(cm)135以上(身体状況や症状により適合範囲は変わります) 走行速度(km/h)標準常用スピード6程度 GD1.75m(ペダル1回転で1.75m進む) 総質量(kg)約25
1台
169,800 税込186,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パンクしない。空気入れ不要の構内移動などに最適なノーパンク三輪自転車です。 三輪車は転倒の恐れが少なく、構内移動の安全対策としても最適です。 手元のスイング切替レバーで車体を左右に揺らすことができ、カーブもスムーズに回れます。 パーツや工具など構内移動で大量の荷物を運べます。 フロントサスペンション付で、段差のある場所でも快適に走行できます。 駐輪時に安心の安全ブレーキロック付です。 パンクしない弾力性のあるタイヤを使用しています。 スーパーフレックスタイヤ を使用しています。※液体ポリウレタンストマー
用途工場などの構内移動用、災害時の移動・荷物搬送用 タイヤサイズ前輪20、後輪16インチ 変速段数外装3段 材質ハイテンスチール(リム:アルミ合金) 仕様ノーパンクフレックスタイヤ、フロントサスペンション、シマノ製内装3段ギア(グリップシフト)、スイング機能 トラスコ品番769-0215 質量(kg)29 積載荷重(kg)後メッシュカゴ:13まで サイズ(mm)1570×540×1060
1台
98,980 税込108,878
当日出荷

トライク専用のサイレンサーを採用し、まるで四輪のような迫力のあるリアビューを実現します。また、大容量のサイレンサーはトライクに相応しい重低音を奏でます。
用途スリップオン クローム 適合車種トライクファミリー(09-15)
1セット
99,980 税込109,978
4日以内出荷

ピカコーポレイション折りたたみ式リヤカー SMC型
駐車ブレーキ・安全スタンド標準装備のオールアルミ製 折りたたみ式リヤカーです。 使用しないときはコンパクトに折りたたんで収納できます。 ノーパンクタイヤを標準装備。空気抜けの心配なくいつでも使用できます。 組立はノブボルトを使用しているので、工具を用意する必要はありません。 ■BSタイプはブレーキスタンド付きの標準タイプです。前後の板は取り外しができるので、長物を運搬したいときにも便利です。 ■BSTタイプは災害時に要援護者を安全に搬送するための担架付きタイプです。
用途建設現場、学校、部活、農作業、キャンプ、町内会の祭行事、防災用、BCP対策用として 材質アルミ合金
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
44,980 税込49,478
4日以内出荷

折り畳みが出来る、アルミの本格的なリヤカーです 日用では畑などで収穫に使ったり、大掛かりな荷物の運搬にお使いいただけます。 例えばパイプいすなど、イベントの際にも便利です。 タイヤはノーパンクなので、釘が刺さっても安心。震災の時などにも。
材質本体:アルミニウム、タイヤ:ポリウレタン 耐荷重(kg)80 タイヤサイズ20インチ(ノーパンク)
1台
33,980 税込37,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

奥行2mの経済的スペースです。 運搬しやすいユニット構造です。
材質/仕上柱:高耐食溶融メッキ鋼管、屋根パネル:カラーガルバリウム鋼板 奥行(mm)2000
1台
109,800 税込120,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ANH-SAGAONE-GN 特定小型原動機付自転車 SAGA one AINOHOT 動画あり
本製品は保安基準に適合する特定小型原付です。(国土交通省型式認定済モデル)。インパクトバツグンのデザイン、頑丈な高反発ボディで自在に走る免許不要の電動バイクです。バッテリーは取り外しが可能で、バッテリーのみ持ち運んでの充電ができ便利。歩道モード&車道モードを搭載し、道路に応じたモードで走ることが可能。また14インチタイヤは安定感があり、様々な路面条件に対応。後輪タイヤは自己修復機能があり、軽いパンクの際に傷を自動で修復。後輪のキャリアにはバスケットを後付けできるから日常の買い物や荷物の運搬にも便利にご利用いただけます。
用途16歳以上免許不要で乗れる! 仕様サスペンション:あり(後輪) ブレーキ前後輪:ドラムブレーキ 全長(mm)約1398 全幅(mm)約580 角度(°)最大登坂:15 起動形式即起動(アクセルを回す) ハンドル高さ(mm)1020 バッテリーリチウムイオン電池 材質(フレーム)マグネシウム合金 バッテリー容量(Ah)10.4 バッテリー電圧(V)46.8 車体質量(kg)31 タイヤタイプタイプ:前輪チューブ、後輪自己修復 タイヤサイズ14インチ 充電時間(時間)約6 モーター定格出力(W)500 最高速度(km/h)20 防水性本体IP54 走行速度(km/h)歩道モード:6、車道モード:15/20 走行距離(km)航続:45-50(自社実験による理論値。路面状況や環境・天気・使用状況により異なる) 最大負荷能力(kg)120 折り畳み可否不可
1台
214,900 税込236,390
5日以内出荷

組み立て簡単!木ネジ5本付。軽トラック対応。 現在市販されているブリッジは主にアルミ製で高価の為、木の板をブリッジ代わりにして使用している場合が多いようです。その場合、積み降ろし中に木の板がアオリからはずれる危険もあります。そこで市販の木の板を利用し簡易ブリッジ金具と接合しアオリに引っ掛ければはずれる危険も無く安全に耕運機、一輪車、オートバイ、自転車、などの積み降ろしに最適。
用途耕運機の積み降ろしが安全にできる!低コストでブリッジができる! 材質スチール製 質量(kg)1.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
5,998 税込6,598
当日出荷

バイクのフロントタイヤを保持しガレージ内で場所を取ることなく車両の保管が可能です。フロントタイヤをクランプに乗せるだけで、ホルダー部分が上がり、簡単にタイヤをロック出来ます。
用途メンテナンス作業に。 質量(kg)9.9 耐荷重(kg)250 本体寸法(mm)610×510×340 適合タイヤサイズ80~150mm/16~18インチ 取扱説明書(1.1MB)
1個
7,898 税込8,688
当日出荷

運搬車や実用車、郵便配達車向けの丈夫なタイヤ。
仕様max300kg 黒/黒(黒耳) サイズ26×1-3/4 タイプ実用車 包装バラ 圧力(kPa)600 パターンCSR55 耐圧(kgf/cm2)6
1本
4,998 税込5,498
9日以内出荷

運搬車や実用車、郵便配達車向けの丈夫なタイヤ。
仕様実用車、max150kg 黒/黒(黒耳) サイズ26×1-3/8 BE タイプB/E 包装バラ 圧力(kPa)600 パターンCSR36 耐圧(kgf/cm2)6.0
1本
3,598 税込3,958
9日以内出荷

リヤカーなどの運搬用車両に最適な丈夫な”耳付きタイヤ” タイヤ、チューブ 1本巻き
サイズ26×2 1/2 適合サイズ26×2 1/2 B/E ブラック
1本
5,298 税込5,828
欠品中

1本ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ピン式ロックで操作が軽いです。 自転車のブレーキの様な制動ブレーキ付で下り坂での運搬が楽です。 ピン式ロックなので路面状況に左右されません。
仕様自在キャスター、固定キャスター各2個 材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR) ブレーキ有無あり ハンドル高さ(mm)885 ブレーキ種類ハンド式、ピン式2輪ストッパー 材質(ハンドル)スチール(粉体塗装) キャスター金具スチール 特性下り坂用 ブレーキ/ストッパーあり 材質(荷台)スチール 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
37,980 税込41,778
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ピン式四輪ロックタイプです。 自転車のブレーキの様な制動ブレーキ付で下り坂での運搬が楽です。 ピン式ロックなので路面状況に左右されません。
仕様自在キャスター、固定キャスター各2個 材質マット:塩化ビニール、ハンドル表面処理:粉体塗装 車輪径(Φmm)130 材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR) ハンドル折りたたみ ハンドル高さ(mm)885 材質(車輪・金具)スチール 材質(ハンドル)スチール ブレーキ/ストッパーあり 材質(荷台)スチール
1台
65,980 税込72,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドルから手を放すと同時にブレーキが掛かるピン式四輪ロックタイプです。自転車のブレーキの様な制動ブレーキ付で下り坂での運搬が楽です。ピン式ロックなので路面状況に左右されません。
トラスコ品番125-8881 材質荷台:スチール、マット:塩化ビニール、ハンドル:スチール、ハンドル表面処理:粉体塗装 車輪径(Φmm)100 タイプ固定ハンドルタイプ 使用キャスター4輪 荷台寸法(幅)(mm)480 ハンドル高さ(mm)850 荷台寸法(奥行)(mm)740
1台
42,980 税込47,278
翌々日出荷

ハンドルから手を放すと同時にブレーキが掛かるピン式四輪ロックタイプです。自転車のブレーキの様な制動ブレーキ付で下り坂での運搬が楽です。ピン式ロックなので路面状況に左右されません。
トラスコ品番125-8880 材質マット:塩化ビニール、ハンドル表面処理:粉体塗装 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR) タイプ折りたたみハンドルタイプ ブレーキ有無あり 均等荷重(kg)150 荷台寸法(幅)(mm)480 ハンドル高さ(mm)850 ブレーキ種類ハンドブレーキ 材質(ハンドル)スチール 特性下り坂用 荷台寸法(奥行)(mm)740 材質(荷台)スチール ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在
1台
42,980 税込47,278
翌々日出荷

日本電産製前モーターを搭載したオリジナルのアシストシステム!! 電動アシスト3モードの電動三輪車です!! ブレーキ / 前:キャリパーブレーキ・後:バンドブレーキ 照明装置 / バッテリー式LEDライト 前輪鍵・スイング機能・パーキングブレーキ付き・前大型樹脂バスケット! 後大型メッシュバスケット!
全長(mm)約1640 電源(V)充電器: AC100-240 全幅(mm)595(目安) ハンドル高さ(mm)1050~1100 バッテリーリチウムイオンバッテリー 材質(フレーム)スチール バッテリー容量(Ah)6 バッテリー電圧(V)25.2 タイヤサイズ前20インチ 後16インチ 充電時間(時間)約3.5 サドルの高さ(mm)700~860 走行距離(km)1充電当たり:強モード/22、標準モード/27、エコモード/32 総質量(kg)33
1台
149,800 税込164,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HARAX(ハラックス)輪太郎
タイヤは強度の高いタイヤを採用しています。前後フレームは取外し可能な差込式です。
用途重量物の運搬リヤカーです。 トラスコ品番116-5117 材質アルミ合金 長さ(mm)2230 幅(mm)1170 質量(kg)28.4 高さ(mm)810 積載面寸法(mm)(長さ×幅)1200×800 均等荷重(kg)350 タイヤタイプ26×2-1/2Nノーパンクタイヤ アズワン品番64-8431-27
1台
159,800 税込175,780
翌々日出荷

ワンタッチで折りたためる新感覚のリヤカーです。オールアルミ製のため、サビがなく、軽量です。高強度アルミ合金を使用し、鉄製に劣らない充分な強度です。折りたたみ機構に関する基本的な特許を有しています。(特許第2941174号・特許第3585641号)
用途災害時に緊急品を搬送するための防災用品として。家庭菜園などで畑まで道具を運ぶためのキャリーとして。ホームセンターやスーパーで商品を陳列するときのカートとして。学校で体育道具などを搬送するための備品として。 材質アルミ合金
1台
94,980 税込104,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ツーリングネット モノタロウ 動画あり
バイクや荷物運搬時に便利な編み製のネットです。 目合い50mm角かつ伸縮性もあるので、運搬物をしっかり包み込んでくれます。 付属のフックは簡単に取り付け可能です。
用途バイクや自転車の荷台、運搬用台車などの荷物の固定に。 付属品樹脂製フック×6個 材質(ネット)合成ゴム、ポリプロピレン、(フック)樹脂 寸法(mm)500×600 ブラック 質量(g)約310 線径(Φmm)約4 目合い(mm)50
1個
999 税込1,099
当日出荷

工事不要!車イス、自転車、運搬台車の段差解消アイテムです。 使用しない時は2つ折りにしてコンパクトに収納可能!
材質アルミニウム 耐荷重(kg)約270 傾斜角度(°)【車イスで使用時の参考】5~10 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミニミニラッシングベルト ファーステック 動画あり
ファーステックミニミニラッシングベルト
エコ商品
13mm幅と18mm幅ベルトの2種類をラインナップ。自転車やバイクの荷台への荷物固定に最適です。持ち運びに便利なミニサイズなので、アウトドアにも最適な軽量小型タイプ。ラチェット金具により簡単に確実に荷締めができます。Sフックは錆びにくく、荷物に優しいビニールコーティングです。
用途荷物の結束・荷崩れ防止・運搬時の荷物固定 材質(ベルト)ポリエステル RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通称「ハチサンペダル」ともいわれ、主に運搬車や実用車に使われるゴム製のペダル スチール製のボディにゴム製のグリップ面
用途街乗り ブラック
1ペアほか
2,998 税込3,298
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐久性の高い素材で作られており、重量がかさむダイレクトトランスミッショントレーナーも安心して運搬できます 4つのポケットにギアを収納することが可能
仕様対応トレーナー:Drivo、Kura、Turno
1個
9,498 税込10,448
7日以内出荷

通称”ハチサンペダル”ともいわれる、主に運搬車や実用車に使われるゴム製のペダル スチール製のボディにゴム製のグリップ面 夜間も安心なリフレクター付き
用途街乗り ブラック 仕様踏み面:両面、トウクリップ装着:不可、リフレクター:装着済 材質ボディ:スチール、側板:樹脂(ゴム) 寸法(mm)722 ベアリングボール 踏面幅(mm)(横)100×(前後)73
1ペア
3,298 税込3,628
当日出荷

Easy Fixシステム対応で、ワンタッチ着脱 ツーリングに最適な大容量 (容量調整ジッパー付) 取っ手、レインカバー、2サイドポケット、ショルダーストラップ付属 荷物の容量に合わせて拡張可能な調整ジッパーを備え、最大12Lの大容量。収納物を守るウレタンパッド付きでカメラ等の精密機器の運搬にも安心。レインカバーやショルダーストラップ、サイドポケットといった装備も充実しておりツーリングに最適の仕様です。
質量(g)763 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)320×150×190~320 最大容量(L)12 キャリアデュアル、アスリートシステム
1個
5,998 税込6,598
欠品中

用途ドラム外径:116mm。対象車種:実用車、運搬車、シティ車、軽快車 CP 寸法(Φmm)116
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷

自転車用DX傘ホルダー。傘を安全運搬。3ヵ所のリングに傘を通すことで、走行中の段差や振動などで傘が抜け出ることを防止し、安全に傘を持ち運ぶ事ができます。幅広い自転車に装着が可能。今まで対応の難しかったランプブラケットのない自転車にも装着ができます。電動アシスト自転車にも対応しています。ガッチリした構造。スチール製だから丈夫でガッチリした構造。【適合車種】。・車輪径20インチ以上のJIS規格、SG基準、BAA、またはこれらと同等以上の性能を有するシティー車、および電動アシスト自転車であって、ハブ軸からヘッドパーツの上部の高さ480~630mm以内の自転車。・ランプブラケットのない自転車にも装着が可能です。(カゴの下にライトがついている自転車にも装着できます)。・ハンドルロック付の自転車にも対応しています。注1:前輪上部に幼児座席がついている自転車には装着できません。注2:適合車種であっても、フレーム形状やハブ軸Φ8、ハンドルポスト径Φ22.2と異なる場合は装着できません。【使用工具】。スパナ、プラスドライバー
クロムメッキ
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷

高い耐久性を追求した補強型レインスーツ。 高い耐久性を誇るオックスフォードを要所に補強。 運搬作業等、ハードシーンによる擦れをガード 長靴の着脱もスムーズなファスナー開閉タイプのマチを採用。 防水収納バッグ付き 視界良好で安全性を向上する「PVCクリアガード」を採用。
用途自転車・バイク・土木作業 耐水圧(mmH2O)20000 混率(%)表:ナイロン100%PVCラミネート、裏:ポリエステル100%メッシュ
1着
5,998 税込6,598
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

QUICK MOTIONはトレーナー本体自体が前後にフロートし、ライダーのペダリングにより発生する慣性を減衰し、従来の3本ローラーには無い劇的な乗りやすさをもたらします。 また脱輪の危険性を軽減するサーモプラスティック製「つづみ型ローラー」を採用。これにより簡単かつ安全にトレーニングに集中することができ、ゴールスプリントのような「もがき」のトレーニングさえ可能になります。マグネット式3段階負荷調整機能 折りたたみ式で取っ手も付き、収納、運搬も簡単です。 別売のMisuroセンサー取り付けに対応、my E-Trainingアプリや、ZWIFTなども利用可能です。(負荷は自動で変化しません。)
使用時寸法(cm)全長144 x 幅52 x 高さ16 収納時寸法(cm)45 x 52 x 30 質量(kg)11.5 材質(フレーム)アルミニウム / プラスチック 材質(ローラ)帯電防止ポリプロピレン製
1個
70,980 税込78,078
7日以内出荷

ガラスビーズ(封入レンズ)タイプの再帰性反射材を利用しています。 JIS 1-A-bの反射性能を有しております。(JIS Z 9117) プロモーショナルグレードです。 柔軟性が高いため曲面にも使用できます。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。 門柱やフェンス、カラーコーンやヘルメットなど。 運搬用のパレットや台車など。 自転車、三輪車、ランドセル、バック、傘などの目印に。
1巻ほか
999 税込1,099
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

Segway-Ninebot (セグウェイナインボット)電動キックスクーター
<セグウェイ発の公道走行対応 第2世代電動キックスクーター>。道路運送車両法の保安基準(第一種原動機付自転車)に対応した保安部品を標準装備。<折りたたみ可能>。折り畳んで収納や運搬にも便利(車両本体約17kg)。<17cmのワイドステップ>。幅広いので立ちやすい
適合アスファルト/舗装路/障害物1cm以下/段差3cm以下の地面 質量(kg)17.3 ブラック 定格電力(W)300 定格電圧(V)36 耐荷重(kg)30~120 タイヤサイズ10インチ 充電電圧(V)最大42 バッテリー容量(mAh)7650 最高速度(km/h)19 防水保護等級IPX5 走行距離(km)28 登坂角度8.5度(15%) 適合年齢(歳)16以上
1台
129,800 税込142,780
5日以内出荷

ANH-SAGALITE-GN 特定小型原付電動キックボード SAGA lite AINOHOT 動画あり
本製品は保安基準に適合する特定小型原付です。(国土交通省型式認定済モデル)。一体型フレームでバツグンの耐久性を誇る超軽量クラス電動キックボードです。本体はわずか17kgだから車や公共交通機関での運搬も可能です。車道モードと歩道モードの2つの走行モードを搭載し、道路にあわせたモードで安全に楽しく走行可能です。パンクの恐れのないPU型タイヤを採用。タイヤ内部に発泡ウレタンを充填。空気入りタイヤと同様のクッション性と優れた耐荷重性能、始動性能があります。
用途16歳以上免許不要で乗れる! 仕様サスペンション:なし ブレーキ前輪:ドラムブレーキ、後輪:回生ブレーキ 角度(°)最大登坂:12 起動形式即起動(アクセルを回す) バッテリーリチウムイオン 材質(フレーム)マグネシウム合金 バッテリー容量(Ah)10.4 バッテリー電圧(V)36 車体質量(kg)17 タイヤタイプタイプ:PU型ノーパンクタイヤ(発泡ウレタン) タイヤサイズ9インチ 充電時間(時間)約6 寸法(縦×横×高さ)(mm)折り畳み:1086×550×485、展開:1086×550×1190 モーター定格出力(W)350 最高速度(km/h)20 防水性IPX4 走行速度(km/h)歩道モード:6、車道モード:10/15/20 走行距離(km)航続:40-45(自社実験による理論値。路面状況や環境・天気・使用状況により異なる) 最大負荷能力(kg)100 折り畳み可否可能
1台
89,980 税込98,978
5日以内出荷

HARAX(ハラックス)輪太郎
強度の高いタイヤを採用しています。前後フレームは取り外し可能な差込式です。合板パネル付です。
用途重量物の運搬リヤカーです。 トラスコ品番116-6310 材質アルミ合金 長さ(mm)2230 幅(mm)1170 質量(kg)38.4 高さ(mm)810 積載面寸法(mm)(長さ×幅)1200×800 均等荷重(kg)350 タイヤタイプ26×2-1/2Nノーパンクタイヤ
1台
189,800 税込208,780
翌々日出荷