ネジザウルス・リキッド、待望の泡タイプ登場!
瞬時にサビと反応し紫色に変化する。ガンコなサビもみるみる落ちる!
座面とネジ山のわずかなすき間にグングンしみ込む。
錆で頑固に固着したネジに塗布して錆を溶かします。
ネジなどの錆を素早く除去でき、極小部品であれば数秒で除錆できます。
中性なので安全に作業できます。(酸、アルカリを含まない。)
用途釣り具、工具、自転車、バイク、自動車などの錆たネジに
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×186×50
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(8.37MB)
1本(250mL)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
吹き付けるだけでサビをみるみる落とす即効性のある除錆剤。
除錆したい物に対し、サビハイダークイックを吹き付けるだけ、それだけでサビを楽々落とせます。
速効作用により、かけてから5~10分程度でサビを分解・除去。中性の為、誰でも簡単・安全に扱えます。
用途工具・金物、アウトドア用品、浴槽・浴室、自転車の錆落としに。コンクリート・石材の錆だれ、錆染みおとしに。
容量(mL)300
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
サビの除去及び中性金属クリーナー!!自転車の車輪及びスポーク・ハンドル・その他身近にある簡単なサビの除去剤。ご家庭にあるアルミ・銅やメッキ製品の汚れ洗浄剤です。外壁やコンクリートに付着したもらいサビの除去にも最適です!!
用途アルミ・銅・金属塗装面などに
成分脂肪属系
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

サビ転換塗料
モノタロウ
¥1,998~
税込¥2,198~
サビの上に直接塗れます(錆取り不要)。サビキラープロは錆転換機能付きの塗料なので、サビにそのまま直接塗装しサビの進行を止めます。
ケレン作業の手間が省けます。
水性です。シンナー等の臭いの問題もない環境配慮型塗料です。水性なのに速乾性が高い為作業性もアップします。
鉄部が湿っていても塗装が可能です。ウエス等で拭き取ってからの塗装も可能です。
施工が簡単で取り扱いやすいです。塗膜の上でも、サビの無い部分でも、もちろんサビの発生部でも区別なく塗れる抜群の作業性があります。
亜鉛メッキにも塗装が可能です。サビた部分のタッチアップのみでも全面塗装でも塗装が可能です。
錆止めプライマーとしても使用が可能です。サビた部分は錆転換、またサビていない金属に塗った場合は錆止めの効果があり、上塗りをする前の下地処理に最適です。また上塗りも選びません。
上塗りに溶剤(油性塗料)の塗装が可能な(上塗り剤を選びません)画期的な塗料です。
シーラーとしても使用が可能です。旧塗膜(水性系、溶剤系)の上に処理した場合は、強溶剤及び溶剤系(油性塗料)を塗った時に起こるチヂレ等のトラブルを止める効果があります。
サビを逃さないお知らせ機能付き。浸透の弱い部分には色が変わり(茶色及び黒色)マーキングとして教えてくれる機能も付いています。
用途鉄部全般 ・ トタン屋根 ・ 亜鉛メッキ ・ 自動車 ・ 自転車 ・ オートバイ ・ タンク類 ・ 農機具 ・ スチール製品 ・ 鉄骨階段 ・ 立体駐車機 ・ グレーチング ・ フェンス ・ 門扉 ・ ケレン作業が困難な場所。
色シルバー
主な用途鉄部全般、トタン屋根、亜鉛メッキ
使用場所屋外用
特性速乾、サビ止め
膜厚(μm)30~40(Dry)
密度1.12(20℃)
使用条件(エアレススプレー)推奨チップ/No163-513~515、1次圧/3~4kg/cm2、2次圧/100~135kg/cm2
希釈清水
危険物の類別非危険物
希釈率(%)(エアレススプレー)0~5、(刷毛塗り)0~5
指触乾燥時間(時間)(5℃)0.6、(20℃)0.4
半硬化乾燥時間(時間)(5℃)8、(20℃)4
上塗塗装可能時間最短/(5℃)16時間、(20℃)8時間
RoHS指令(10物質対応)対応
塗付量(kg/m2・回)0.14~0.18
下地処理浮錆・劣化塗膜・油分や埃を除去
ラストブリザードは-42℃の冷却剤が錆びたボルト・ナットを瞬間収縮させると同時に高性能浸透オイルがミクロの隙間に流れ込んでボルト・ナットを緩めやすくします。
水に濡れても浸透します。
倒立使用可能。缶を逆さにしても噴射できます。
用途自動車、トラック、農業機械や建設機械、船舶、バイク、自転車、フォークリフト、電動工具、設備配管、冷凍機器、金型、銃火器、各装備車両、各艦船の錆びたボルト・ナット・チェーン、ベアリングの取り付け・取り外しに。
成分石油系炭化水素、潤滑油基油、非イオン界面活性剤
使用方法(1)錆びたボルト・ナットにスプレーします。(2)ボルト・ナットのサイズと錆の度合いを見て5~15秒塗布します。(3)30秒~5分間浸透させるとボルト・ナットがより緩めやすくなります。
タイプ速乾性
使用温度範囲(℃)~60
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量28mL
RoHS指令(10物質対応)対応
特性凍結浸透潤滑
危険物の性状非水溶性
1本(550mL)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
かけるだけでしつこサビ汚れを一発除去。中性で肌や環境に優しく安全。コンクリートのサビ染みやキッチン浴槽のもらいサビにも。サビ始めた部分やサビ染み・サビ垂れの除去におすすめです。
用途工具、金物全般、アウトドア用品、自転車のサビ落とし、コンクリートのサビ染みやキッチン、浴槽のサビ除去
カラーコードなし
対応材質工具・金物の錆落とし、自転車の錆落とし、アウトドア用品の錆落とし、コンクリート・石材の錆だれ・錆染みおとし
内容量(L)4
主な用途サビ落とし
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1缶
¥25,900
税込¥28,490
翌々日出荷
13mm幅と18mm幅ベルトの2種類をラインナップ。自転車やバイクの荷台への荷物固定に最適です。持ち運びに便利なミニサイズなので、アウトドアにも最適な軽量小型タイプ。ラチェット金具により簡単に確実に荷締めができます。Sフックは錆びにくく、荷物に優しいビニールコーティングです。
用途荷物の結束・荷崩れ防止・運搬時の荷物固定
材質(ベルト)ポリエステル
RoHS指令(10物質対応)対応
サビの上から直接塗れ、強力な防錆力。ケレン作業の手間が省けます。サビキラーシルバーは防食性に優れているため、残存の錆に対して進行を止める防錆力があります。軽い錆なら本品のみで仕上まで可能です。深い錆の場合は、サビキラーPRO(またはRS)にて錆転換を行い、錆をストップさせ、サビキラーシルバーを上塗りに用いる事で、より強力な防錆力を発揮する事が可能です。
サビ止めと上塗りが一度にできる、鮮やかなシルバー光沢仕上げ!
用途鉄部全般、車両、自転車、太陽光発電などの架台、配管や、ダクト、建屋屋根、鉄塔など
色シルバー
カラーコードなし
対応材質鉄部全般、車両、自転車、太陽光発電などの架台、配管や、ダクト、建屋屋根、鉄塔など
主な用途サビ止め
膜厚(μm)20~30(1回塗りの場合)
密度(g/cm3)0.97
指触乾燥時間(分)約20(20℃)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
半硬化乾燥時間(時間)2(20℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
標準塗布量(g/m2)100~160
塗装間隔最短:16時間、最長:7日
こんなお得な商品も!

ワイヤーバスケット 自転車用 ステンレス
モノタロウ
¥1,798
税込¥1,978
ステンレス製で、錆びにくくて丈夫なカゴです。スタンダードなデザインがウケています。
付属品取付金具
材質ステンレス
色ステンレス
質量(g)約750
容量(L)約19
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約360×290×前210/後230
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約375×315×前215/後235
材質(取付金具)ステンレス製
RoHS指令(10物質対応)対応
底内寸法(mm)約300×220
底部寸法(幅×奥行)(mm)約315×235
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
ステンレス製で、錆びにくくて丈夫なカゴです。線材を太くし、強度アップしたデザインです。
付属品取付金具
材質ステンレス
色ステンレス
質量(g)約1100
容量(L)約17
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約360×280×前215/後220
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約375×295×前220/後225
材質(取付金具)ステンレス製
RoHS指令(10物質対応)対応
底内寸法(mm)約295×210
底部寸法(幅×奥行)(mm)約310×225
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ステンレス製で、錆びにくくて丈夫なカゴです。スタンダードなデザインがウケています。
付属品取付金具
材質ステンレス
色ステンレス
質量(g)約950
容量(L)約17
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約350×290×前215/後205
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約365×305×前220/後210
材質(取付金具)ステンレス製
RoHS指令(10物質対応)対応
底内寸法(mm)約280×220
底部寸法(幅×奥行)(mm)約295×235
1個
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
ステンレス製で、錆びにくくて丈夫なカゴです。横幅で、ワイドなデザインです。横長のバッグ、カバンが入れやすいです。
付属品取付金具
材質ステンレス
色ステンレス
質量(g)約1000
容量(L)約17
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約440×295×前120/後180
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約455×310×前125/後185
材質(取付金具)ステンレス製
RoHS指令(10物質対応)対応
底内寸法(mm)約405×255
底部寸法(幅×奥行)(mm)約420×270
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
後用カゴの定番!!CPメッキをさらにクリアコーティングして、錆びにくく丈夫です。スーパーでのお買い物が楽しくなります。
商品付属の取付金具を使用し、台座キャリアに取り付ける商品です。台座キャリアが無い場合は、別途ご購入いただく必要があります。
ステンレス製で、錆びにくくて丈夫なカゴです。目を細かくし、モノが落ちにくくなっているデザインがウケています。
付属品取付金具
材質ステンレス
色ステンレス
質量(g)約1000
容量(L)約19
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約345×290×前245/後200
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約360×315×前250/後205
材質(取付金具)ステンレス製
RoHS指令(10物質対応)対応
底内寸法(mm)約300×230
底部寸法(幅×奥行)(mm)約320×250
1個
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
防湿、防錆、潤滑、清浄、ねじのゆるめなど多目的に使用できる特殊な防錆潤滑剤です。
オゾン層破壊の原因といわれるフロン、塩素系溶剤は使用していません。
浸透潤滑撥水防錆剤一般用エアゾール式。
用途オートバイ、自転車、タイプライター、ミシン、釣用リール、ボート、ヨット、草刈機、ドアーシャッター、洗濯機、耕耘機、キャスター
自動車関係
各種機械類、部品類、工具類。
固着して取りはずしにくいねじのゆるめや錆取り全般。
外観茶褐色
粘度(mPa・s)3.8
比重0.80
加熱残分(%)33
成分鉱油、イソパラフィン、石油スルフォネート系防錆剤、LPG
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
特性凍結浸透潤滑
危険物の性状非水溶性
赤サビを黒サビに転換し、サビの進行を止める水性サビ転換塗料。塗膜の上にも表面が湿っていても塗装可能。上塗りは水性も油性もOK。サビの上に直接塗れます。(錆取り不要)ケレン作業の手間が省けます。従来の錆関連商品はほとんどが溶剤(油性系)であるのに対しサビキラープロはなんと水性塗料です。そのためシンナー等の臭いの問題もない環境配慮型塗料です。さらに水性なのに速乾性が高い為、作業性もアップします。亜鉛メッキにも塗装が可能です。錆止めプライマーとしても使用が可能です。旧塗膜(水性系、溶剤系)の上に処理した場合は、強溶剤及び溶剤系(油性塗料)を塗った時に起こるチヂレ等のトラブルを止める効果があります。浸透の弱い部分には色が変わり(茶色及び黒色)マーキングとして教えてくれるありがたい機能も付いています。
用途鉄部全般、車両の下まわり、バイク、立体駐車場など。亜鉛メッキ、ガルバニウム、アルミ、ザム鋼板など
色ガンメタ
対応材質鉄部全般、亜鉛メッキ
引火点(℃)なし
主な用途サビ止め
膜厚(μm)30~40(Dry)
使用環境温度(℃)5以上
指触乾燥時間(分)5 ℃:35、20℃:25
密度1.12(20℃)
使用条件エアスプレー:推奨チップ No163-513~515、1次圧 3~4kg/cm2 / 2次圧 100~135kg/cm2
使用場所トタン、カラートタン、鉄骨、階段、折半屋根、公園遊具、グレーチング、ビニールハウスパイプ、農機具、重機、トラクター、船舶内外部、自転車、車のシャーシ等
希釈清水(水道水)
使用環境湿度(%)85以下
危険物の類別非危険物
半硬化乾燥時間(時間)5℃:8、20℃:4
特性速乾、サビ止め
標準塗布量(g/m2)140~180
塗装間隔最短:16時間 (5℃) 、8時間 (20℃)
多種多様な溝でマルチに対応。ネジ外し機能を搭載したラジオペンチ。タテ溝:奥まった所にある潰れたネジも掴んで回せる。マイクロセレーション:微細なセレーションで対象を保持。スクエアセレーション:細丸棒も掴める4サイズの四角溝で、線材をガッチリ掴んで斜めにズレません。ラウンドプレス:丸棒や細パイプなどを優しく保持。ラウンドセレーション:ナットや丸棒をガッチリ掴める。フラットプレス:アルミスリーブなどを平らに潰せる。Shin-Grip:硬さの違う材料を使い、握り心地と剛性を両立。ワイヤーカッター付き。簡易圧着付き。
用途現場での修理、整備、分解、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、DIYに。潰れたネジ、錆びたネジの取り外しに。
材質【本体】炭素鋼【グリップ】エラストマー
幅(mm)【グリップ】53
全長(mm)190
質量(g)185
径(Φmm)【線材掴み】0.9~3.2
刃長(mm)10
硬度【タテ溝】HRC60±2
切断能力(mm)【銅線(単線)】Φ3.2【銅線(より線)】8【軟鉄線】Φ2.6【ステンレス線】Φ2
圧着範囲(mm2)1.25~3.5
先端厚さ(mm)10.5
先端幅(mm)20
適合頭径(Φmm)【ねじ】2~5.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
サイズを気にせず一発ロック、ネジザウルス機能付きオートバイスプライヤー。オートアジャスト機能搭載で、開き幅の調整が不要です。潰れたネジ、錆びたネジを先端のタテ溝で掴んで回せます。独自の先端形状により、頭の低いネジ(トラスネジ)にも対応。バイス機構がネジを掴んでロックするため、固く締まったネジでも少ない力で回せます。さまざまなワークの固定に使用できます。調整ネジ付きで保持する強さを設定できます。
用途潰れたネジ、錆びたネジの取り外しに。さまざまなワークの固定に。現場での修理・整備・分解、自動車・バイク・自転車のメンテナンス、DIY(日曜大工)に。
材質【本体】クロムモリブデン鋼
幅(mm)【グリップ】64
全長(mm)220
質量(g)550
硬度【タテ溝】HRC57±3
頭径(Φmm)【対応ねじ】Φ3~9.5
口幅(mm)11
つかみ幅(mm)板材/36・パイプ/Φ7~36
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
関連キーワード