48件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プロ仕様で安心安全 エアーボンベのエアー調整が可能 数秒でタイヤ(チューブ)にエアを充填可能 ツーリングの携行などに便利
用途仏・米バルブ用 適合タイヤバルブ仏式・米式
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

Compatible with Presta and Schrader valve.。Auto controle valve releases the air of CO2 cartridge by intuitional design.
1セット
1,698 税込1,868
3日以内出荷

CO2ボンベ用のアダプターやボトルケージ台座マウントがセットになった、タイヤプラグ式チューブレスタイヤパンク修理キット。シーラント単体では塞ぎきれないパンクに紐状のラバーを差し込み、穴のサイズを物理的に埋め、シーラントの効果を発揮させるアイテム。プラグツールには穴に挿し込む用のニードルとラバー素材のプラグがセットになっており、円筒状ケースに収まっています。
ブラック/シルバー 質量(N)55 仕様ツール:タイヤプラグツール、タイヤプラグ(5本)、CO2用アダプター(フレンチバルブ対応)、ストレージケース、マウンティングブラケット
1個
4,498 税込4,948
8日以内出荷

マルニ調整式アダプター(K-610)用CO2ボンベ 数秒でタイヤ(チューブ)にエアを充填可能 ツーリングの携行などに便利
用途自転車エアー充填用 寸法(mm)48×45×25 質量(g)16
1セット(16g×2本)
1,298 税込1,428
当日出荷

ParkTool(パークツール)マルチツール
樹脂製フレーム採用の軽量フォールディング携帯ツール。CO2カートリッジボンベのアダプター付き。出先でのパンク修理にもスピーディーに対応します。
質量(g)74
1個
2,198 税込2,418
63日以内出荷

手のひらサイズで使いやすく携帯性にも優れたオープナー。 チェーンコネクタも取付可能。
1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷

スプレーリフィーラー 簡単充填 詰替え式 モノタロウ 動画あり
液材を入れて、圧縮エアーを注入するだけで簡単に使用可能です。 ノズルはたたんだ状態でも伸ばした状態でも使用可能な2Way方式です。100mmのロングノズルは狭い場所や奥まったところで便利です。 液材詰替タイプのため従来のスプレー缶と異なり廃缶が出ずゴミの削減になります。 繰り替え使用可能なので廃缶ゴミが大幅に減少。 圧縮エア入口はタイヤの米式バルブのため、自動車やオートバイ等のタイヤの空気充填用チャックが利用可能です。 また圧縮エアーはエアーコンプレッサーはもちろん空気入れでも簡単に充填できるので大変便利です。 原液タイプのパーツクリーナーを容器に入れ、エアーを充填するだけでスプレーとして使用できます。
用途詰め替え式エアースプレー。 バルブ開放圧(kPa)630 使用の目安ミスト噴射:粘度#0以下・ノズル噴射:粘度#10以下 容量(mL)650 寸法(直径Φ×高さH)(mm)70×265 ノズル長(mm)100 充填量(mL)50(最小)~350(最大)
1本
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仏式・米式バルブとCO2ボンベを接続する為のアダプターです。エアーの噴射量も調整でき、空気の追い足し時に便利です。
用途別売のCO2ボンベのアダプター
1個
1,398 税込1,538
当日出荷


各種のガスを実験用に小型ボンベに圧縮して入れてあり、実験のスピード化に役立ちます。 ガスはスプレー式で、一定量を連続して噴出させたい時は、別売のガス量調節器を使用します。
付属品フレキシブルチューブ・ストレートチューブ 各1本 純度(%)95(V/V)
1本(5L)ほか
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
36,980 税込40,678
4日以内出荷

チェーンカッターも付属する自転車メンテンナス専用の工具セットです。非常にコンパクトで持ち運びに便利です。良く使う工具を携帯できる小さなソフトポーチ付きです。ソフトポーチはコンパクトでポケットに収納しやすいです。ソフトポーチ背面には、小型のCO2ボンベを収納できるゴムバンド付きです。チェーン交換時に役立つチェーンフッカー付きです。シングルスピード用チェーン(1/8)と6-12速用チェーンに対応するチェーンカッター付きです。6.35mmのビットが装着できるタイヤレバー付きです。
用途自転車乗車時携帯用。メンテナンス用。 付属品収納ポーチ(9481)×1個、モバイルソフトポーチ(9480)×1個 トラスコ品番606-9093 セット内容ラチェットハンドル(8001A)×1本、ビットドライバー(813)×1本、ラピダプター(889/4/1 K)×1本、エクステンション(100mm)アダプター(3899/4/1)×1本、アダプター(870/1)×1本、六角ソケット(5.5、6、8、9、10、13、15)×1個、プラスビット([[+]]1、[[+]]2)×1本、トルクスビット(TX10、15、20、25、27、30)×1本、マイナスビット(4、4.5)×1本、六角ビット(2、2.5、3、4、5、6、8)×1本、ボール六角ビット(2.5、3、4、5、6)×1本、タイヤレバー(9502)×1本、タイヤレバー(9503)×1本、チェーンカッター(9513)×1個、チェーンフッカー(9512)×1個 材質特殊合金鋼、プラスチック 品名自転車セット3A 差込角(mm)6.35 入数(個)38 適合チェーン1/8インチチェーン
1セット
35,980 税込39,578
当日出荷

1個
1,298 税込1,428
当日出荷

クリックシリーズにスマートに収納できるCO2インフレーターアダプター。
材質樹脂
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

1個
809 税込890
12日以内出荷

高圧炭酸ガスボンベです。別売りの調整式アダプターとの併用で瞬時にエアーを入れる事ができます。2本入り。
用途1本16g入り
1個(16g)
1,298 税込1,428
当日出荷

プロファイルデザインCO2 Mount KIT エアボンベホルダー
質量(g)23 取付ねじ取付ネジ4本 仕様本体2個、スペーサー2個セット、※Co2ボンベ本体は内容に含まれません。
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

エルゴノミックなハンドルと、マグネットでカチッとくっ付く、本体に収納式のホースを備えるミニポンプ。 クリック HPは、ハイプレッシャー対応モデルです。
全長(mm)260 質量(g)170 口金仏式 仕様最大気圧:120psi/8.3bar、米式対応
1個
8,998 税込9,898
7日以内出荷

CO2カートリッジ用ラック。ボトルケージ取付ボルトを使用してフレームへ取り付けます
1個
559 税込615
3日以内出荷

エルゴノミックなハンドルと、マグネットでカチッとくっ付く、本体に収納式のホースを備えるミニポンプ。 クリック HPは、ハイプレッシャー対応モデルです。
MIDNIGHT BLACK 全長(mm)260 質量(g)170 口金仏式 仕様最大気圧:120psi/8.3bar、米式対応
1個
8,998 税込9,898
7日以内出荷

クリック HVは、ハイボリューム対応モデルです。 エルゴノミックなハンドルと、マグネットでカチッとくっ付く、本体に収納式のホースを備えるミニポンプ。 マウンテンバイクに最適な1回のストロークのエアボリュームが多く、素早く空気が入るシリンダー。 付属のホースでバルブを傷めることなく簡単にポンピング。 内部の汚れを防ぐダストカバー。 マグネット式ホースアタッチメントで簡単にホースと本体をセットアップ。 折り畳み式T型ハンドルで力強いストローク操作が可能。 ■フレーム固定用ブラケット付属。 ■CO2ボンベアダプター付属。 ■空気圧表示機能
適合タイヤバルブ仏式、米式 全長(mm)260 質量(g)186 空気圧7.6気圧
1本
9,398 税込10,338
6日以内出荷


炭酸ガスボンベにてスカイリフターをご使用の場合は、炭酸ガスレギュレーターが必要となります。
適合TA801A用
1個
14,980 税込16,478
当日出荷


タイヤ交換、パンク修理に便利な工具、修理キットをデイトナは多数ラインナップ。ガレージでの使用から、ツーリング先で困らないためのキットまでアイディア商品をご利用ください!
セット内容エアボンベ×2
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合ブローオフ(L13010)用 長さ(mm)130 質量(g)290 ガス容量(g)74 危険物の類別非危険物 本体寸法 直径(mm)40 ガス容量(L)約40(20℃時)
1本
1,698 税込1,868
欠品中

おいしい炭酸水のつくり方 おいしい炭酸水をつくるには、水が冷たいこと、よく混合する ことの2つがポイントです。 理想の水温は4℃くらいですので、炭酸水をつくる前に冷蔵庫 で十分に冷やした水をお使いください。なお、サイフォンでつ くった炭酸水はそのまま冷蔵庫(横に入れても大丈夫です)に 入れておくと、翌日一層おいしく召しあがれます。
材質 容量(g)8×10本 TKG品番9-0924-0301 TKG品番(2017)6-0816-0301
1箱(10本)
1,198 税込1,294
当日出荷

消費カロリー・CO2削減量が計測できる入門用有線式コンピュータ。 大きく見やすい大型液晶画面。 雨天走行時の計測エラーを防止する耐雨機能。 シンプル操作のオートスタート専用モデル。 ブラケットはナイロンタイで簡単に取付けできステムやオーバーサイズのハンドルバーに対応。(フレックスタイトブラケットと互換性があり)
測定項目走行速度、走行時間、走行距離、平均速度、最高速度、消費カロリー、CO2削減量、積算距離 電池寿命約3年(1日1時間使用時、使用環境により異なる) 仕様CO2削減量:0.00~999.99kgタイヤ周長セット範囲:16"/18"/20"/22"/24"/26"/700Cまたは、タイヤ周長100cm~299cm(初期値/26インチ)ペースアロー:平均速度より速い/平均速度より遅い 寸法(mm)55.5×37.5×18.5 質量(g)28 電源リチウム電池CR2032×1 時計機能0:00'~23:59'[1:00'~12:59'] カロリー(kcal)(消費)0~99999 最高速度(km/h)0.0 ~199.9 距離(km)(積算)0~99999 バックライト 走行速度(km/h)0.0(4.0)~199.9 平均速度(km/h)0.0~199.9 走行時間0:00'00"~9:59'59" 走行距離(km)0.00~999.99
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


Q-1018。ツーリングセットD
用途【内容物】。クイックショット(バラ)×1個。CO2ボンベ(ラベル貼り付け)バラ×2個。自転車チェーン用ウェットクロス×1袋
1セット
2,598 税込2,858
8日以内出荷

Q-1015。ツーリングセットA
用途【内容物】。クイックショット(バラ)×1個。CO2ボンベ(ラベル貼り付け)バラ×1個。調整式アダプター(バラ)×1個。自転車ボディ用ウェットクロス×1袋
1セット
3,098 税込3,408
8日以内出荷

Q-1016。ツーリングセットB
用途【内容物】。クイックショット(バラ)×1個。CO2ボンベ(ラベル貼り付け)バラ×1個。調整式アダプター(バラ)×1個。自転車チェーン用ウェットクロス×1袋
1セット
3,098 税込3,408
5日以内出荷

ParkTool(パークツール)マルチツール
樹脂製フレーム採用の軽量フォールディング携帯ツール。MTCシリーズの中で最もアイテムが充実しています。CO2カートリッジボンベのアダプターから、ローター修正器やチェーンツールまでを装備し、出先でのメカニカルトラブルの大半をこのマルチツールのみで対応できます。
質量(g)217
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

ボトルケージ2個のほか、CO2ボンベ2本、チューブ、サドルバッグなどが取り付け可能です。 トライアスロン用サドルアタッチメントです。サドルレールに付属のボルトで固定します。
材質アルミニウム 付属品CO2ボンベ用マウントブラケット、ボルト(ステンレス製)、ベルクロストラップ2本
1個
6,298 税込6,928
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インナーチューブ、CO2、タイヤレバーを運ぶためのデザイン。耐久性に優れるPUコーティングされたポリエステル製。インナーメッシュポケット、撥水ファスナー採用でベルクロストラップでサドルの下側にセットアップします。
容量(L)0.4 寸法(mm)110×75×50 質量(g)66
1個
3,500 税込3,850
欠品中

軽量、自転車のフレームやサドルレールのさまざまな場所に取り付けます CO2カートリッジ、インフレーター、タイヤレバー、折りたたみツールセット用の専用スリーブ。
1個
899 税込989
4日以内出荷

このキャリアはALPACAサドルの形状に完全にフィットし、バイク全体のルックスに一切悪影響を与えない理想的なアイテムです。キャリアにはインフレーターヘッドと二つの取り外し可能なCO2カートリッジ(16g)ハウジングを備えた12の機能を持ったマルチツールが含まれています。キャリアはサドルのシルエットに完全にフィットし、ライディング中に邪魔になることはありません。 TERRA ALPACAとGRAVITA ALPACAの2つのサドルに完全に統合し、取り外し可能なツールキャリア 2つの取り外し可能なCO2インフレーター(16g)用ハウジング 12種類の機能を備えたマルチツール 1.アーレンキー:2/2.5/3/4/5/6/8mm 2.ドライバー:プラス/マイナス 3.トルクス:t-25/t-10 4.インフレータヘッド 5.2つの再利用可能な結束バンド
1個
6,098 税込6,708
7日以内出荷

これは便利、使って納得! キーを無くしにくい! ステンレス製のキーリング! 強力マグネット付きで扉などにピタッ! 本体は2分割できるので、色の組み合わせを楽しめますストーンペーパーを使用しており温暖化防止に貢献(CO2の発生を防ぎます)。 名入れ可能! いろいろな用途にご活用くださいホワイトボードでキー管理! 玄関ドア・ロッカーなど鉄製のドアに貼り付けできます。 磁力が強力なので多くのキーをつけても保持します自転車錠のキーホルダーにも! 自転車錠の本体にピタッとくっつきますので、車輪に巻き込まれることなく安全です。
材質樹脂製、キーリング:ステンレス、磁石:ネオジ磁石メッキ仕上げ
1パック(3個)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
当日出荷

ELITE(サイクル)JET GREEN ボトル 750ml
JET GREENは、サトウキビから生成された植物由来のバイオプラスチックを使用したELITEの新しいウォーターボトルです。 このバイオベースボトルは、サイクリング製品の製造サイクルをより持続可能なものにするためにELITEが開始したプロジェクトの一つです。バイオプラスチックとは? サトウキビから生成されたバイオプラスチックは、石油由来ではなく植物由来であることからバイオベースと定義されています。ボディに使用されているバイオベースのエタノールは、石油の代替品として従来のプラスチックと同等の耐性を確保しつつ、環境負荷の少ない製品を製造するのに適しています。バイオプラスチックボトルの製造は、ボトルの生産をより持続可能なものにするために私たちの挑戦の1つです。目標は完全にカーボンニュートラルになることです。つまり、サトウキビの栽培によって引き起こされる酸素供給の結果として、大気中のCO2排出量を削減するだけでなく完全に補うことです。
容量(mL)750 材質バイオベースプラスチック 直径(Φmm)74
1本
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)