玉軸受(ボールベアリング)で自動車、家電機器、二輪車、一般機械の回転部分に使われます。
用途ボールベアリング、スライドレール、ボールペン、シートベルト、バルブ、自転車、キャスター、戸車、ボールミル
材質高炭素クロム軸受鋼鋼材 SUJ-2(JISG4805)
材質スチール
色シルバー
材質高炭素クロム軸受鋼鋼材 SUJ-2(JISG4805)
このステンレス鋼は、熱処理によって硬化することにより優れた機械的諸性質を持っています。この特長は玉軸受、バルブなどに適しています。
用途ボールベアリング、スライドレール、ボールペン、シートベルト、バルブ、自転車、キャスター、戸車、ボールミル
材質SUS440C
硬度HRC58~65
このステンレス鋼は、熱処理によって硬化することにより優れた機械的諸性質を持っています。この特長は玉軸受、バルブなどに適しています。
用途ボールベアリング、スライドレール、ボールペン、シートベルト、バルブ、自転車、キャスター、戸車、ボールミル
材質SUS440C
硬度HRC58~65
アズワン品番64-9570-40
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
材質SUS304
1個
¥799
税込¥879
翌々日出荷
人気製品PROMENADEの側板一体型ペダル。
さらに踏み面が広く、両面踏みなので街乗りなどで乗りやすい。
U字型の側板が、万が一の転倒時にペダル本体への衝撃を軽減します。
側板は取替え可能。
MKSオリジナルの簡単脱着機構Ezyシステムにより工具なしで簡単容易に脱着が可能。
折りたたみ自転車や輪行に最適です。
用途ツーリング・オフロード・輪行・街乗り
仕様踏み面:両面、トウクリップ:装着可、リフレクター:取付可
材質ボディ:アルミ、側板:アルミ/アルマイト
寸法(mm)93×64
質量(g)364
ベアリングボールベアリング
材質SUS304
硬度HRB80~95
色シルバー
サイズ(inch)1/4
1セット(20個)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
自転車用ヘッドパーツ、ボトムブラケットなど高い負荷のかかるボールベアリングに最適のグリースです。
用途ヘッドパーツ、ボトムブラケット、シフトレバー、ワイヤー類、ディレーラー、サスペンションフォークなど
ハブのベアリング玉押しの取付や調整、ハブのグリスアップをする際に使用します。
刃の厚さ(mm)2
全長(mm)215
オーバーサイズ用のヘッドリテーナー
用途1-1/8"用
色シルバー
1セット(2個)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
一般軽快車用のヘッドリテーナー。
用途1"用
色シルバー
1セット(2個)
¥399
税込¥439
当日出荷
リアディレイラーの大径化
チェーンの慣性ロスを低減し、出力効率をアップ
剛性の高い安心のケージ構造
変速時の的確性と滑らかさに優れ、素早い変速にもスムーズに対応
チェーンの摩擦を軽減
スムーズな回転
ノイズを低減
安定して発揮できるパワー
適合CAMPAGNOLO SUPER RECORD、RECORD、CHORUS
材質ケージ:カーボン、ベアリング:セラミックボール、プーリー:アルミニウム
歯数ガイドプーリー(上):13T/スタンダード、テンションプーリー(下):15T/スタンダード
色カーボン
1個
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
回転機構部まで研磨を施し、高精度ボールベアリングを採用したハイスペックモデル
全面研磨仕上げで鏡のように光る美しいボディは高級感抜群
高回転ボールベアリングで回転性能が良く、両面踏みで踏みやすい設計
取り替え可能な側板
日本自転車振興会(NJS)認定品
用途トラック
色サテンシルバー
仕様踏み面:片面、トウクリップ装着:必須、リフレクター:取付可
材質ボディ:アルミニウム(研磨仕上げ)、側板:アルミニウム(つや消しアルマイト)
質量(g)297
ベアリング高回転性能ボール
踏面幅(mm)(横)84×(前後)60
1ペア
¥9,598
税込¥10,558
4日以内出荷
関連キーワード